絞り込み
ブランド
  • 三木プーリ(3)
軸穴径d2(Φmm)
  • 7(1)
  • 8(1)
  • 9(1)
  • 10(1)
  • 11(1)
  • 12(1)
  • 14(1)
  • 20(1)
  • 22(1)
  • 24(1)
  • 25(1)
  • 28(1)
  • 30(1)
  • 32(1)
  • 35(1)
軸穴径d1(Φmm)
  • 7(1)
  • 8(1)
  • 9(1)
  • 10(1)
  • 11(1)
  • 12(1)
  • 14(1)
  • 20(1)
  • 22(1)
  • 24(1)
  • 25(1)
  • 28(1)
  • 30(1)
  • 32(1)
  • 35(1)
外径(Φmm)
  • 26(2)
  • 75(2)
  • 100(1)
常用トルク(N・m)
  • 1.5(2)
  • 3(2)
  • 220(2)
  • 440(2)
全長(mm)
  • 50(2)
  • 115(1)
  • 150(2)
50・115・150
許容偏角(°)
  • 3(2)
  • 8(2)
3・8
最高回転数(min-1[r.p.m])
  • 3000(1)
  • 4500(1)
3000・4500
許容偏心(mm)
  • 1.2
  • 0.15(2)
  • 0.2(2)
  • 0.25(2)
  • 0.28(2)
  • 0.3(5)
  • 0.4(2)
  • 0.5(3)
  • 0.6(2)
  • 0.7(3)
  • 0.8(1)
  • 0.9(3)
  • 1(4)
  • 1.1(1)
  • 2.5(2)
  • 3(2)
  • 4(2)
  • 4.5(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軸穴径d2(Φmm)から絞り込む
12(1)
14(1)
20(1)
22(1)
24(1)
25(1)
28(1)
30(1)
32(1)
35(1)
バウマンフレックスカップリング 三木プーリバウマンフレックスカップリング三木プーリ(2件のレビュー)
4,498税込4,948特価
1個
当日出荷から18日以内出荷
種類コイルタイプ
バウマンミニフレックス ZGモデル 軸穴完成品 三木プーリバウマンミニフレックス ZGモデル 軸穴完成品三木プーリ
8,898税込9,788
1個
当日出荷から18日以内出荷
比較的低常用トルクで、すぐれたたわみ性を実現しています。 ZGモデルではハブ材質に亜鉛合金、コイルばねには角線材のばね鋼を採用しています。
材質(本体)ハブ:亜鉛合金最高回転速度(min-1)3000使用温度範囲(℃)-40~100基準規格旧JIS(2種)材質(コイルバネ)ばね鋼
バウマンフレックスMMモデル 軸穴完成品 三木プーリバウマンフレックスMMモデル 軸穴完成品三木プーリ
74,980税込82,478
1個
18日以内出荷
金属コイルばね部を3層構造とすることで、小型で高トルク伝達が可能です。 ハブの材質にSUM24L相当品、コイルばねの材質にピアノ線を採用したタイプ(MM-Kタイプ)。
材質(本体)ハブ:SUM24L相当品許容偏角(°)3使用温度範囲(℃)-30~100材質(コイルバネ)ピアノ線
コイルタイプ