12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 支線用巻付グリップ シンブル用 東神電気

    支線用巻付グリップ シンブル用

    東神電気(4件のレビュー)
    249税込274
    1本
    当日出荷
    用途シンブル用適合電力用規格C-403支線用巻付グリップ材質(素線)JIS G3506(1980)硬鋼線材 SWRH62B 亜鉛メッキ(摩擦増加材)JIS R6111(1974)人造研削材
  • 巻付グリップシンブル JAPPY

    巻付グリップシンブル

    JAPPY(1件のレビュー)
    249税込274
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    工具不要で均一仕上がり。作業時間短縮
    用途支線及びメッセンジャーワイヤーの引き留めにご使用いただけます材質亜鉛メッキ鋼線寸法L2(mm)160寸法K(mm)30
  • 平型ラッシングロッド 東神電気

    平型ラッシングロッド

    東神電気(14件のレビュー)
    139税込153
    1本ほか
    当日出荷から翌日出荷
    塩化ビニル樹脂の厚い被覆が電線、ケーブルにやさしくフィットします。ケーブルハンガーに比べて取付が簡単で作業時間が短縮できます。取付に個人差がなく長時間にわたり使用しても把持力が低下しません。数条のケーブルを1本のメッセンジャーワイヤーに吊架できるので経済的です。ケーブルとメッセンジャーが一束化するので美観上優れています。
    材質(心線)亜鉛メッキ鋼線全長(mm)750表面処理塩化ビニル樹脂被覆
  • 巻付グリップ(シンブル用) アサバ(旧:エイショウトレーディング)

    巻付グリップ(シンブル用)

    アサバ(旧:エイショウトレーディング)(2件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    引張時間(分)3
  • ラッシングロッド JAPPY

    ラッシングロッド

    JAPPY(2件のレビュー)
    129税込142
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
  • ラセンハンガー JAPPY

    ラセンハンガー

    JAPPY
    169税込186
    1本
    翌日出荷
    架空ケーブルの吊架にご使用いただけます 鋼線のコシが強く押し込みやすい 高密度ポリエチレンの皮膜を施しケーブルに優しく支障に強い 着脱可能なリング付きコネクタ 寒暖においても劣化しにくく、手袋でも簡単に着脱可能!
    長さ(mm)1500被覆材高密度ポリエチレン樹脂材質(線材)亜鉛めっき硬鋼線
  • 支線用巻付グリップ 玉碍子用 東神電気

    支線用巻付グリップ 玉碍子用

    東神電気(2件のレビュー)
    268税込295
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    用途玉碍子用適合電力用規格C-403支線用巻付グリップ材質(素線)JIS G3506(1980)硬鋼線材 SWRH62B 亜鉛メッキ(摩擦増加材)JIS R6111(1974)人造研削材寸法D(mm)65
  • 巻付グリップシンブル JAPPY

    巻付グリップシンブル

    JAPPY
    199税込219
    1本
    翌日出荷
    支線及びメッセンジャーワイヤーの引き留めにご使用いただけます 工具不要で作業時間が短縮 取り付けに個人差がなく施工品質が向上 シンブル用、玉碍子用、木柱用の売れ筋サイズをラインナップ!
    材質亜鉛めっき鋼線寸法(mm)360/160/30/35(L1/L2/K/D)構成Φ1.6mm×3本適合電線範囲 撚線(mm2)5.5
  • 巻付グリップ玉碍子 JAPPY

    巻付グリップ玉碍子

    JAPPY
    219税込241
    1本
    翌日出荷から翌々日出荷
    工具不要で均一仕上がり。作業時間短縮
    用途支線及びメッセンジャーワイヤーの引き留めにご使用いただけます材質亜鉛メッキ鋼線寸法D(mm)65寸法L2(mm)160寸法K(mm)30
  • 支線用巻付グリップ 木柱用 東神電気

    支線用巻付グリップ 木柱用

    東神電気
    359税込395
    1本
    翌日出荷
    用途木柱用適合電力用規格C-403支線用巻付グリップ材質(素線)JIS G3506(1980)硬鋼線材 SWRH62B 亜鉛メッキ(摩擦増加材)JIS R6111(1974)人造研削材
  • 巻付グリップ木柱 JAPPY

    巻付グリップ木柱

    JAPPY
    409税込450
    1本
    翌日出荷
    工具不要で均一仕上がり。作業時間短縮
    用途支線及びメッセンジャーワイヤーの引き留めにご使用いただけます材質亜鉛メッキ鋼線寸法D(mm)180寸法K(mm)30
  • 巻付グリップ 東京富士商会

    巻付グリップ

    東京富士商会
    6,398税込7,038
    1個(10個)
    翌日出荷
    掌握力試験 巻付グリップを亜鉛メッキ鋼より線第一種又はこれと同等以上の撚線の端末部に取付け、規定荷重を加えて3分間放置した後の滑り量基準は下表の通りです。

装柱器材 架線・支持パーツ』には他にこんなカテゴリがあります

巻付グリップ