カテゴリ
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
コンプレッサー・空圧機器・ホース
カプラー/レバーカップリング
カプラー関連商品
絞り込み
材質
スチール
(9)
使用流体
水
(1)
油
(2)
空気
(7)
ねじ径
1/2
1/8
(3)
1/4
(12)
3/8
(12)
3/4
(7)
1
(3)
1-1/4
(1)
最高使用圧力(MPa)
1.6
(6)
3.5
(1)
8.0
(1)
40
(2)
ブランド
CEJN(セイン)
(10)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
(1)
RoHS10物質対応
商品レビュー
以上
(0)
以上
(0)
以上
(0)
以上
(0)
価格
1,500-10,000円
(9)
50,000-100,000円
(1)
~
適用
価格で絞り込む
出荷目安
当日
翌日以内
翌々日以内
3日以内
4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く
個人購入不可商品を除く
工具の通販モノタロウ
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
コンプレッサー・空圧機器・ホース
カプラー/レバーカップリング
カプラー関連商品
カプラー関連商品
10
件中 1~10件
画像
一覧
詳細
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「
材質
」
から絞り込む
スチール
(9)
ねじ径:
1/2
シリーズ320 eSafe
CEJN(セイン)
¥
2,698
税込
¥
2,968
1個
当日出荷
から
翌々日出荷
安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。接続時はワンタッチ、分離時はスリーブを引くだけで自動的に残圧を除去可能な簡単操作です。複数の配管を省スペース、短時間に設置可能です。スイベル機構により取出口を自在に調整可能です。拡張用ユニットにより、分岐数の増設が可能です。
用途
空圧工具、空圧機器、工場の空気配管。
使用流体
空気
最高使用圧力(MPa)
1.6
材質
本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)
使用温度範囲(℃)
-20~100
呼び径(mm)
7.6
最小破壊圧力(MPa)
14
バリエーション一覧へ(26)
シリーズ410 eSafe
CEJN(セイン)
¥
4,998~
税込
¥
5,498~
1個
当日出荷
から
翌々日出荷
安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。接続時はワンタッチ、分離時はスリーブを引くだけで自動的に残圧を除去可能な簡単操作です。
用途
大型エア工具、大口径ホース、工場の1次側の空気配管
使用流体
空気
最高使用圧力(MPa)
1.6
材質
本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)
種別
カップリング
使用温度範囲(℃)
-20~100
呼び径(mm)
10.4
空気流量(L/min)
4000(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa時の計測値です)
最小破壊圧力(MPa)
14
バリエーション一覧へ(19)
シリーズ430 eSafe
CEJN(セイン)
¥
5,498
税込
¥
6,048
1個
当日出荷
から
翌々日出荷
残圧除去機能(パージ機能)により、分離時のホースの反動による事故を防止し、安全に取り外せます。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。接続時はワンタッチ、分離時はスリーブを引くだけで自動的に残圧を除去可能な簡単操作です。
用途
空圧工具、空圧機器、工場の空気配管
使用流体
空気
最高使用圧力(MPa)
1.6
材質
本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)
使用温度範囲(℃)
-20~100
呼び径(mm)
8.2
空気流量(L/min)
2500(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa時の計測値です)
最小破壊圧力(MPa)
14
バリエーション一覧へ(18)
シリーズ365
CEJN(セイン)
¥
5,698~
税込
¥
6,268~
1個
当日出荷
着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。安全ロック機構付きです。被圧下で接続可能です(作業者の力の及ぶ限り)。
用途
液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。
使用流体
作動油
最高使用圧力(MPa)
40
材質
本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)/PUR
種別
カップリング
使用温度範囲(℃)
-30~100
最小破壊圧力(MPa)
120
バリエーション一覧へ(8)
シリーズ565
CEJN(セイン)
¥
5,698~
税込
¥
6,268~
1個
当日出荷
着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。安全ロック機構付きです。被圧下で接続可能です(作業者の力の及ぶ限り)。
用途
液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。
使用流体
作動油
最高使用圧力(MPa)
40
材質
本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)/PUR
付属品
接続ネジの保護キャップ付
種別
カップリング
使用温度範囲(℃)
-30~100
呼び径(mm)
12.5
最小破壊圧力(MPa)
120
ISO規格
ISO 16028規格
バリエーション一覧へ(5)
シリーズ310 eSafe
CEJN(セイン)
¥
2,898
税込
¥
3,188
1個
当日出荷
残圧除去機能(パージ機能)により、分離時のホースの反動による事故を防止し、安全に取り外せます。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。接続時はワンタッチ、分離時はスリーブを引くだけで自動的に残圧を除去可能な簡単操作です。複数の配管を省スペース、短時間に設置可能です。
用途
空圧工具、空圧機器、工場の空気配管
使用流体
空気
最高使用圧力(MPa)
1.6
材質
本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)
種別
カップリング
使用温度範囲(℃)
-20~100
呼び径(mm)
5.3
空気流量(L/min)
950(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa時の計測値です)
最小破壊圧力(MPa)
14
バリエーション一覧へ(19)
シリーズ300 eSafe
CEJN(セイン)
¥
2,998
税込
¥
3,298
1個
当日出荷
残圧除去機能(パージ機能)により、分離時のホースの反動による事故を防止し、安全に取り外せます。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。接続時はワンタッチ、分離時はスリーブを引くだけで自動的に残圧を除去可能な簡単操作です。
用途
空圧工具、空圧機器、工場の空気配管
使用流体
空気
最高使用圧力(MPa)
1.6
材質
本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)
種別
カップリング
使用温度範囲(℃)
-20~100
呼び径(mm)
5.5
空気流量(L/min)
1050(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa時の計測値です)
バリエーション一覧へ(19)
シリーズ567 ノン・ドリップ カップリング
CEJN(セイン)
¥
8,998
税込
¥
9,898
1個
25日以内出荷
カップリング分離時に殆ど液ダレが無く、周辺環境への液体漏出を最小限に抑えることができます。カップリング接続時に発生する流路内への空気混入を最小限に抑えることができます。接続間違えを防ぐ識別機能(オプション)が選べます。
用途
冷却温調用途に。
幅(mm)
34
高さ(mm)
52.5
使用温度範囲(℃)
-20~150
奥行(mm)
34
最高使用圧力(MPa)
8.0
接続ねじ
G1/2メネジ
使用流体
水、温湯
相手側取付サイズ
G1/2オネジ
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットへ
シリーズ550 eSafe
CEJN(セイン)
¥
7,998
税込
¥
8,798
1個
当日出荷
大口径タイプです。残圧除去機能(パージ機能)により、分離時のホースの反動による事故を防止し、安全に取り外せます。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。接続時はワンタッチ、分離時はスリーブを引くだけで自動的に残圧を除去可能な簡単操作です。
用途
大型エア工具、大口径ホース、工場1次側の空気配管
使用流体
空気
最高使用圧力(MPa)
1.6
材質
本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)
種別
カップリング
使用温度範囲(℃)
-20~100
呼び径(mm)
11
空気流量(L/min)
4050(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa時の計測値です)
最小破壊圧力(MPa)
14
バリエーション一覧へ(15)
シリーズ442
CEJN(セイン)
¥
95,980
税込
¥
105,578
1セット(10個)
20日以内出荷
省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。簡単・確実なワンタッチ接続です。コンパクトデザインです。安全ロック機構により、予期せぬ分離を防止します。
使用流体
空気
最高使用圧力(MPa)
3.5
材質
本体:鋼鉄
仕様
安全ロック機構付
種別
安全ロック機構付カップリング
使用温度範囲(℃)
-30~100
呼び径(mm)
10.4
空気流量(L/min)
3950(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa時の計測値)
最小破壊圧力(MPa)
14
バリエーション一覧へ(20)
『カプラー/レバーカップリング』には他にこんなカテゴリがあります
カプラー
分岐カプラー
レバーカップリング
カプラー関連商品
おすすめ人気ランキング
回転カプラー
オスカプラー
変換カプラー
4連カプラー
プラスチック カプラー
水栓カプラー
中圧カプラー
調整カプラー
カプラー プライヤー