CEJN(セイン)
”シリーズ267”(おねじ取付用ニップル)
液ダレを低減しクリーン環境を維持します。
用途
効果的な熱管理/液冷が必要な用途に。
トラスコ品番
633-9396
材質
本体:真鍮(クロムメッキ)
取付
相手側:G 1/4 オネジ
使用温度範囲(℃)
-5~205
最高使用圧力(MPa)
2
使用流体
液体
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(10個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82616497
10-267-6210
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
25日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください