絞り込み
ブランド
  • 三木プーリ(3)
軸穴径d1(Φmm)
  • 14~38(1)
  • その他(1)
軸穴径d2(Φmm)
  • 16~46(1)
  • その他(1)
全長(mm)
  • 85
  • 24(4)
  • 26(3)
  • 28(3)
  • 30(6)
  • 32(4)
  • 34(5)
  • 35(4)
  • 38(4)
  • 40(4)
  • 42(4)
  • 44(4)
  • 55(3)
  • 58(3)
  • 62(4)
  • 102(2)
  • 105(3)
  • 108(2)
  • 120(2)
  • 142(2)
許容偏心(mm)
  • 0.1(1)
  • 1.5(2)
常用トルク(N・m)
  • 120(1)
  • 250(1)
  • 3000(2)
  • 8750(2)
120・250・3000・8750
外径(Φmm)
  • 125(1)
  • 340(2)
125・340
許容偏角(°)
  • 1(1)
  • 2(2)
1・2
最高回転数(min-1[r.p.m])
  • 3000(2)
  • 7000(1)
3000・7000
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
センターフレックス [Aモデル] 三木プーリセンターフレックス [Aモデル]三木プーリ(4件のレビュー)
119,800税込131,780
1個
当日出荷から21日以内出荷
振動・衝撃を吸収コンパクト優れた耐久性
用途建設機械、船舶、発電機、コンプレッサー、一般産業機器材質(本体)天然ゴム(NR系)種類ゴムタイプ使用温度範囲(℃)-30~95
センタフレックスカップリング CF-A 三木プーリセンタフレックスカップリング CF-A三木プーリ(1件のレビュー)
125,400税込137,940
1個
当日出荷から36日以内出荷
耐熱性ゴム採用と予備圧縮構造により、耐久性と振動・衝撃吸収性にすぐれ、機械装置の騒音も減少します。 ボルト取付式は、メンテナンスや着脱の状況に応じて選択でき、いずれも心出しが容易です。
用途建設機械、船舶、発電機、コンプレッサ種類ゴムタイプ材質(本体)天然ゴム(NR系)バックラッシなし材質(ハブ)(フランジハブ材質)FC200またはFCD450またはS45C、(円筒ハブ)S45C材質(ボルト)構造用合金鋼使用温度範囲(℃)-30~95材質/仕上(フランジハブ材質)FC200またはFCD450またはS45C/りん酸塩被膜化成処理、(ボルト)構造用合金鋼/亜鉛めっき処理、(ゴム体)天然ゴム(NR系)、(円筒ハブ)S45C/りん酸塩被膜化成処理
センタフレックスカップリング CF-X 三木プーリセンタフレックスカップリング CF-X三木プーリ
19,980税込21,978
1個
18日以内出荷
振共通仕様 高剛性・高強度 緩衝材に高品質の特殊プラスチック材(ザイテル)を採用。ねじり方向に硬く、こじり・軸方向には優れたフレキシブル性を持っています。保守もほとんど不要です。 コンパクト 軸方向に短く、スペースをとりません。 取外し簡単 軸方向用ボルトを取り外すことにより、動力は完全に切り離されます。 等速回転で、バックラッシがありません。
許容偏角(°)1許容偏心(mm)0.1種類ゴムタイプ軸方向変位(mm)±0.5
ゴムタイプ