絞り込み
ブランド
  • 三木プーリ(4)
軸穴径d1(Φmm)
  • 9~19(2)
  • 10~30(1)
  • 14~30(1)
  • 14~38(1)
  • 16~48(1)
  • 16~55(1)
  • 20~60(1)
  • 30~80(1)
  • その他(1)
軸穴径d2(Φmm)
  • 9~22(2)
  • 10~30(1)
  • 14~30(1)
  • 14~38(1)
  • 16~48(1)
  • 16~55(1)
  • 20~60(1)
  • 30~80(1)
  • その他(2)
外径(Φmm)
  • 56(2)
  • 57(3)
  • 72(1)
  • 76(1)
  • 98(1)
  • 120(1)
  • 138(1)
  • 165(1)
  • 187(1)
常用トルク(N・m)
  • 10(3)
  • 25(3)
  • 30(1)
  • 60(1)
  • 120(1)
  • 240(1)
  • 250(1)
  • 400(1)
  • 500(1)
  • 600(1)
  • 800(1)
  • 1000(1)
  • 1200(1)
  • 2000(1)
全長(mm)
  • 24(2)
  • 34(2)
  • 58(2)
  • 62(1)
  • 66(1)
  • 90(1)
  • 106(1)
  • 116(1)
  • 138(1)
  • 170(1)
24・34・58・62・66・90・106・116・138・170
許容偏心(mm)
  • 0.5
  • 0.1(3)
  • 0.15(6)
  • 0.2(5)
  • 0.3(1)
  • 1(3)
  • 1.5(3)
許容偏角(°)
  • 1(1)
  • 3(3)
1・3
最高回転数(min-1[r.p.m])
  • 3600(1)
  • 4000(1)
  • 5000(1)
  • 6000(1)
  • 7500(1)
  • 9000(1)
  • 10000(4)
3600・4000・5000・6000・7500・9000・10000
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軸穴径d1(Φmm)から絞り込む
9~19(2)
10~30(1)
14~30(1)
14~38(1)
16~48(1)
16~55(1)
20~60(1)
30~80(1)
その他(1)
センタフレックスカップリング CF-A 三木プーリセンタフレックスカップリング CF-A三木プーリ(1件のレビュー)
5,898税込6,488
1個
当日出荷から36日以内出荷
耐熱性ゴム採用と予備圧縮構造により、耐久性と振動・衝撃吸収性にすぐれ、機械装置の騒音も減少します。 ボルト取付式は、メンテナンスや着脱の状況に応じて選択でき、いずれも心出しが容易です。
用途建設機械、船舶、発電機、コンプレッサ種類ゴムタイプ材質(本体)天然ゴム(NR系)バックラッシなし材質(ハブ)(フランジハブ材質)FC200またはFCD450またはS45C、(円筒ハブ)S45C材質(ボルト)構造用合金鋼使用温度範囲(℃)-30~95材質/仕上(フランジハブ材質)FC200またはFCD450またはS45C/りん酸塩被膜化成処理、(ボルト)構造用合金鋼/亜鉛めっき処理、(ゴム体)天然ゴム(NR系)、(円筒ハブ)S45C/りん酸塩被膜化成処理
センターフレックス [Aモデル] 三木プーリセンターフレックス [Aモデル]三木プーリ(4件のレビュー)
5,698税込6,268
1個
当日出荷から21日以内出荷
振動・衝撃を吸収コンパクト優れた耐久性
用途建設機械、船舶、発電機、コンプレッサー、一般産業機器材質(本体)天然ゴム(NR系)種類ゴムタイプ使用温度範囲(℃)-30~95
センターフレックスカップリング [Bモデル] 三木プーリセンターフレックスカップリング [Bモデル]三木プーリ(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷から18日以内出荷
振動・衝撃を吸収優れた耐久性軸心の狂いが大きくとれる2個のハブ間に緩衝材をはさみ込んだだけのコンパクト設計ですから、取付け・取外しが簡単にできます。
用途一般産業機械、エンジン、電動機用途、ポンプ材質(本体)S45C種類ゴムタイプ軸方向変位(mm)±1
センタフレックスカップリング CF-A 三木プーリセンタフレックスカップリング CF-A三木プーリ
8,098税込8,908
1個
21日以内出荷
振動・衝撃を吸収 弾性に富んだゴムによって動力を伝達、振動・衝撃の吸収に優れています。また、機械装置の騒音も減少します。 コンパクト 軸方向に短く、スペースをとりません。 優れた耐久性 耐熱性ゴムの採用、ゴム予備圧縮構造により長寿命です。保守もほとんど不要です。 取付け・取外し ゴム体は軸方向に対し、ボルト取付け型(O0)・差込み取付け型(S0)の2種類あり、ともに心出しが容易です。またボルトを外すことにより動力は完全に切り離されます。
材質(本体)天然ゴム(NR系)種類ゴムタイプ
ゴムタイプ