カテゴリ
絞り込み
軸穴径d1(Φmm)
- 6(11)
- 6.35(8)
- 8(15)
- 10(13)
- 12(13)
- 14(10)
- 15(10)
- 16(10)
- 17(6)
- 18(8)
- 19(7)
- 20(11)
- 22(9)
- 24(6)
- 25(10)
- 28(10)
- 30(8)
- 32(7)
- 35(9)
- 38(7)
- 軸穴径d1(Φmm)をもっと見る
軸穴径d2(Φmm)
- 6(11)
- 6.35(8)
- 8(13)
- 10(13)
- 12(12)
- 14(8)
- 15(9)
- 16(12)
- 17(7)
- 18(9)
- 19(8)
- 20(11)
- 22(10)
- 24(7)
- 25(10)
- 28(10)
- 30(9)
- 32(8)
- 35(10)
- 38(8)
- 軸穴径d2(Φmm)をもっと見る
常用トルク(N・m)
- 0.08(1)
- 0.15(2)
- 0.3(2)
- 0.4(2)
- 0.8(2)
- 1.4(2)
- 1.6(2)
- 2.2(2)
- 3.2(2)
- 10(11)
- 11(4)
- 20(3)
- 22(4)
- 25(4)
- 30(2)
- 40(2)
- 80(4)
- 135(2)
- 180(4)
- 250(4)
- 常用トルク(N・m)をもっと見る
全長(mm)
- 12.7(1)
- 16(1)
- 24(3)
- 25(2)
- 26.6(2)
- 31.6(2)
- 34(3)
- 50(2)
- 58(2)
- 98(3)
- 104.4(1)
- 106(1)
- 107.6(1)
- 110(1)
- 112.8(1)
- 115.6(1)
- 116(1)
- 119.6(1)
- 138(1)
- 170(1)
- 全長(mm)をもっと見る
外径(Φmm)
- 12(2)
- 14(1)
- 15(2)
- 16(2)
- 17.5(1)
- 19(2)
- 20(2)
- 22(2)
- 26(5)
- 30(2)
- 56(3)
- 57(3)
- 68(2)
- 82(4)
- 94(4)
- 104(3)
- 120(1)
- 138(1)
- 165(1)
- 187(1)
- 外径(Φmm)をもっと見る
最高回転数(min-1[r.p.m])
- 1000(1)
- 2000(4)
- 3000(2)
- 3600(1)
- 4000(1)
- 5000(8)
- 5200(3)
- 5500(1)
- 6000(9)
- 7000(2)
- 7500(1)
- 7900(1)
- 8000(3)
- 9000(2)
- 10000(11)
- 13000(1)
- 16000(1)
- 20000(2)
- 78000(1)
- 100000(1)
1000・2000・3000・3600・4000・5000・5200・5500・6000・7000・7500・7900・8000・9000・10000・13000・16000・20000・78000・100000
許容偏心(mm)
- 0.5
- 0.02(61)
- 0.05(79)
- 0.08(36)
- 0.1(171)
- 0.15(99)
- 0.2(111)
- 0.25(28)
- 0.3(50)
- 0.38(18)
- 0.4(21)
- 0.6(40)
- 0.7(20)
- 1(45)
- 1.2(17)
- 1.5(70)
- 2(20)
- 2.5(21)
- 3(15)
- 4(11)
- 許容偏心(mm)をもっと見る
許容偏角(°)
- 0.6(2)
- 1(12)
- 1.5(2)
- 2(10)
- 3(10)
- 4(2)
- 5(3)
- 10(1)
0.6・1・1.5・2・3・4・5・10
ブランド
- 三木プーリ(24)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(10)
- アサ電子工業(6)
- 椿本チエイン(1)
三木プーリ・NBK(鍋屋バイテック会社)・アサ電子工業・椿本チエイン
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
カップリング/ジョイントは軸同士で動力を伝達するために用いられる部品です。エンジンやモーターといった動力源とセットで用いられ、多くの一般機械で用いられています。材質は各種合金が主です。単に動力を伝達するだけでなく、一方の軸のブレや振動を他方に伝えないフランジ型カップリングや、撓み性に優れた金属ばねカップリングなどが存在。連結する二軸の関係や、想定される偏心や偏角などに応じて最適な部品を選んでください。

プラスチックモールドカップリング GJタイプ
アサ電子工業(8件のレビュー)¥599~税込¥659~1個当日出荷から32日以内出荷UJに比べスリット部が長くなっており、単体使用時の許容心ずれ量が向上 単体で曲りと心ずれの両方を軽く吸収 スムーズな回転伝達をコンパクトに実現 電気的絶縁が必要な回転伝達部に材質ガラス繊維強化樹脂種類スリットタイプ
センタフレックスカップリング CF-A
三木プーリ(1件のレビュー)¥5,898~税込¥6,488~1個当日出荷から37日以内出荷耐熱性ゴム採用と予備圧縮構造により、耐久性と振動・衝撃吸収性にすぐれ、機械装置の騒音も減少します。 ボルト取付式は、メンテナンスや着脱の状況に応じて選択でき、いずれも心出しが容易です。用途建設機械、船舶、発電機、コンプレッサ種類ゴムタイプ材質(本体)天然ゴム(NR系)バックラッシなし材質(ハブ)(フランジハブ材質)FC200またはFCD450またはS45C、(円筒ハブ)S45C材質(ボルト)構造用合金鋼使用温度範囲(℃)-30~95材質/仕上(フランジハブ材質)FC200またはFCD450またはS45C/りん酸塩被膜化成処理、(ボルト)構造用合金鋼/亜鉛めっき処理、(ゴム体)天然ゴム(NR系)、(円筒ハブ)S45C/りん酸塩被膜化成処理
ベローフレックスカップリング CHP
三木プーリ¥2,098~税込¥2,308~1個当日出荷から18日以内出荷振動を吸収。樹脂製ブーツを採用することにより、振動を吸収します。小型・計量でノーバックラッシ。ハブとブーツが一体構造のコンパクト設計です。ステッピングモータやエンコーダ等に最適。振動吸収と取付誤差による軸反力が極めて小さいカップリングです。RoHS指令に適合。水銀や鉛等の6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoHS指令」に適合しています。許容偏角(°)10許容偏心(mm)0.5材質(本体)アルミ合金種類ベローズタイプ材質(ベローズ)ポリエステル樹脂材質(ハブ)アルミ合金材質(エレメント)ポリエステル樹脂軸方向変位(mm)±0.5RoHS指令(10物質対応)対応![センターフレックス [Aモデル] 三木プーリ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono00228785-100120-02.jpg)
センターフレックス [Aモデル]
三木プーリ(4件のレビュー)¥5,698~税込¥6,268~1個当日出荷から21日以内出荷振動・衝撃を吸収。コンパクト。優れた耐久性用途建設機械、船舶、発電機、コンプレッサー、一般産業機器材質(本体)天然ゴム(NR系)種類ゴムタイプ使用温度範囲(℃)-30~95
バウマンミニフレックス ZGモデル 軸穴完成品
三木プーリ¥7,398税込¥8,1381個当日出荷から18日以内出荷比較的低常用トルクで、すぐれたたわみ性を実現しています。 ZGモデルではハブ材質に亜鉛合金、コイルばねには角線材のばね鋼を採用しています。材質(本体)ハブ:亜鉛合金最高回転速度(min-1)3000使用温度範囲(℃)-40~100基準規格旧JIS(2種)材質(コイルバネ)ばね鋼
カプリコン オルダムタイプ MOM-CK
NBK(鍋屋バイテック会社)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷から5日以内出荷許容偏角(°)2最高回転数(min-1[r.p.m])2000材質(本体)S45C種類オルダムタイプ
カプリコン オルダムタイプ MOM
NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681個3日以内出荷から5日以内出荷許容偏角(°)2最高回転数(min-1[r.p.m])2000材質(本体)S45C種類オルダムタイプ
バウマンフレックスMMモデル 軸穴完成品
三木プーリ¥15,980税込¥17,5781個18日以内出荷金属コイルばね部を3層構造とすることで、小型で高トルク伝達が可能です。 ハブの材質にSUM24L相当品、コイルばねの材質にピアノ線を採用したタイプ(MM-Kタイプ)。材質(本体)ハブ:SUM24L相当品許容偏角(°)3使用温度範囲(℃)-30~100材質(コイルバネ)ピアノ線
オルダムカップリング APJタイプ
アサ電子工業¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から9日以内出荷小型でさらに強力、耐久性に優れたカップリング ASJに比べ約2倍の常用トルク許容偏角(°)0.6材質SUS焼結/アルミ青銅種類オルダムタイプキー溝(mm)なし![センターフレックスカップリング [Bモデル] 三木プーリ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono00229424-100120-02.jpg)
センターフレックスカップリング [Bモデル]
三木プーリ(1件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1個翌々日出荷から18日以内出荷振動・衝撃を吸収。優れた耐久性。軸心の狂いが大きくとれる。2個のハブ間に緩衝材をはさみ込んだだけのコンパクト設計ですから、取付け・取外しが簡単にできます。用途一般産業機械、エンジン、電動機用途、ポンプ材質(本体)S45C種類ゴムタイプ軸方向変位(mm)±1
オルダムカップリング ASJUタイプ
アサ電子工業¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から9日以内出荷小型で強力、耐久性に優れたカップリング 理想の外形サイズが選べる豊富な品揃え SUS焼結製ハブとカーボンFRPスライダの組み合わせ許容偏角(°)1.5材質SUS焼結/カーボンFRP種類オルダムタイプキー溝(mm)なし
オルダムカップリング APJUタイプ
アサ電子工業¥4,998税込¥5,4981個3日以内出荷から7日以内出荷小型でさらに強力、耐久性に優れたカップリング ASJに比べ約2倍の常用トルク許容偏角(°)0.6材質SUS焼結/アルミ青銅種類オルダムタイプ許容周囲温度(℃)-50~200キー溝(mm)なし
カプリコン オルダムタイプ MOM-K
NBK(鍋屋バイテック会社)¥4,998税込¥5,4981個3日以内出荷から5日以内出荷許容偏角(°)2最高回転数(min-1[r.p.m])2000材質(本体)S45C種類オルダムタイプ
カプリコン オルダムタイプ MOM-C
NBK(鍋屋バイテック会社)¥4,798税込¥5,2781個3日以内出荷から5日以内出荷許容偏角(°)2最高回転数(min-1[r.p.m])2000材質(本体)S45C種類オルダムタイプ
センタフレックスカップリング CF-A
三木プーリ¥8,098~税込¥8,908~1個8日以内出荷から21日以内出荷振動・衝撃を吸収 弾性に富んだゴムによって動力を伝達、振動・衝撃の吸収に優れています。また、機械装置の騒音も減少します。 コンパクト 軸方向に短く、スペースをとりません。 優れた耐久性 耐熱性ゴムの採用、ゴム予備圧縮構造により長寿命です。保守もほとんど不要です。 取付け・取外し ゴム体は軸方向に対し、ボルト取付け型(O0)・差込み取付け型(S0)の2種類あり、ともに心出しが容易です。またボルトを外すことにより動力は完全に切り離されます。材質(本体)天然ゴム(NR系)種類ゴムタイプ
パラフレックスカップリング CPUモデル
三木プーリ(1件のレビュー)¥249~税込¥274~1個当日出荷から15日以内出荷各構成部品の剛性は非常に高く、高精度なピンとドライメタルによりバックラッシは極小です。 ユニバーサル方式のため、取付け誤差による軸反力が極小です。 ピンとドライメタルの摩擦面の摺動により、減衰効果があります。許容偏角(°)4材質(本体)アルミ合金種類ジョイントタイプ
センタフレックスカップリング CF-A CF-A-001-S2-1360
三木プーリ¥13,297税込¥14,6271個25日以内出荷・取り付け誤差を大きく許容し、振動・衝撃を素早く吸収するカップリング。・動力伝達要素に天然ゴムを採用したカップリングで、それら伝達要素の弾性を利用して、衝撃や振動を減衰・吸収します。・フレキシブル性が高く、低騒音・潤滑不要なため保守が容易・構造が簡単・長寿命などの長所を備えています。・耐熱性ゴム採用と予備圧縮構造により、耐久性と振動・衝撃吸収性にすぐれ、機械装置の騒音も減少します。・軸への取り付け方法はボルト取り付け型(O0)と差し込み取り付け型(S0)。・メンテナンスや着脱の状況に応じて選択でき、いずれも心出しが容易です。型式CF-A-001取付ボルト差込み取付け型タイプS2タイプ最高回転数(min-1[r.p.m])10000形式CF-A最大軸穴径(mm)(d1)19最大トルク(N・m)25寸法D1(mm)57寸法D2(mm)56最小軸穴径(mm)(d1)9、(d2)22常用トルク(N・m)10寸法D3(mm)56許容偏角(°)3軸穴径d1(Φmm)下穴8軸方向変位(mm)±2軸穴径d2(Φmm)下穴8許容偏心(mm)0.5
センタフレックスカップリング CF-A CF-A-001-S1-1360
三木プーリ¥10,847税込¥11,9321個19日以内出荷・取り付け誤差を大きく許容し、振動・衝撃を素早く吸収するカップリング。・動力伝達要素に天然ゴムを採用したカップリングで、それら伝達要素の弾性を利用して、衝撃や振動を減衰・吸収します。・フレキシブル性が高く、低騒音・潤滑不要なため保守が容易・構造が簡単・長寿命などの長所を備えています。・耐熱性ゴム採用と予備圧縮構造により、耐久性と振動・衝撃吸収性にすぐれ、機械装置の騒音も減少します。・軸への取り付け方法はボルト取り付け型(O0)と差し込み取り付け型(S0)。・メンテナンスや着脱の状況に応じて選択でき、いずれも心出しが容易です。型式CF-A-001取付ボルト差込み取付け型タイプS1タイプ最高回転数(min-1[r.p.m])10000形式CF-A最大軸穴径(mm)(d1)19最大トルク(N・m)25寸法D1(mm)57寸法D2(mm)56最小軸穴径(mm)(d1)9常用トルク(N・m)10許容偏角(°)3軸穴径d1(Φmm)下穴8軸方向変位(mm)±2許容偏心(mm)0.5
センタフレックスカップリング CF-A CF-A-001-O2-1360
三木プーリ¥11,778税込¥12,9561個25日以内出荷・取り付け誤差を大きく許容し、振動・衝撃を素早く吸収するカップリング。・動力伝達要素に天然ゴムを採用したカップリングで、それら伝達要素の弾性を利用して、衝撃や振動を減衰・吸収します。・フレキシブル性が高く、低騒音・潤滑不要なため保守が容易・構造が簡単・長寿命などの長所を備えています。・耐熱性ゴム採用と予備圧縮構造により、耐久性と振動・衝撃吸収性にすぐれ、機械装置の騒音も減少します。・軸への取り付け方法はボルト取り付け型(O0)と差し込み取り付け型(S0)。・メンテナンスや着脱の状況に応じて選択でき、いずれも心出しが容易です。型式CF-A-001取付ボルト取付け型タイプO2タイプ最高回転数(min-1[r.p.m])1000形式CF-A最大軸穴径(mm)(d1)19最大トルク(N・m)25寸法D1(mm)57寸法D2(mm)56最小軸穴径(mm)(d1)9、(d2)22常用トルク(N・m)10寸法D3(mm)56許容偏角(°)3軸穴径d1(Φmm)下穴8軸方向変位(mm)±2軸穴径d2(Φmm)下穴8許容偏心(mm)0.5
センタフレックスカップリング CF-A CF-A-001-O1-1360
三木プーリ¥9,328税込¥10,2611個19日以内出荷・取り付け誤差を大きく許容し、振動・衝撃を素早く吸収するカップリング。・動力伝達要素に天然ゴムを採用したカップリングで、それら伝達要素の弾性を利用して、衝撃や振動を減衰・吸収します。・フレキシブル性が高く、低騒音・潤滑不要なため保守が容易・構造が簡単・長寿命などの長所を備えています。・耐熱性ゴム採用と予備圧縮構造により、耐久性と振動・衝撃吸収性にすぐれ、機械装置の騒音も減少します。・軸への取り付け方法はボルト取り付け型(O0)と差し込み取り付け型(S0)。・メンテナンスや着脱の状況に応じて選択でき、いずれも心出しが容易です。型式CF-A-001取付ボルト取付け型タイプO1タイプ最高回転数(min-1[r.p.m])10000形式CF-A最大軸穴径(mm)(d1)19最大トルク(N・m)25寸法D1(mm)57寸法D2(mm)56最小軸穴径(mm)(d1)9常用トルク(N・m)10許容偏角(°)3軸穴径d1(Φmm)下穴8軸方向変位(mm)±2許容偏心(mm)0.5
SFS サーボフレックスカップリング SFS-10W-C (ダブルエレメント・無電解ニッケルめっき仕様)
三木プーリ¥54,980税込¥60,4781個28日以内出荷本体材質にスチールを用いた板ばねタイプのカップリングで、サーボフレックスのベーシックタイプです。高剛性のシングルエレメントタイプとスペーサを介してエレメントをダブル配置し、フレキシブル性を持たせたダブルエレメントタイプ、ダブルエレメントに中間フランジを組み合わせたフローティングシャフトタイプを用意しています。用途工作機械、印刷機械、包装機械、コータ・塗工機械最高回転数(min-1[r.p.m])5200許容トルク(N・m)190表面処理無電解ニッケルめっき材質(フランジ)S45C調質相当品許容偏角(°)1(片側)ねじりばね定数(N・m/rad)125000材質(エレメント)SUS304軸方向ばね定数(N/mm)80軸方向変位(mm)±2.8慣性モーメント(×10-3kg・m2)3.6許容偏心(mm)0.5
SFS サーボフレックスカップリング SFS-09W-C (ダブルエレメント・無電解ニッケルめっき仕様)
三木プーリ¥50,980税込¥56,0781個28日以内出荷本体材質にスチールを用いた板ばねタイプのカップリングで、サーボフレックスのベーシックタイプです。高剛性のシングルエレメントタイプとスペーサを介してエレメントをダブル配置し、フレキシブル性を持たせたダブルエレメントタイプ、ダブルエレメントに中間フランジを組み合わせたフローティングシャフトタイプを用意しています。用途工作機械、印刷機械、包装機械、コータ・塗工機械許容トルク(N・m)135許容偏心(mm)0.5許容偏角(°)1(片側)軸方向変位(mm)±2.4最高回転数(min-1[r.p.m])6000ねじりばね定数(N・m/rad)85000軸方向ばね定数(N/mm)61慣性モーメント(×10-3kg・m2)2.2材質(フランジ)S45C調質相当品材質(エレメント)SUS304表面処理無電解ニッケルめっき
SFS サーボフレックスカップリング SFS-10W (ダブルエレメント)
三木プーリ¥47,980税込¥52,7781個23日以内出荷本体材質にスチールを用いた板ばねタイプのカップリングで、サーボフレックスのベーシックタイプです。高剛性のシングルエレメントタイプとスペーサを介してエレメントをダブル配置し、フレキシブル性を持たせたダブルエレメントタイプ、ダブルエレメントに中間フランジを組み合わせたフローティングシャフトタイプを用意しています。用途工作機械、印刷機械、包装機械、コータ・塗工機械最高回転数(min-1[r.p.m])5200許容トルク(N・m)250材質(フランジ)S45C調質相当品許容偏角(°)1(片側)ねじりばね定数(N・m/rad)125000材質(エレメント)SUS304軸方向ばね定数(N/mm)80軸方向変位(mm)±2.8慣性モーメント(×10-3kg・m2)3.6許容偏心(mm)0.5
SFS サーボフレックスカップリング SFS-09W-C (ダブルエレメント・無電解ニッケルめっき仕様)
三木プーリ¥50,980税込¥56,0781個28日以内出荷本体材質にスチールを用いた板ばねタイプのカップリングで、サーボフレックスのベーシックタイプです。高剛性のシングルエレメントタイプとスペーサを介してエレメントをダブル配置し、フレキシブル性を持たせたダブルエレメントタイプ、ダブルエレメントに中間フランジを組み合わせたフローティングシャフトタイプを用意しています。用途工作機械、印刷機械、包装機械、コータ・塗工機械最高回転数(min-1[r.p.m])6000許容トルク(N・m)135表面処理無電解ニッケルめっき材質(フランジ)S45C調質相当品許容偏角(°)1(片側)ねじりばね定数(N・m/rad)85000材質(エレメント)SUS304軸方向ばね定数(N/mm)61軸方向変位(mm)±2.4慣性モーメント(×10-3kg・m2)2.2許容偏心(mm)0.5
SFS サーボフレックスカップリング SFS-09W (ダブルエレメント)
三木プーリ¥43,980税込¥48,3781個23日以内出荷本体材質にスチールを用いた板ばねタイプのカップリングで、サーボフレックスのベーシックタイプです。高剛性のシングルエレメントタイプとスペーサを介してエレメントをダブル配置し、フレキシブル性を持たせたダブルエレメントタイプ、ダブルエレメントに中間フランジを組み合わせたフローティングシャフトタイプを用意しています。用途工作機械、印刷機械、包装機械、コータ・塗工機械最高回転数(min-1[r.p.m])6000許容トルク(N・m)180材質(フランジ)S45C調質相当品許容偏角(°)1(片側)ねじりばね定数(N・m/rad)85000材質(エレメント)SUS304軸方向ばね定数(N/mm)61軸方向変位(mm)±2.4慣性モーメント(×10-3kg・m2)2.2許容偏心(mm)0.5
ディスク型カップリング C2Lタイプ
アサ電子工業¥7,498税込¥8,2481個17日以内出荷ディスク材質はフレキシビリティ重視のポリイミドとトルク重視のカーボンFRP テーパーロックタイプはキー溝等、軸への加工が不要 テーパーロックタイプは位置合わせが容易 セットビスタイプとテーパーロックタイプの組合せも可能外径(Φmm)64質量(g)200~350種類ディスクタイプ慣性モーメント(kg・m2)500~900締付方式テーパーロックキー溝(mm)なし
フレキシブルカップリング ディスクタイプ XHW-79C
NBK(鍋屋バイテック会社)¥399~税込¥439~1個当日出荷から8日以内出荷常用トルク(N・m)100許容偏角(°)2最高回転数(min-1[r.p.m])7900許容偏心(mm)0.5形状スタンダードタイプサイズXHW-79C材質(本体)A2017質量(g)1100タイプクランピング種類ディスクタイプ最大軸穴径(mm)42最大トルク(N・m)200慣性モーメント(kg・m2)1.0×10-3ねじ寸法MM8材質(ディスク)SUS304静的ねじりばね定数(N・m/rad)22000軸方向変位(mm)±1.1ねじ締付トルク(N・m)28
カプリコンlimX XBWシリーズ XBW-94C7
NBK(鍋屋バイテック会社)¥41,980税込¥46,1781個5日以内出荷常用トルク(N・m)150許容偏角(°)2最高回転数(min-1[r.p.m])6000許容偏心(mm)0.5材質(本体)A7075質量(g)1500種類ディスクタイプ最大軸穴径(mm)45最大トルク(N・m)300慣性モーメント(kg・m2)1.5×10-3ねじ寸法MM8材質(ディスク)SUS304静的ねじりばね定数(N・m/rad)40000軸方向変位(mm)±1.4ねじ締付トルク(N・m)30
カプリコンlimX XBWシリーズ XBW-82C5
NBK(鍋屋バイテック会社)¥25,980税込¥28,5781個5日以内出荷常用トルク(N・m)80許容偏角(°)2最高回転数(min-1[r.p.m])7000許容偏心(mm)0.5材質(本体)A7075質量(g)1220種類ディスクタイプ最大軸穴径(mm)35最大トルク(N・m)160慣性モーメント(kg・m2)9×10-4ねじ寸法MM8材質(ディスク)SUS304静的ねじりばね定数(N・m/rad)35000軸方向変位(mm)±1.2ねじ締付トルク(N・m)30
カプリコンlimX XBWシリーズ XBW-104C
NBK(鍋屋バイテック会社)¥69,980税込¥76,9781個5日以内出荷常用トルク(N・m)200許容偏角(°)2最高回転数(min-1[r.p.m])6000許容偏心(mm)0.5材質(本体)A7075質量(g)1820種類ディスクタイプ最大軸穴径(mm)50最大トルク(N・m)400慣性モーメント(kg・m2)2.3×10-3ねじ寸法MM8材質(ディスク)SUS304静的ねじりばね定数(N・m/rad)50000軸方向変位(mm)±1.4ねじ締付トルク(N・m)30
エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ)NEF04W
椿本チエイン¥21,980~税込¥24,178~1個翌々日出荷から9日以内出荷許容トルク(N・m)39.2全長(mm)86.8許容偏角(°)2最高回転数(min-1[r.p.m])20000許容偏心(mm)0.5種類ディスクタイプ型番NEF04W材質(ディスク)SUS304ねじり剛性(N・m/rad)1.18×104材質(ハブ)炭素鋼軸方向ばね定数(N/mm)20.6軸方向変位(mm)±1.6
SFS サーボフレックスカップリング(ダブルエレメント・フローティングシャフト・高精度摩擦締結)
三木プーリ¥49,980税込¥54,9781個22日以内出荷から23日以内出荷幅広いラインアップのスチール製、金属板ばねカップリングサーボフレックス。 エレメントが1枚とスペーサを介して2枚タイプ、そしてスペーサ長さを設定可能なフローティングシャフトから選べます。 軸への取付けは、大径対応の摩擦締結、高精度な摩擦締結、テーパ軸対応など様々なバリエーションを用意しています。 下穴品も標準化してるため、キー・止めねじ方式の他、焼きばめ対応なども可能です。許容偏角(°)1(片側)最高回転数(min-1[r.p.m])5000材質(本体)S45C相当品種類ディスクタイプ材質(ディスク)SUS304
SFS サーボフレックスカップリング(ダブルエレメント・フローティングシャフト・テーパ軸)
三木プーリ¥42,980~税込¥47,278~1個22日以内出荷から23日以内出荷幅広いラインアップのスチール製、金属板ばねカップリングサーボフレックス。 エレメントが1枚とスペーサを介して2枚タイプ、そしてスペーサ長さを設定可能なフローティングシャフトから選べます。 軸への取付は、大径対応の摩擦締結、高精度な摩擦締結、テーパ軸対応など様々なバリエーションを用意しています。 下穴品も標準化してるため、キー・止めねじ方式の他、焼きばめ対応なども可能です。許容偏角(°)1(片側)最高回転数(min-1[r.p.m])5000材質(本体)S45C相当品種類ディスクタイプ材質(ディスク)SUS304
SFS サーボフレックスカップリング(ダブルエレメント・高精度摩擦締結)
三木プーリ¥54,980~税込¥60,478~1個22日以内出荷から23日以内出荷幅広いラインアップのスチール製、金属板ばねカップリングサーボフレックス。 エレメントが1枚とスペーサを介して2枚タイプ、そしてスペーサ長さを設定可能なフローティングシャフトから選べます。 軸への取付は、大径対応の摩擦締結、高精度な摩擦締結、テーパ軸対応など様々なバリエーションを用意しています。 下穴品も標準化してるため、キー・止めねじ方式の他、焼きばめ対応なども可能です。許容偏角(°)1(片側)材質(本体)S45C相当品種類ディスクタイプ材質(ディスク)SUS304
SFS サーボフレックスカップリング(ダブルエレメント・テーパ軸)
三木プーリ¥52,980税込¥58,2781個22日以内出荷幅広いラインアップのスチール製、金属板ばねカップリングサーボフレックス。 エレメントが1枚とスペーサを介して2枚タイプ、そしてスペーサ長さを設定可能なフローティングシャフトから選べます。 軸への取付は、大径対応の摩擦締結、高精度な摩擦締結、テーパ軸対応など様々なバリエーションを用意しています。 下穴品も標準化してるため、キー・止めねじ方式の他、焼きばめ対応なども可能です。許容偏角(°)1(片側)最高回転数(min-1[r.p.m])5000材質(本体)S45C相当品種類ディスクタイプ材質(ディスク)SUS304
SFS サーボフレックスカップリング(ダブルエレメント・フローティングシャフト・下穴品)
三木プーリ¥29,980~税込¥32,978~1個18日以内出荷から22日以内出荷幅広いラインアップ 取付け方法が自由 高精度な取付け パーツ単位での組立てが可能許容偏角(°)1(片側)材質(本体)S45C相当品種類ディスクタイプ材質(ディスク)SUS304
SFS サーボフレックスカップリング(ダブルエレメント・下穴品)
三木プーリ¥39,980~税込¥43,978~1個翌日出荷から13日以内出荷幅広いラインアップ 取付け方法が自由 高精度な取付け パーツ単位での組立てが可能許容偏角(°)1(片側)材質(本体)S45C相当品種類ディスクタイプ材質(ディスク)SUS304









![センターフレックス [Aモデル] 三木プーリ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono00228785-100120-02.jpg)





![センターフレックスカップリング [Bモデル] 三木プーリ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono00229424-100120-02.jpg)