ゴムタイプ :「φ16」の検索結果
特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「軸穴径d1(Φmm)」から絞り込む
14~38(1)
16~48(2)
16~55(2)
振動・衝撃を吸収。優れた耐久性。軸心の狂いが大きくとれる。2個のハブ間に緩衝材をはさみ込んだだけのコンパクト設計ですから、取付け・取外しが簡単にできます。
用途一般産業機械、エンジン、電動機用途、ポンプ
材質(本体)S45C
種類ゴムタイプ
軸方向変位(mm)±1
振共通仕様
高剛性・高強度
緩衝材に高品質の特殊プラスチック材(ザイテル)を採用。ねじり方向に硬く、こじり・軸方向には優れたフレキシブル性を持っています。保守もほとんど不要です。
コンパクト
軸方向に短く、スペースをとりません。
取外し簡単
軸方向用ボルトを取り外すことにより、動力は完全に切り離されます。
等速回転で、バックラッシがありません。
許容偏角(°)1
許容偏心(mm)0.1
種類ゴムタイプ
軸方向変位(mm)±0.5
『カップリング』には他にこんなカテゴリがあります
伝導部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。