絞り込み
ブランド
  • 三木プーリ
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(6)
軸穴径d1(Φmm)
  • 9~19(3)
  • 10~30(1)
  • 11~26(1)
  • 11~28(2)
  • 14~30(4)
  • 14~38(4)
  • 16~48(4)
  • 16~55(4)
  • 20~60(1)
  • 22~65(2)
  • 30~80(1)
  • 32~85(2)
  • 38~105(2)
  • 42~115(2)
  • その他(2)
軸穴径d2(Φmm)
  • 9~22(3)
  • 10~30(4)
  • 12~36(3)
  • 14~30(1)
  • 14~38(1)
  • 16~46(3)
  • 16~48(1)
  • 16~55(1)
  • 20~56(3)
  • 20~60(1)
  • 20~65(3)
  • 30~80(3)
  • 32~95(2)
  • 38~110(2)
  • 42~120(2)
  • 42~130(1)
  • その他(3)
常用トルク(N・m)
  • 10(3)
  • 20(3)
  • 30(4)
  • 60(4)
  • 100(3)
  • 120(7)
  • 160(3)
  • 200(3)
  • 220(3)
  • 250(7)
  • 350(4)
  • 400(4)
  • 500(4)
  • 600(4)
  • 800(7)
  • 1000(4)
  • 1400(4)
  • 1500(3)
  • 2000(4)
  • 2250(3)
外径(Φmm)
  • 56(2)
  • 57(5)
  • 85(2)
  • 86(3)
  • 88(2)
  • 100(5)
  • 120(3)
  • 122(3)
  • 125(2)
  • 138(1)
  • 150(3)
  • 155(2)
  • 170(3)
  • 175(2)
  • 200(3)
  • 205(3)
  • 260(3)
  • 300(3)
  • 340(3)
  • 370(2)
全長(mm)
  • 24(4)
  • 25(2)
  • 28(3)
  • 30(2)
  • 32(2)
  • 34(3)
  • 35(2)
  • 38(2)
  • 58(3)
  • 62(4)
  • 85(3)
  • 102(2)
  • 105(3)
  • 108(2)
  • 120(2)
  • 142(2)
  • 150(2)
  • 172(2)
  • 192(2)
  • 208(2)
24・25・28・30・32・34・35・38・58・62・85・102・105・108・120・142・150・172・192・208・全長(mm)をもっと見る
許容偏心(mm)
  • 0.1(3)
  • 0.3(1)
  • 0.5(4)
  • 1(3)
  • 1.5(3)
0.1・0.3・0.5・1・1.5
許容偏角(°)
  • 0.5(1)
  • 1(4)
  • 2(3)
  • 3(3)
0.5・1・2・3
最高回転数(min-1[r.p.m])
  • 2800(2)
  • 3000(3)
  • 3200(3)
  • 3600(4)
  • 4000(4)
  • 5000(7)
  • 6000(7)
  • 6500(3)
  • 7000(6)
  • 7500(1)
  • 8000(6)
  • 9000(1)
  • 10000(7)
2800・3000・3200・3600・4000・5000・6000・6500・7000・7500・8000・9000・10000
商品レビュー
  • 以上(3)
  • 以上(3)
  • 以上(3)
  • 以上(3)
価格
  • 1,500-10,000円(7)
  • 10,000-50,000円(7)
  • 50,000-100,000円(4)
  • 100,000円以上(3)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

ゴムタイプ :「回転」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軸穴径d1(Φmm)から絞り込む
9~19(3)
10~30(1)
11~26(1)
11~28(2)
14~30(4)
14~38(4)
16~48(4)
16~55(4)
20~60(1)
22~65(2)
30~80(1)
32~85(2)
38~105(2)
42~115(2)
その他(2)
センタフレックスカップリング CF-A 三木プーリセンタフレックスカップリング CF-A三木プーリ(1件のレビュー)
5,898税込6,488
1個
当日出荷から36日以内出荷
耐熱性ゴム採用と予備圧縮構造により、耐久性と振動・衝撃吸収性にすぐれ、機械装置の騒音も減少します。 ボルト取付式は、メンテナンスや着脱の状況に応じて選択でき、いずれも心出しが容易です。
用途建設機械、船舶、発電機、コンプレッサ種類ゴムタイプ材質(本体)天然ゴム(NR系)バックラッシなし材質(ハブ)(フランジハブ材質)FC200またはFCD450またはS45C、(円筒ハブ)S45C材質(ボルト)構造用合金鋼使用温度範囲(℃)-30~95材質/仕上(フランジハブ材質)FC200またはFCD450またはS45C/りん酸塩被膜化成処理、(ボルト)構造用合金鋼/亜鉛めっき処理、(ゴム体)天然ゴム(NR系)、(円筒ハブ)S45C/りん酸塩被膜化成処理
センタフレックスカップリング CF-X 三木プーリセンタフレックスカップリング CF-X三木プーリ
7,098税込7,808
1個
18日以内出荷
振共通仕様 高剛性・高強度 緩衝材に高品質の特殊プラスチック材(ザイテル)を採用。ねじり方向に硬く、こじり・軸方向には優れたフレキシブル性を持っています。保守もほとんど不要です。 コンパクト 軸方向に短く、スペースをとりません。 取外し簡単 軸方向用ボルトを取り外すことにより、動力は完全に切り離されます。 等速回転で、バックラッシがありません。
許容偏角(°)1許容偏心(mm)0.1種類ゴムタイプ軸方向変位(mm)±0.5
センタフレックスカップリング CF-A 三木プーリセンタフレックスカップリング CF-A三木プーリ
7,098税込7,808
1個
21日以内出荷
振動・衝撃を吸収 弾性に富んだゴムによって動力を伝達、振動・衝撃の吸収に優れています。また、機械装置の騒音も減少します。 コンパクト 軸方向に短く、スペースをとりません。 優れた耐久性 耐熱性ゴムの採用、ゴム予備圧縮構造により長寿命です。保守もほとんど不要です。 取付け・取外し ゴム体は軸方向に対し、ボルト取付け型(O0)・差込み取付け型(S0)の2種類あり、ともに心出しが容易です。またボルトを外すことにより動力は完全に切り離されます。
材質(本体)天然ゴム(NR系)種類ゴムタイプ
センターフレックスカップリング [Xモデル] 三木プーリセンターフレックスカップリング [Xモデル]三木プーリ
6,098税込6,708
1個
13日以内出荷
高剛性・高強度コンパクト取外し簡単等速回転、ノーバックラッシ
用途コンプレッサー、工作機械、印刷機械、一般産業機械種類ゴムタイプ許容偏心(mm)0.1許容偏角(°)1軸方向変位(mm)±0.5タイプO0:エレメントのみ材質(エレメント)ナイロン樹脂使用温度範囲(℃)-30~90
センターフレックスカップリング [Bモデル] 三木プーリセンターフレックスカップリング [Bモデル]三木プーリ(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷から18日以内出荷
振動・衝撃を吸収優れた耐久性軸心の狂いが大きくとれる2個のハブ間に緩衝材をはさみ込んだだけのコンパクト設計ですから、取付け・取外しが簡単にできます。
用途一般産業機械、エンジン、電動機用途、ポンプ材質(本体)S45C種類ゴムタイプ軸方向変位(mm)±1
センターフレックス [Aモデル] 三木プーリセンターフレックス [Aモデル]三木プーリ(4件のレビュー)
5,698税込6,268
1個
当日出荷から21日以内出荷
振動・衝撃を吸収コンパクト優れた耐久性
用途建設機械、船舶、発電機、コンプレッサー、一般産業機器材質(本体)天然ゴム(NR系)種類ゴムタイプ使用温度範囲(℃)-30~95
センタフレックスカップリング CF-X 三木プーリセンタフレックスカップリング CF-X三木プーリ
6,298税込6,928
1個
18日以内出荷
種類ゴムタイプ許容偏心(mm)0.1許容偏角(°)1軸方向変位(mm)±0.5
ゴムタイプ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら