ゴムタイプ :「圧縮機」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐熱性ゴム採用と予備圧縮構造により、耐久性と振動・衝撃吸収性にすぐれ、機械装置の騒音も減少します。 ボルト取付式は、メンテナンスや着脱の状況に応じて選択でき、いずれも心出しが容易です。
用途建設機械、船舶、発電機、コンプレッサ 種類ゴムタイプ 材質(本体)天然ゴム(NR系) バックラッシなし 材質(ハブ)(フランジハブ材質)FC200またはFCD450またはS45C、(円筒ハブ)S45C 材質(ボルト)構造用合金鋼 使用温度範囲(℃)-30~95 材質/仕上(フランジハブ材質)FC200またはFCD450またはS45C/りん酸塩被膜化成処理、(ボルト)構造用合金鋼/亜鉛めっき処理、(ゴム体)天然ゴム(NR系)、(円筒ハブ)S45C/りん酸塩被膜化成処理
1個
5,898 税込6,488
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

振動・衝撃を吸収。コンパクト。優れた耐久性
用途建設機械、船舶、発電機、コンプレッサー、一般産業機器 材質(本体)天然ゴム(NR系) 種類ゴムタイプ 使用温度範囲(℃)-30~95
1個
5,698 税込6,268
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

高剛性・高強度。コンパクト。取外し簡単。等速回転、ノーバックラッシ
用途コンプレッサー、工作機械、印刷機械、一般産業機械 種類ゴムタイプ 許容偏心(mm)0.1 許容偏角(°)1 軸方向変位(mm)±0.5 タイプO0:エレメントのみ 材質(エレメント)ナイロン樹脂 使用温度範囲(℃)-30~90
1個
6,098 税込6,708
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)