絞り込み
ねじの呼び
- M6
- M2.5(1)
- M4(1)
- M5(2)
- M8(21)
- M10(21)
- M12(20)
- M14(18)
- M16(20)
- M18(15)
- M20(18)
- M22(14)
- M24(16)
- M27(1)
- M30(8)
- M36(3)
- M42(1)
- M48(1)
- W1/2(1)
- W3/4(1)
- ねじの呼びをもっと見る
ブランド
- ナベヤ(3)
- エスコ(2)
- イマオコーポレーション(1)
- SK(新潟精機)(1)
- ニューストロング販売(1)
- 八幡ねじ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「ねじの呼び」から絞り込む
M6
M8(21)
M10(21)
M12(20)
M14(18)
M16(20)
M18(15)
M20(18)
M22(14)
M24(16)
ねじの呼びをもっと見る

変換ジョイント
八幡ねじ¥339税込¥3731個当日出荷ねじの径を変えることができるジョイントであり、ウィットからメートル規格に変換できるサイズもご用意しています。用途ねじの径を変えたい時用に。材質スチール、三価ユニクロ
M6/呼8 Tスロットナット
エスコ(1件のレビュー)¥440税込¥4841個当日出荷適合ねじM6エスコ品番EA637FP-8材質焼入鋼(C45)寸法A(mm)10寸法D(mm)6寸法C(mm)13適合T溝幅(mm)8
スロットクランプ
イマオコーポレーション¥4,098税込¥4,5081個当日出荷から9日以内出荷アンクランプ時はOリングにてクランプ先端は浮き上がります。寸法H(mm)-寸法A(mm)-寸法F(mm)-寸法D(mm)-寸法E(mm)-寸法B(mm)-寸法C(mm)-寸法G(mm)-
円筒クランプ治具
SK(新潟精機)¥3,698税込¥4,0681個3日以内出荷マグネットベースWMBシリーズ専用の円筒クランプ治具です。クランプ部に付け替えるだけで円筒ワークの保持ができます。用途円筒ワークの保持に適合機種WMB-50G、WMB-80G、WMB-100G材質本体:アルミ、レバー:鉄径(Φmm)クランプ可能:12-30本体寸法(mm)W20×H87.5×D52耐荷重2kgf本体質量(g)130取付ねじM6xP1.0RoHS指令(10物質対応)対応
M6/呼8 ロングTスロットナット
エスコ¥1,210税込¥1,3311個翌日出荷適合ねじM6エスコ品番EA637FR-8材質焼入鋼(C45)寸法A(mm)10寸法D(mm)6寸法E(mm)26寸法C(mm)13適合T溝幅(mm)8
T-スロットミニクランプ
ニューストロング販売¥27,980~税込¥30,778~1組(2個)当日出荷から9日以内出荷薄物ワークのクランプに最適です。 T溝を利用することで簡単にセットアップが完了します。 締付は、レンチでホーローネジを締付けるだけですぐに作業が開始できます。材質/仕上S45C/黒染硬度HRC35°