絞り込み
ねじの呼び
- M2.5(1)
- M4(1)
- M6(1)
- M8(3)
- M10(1)
- M12(4)
- その他(1)
ブランド
- イマオコーポレーション
- モノタロウ(3)
- エスコ(37)
- RS PRO(24)
- ナベヤ(12)
- ニューストロング販売(10)
- スーパーツール(9)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(6)
- VERTEX(バーテックス)(5)
- TRUSCO(2)
- ダイナミックツール(1)
- SK(新潟精機)(1)
- 日本オートマチックマシン(JAM)(1)
- 八幡ねじ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(115)
「ねじの呼び」から絞り込む
M2.5(1)
M4(1)
M6(1)
M8(3)
M10(1)
M12(4)
その他(1)

BJ749 Tスロットナット
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥449~税込¥494~1個当日出荷から5日以内出荷サイズダウンタイプは、一般的なT溝のメネジサイズより小さなサイズのメネジ加工が施されております。M16用T溝にM12部品を取付けるなど、サイズダウンの際にご利用ください。 RoHS指令適合製品です。RoHS指令(10物質対応)対応
スロットクランプ
イマオコーポレーション¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から9日以内出荷アンクランプ時はOリングにてクランプ先端は浮き上がります。寸法H(mm)-寸法A(mm)-寸法F(mm)-寸法D(mm)-寸法E(mm)-寸法B(mm)-寸法C(mm)-寸法G(mm)-
クランプ&ストッパー スロットストラップ BJ156 BJ156-08050
イマオコーポレーション¥2,198税込¥2,4181個6日以内出荷・RoHS指令適合製品です。B19LR10H5質量(g)60タイプフェノール樹脂製F42D12C12E14G9J10K14MM8×1.25RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)17クランプ力(N)【突出量】4000~7600
クランプ&ストッパー スロットストラップ BJ156 BJ156-08063
イマオコーポレーション¥2,298税込¥2,5281個3日以内出荷・RoHS指令適合製品です。B19LR10H5質量(g)70タイプフェノール樹脂製F55D12C12E27G9J10K14MM8×1.25RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)17クランプ力(N)【突出量】3100~8300
モジュラーバイスシステム クランプセット MVAC-CS MVAC110CS14
イマオコーポレーション¥15,980税込¥17,5781個6日以内出荷・各種ユニットベースの固定治具です。・T溝仕様に合わせご使用ください。【モジュラーバイスシステムの特長】・多様化するワークサイズ及び形状に迅速且つフレキシブルに対応できます。・バイスから汎用治具まで幅広い用途でご利用ください。【モジュラー方式】・規格化された部品で構成されていますので、種々のクランプニーズにお応えできます。・標準バイス、クランピングユニット、フィックスドユニット、ユニット取付けベースを単体で取り揃えており様々なワーク長さに対応できます。【浮き上がり防止】・ワークの浮き上がりはワークを保持するジョーそのものが0.2mm沈み込む「プルダウン機能」により極小に抑えられます。・クランプ時にトルク管理を行うことで同一締付け力が得られ、精度維持が可能ですので優れた加工精度が得られます。【迅速なクランプ/交換】・クランピングユニットはクイックポジショニング機構によりクランピングスクリューを持ち上げスライドさせるだけでワーク位置までセットできます。・部品の交換は迅速且つ簡単に行えます。【薄型設計/信頼性】・薄型仕様ですので、機械のZ軸が最大限活用できます。・フィックスドユニットは、剛性の高いワーク保持機能を発揮いたします。適合●クランピングベース:MCCB60●マルチファンクションバイス:MVMF110W30L50H25質量(g)590タイプフェノール樹脂製L120L26H39ねじ径M8H29H123MM8×1.25-35L
モジュラーバイスシステム クランプセット MVAC-CS MVAC150CS18
イマオコーポレーション¥18,980税込¥20,8781個6日以内出荷・各種ユニットベースの固定治具です。・T溝仕様に合わせご使用ください。【モジュラーバイスシステムの特長】・多様化するワークサイズ及び形状に迅速且つフレキシブルに対応できます。・バイスから汎用治具まで幅広い用途でご利用ください。【モジュラー方式】・規格化された部品で構成されていますので、種々のクランプニーズにお応えできます。・標準バイス、クランピングユニット、フィックスドユニット、ユニット取付けベースを単体で取り揃えており様々なワーク長さに対応できます。【浮き上がり防止】・ワークの浮き上がりはワークを保持するジョーそのものが0.2mm沈み込む「プルダウン機能」により極小に抑えられます。・クランプ時にトルク管理を行うことで同一締付け力が得られ、精度維持が可能ですので優れた加工精度が得られます。【迅速なクランプ/交換】・クランピングユニットはクイックポジショニング機構によりクランピングスクリューを持ち上げスライドさせるだけでワーク位置までセットできます。・部品の交換は迅速且つ簡単に行えます。【薄型設計/信頼性】・薄型仕様ですので、機械のZ軸が最大限活用できます。・フィックスドユニットは、剛性の高いワーク保持機能を発揮いたします。適合●クランピングベース:MCCB90●マルチファンクションバイス:MVMF150W35L60H30質量(g)760タイプフェノール樹脂製L125L28H313ねじ径M12H210.5H128MM12×1.75-40L
モジュラーバイスシステム クランプセット MVAC-CS MVAC110CS18
イマオコーポレーション¥15,980税込¥17,5781個6日以内出荷・各種ユニットベースの固定治具です。・T溝仕様に合わせご使用ください。【モジュラーバイスシステムの特長】・多様化するワークサイズ及び形状に迅速且つフレキシブルに対応できます。・バイスから汎用治具まで幅広い用途でご利用ください。【モジュラー方式】・規格化された部品で構成されていますので、種々のクランプニーズにお応えできます。・標準バイス、クランピングユニット、フィックスドユニット、ユニット取付けベースを単体で取り揃えており様々なワーク長さに対応できます。【浮き上がり防止】・ワークの浮き上がりはワークを保持するジョーそのものが0.2mm沈み込む「プルダウン機能」により極小に抑えられます。・クランプ時にトルク管理を行うことで同一締付け力が得られ、精度維持が可能ですので優れた加工精度が得られます。【迅速なクランプ/交換】・クランピングユニットはクイックポジショニング機構によりクランピングスクリューを持ち上げスライドさせるだけでワーク位置までセットできます。・部品の交換は迅速且つ簡単に行えます。【薄型設計/信頼性】・薄型仕様ですので、機械のZ軸が最大限活用できます。・フィックスドユニットは、剛性の高いワーク保持機能を発揮いたします。適合●クランピングベース:MCCB60●マルチファンクションバイス:MVMF110W30L50H25質量(g)650タイプフェノール樹脂製L120L26H39ねじ径M8H29H123MM8×1.25-40L
モジュラーバイスシステム クランプセット MVAC-CS MVAC150CS16
イマオコーポレーション¥18,980税込¥20,8781個6日以内出荷・各種ユニットベースの固定治具です。・T溝仕様に合わせご使用ください。【モジュラーバイスシステムの特長】・多様化するワークサイズ及び形状に迅速且つフレキシブルに対応できます。・バイスから汎用治具まで幅広い用途でご利用ください。【モジュラー方式】・規格化された部品で構成されていますので、種々のクランプニーズにお応えできます。・標準バイス、クランピングユニット、フィックスドユニット、ユニット取付けベースを単体で取り揃えており様々なワーク長さに対応できます。【浮き上がり防止】・ワークの浮き上がりはワークを保持するジョーそのものが0.2mm沈み込む「プルダウン機能」により極小に抑えられます。・クランプ時にトルク管理を行うことで同一締付け力が得られ、精度維持が可能ですので優れた加工精度が得られます。【迅速なクランプ/交換】・クランピングユニットはクイックポジショニング機構によりクランピングスクリューを持ち上げスライドさせるだけでワーク位置までセットできます。・部品の交換は迅速且つ簡単に行えます。【薄型設計/信頼性】・薄型仕様ですので、機械のZ軸が最大限活用できます。・フィックスドユニットは、剛性の高いワーク保持機能を発揮いたします。適合●クランピングベース:MCCB90●マルチファンクションバイス:MVMF150W35L60H30質量(g)730タイプフェノール樹脂製L125L28H313ねじ径M12H210.5H128MM12×1.75-40L
モジュラーバイスシステム クランプセット MVAC-CS MVAC110CS16
イマオコーポレーション¥15,980税込¥17,5781個6日以内出荷・各種ユニットベースの固定治具です。・T溝仕様に合わせご使用ください。【モジュラーバイスシステムの特長】・多様化するワークサイズ及び形状に迅速且つフレキシブルに対応できます。・バイスから汎用治具まで幅広い用途でご利用ください。【モジュラー方式】・規格化された部品で構成されていますので、種々のクランプニーズにお応えできます。・標準バイス、クランピングユニット、フィックスドユニット、ユニット取付けベースを単体で取り揃えており様々なワーク長さに対応できます。【浮き上がり防止】・ワークの浮き上がりはワークを保持するジョーそのものが0.2mm沈み込む「プルダウン機能」により極小に抑えられます。・クランプ時にトルク管理を行うことで同一締付け力が得られ、精度維持が可能ですので優れた加工精度が得られます。【迅速なクランプ/交換】・クランピングユニットはクイックポジショニング機構によりクランピングスクリューを持ち上げスライドさせるだけでワーク位置までセットできます。・部品の交換は迅速且つ簡単に行えます。【薄型設計/信頼性】・薄型仕様ですので、機械のZ軸が最大限活用できます。・フィックスドユニットは、剛性の高いワーク保持機能を発揮いたします。適合●クランピングベース:MCCB60●マルチファンクションバイス:MVMF110W30L50H25質量(g)620タイプフェノール樹脂製L120L26H39ねじ径M8H29H123MM8×1.25-35L
モジュラーバイスシステム クランプセット MVAC-CS MVAC150CS14
イマオコーポレーション¥18,980税込¥20,8781個6日以内出荷・各種ユニットベースの固定治具です。・T溝仕様に合わせご使用ください。【モジュラーバイスシステムの特長】・多様化するワークサイズ及び形状に迅速且つフレキシブルに対応できます。・バイスから汎用治具まで幅広い用途でご利用ください。【モジュラー方式】・規格化された部品で構成されていますので、種々のクランプニーズにお応えできます。・標準バイス、クランピングユニット、フィックスドユニット、ユニット取付けベースを単体で取り揃えており様々なワーク長さに対応できます。【浮き上がり防止】・ワークの浮き上がりはワークを保持するジョーそのものが0.2mm沈み込む「プルダウン機能」により極小に抑えられます。・クランプ時にトルク管理を行うことで同一締付け力が得られ、精度維持が可能ですので優れた加工精度が得られます。【迅速なクランプ/交換】・クランピングユニットはクイックポジショニング機構によりクランピングスクリューを持ち上げスライドさせるだけでワーク位置までセットできます。・部品の交換は迅速且つ簡単に行えます。【薄型設計/信頼性】・薄型仕様ですので、機械のZ軸が最大限活用できます。・フィックスドユニットは、剛性の高いワーク保持機能を発揮いたします。適合●クランピングベース:MCCB90●マルチファンクションバイス:MVMF150W35L60H30質量(g)700タイプフェノール樹脂製L125L28H313ねじ径M12H210.5H128MM12×1.75-35L
クランプ&ストッパー スロットストラップセット(T溝タイプ) BJ156-B-T BJ156-16160B3-T
イマオコーポレーション¥11,980税込¥13,1781個6日以内出荷・RoHS指令適合製品です。質量(kg)1.52B160L28H210タイプフェノール樹脂製F65D25C38E25G145J10KM16×2M17.7RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)129クランプ力(N)【突出量】15300~33400
クランプ&ストッパー スロットストラップセット(T溝タイプ) BJ156-B-T BJ156-16160B2-T
イマオコーポレーション¥11,980税込¥13,1781個6日以内出荷・RoHS指令適合製品です。質量(kg)1.39B160L28H170タイプフェノール樹脂製F65D25C38E25G145J10KM16×2M17.7RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)129クランプ力(N)【突出量】15300~33400
クランプ&ストッパー スロットストラップセット(T溝タイプ) BJ156-B-T BJ156-16160B1-T
イマオコーポレーション¥10,980税込¥12,0781個6日以内出荷・RoHS指令適合製品です。質量(kg)1.34B160L28H135タイプフェノール樹脂製F65D25C38E25G145J10KM16×2M17.7RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)129クランプ力(N)【突出量】15300~33400
クランプ&ストッパー スロットストラップセット(T溝タイプ) BJ156-B-T BJ156-16125B3-T
イマオコーポレーション¥10,980税込¥12,0781個6日以内出荷・RoHS指令適合製品です。質量(kg)1.33B125L28H210タイプフェノール樹脂製F45D25C38E25G110J10KM16×2M17.7RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)129クランプ力(N)【突出量】14700~31100
クランプ&ストッパー スロットストラップセット(T溝タイプ) BJ156-B-T BJ156-16125B2-T
イマオコーポレーション¥9,998税込¥10,9981個6日以内出荷・RoHS指令適合製品です。質量(kg)1.21B125L28H170タイプフェノール樹脂製F45D25C38E25G110J10KM16×2M17.7RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)129クランプ力(N)【突出量】14700~31100
クランプ&ストッパー スロットストラップセット(T溝タイプ) BJ156-B-T BJ156-16125B1-T
イマオコーポレーション¥9,998税込¥10,9981個6日以内出荷・RoHS指令適合製品です。質量(kg)1.15B125L28H135タイプフェノール樹脂製F45D25C38E25G110J10KM16×2M17.7RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)129クランプ力(N)【突出量】14700~31100
クランプ&ストッパー スロットストラップセット(T溝タイプ) BJ156-B-T BJ156-16100B3-T
イマオコーポレーション¥9,998税込¥10,9981個6日以内出荷・RoHS指令適合製品です。質量(kg)1.16B100L28H210タイプフェノール樹脂製F30D22C38E25G85J10KM16×2M17.7RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)115クランプ力(N)【突出量】12700~25300
クランプ&ストッパー スロットストラップセット(T溝タイプ) BJ156-B-T BJ156-16100B2-T
イマオコーポレーション¥9,998税込¥10,9981個6日以内出荷・RoHS指令適合製品です。質量(kg)1.03B100L28H170タイプフェノール樹脂製F30D22C38E25G85J10KM16×2M17.7RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)115クランプ力(N)【突出量】12700~25300
クランプ&ストッパー スロットストラップセット(T溝タイプ) BJ156-B-T BJ156-16100B1-T
イマオコーポレーション¥9,598税込¥10,5581個6日以内出荷・RoHS指令適合製品です。質量(kg)0.98B100L28H135タイプフェノール樹脂製F30D22C38E25G85J10KM16×2M17.7RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)115クランプ力(N)【突出量】12700~25300
クランプ&ストッパー スロットストラップセット(T溝タイプ) BJ156-B-T BJ156-12080B3-T
イマオコーポレーション¥7,298税込¥8,0281個6日以内出荷・RoHS指令適合製品です。質量(kg)0.55B80L22H168タイプフェノール樹脂製F25D16C32E20G69J8KM12×1.75M13.7RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)71クランプ力(N)【突出量】10300~21000
クランプ&ストッパー スロットストラップセット(T溝タイプ) BJ156-B-T BJ156-12160B3-T
イマオコーポレーション¥8,898税込¥9,7881個6日以内出荷・RoHS指令適合製品です。質量(kg)1.08B160L22H168タイプフェノール樹脂製F60D25C32E20G149J8KM12×1.75M13.7RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)90クランプ力(N)【突出量】17400~32500
クランプ&ストッパー スロットストラップセット(Bタイプ) BJ156-B BJ156-08050B3
イマオコーポレーション¥3,698税込¥4,0681個6日以内出荷・RoHS指令適合製品です。質量(kg)0.17B50LM8×1.25H42タイプフェノール樹脂製F12D12C19E5G14J【最大】105K20RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)17クランプ力(N)【突出量】4000~7600
クランプ&ストッパー スロットストラップセット(Aタイプ) BJ156-A BJ156-08080A1
イマオコーポレーション¥4,498税込¥4,9481個6日以内出荷・RoHS指令適合製品です。質量(kg)0.19B80L22~12H25タイプフェノール樹脂製F15D16C19E5G34J【最大】55K12MM8×1.25RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)17クランプ力(N)【突出量】3400~8400
クランプ&ストッパー スロットストラップセット(T溝タイプ) BJ156-B-T BJ156-16080B1-T
イマオコーポレーション¥8,898税込¥9,7881個6日以内出荷・RoHS指令適合製品です。質量(kg)0.81B80L28H135タイプフェノール樹脂製F17D19C38E18G65J10KM16×2M17.7RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)115クランプ力(N)【突出量】16600~26000
クランプ&ストッパー スロットストラップセット(Bタイプ) BJ156-B BJ156-12125B1
イマオコーポレーション¥6,398税込¥7,0381個6日以内出荷・RoHS指令適合製品です。質量(kg)0.64B125LM12×1.75H114タイプフェノール樹脂製F20D19C32E6G50J【最大】84K18RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)80クランプ力(N)【突出量】12900~27500
クランプ&ストッパー スロットストラップセット(Bタイプ) BJ156-B BJ156-16125B3
イマオコーポレーション¥8,498税込¥9,3481個6日以内出荷・RoHS指令適合製品です。質量(kg)1.81B125LM16×2H110タイプフェノール樹脂製F25D25C38E6G45J【最大】177K32RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)129クランプ力(N)【突出量】14700~31100
クランプ&ストッパー スロットストラップセット(Aタイプ) BJ156-A BJ156-10100A2
イマオコーポレーション¥4,998税込¥5,4981個6日以内出荷・RoHS指令適合製品です。質量(kg)0.42B100L35~10H40タイプフェノール樹脂製F15D19C25E5G40J【最大】81K20MM10×1.5RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)45クランプ力(N)【突出量】8800~18800
クランプ&ストッパー スロットストラップセット(Aタイプ) BJ156-A BJ156-16100A2
イマオコーポレーション¥7,198税込¥7,9181個6日以内出荷・RoHS指令適合製品です。質量(kg)0.94B100L33~18H40タイプフェノール樹脂製F25D22C38E6G30J【最大】99K30MM16×2RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)115クランプ力(N)【突出量】12700~25300
クランプ&ストッパー スロットストラップセット(Bタイプ) BJ156-B BJ156-10100B1
イマオコーポレーション¥4,898税込¥5,3881個6日以内出荷・RoHS指令適合製品です。質量(kg)0.41B100LM10×1.5H90タイプフェノール樹脂製F15D19C25E5G40J【最大】81K20RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)45クランプ力(N)【突出量】8800~18800
クランプ&ストッパー スロットストラップセット(T溝タイプ) BJ156-B-T BJ156-12063B3-T
イマオコーポレーション¥6,998税込¥7,6981個6日以内出荷・RoHS指令適合製品です。質量(kg)0.5B63L22H168タイプフェノール樹脂製F14D16C32E14G52J8KM12×1.75M13.7RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)71クランプ力(N)【突出量】13700~21600
クランプ&ストッパー スロットストラップセット(T溝タイプ) BJ156-B-T BJ156-12080B2-T
イマオコーポレーション¥6,898税込¥7,5881個6日以内出荷・RoHS指令適合製品です。質量(kg)0.48B80L22H133タイプフェノール樹脂製F25D16C32E20G69J8KM12×1.75M13.7RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)71クランプ力(N)【突出量】10300~21000
クランプ&ストッパー スロットストラップセット(Bタイプ) BJ156-B BJ156-10063B1
イマオコーポレーション¥4,198税込¥4,6181個3日以内出荷・RoHS指令適合製品です。質量(kg)0.25B63LM10×1.5H53タイプフェノール樹脂製F15D12C25E5G18J【最大】80K20RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)34クランプ力(N)【突出量】6400~12200
クランプ&ストッパー スロットストラップセット(Bタイプ) BJ156-B BJ156-16080B1
イマオコーポレーション¥6,598税込¥7,2581個6日以内出荷・RoHS指令適合製品です。質量(kg)1.18B80LM16×2H65タイプフェノール樹脂製F18D19C38E6G17J【最大】106K24RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)115クランプ力(N)【突出量】16600~26000
クランプ&ストッパー スロットストラップセット(Aタイプ) BJ156-A BJ156-12080A2
イマオコーポレーション¥5,398税込¥5,9381個6日以内出荷・RoHS指令適合製品です。質量(kg)0.46B80L23~13H30タイプフェノール樹脂製F20D16C32E6G25J【最大】101K24MM12×1.75RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)71クランプ力(N)【突出量】10300~21000
クランプ&ストッパー スロットストラップセット(Bタイプ) BJ156-B BJ156-16160B3
イマオコーポレーション¥8,798税込¥9,6781個6日以内出荷・RoHS指令適合製品です。質量(kg)2B160LM16×2H145タイプフェノール樹脂製F25D25C38E6G65J【最大】177K32RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)129クランプ力(N)【突出量】15300~33400
クランプ&ストッパー スロットストラップセット(Aタイプ) BJ156-A BJ156-12125A2
イマオコーポレーション¥6,498税込¥7,1481個6日以内出荷・RoHS指令適合製品です。質量(kg)0.67B125L28~13H50タイプフェノール樹脂製F20D19C32E6G50J【最大】101K24MM12×1.75RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)80クランプ力(N)【突出量】12900~27500
クランプ&ストッパー スロットストラップセット(Bタイプ) BJ156-B BJ156-12160B3
イマオコーポレーション¥6,998税込¥7,6981個6日以内出荷・RoHS指令適合製品です。質量(kg)1.06B160LM12×1.75H149タイプフェノール樹脂製F20D25C32E6G60J【最大】140K24RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)90クランプ力(N)【突出量】17400~32500
クランプ&ストッパー スロットストラップセット(Bタイプ) BJ156-B BJ156-12080B1
イマオコーポレーション¥4,998税込¥5,4981個6日以内出荷・RoHS指令適合製品です。質量(kg)0.43B80LM12×1.75H69タイプフェノール樹脂製F20D16C32E6G25J【最大】86K18RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)71クランプ力(N)【突出量】10300~21000
クランプ&ストッパー スロットストラップセット(Bタイプ) BJ156-B BJ156-16080B2
イマオコーポレーション¥6,698税込¥7,3681個6日以内出荷・RoHS指令適合製品です。質量(kg)1.33B80LM16×2H65タイプフェノール樹脂製F18D19C38E6G17J【最大】136K24RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)115クランプ力(N)【突出量】16600~26000
クランプ&ストッパー スロットストラップセット(Bタイプ) BJ156-B BJ156-08063B3
イマオコーポレーション¥3,798税込¥4,1781個6日以内出荷・RoHS指令適合製品です。質量(kg)0.18B63LM8×1.25H55タイプフェノール樹脂製F12D12C19E5G27J【最大】105K20RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)17クランプ力(N)【突出量】3100~8300