カテゴリ
絞り込み
ブランド
- イマオコーポレーション
- モノタロウ(8)
- ナベヤ(607)
- エスコ(441)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(365)
- ニューストロング販売(160)
- スーパーツール(103)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(63)
- RS PRO(48)
- VERTEX(バーテックス)(38)
- TRUSCO(27)
- ケーエム精密(22)
- 廣杉計器(14)
- TURNUS(10)
- ラクテム(10)
- ノガ(9)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(9)
- アキュレイト(7)
- Elesa(7)
- マサル(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1,392)

BJ745 スタッドボルト
イマオコーポレーション(3件のレビュー)¥179~税込¥197~1個当日出荷から7日以内出荷RoHS指令適合製品です。表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜RoHS指令(10物質対応)対応熱処理(本体)焼入焼戻
BJ773-SUS ボールロックT型ピン
イマオコーポレーション¥6,898~税込¥7,588~1個当日出荷から72日以内出荷頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定、分離できます。材質(ボール)SUS440Cハンドル色ブラック材質(ハンドル)アルミ合金(ADC10)材質(シャンク)SUS630表面処理(シャンク)酸化(不動態)皮膜・研磨仕上表面処理(ハンドル)アルマイト表面処理
BJ743 平ワッシャー
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥239~税込¥263~1個当日出荷から5日以内出荷RoHS指令適合製品です。用途プレート面の保護 ネジのサイズダウン時のカラー ザグリ穴面の保護としてRoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチ着脱・エアロック着脱 クランプピン QCPC-M QCPC0625-M4-SUS
イマオコーポレーション¥659税込¥7251個当日出荷・2個以上で使用する場合、ピッチ公差は±0.1で加工してください。・繰り返し位置決め精度は、適用する製品をご参照ください。・硬化処理により製品写真と実物の色が異なる場合がありますが、品質上の問題はありません。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。【エアロック着脱】・エアで簡単締結・段取り改善・エアロック着脱はエアにより瞬時に固定できるので、複数個所の締結、頻繁に行う治具交換で作業時間を短縮します。・コンパクトサイズのため、狭い場所や手が届きにくい場所など、取付スペースを選びません。・エアで瞬間締結・装置や自動機は発生するユニット、プレート、アタッチメント、治具などの段取り替え。・多品種少量生産では生産性を向上させるため、ボルトやレバーによる面倒な締結作業が求められます。・エアロック着脱を使用することで大幅な改善が実現できます。質量(g)2寸法H(mm)7.6寸法D(Φmm)6(-0.05/-0.1)寸法W(mm)5寸法M(mm)M4×0.7RoHS指令(10物質対応)対応材質(クランプピン)SUS630表面処理(クランプピン)析出硬化処理
サムターンクランパー
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1個当日出荷ON、OFFが明瞭です。 別売のカムケースと組み合わせて使用します。材質(本体)SUS303材質(ピン)SUS304
サムターンクランパー ストロング用ケース
イマオコーポレーション¥2,198税込¥2,4181個当日出荷材質(ボール)SUS440C表面処理(本体)無電解ニッケルメッキアズワン品番64-8654-53表面処理(カラー)無電解ニッケルメッキ熱処理(ボール)焼入焼戻熱処理(カラー)焼入焼戻適合サムターンクランパー ストロングQCTHS0825-20、QCTHS0825-20S、QCTHS0834-20、QCTHS0834-20S/(自在アプローチ)QCTHSA0825-20、QCTHSA0825-20S、QCTHSA0834-20、QCTHSA0834-20S適合シャフトジョイント ストロングQCSJS0822A
コンパクト内径クランプ
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷ワークを内側からクランプできます。 クサビ構造により、ワークを強力にクランプします。 ストロークが大きいので、鋳抜き穴ラフ穴などにご使用できます。材質(Oリング)フッ素ゴム(FKM)材質(ワッシャー)SCM435材質(口金)SNCM439表面処理(ワッシャー)四三酸化鉄皮膜表面処理(口金)四三酸化鉄皮膜硬度(口金)HRC33~39
クランプピン
イマオコーポレーション¥689税込¥7581個当日出荷用途ピンホールドクランパー、ワンウェイクランパー用クランプピン。2018年トラスコ掲載ページ2 0366仕様イマオ クランプピン材質(クランプピン)SUS630表面処理(クランプピン)析出硬化処理
フィックスチャークランプ
イマオコーポレーション¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷偏心したカムスクリューにより、迅速で強力なクランプができます。 コンパクト設計により、小物ワークの多数個取りに最適です。
ピンホールドクランパー
イマオコーポレーション¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷省スペースなピンクランプタイプでON、OFFが明瞭です。用途スターホイール周りのガイド交換。材質(本体)SUS303材質(ボール)SUS440C材質(スプリング)SUS304WPB2018年トラスコ掲載ページ2 0365熱処理(ボール)焼入焼戻
BJ775-SUS ボールロックリング型ピン
イマオコーポレーション¥7,698~税込¥8,468~1個当日出荷から62日以内出荷頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定、分離できます。材質(ボール)SUS440C材質(シャンク)SUS630表面処理(シャンク)酸化(不動態)皮膜・研磨仕上
ワンウェイクランパー
イマオコーポレーション¥5,398~税込¥5,938~1個当日出荷ピンに押し込むだけのワンウェイタイプです。別売のクランプピンと組み合わせて使用します。用途スライド機構の固定。材質(本体)SUS303材質(ボール)SUS440C材質(Oリング)フッ素ゴム(FKM)材質(スプリング)SUS304WPB材質(ボタン)SUS3032018年トラスコ掲載ページ2 0365熱処理(ボール)焼入焼戻
クランプピン(マグインキャッチャー用)
イマオコーポレーション¥369税込¥4061個当日出荷用途マグインキャッチャー用クランプピン。仕様2mm以上のプレートに使用可能トラスコ品番828-6136質量(g)22018年トラスコ掲載ページ2 0371材質(クランプピン)S45C表面処理(クランプピン)無電解ニッケルメッキ
スパイラル カム クランプ
イマオコーポレーション(2件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から5日以内出荷スパイラルカムクランプの偏心により、迅速で強力なクランプができます。 シンプルで安価です。コンパクト設計により小物ワークの多数個取りに最適です。 クランププレートを使用することで、ワークを傷つけません。材質(スパイラルカムクランプ)SCM440材質(クランププレート)SUS304CSP表面処理(スパイラルカムクランプ)四三酸化鉄皮膜硬度(スパイラルカムクランプ)HRC33~39
内径クランプ
イマオコーポレーション¥6,398~税込¥7,038~1個当日出荷ワークを内側からクランプできます。 クサビ構造により、ワークを協力にクランプします。 ストロークが大きいので、鋳抜き穴ラフ穴などにご使用できます。材質(スプリング)SUS304表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜材質(口金)SKD61表面処理(口金)四三酸化鉄皮膜熱処理(口金)焼入焼戻熱処理(本体)焼入焼戻硬度(本体)HRC47~53硬度(口金)HRC47~53
ボタンロッククランパー
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷材質(スプリング)SUS304WPB材質(リング)(止め輪)ステンレススチール表面処理(ボタン)無電解ニッケルメッキ熱処理(ボタン)焼入焼戻熱処理(ボール)焼入焼戻
BCR・BCF ボールキャップスクリュー
イマオコーポレーション¥219~税込¥241~1個当日出荷から6日以内出荷BCRBCR-SUS(全球)とBCF(半球)の2タイプがあります。 BCF(半球タイプ)は面で受けますので、ワークが軟質な場合や、締め付け力がかかる場合、角度のある場合等にご使用になれます。 BCF(半球タイプ)のボールの回転防止はされていません。
BSR・BSF ボールスクリュー
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥339~税込¥373~1個当日出荷から9日以内出荷BSRBSR-SUS(全球)とBSFBSF-SUS(半球)の2タイプがあります。 BSFBSF-SUS(半球タイプ)は面で受けますので、ワークが軟質な場合や、締め付け力がかかる場合、角度のある場合等にご使用になれます。 BSFBSF-SUS(半球タイプ)のボールの回転防止はされていません。熱処理(ボール)焼入焼戻
BJ749 Tスロットナット
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥449~税込¥494~1個当日出荷から5日以内出荷サイズダウンタイプは、一般的なT溝のメネジサイズより小さなサイズのメネジ加工が施されております。M16用T溝にM12部品を取付けるなど、サイズダウンの際にご利用ください。 RoHS指令適合製品です。RoHS指令(10物質対応)対応
長穴スライドロック
イマオコーポレーション¥4,498~税込¥4,948~1個当日出荷から翌々日出荷材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)80材質(ノブ)ポリアミド(ガラス繊維強化)表面処理(本体)クロムメッキ材質(シャフト)ステンレス鋼材質(クサビ)ステンレス鋼材質(プランジャー)ポリアセタール
角鋼スライドロック
イマオコーポレーション¥6,298~税込¥6,928~1個当日出荷から9日以内出荷材質(本体)亜鉛ダイカスト材質(ノブ)ポリアミド(ガラス繊維強化)表面処理(本体)クロムメッキ材質(シャフト)ステンレス鋼材質(板バネ)C5191P材質(クサビ)ステンレス鋼
BJ152 プレーンストラップ
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から11日以内出荷BJ152-24200、BJ152-24250の色は製作ロットにより異なる場合があります。
クランプピン
イマオコーポレーション¥1,398~税込¥1,538~1個4日以内出荷ワンタッチ着脱シリーズで最小サイズ。従来からスペースの制約により、装置・生産設備におけるアタッチメントや治具の取り付け・取り外しで小径ボルトを用いてきた箇所に最適。小径ボルトに替わり、ワンタッチで素早く締結を行い、作業時間の短縮とともに段取り改善を実現します。
ワンタッチ着脱 サムターンクランパー(自在アプローチ) QCTHA QCTHA0525-10
イマオコーポレーション¥4,798税込¥5,2781個欠品中・干渉無しのシャフト格納タイプ。・アンクランプ時にシャフトが本体内部に収納されるため、ベースとの干渉がありません。・ピンがカムケース内部のカム面に当たりスプリングを圧縮させ、プレートが引き込まれます。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。L15.5質量(g)40タイプフェノール樹脂製H36.5寸法d(mm)(-0.04/-0.08)5H220D225H130寸法D(mm)1(h10)14D325寸法Dp(mm)21MM2×0.4深さ3RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(N)60適合プレート厚さ(mm)3~10
ワンタッチ着脱 サムターンクランパー QCTH・QCTHL・QCTHH QCTH0525-10-SUS
イマオコーポレーション¥6,198税込¥6,8181個当日出荷・クランプ状態がひと目で分かります。・ピンがカムケース内部のカム面に当たりスプリングを圧縮させ、プレートが引き込まれます。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。仕様●取付寸法加工図A:プレート厚さ:6●取付寸法加工図B:プレート厚さ:6を超え10以下L15.5H19質量(g)40タイプフェノール樹脂製寸法d(mm)取付(+0.05~+0.10):14D225H16.5寸法D(mm)(-0.04/-0.08)5D320寸法D1(mm)(h9)14寸法d1(mm)取付:26寸法Dp(mm)21MM2×0.4 深さ3RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(N)60適合プレート厚さ(mm)6~10
ラバー プロテクション キャップ
イマオコーポレーション¥439~税込¥483~1個当日出荷から8日以内出荷六角ボルト頭部に装着して使用することで、ワークのキズを防ぎます。色(本体)ブラック硬度(本体)ショアA70
MB-VMVG ラバーコード
イマオコーポレーション¥1,998税込¥2,1981個当日出荷ベースユニットに付属されています。 バキュームプレートのグリッド溝(幅3.8×深さ3.5)に埋め込んでご使用ください。 RoHS指令適合製品です。質量(g)14長さ(m)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
スロットクランプ
イマオコーポレーション¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から9日以内出荷アンクランプ時はOリングにてクランプ先端は浮き上がります。寸法H(mm)-寸法A(mm)-寸法F(mm)-寸法D(mm)-寸法E(mm)-寸法B(mm)-寸法C(mm)-寸法G(mm)-
ワンタッチ着脱 ピンホールドクランパー QCPC QCPC0625-10
イマオコーポレーション¥4,998税込¥5,4981個当日出荷・省スペースなピンクランプタイプ。・4個のボールがクランプピンをくわえ込み、プレートが引き込まれます。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。適合クランプピン:QCPC0625-M4-SUSH23質量(g)35タイプフェノール樹脂製寸法d(mm)(+0.2/+0.4)6D225H16.5寸法D(mm)1(h9)14D325寸法Dp(mm)21MM2×0.4深さ3RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(N)7適合プレート厚さ(mm)6~10
ワンタッチスライドロック プッシュクランパー ストロング QCPSS QCPSS2245-6-S-F
イマオコーポレーション¥21,980税込¥24,1781個当日出荷・クランプ力1,100Nの高保持タイプ!・高い保持力、保持トルクにより、荷重が大きく負荷もかかる箇所でも適用可能!適合するセットカラー:QCPSC2245-20、QCPSC245-25質量(g)320タイプフェノール樹脂製クランプ力(N)1100
ワンタッチ着脱 マグインキャッチャー QCMA QCMA0612A
イマオコーポレーション¥1,098税込¥1,2081個当日出荷・コンパクト。・瞬間装着。・マグネットによりクランピンが引き込まれます。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。質量(g)12タイプフェノール樹脂製RoHS指令(10物質対応)対応
BJ742-SUS 球面座金
イマオコーポレーション(2件のレビュー)¥939~税込¥1,033~1個当日出荷RoHS指令適合製品です。 ステンレスの製品です。防錆に優れています。材質(本体)SUS303RoHS指令(10物質対応)対応
BJ158 ねじ穴付きストラップ
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷から12日以内出荷最大限の長穴が設けてありますので、高い汎用性があります。 RoHS指令適合製品です。材質(本体)S45C表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜RoHS指令(10物質対応)対応熱処理(本体)焼入焼戻
QSC クイックシャフトクランプ
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥5,098~税込¥5,608~1個当日出荷から翌々日出荷送りねじシャフトやスライドシャフトを位置決め後、簡単確実にロックできます。 従来の固定方法であるクランプレバーやノブ方式に比べ作業性が向上する為、調整場所が多い場合特に有効です。またクランプレバーの旋回スペースを必要としない為、省スペースで設計できます。 レバーをハンマーで叩いたり、パイプ等でクランプすると故障する恐れがあります。 RoHS指令適合製品です。RoHS指令(10物質対応)対応スライド荷重(N)220レバー荷重(N)80
...