スクリューとは、広義的にねじの切ってある部品のことで、ネジやビスなども含まれます。機械要素部品や冶具などで使われるボールスクリューやクランピングスクリューは、先端のボールがワークに対し点接触になり傷をつけずクランプするのに適切。また、タップ穴のネジ山のかじりなどの不具合の修正用のダブルスクリューは、ボルトの受け側として使用可能です。その他、偏心したカムスクリューやグラブスクリューもワークのクランプ、位置決めなどで重宝します。
FA現場のお役立ち情報
102件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SGP グラブスクリュー NBK(鍋屋バイテック会社)

    SGP グラブスクリュー

    NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
    ¥239~税込¥263~
    1個
    当日出荷から77日以内出荷
  • ダブルスクリュー ナベヤ

    ダブルスクリュー

    ナベヤ(9件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ゆるみ止めナイロンロックつき。 既存のタップ穴径を容易にかえられます。 タップ穴の不具合の修正用としてもご利用いただけます。
  • SCS-R・SCSS-R クランピングスクリュー NBK(鍋屋バイテック会社)

    SCS-R・SCSS-R クランピングスクリュー

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥159~税込¥175~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • SGPS グラブスクリュー NBK(鍋屋バイテック会社)

    SGPS グラブスクリュー

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    ¥689~税込¥758~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • SGT グラブスクリュー NBK(鍋屋バイテック会社)

    SGT グラブスクリュー

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥729~税込¥802~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • SCS-F・SCSS-F クランピングスクリュー NBK(鍋屋バイテック会社)

    SCS-F・SCSS-F クランピングスクリュー

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥289~税込¥318~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • スクリューロック スーパーツール

    スクリューロック

    スーパーツール
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷
    薄物ワークや量産のクランプに最適です。異形物でも簡単にクランプできます。クランプ操作は簡単でスピーディーです。繰り返し作業に適する材質と硬度でワークやクランプリングの接触面へのヘタリがありません。
    用途薄物ワークのクランプに。
  • SCS-N/BR/CE クランピングスクリュー NBK(鍋屋バイテック会社)

    SCS-N/BR/CE クランピングスクリュー

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • BSR・BSF ボールスクリュー イマオコーポレーション

    BSR・BSF ボールスクリュー

    イマオコーポレーション(1件のレビュー)
    ¥339~税込¥373~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    BSRBSR-SUS(全球)とBSFBSF-SUS(半球)の2タイプがあります。 BSFBSF-SUS(半球タイプ)は面で受けますので、ワークが軟質な場合や、締め付け力がかかる場合、角度のある場合等にご使用になれます。 BSFBSF-SUS(半球タイプ)のボールの回転防止はされていません。
    熱処理(ボール)焼入焼戻
  • カムスクリュー イマオコーポレーション

    カムスクリュー

    イマオコーポレーション
    ¥839~税込¥923~
    1個
    当日出荷
    偏心したカムスクリューにより、迅速で強力なクランプができます。 コンパクト設計により、小物ワークの多数個取りに最適です。 MBFC・MBRFC・MBSPC・MBFCSタイプ用の交替カムスクリューです。
  • BCR・BCF ボールキャップスクリュー イマオコーポレーション

    BCR・BCF ボールキャップスクリュー

    イマオコーポレーション
    ¥249~税込¥274~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    BCRBCR-SUS(全球)とBCF(半球)の2タイプがあります。 BCF(半球タイプ)は面で受けますので、ワークが軟質な場合や、締め付け力がかかる場合、角度のある場合等にご使用になれます。 BCF(半球タイプ)のボールの回転防止はされていません。
  • BJ736-A スイベルスクリュー(Aタイプ) イマオコーポレーション

    BJ736-A スイベルスクリュー(Aタイプ)

    イマオコーポレーション
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • M5 x20mm [半球]ボールスクリュー エスコ

    M5 x20mm [半球]ボールスクリュー

    エスコ
    ¥325税込¥358
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948DJ-8形状半球タイプ材質(本体)スチール(SCM45)寸法A(mm)20表面処理黒染め材質(ボール)スチール(SUJ2)ボール径(Φmm)3寸法BM5
  • グラブスクリュー(SGB) ナベヤ

    グラブスクリュー(SGB)

    ナベヤ
    ¥779~税込¥857~
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    スラストパッド(SGB)とセットでご使用ください。(パッド別売)
    材質SUM22L表面処理黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
  • フッククランプ スーパーツール

    フッククランプ

    スーパーツール
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    スプリングにより、ゆるめれば自動的に爪先が上がります。 キャップスクリュータイプ
    用途ワークの固定に材質SCM440
  • M10x61.7mm [球]ボールキャップスクリュー エスコ

    M10x61.7mm [球]ボールキャップスクリュー

    エスコ
    ¥310税込¥341
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948DJ-313形状全球タイプ材質(本体)SCM435寸法A(mm)61.7表面処理黒染め寸法B(mm)16材質(ボール)SUJ2ボール径(Φmm)7寸法EM10
  • M6 x40mm [半球]ボールキャップスクリュー エスコ

    M6 x40mm [半球]ボールキャップスクリュー

    エスコ
    ¥400税込¥440
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948DJ-203形状半球タイプ材質(本体)SCM435寸法A(mm)40表面処理黒染め寸法B(mm)10材質(ボール)SUJ2ボール径(Φmm)4寸法EM6
  • M6 x25mm [半球]ボールキャップスクリュー エスコ

    M6 x25mm [半球]ボールキャップスクリュー

    エスコ
    ¥370税込¥407
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948DJ-202形状半球タイプ材質(本体)SCM435寸法A(mm)25表面処理黒染め寸法B(mm)10材質(ボール)SUJ2ボール径(Φmm)4寸法EM6
  • クランピング スクリュー(ARタイプ) ニューストロング販売

    クランピング スクリュー(ARタイプ)

    ニューストロング販売
    ¥939~税込¥1,033~
    1個
    当日出荷から60日以内出荷
    加工物の位置決めに便利です。尖端に鋼球が付いています。 凹凸のある加工物に使用点当りでワークをクランプします。 点で受けることでワークの位置決めやクランプとして使用出来ます。
    用途クランプ作業にセット内容単品材質本体材質:SCM21、焼入:HRC32~38°、仕上:黒染、鋼球材質:SUJ2、焼入:HRC62°タイプARタイプ
  • BJ736-B スイベルスクリュー(Bタイプ) イマオコーポレーション

    BJ736-B スイベルスクリュー(Bタイプ)

    イマオコーポレーション
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • Doosan用手動クランプユニット サンドビック

    Doosan用手動クランプユニット

    サンドビック
    ¥189,800税込¥208,780
    1個
    翌々日出荷から60日以内出荷
  • 村田機械社製機械用マニュアルクランプユニット サンドビック

    村田機械社製機械用マニュアルクランプユニット

    サンドビック
    ¥189,800税込¥208,780
    1個
    翌々日出荷から60日以内出荷
  • スラストパッド Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    スラストパッド

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個
    翌々日出荷
    プラスチックコーティングにより、デリケートな表面を優しく保護します。 パッドが揺動するため平行がでていない面に適しています。
    用途ワークの受け、固定に。材質ボルト:ステンレス鋼 、ナット:ステンレス鋼、パッド:プラスチック(PEEK), 青RoHS指令(10物質対応)対応
  • タングレス アドバネクス

    タングレス

    アドバネクス
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1袋(50個)
    当日出荷
    折り取り不要で作業効率がアップし、コスト削減につながります。 誰でも簡単に挿入作業や、抜き取り工具で抜き取りができます。 上下の向き関係なく使用できます。
    用途アルミ等の軽金属や樹脂等、強度の低い材料の雌ねじ加工部に。材質ステンレス(SUS304)
  • ソリッドクランプ スーパーツール

    ソリッドクランプ

    スーパーツール
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    ジグプレートをテーブルに固定するための、取付具。
    材質S45C仕上黒染
  • 手動クランプホルダ DMG森精機製作所用 サンドビック

    手動クランプホルダ DMG森精機製作所用

    サンドビック
    ¥209,800~税込¥230,780~
    1個
    翌々日出荷から60日以内出荷
  • モノブロックライザブロック ノガ

    モノブロックライザブロック

    ノガ
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    当日出荷
    高さのあるワークをクランプする時にモノブロックに積み重ねて使用します。
    トラスコ品番818-8464幅(mm)40高さ(mm)74奥行(mm)108
  • モノブロック16000Nショートアーム ノガ

    モノブロック16000Nショートアーム

    ノガ
    ¥89,980税込¥98,978
    1個
    4日以内出荷
    高さ調整ブロックや調整板を用いることなく簡単にクランプ高さを調整でき一定のクランプ力を保持します。
    用途工作機械などのクランピングシステムトラスコ品番818-8461セット内容アルミ製ボディ本体、鋼鉄製アーム、アルミ製回転シュー1ヶ、クランピングキー1ヶ(固定ねじは別売です)幅(mm)40高さ(mm)89奥行(mm)108アーム長さ(mm)33適合T溝幅(mm)12~28アーム(高さ)0~88mmクランプ力(N)16000
  • ピッコロボックスセット6500N ノガ

    ピッコロボックスセット6500N

    ノガ
    ¥239,800税込¥263,780
    1組
    当日出荷
    高さ調整ブロックや調整板を用いることなく簡単にクランプ高さを調整でき一定のクランプ力を保持します。
    トラスコ品番818-8455セット内容ピッコロ2個・ライザーブロック2個・クランピングキー1・エキストラロングアーム1・スイベルシュー4種類・M8ねじ4個・M8スプリング付Tナット6個Tスロットナット(mm)(付属)12・14・16スロット用各2個アーム長さ(mm)54クランプ高さ(mm)0~118
  • ピッコロ ノガ

    ピッコロ

    ノガ
    ¥80,980税込¥89,078
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    高さ調整ブロックや調整板を用いることなく簡単にクランプ高さを調整でき一定のクランプ力を保持します。
    セット内容アルミニウム青銅の本体、鉄鋼製アーム、アルミ製回転シュー1ヶ、ボールポイント六角レンチ(8mm)、M8×30標準しめ付けねじ幅(mm)32高さ(mm)62.5奥行(mm)73
  • チェーンクランピング装置セット ノガ

    チェーンクランピング装置セット

    ノガ
    ¥149,800税込¥164,780
    1組
    4日以内出荷
    チェーンクランピングでは、一律のクランプ力をワーク全体に与えることにより、大きなワークをゆがみを防ぎながら固定することが容易にできます。 16000Nのモノブロックを使用し、クランプキーを回転させることで素早く強力にワークをクランプできます。
    用途パイプなどのクランプセット内容モノブロック・チェーン(幅19.05mm)・チェーン連結ブロック・チェーンクリップ・クランピングキー(固定ねじは別売です)幅(mm)40高さ(mm)89奥行(mm)108アーム長さ(mm)33クランプ力(N)16000
  • M5 x12mm [半球]ボールスクリュー エスコ

    M5 x12mm [半球]ボールスクリュー

    エスコ
    ¥325税込¥358
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948DJ-7形状半球タイプ材質(本体)スチール(SCM45)寸法A(mm)12表面処理黒染め材質(ボール)スチール(SUJ2)ボール径(Φmm)3寸法BM5
  • M5 x 8mm [半球]ボールスクリュー エスコ

    M5 x 8mm [半球]ボールスクリュー

    エスコ
    ¥325税込¥358
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948DJ-6形状半球タイプ材質(本体)スチール(SCM45)寸法A(mm)8表面処理黒染め材質(ボール)スチール(SUJ2)ボール径(Φmm)3寸法BM5
  • M16x50mm [半球]ボールスクリュー エスコ

    M16x50mm [半球]ボールスクリュー

    エスコ
    ¥870税込¥957
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948DJ-33形状半球タイプ材質(本体)スチール(SCM45)寸法A(mm)50表面処理黒染め材質(ボール)スチール(SUJ2)ボール径(Φmm)12寸法BM16
  • M16x 93 mm [球]ボールキャップスクリュー エスコ

    M16x 93 mm [球]ボールキャップスクリュー

    エスコ
    ¥515税込¥567
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948DJ-323形状全球タイプ材質(本体)SCM435寸法A(mm)93表面処理黒染め寸法B(mm)24材質(ボール)SUJ2ボール径(Φmm)12寸法EM16
  • M16x35mm [半球]ボールスクリュー エスコ

    M16x35mm [半球]ボールスクリュー

    エスコ
    ¥840税込¥924
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948DJ-32形状半球タイプ材質(本体)スチール(SCM45)寸法A(mm)35表面処理黒染め材質(ボール)スチール(SUJ2)ボール径(Φmm)12寸法BM16
  • M12x 82 mm [球]ボールキャップスクリュー エスコ

    M12x 82 mm [球]ボールキャップスクリュー

    エスコ
    ¥490税込¥539
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948DJ-318形状全球タイプ材質(本体)SCM435寸法A(mm)82表面処理黒染め寸法B(mm)18材質(ボール)SUJ2ボール径(Φmm)8.7寸法EM12
  • M12x 52 mm [球]ボールキャップスクリュー エスコ

    M12x 52 mm [球]ボールキャップスクリュー

    エスコ
    ¥375税込¥413
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948DJ-317形状全球タイプ材質(本体)SCM435寸法A(mm)52表面処理黒染め寸法B(mm)18材質(ボール)SUJ2ボール径(Φmm)8.7寸法EM12
  • M12x 32 mm [球]ボールキャップスクリュー エスコ

    M12x 32 mm [球]ボールキャップスクリュー

    エスコ
    ¥320税込¥352
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948DJ-316形状全球タイプ材質(本体)SCM435寸法A(mm)32表面処理黒染め寸法B(mm)18材質(ボール)SUJ2ボール径(Φmm)8.7寸法EM12
  • M10x41.7mm [球]ボールキャップスクリュー エスコ

    M10x41.7mm [球]ボールキャップスクリュー

    エスコ
    ¥285税込¥314
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948DJ-312形状全球タイプ材質(本体)SCM435寸法A(mm)41.7表面処理黒染め寸法B(mm)16材質(ボール)SUJ2ボール径(Φmm)7寸法EM10
クランピングスクリュー