絞り込み
内径(Φmm)
  • 10(3)
  • 12(3)
  • 13(1)
  • 16(3)
  • 17(1)
  • 20(3)
  • 21(5)
  • 23(1)
  • 23.2(2)
  • 27(4)
  • 28(2)
  • 33(1)
外径(Φmm)
  • 50
  • 10(11)
  • 12(19)
  • 13(16)
  • 16(12)
  • 17(28)
  • 19(11)
  • 21(21)
  • 22(15)
  • 24(23)
  • 25(21)
  • 28(25)
  • 30(28)
  • 35(22)
  • 36(18)
  • 40(25)
  • 44(21)
  • 45(17)
  • 60(15)
  • 68(15)
厚さ(mm)
  • 3(3)
  • 4(1)
  • 5(7)
  • 6(5)
  • 8(8)
  • 10(3)
  • 10.2(1)
  • 10.5(1)
  • 12.7(1)
  • 18(1)
  • 20(1)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(7)
  • ナベヤ(5)
  • イマオコーポレーション(4)
  • 岩田製作所(3)
  • スーパーツール(3)
  • エスコ(2)
  • TRUSCO(2)
  • ニューストロング販売(1)
  • MIYOSHI(小西製作所)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(17)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ワッシャーとは、ボルトとナットを締める時に間に挟見込む薄いドーナツ状の部品。別名、座金とも呼ばれます。固定具と材料との機密性が高めることで滑りにくくなるため、緩みを防止する部品として使用。また材料が固定具がめり込むことを防ぐ効果もあります。素材は金属のほか、ゴム、シリコン、ポリカーボネート、樹皮などです。表面が平らな平ワッシャー、ばね作用のあるスプリングワッシャー、外側に複数の歯がついている歯付座金などがあります。
29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フラットワッシャー モノタロウフラットワッシャーモノタロウ(53件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷
用途切削加工時の位置決め治具に。材質S45C表面処理ホモ処理硬度HRC45~50熱処理ホモ処理
フラットワッシャー(直径大タイプ) スーパーツールフラットワッシャー(直径大タイプ)スーパーツール(8件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
種別平座金材質S45C仕上黒染熱処理焼入HRC35~45
フラットワッシャー平座金 ニューストロング販売フラットワッシャー平座金ニューストロング販売(8件のレビュー)
569税込626
1枚
当日出荷
ナットの直締付によるキズ、不安定さを無くします。締め付けが容易にできます。
用途フライス盤、マシニングセンター、ラジアルボール盤でのワーク固定に。クランプへのキズつき防止。硬度HRC30~35材質スチール(S45C)、黒染仕上げ、焼き入れ
ワッシャー SUS304 岩田製作所ワッシャー SUS304岩田製作所(8件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷から10日以内出荷
適合規格RoHS2RoHS指令(10物質対応)対応
平ワッシャー ナベヤ平ワッシャーナベヤ(2件のレビュー)
669税込736
1個
当日出荷から15日以内出荷
表面処理黒染め熱処理焼入硬度HRC27~35RoHS指令(10物質対応)対応
球面座金 ナベヤ球面座金ナベヤ
1,890税込2,079
1個
当日出荷から3日以内出荷
ワーク、ボルト等の平行に影響されず常に平均安定した締付が得られます。 凹凸セットです。
仕様凹凸セット材質SUM22表面処理黒染め熱処理焼入HRC30±5RoHS指令(10物質対応)対応
ワッシャー 黒染め 岩田製作所ワッシャー 黒染め岩田製作所(3件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質S45C/黒染め適合規格RoHS2RoHS指令(10物質対応)対応
球面ワッシャー/円錐シート、DIN6319/球面ワッシャー焼入れ鋼形状C Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)球面ワッシャー/円錐シート、DIN6319/球面ワッシャー焼入れ鋼形状CRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から24日以内出荷
形状CRoHS指令(10物質対応)対応
BJ743 平ワッシャー イマオコーポレーションBJ743 平ワッシャーイマオコーポレーション(1件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷から5日以内出荷
RoHS指令適合製品です。
用途プレート面の保護 ネジのサイズダウン時のカラー ザグリ穴面の保護としてRoHS指令(10物質対応)対応
平ワッシャー(厚座金) ナベヤ平ワッシャー(厚座金)ナベヤ
1,498税込1,648特価
1個
当日出荷から27日以内出荷
材質S45C表面処理黒染め熱処理焼入HRC30±5RoHS指令(10物質対応)対応
ジグ用割り座金 ナベヤジグ用割り座金ナベヤ
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
材質S45C表面処理黒染め熱処理焼入HRC30±5RoHS指令(10物質対応)対応
フラットワッシャー TRUSCOフラットワッシャーTRUSCO
529税込582
1個
当日出荷
ナットの直締付によるキズの低減し、座面を確保します。
用途フライス盤、マシニングセンター、ラジアルボール盤でのワーク固定に。材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(30~35HRC)、黒染仕上げ
ワッシャー 無電解ニッケルメッキ 岩田製作所ワッシャー 無電解ニッケルメッキ岩田製作所
399税込439
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
材質S45C/無電解ニッケルメッキ適合規格RoHS2RoHS指令(10物質対応)対応
球面ワッシャー/円錐シート、DIN6319/円錐シート焼入れ鋼形状D Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)球面ワッシャー/円錐シート、DIN6319/円錐シート焼入れ鋼形状DRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から18日以内出荷
材質円錐シート:焼入れ鋼、浸炭焼入れ、リン酸塩皮膜処理形状DRoHS指令(10物質対応)対応
平面ワッシャー、DIN6340熱処理済み Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)平面ワッシャー、DIN6340熱処理済みRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
429税込472
1個
当日出荷
材質熱処理鋼/熱処理/打ち抜き加工後機械修正/リン酸塩処理RoHS指令(10物質対応)対応
M20 平ワッシャー エスコM20 平ワッシャーエスコ
555税込611
1個
当日出荷
寸法D(mm)50エスコ品番EA637GP-20材質焼入鋼厚さ(mm)6寸法H(mm)6外径(Φmm)50寸法D1(mm)21適合ねじM20
平ワッシャー(ISO・スチール・三価白・袋入) TRUSCO平ワッシャー(ISO・スチール・三価白・袋入)TRUSCO
479税込527
1パック(4個)
当日出荷
ISO規格の座金です。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)表面処理三価クロメート仕上げ(白)
球面ワッシャー/円錐シート、DIN6319/円錐シート熱処理鋼形状G Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)球面ワッシャー/円錐シート、DIN6319/円錐シート熱処理鋼形状GRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
999税込1,099
1個
当日出荷から15日以内出荷
材質円錐シート:熱処理鋼、熱処理、マンガン・リン酸塩処理形状GRoHS指令(10物質対応)対応
球面座金 RW MIYOSHI(小西製作所)球面座金 RWMIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
材質鋼材S45C表面処理焼入れ焼戻し・黒色四三酸化鉄皮膜
フラットワッシャー スーパーツールフラットワッシャースーパーツール
599税込659
1個
当日出荷
焼き入れ座金です。
用途ナット締め付け時の安定のために使用します。
BJ623 スペーサワッシャー イマオコーポレーションBJ623 スペーサワッシャーイマオコーポレーション
2,398税込2,638
1個
当日出荷から5日以内出荷
大球面座金 スーパーツール大球面座金スーパーツール
679税込747
1個
当日出荷から翌々日出荷
球面タイプなので若干の角度に対応可能です。
用途球面六角ナット(FBU)とセットで使用。
座金&キャップ 平ワッシャー BJ743 BJ743-20001 イマオコーポレーション座金&キャップ 平ワッシャー BJ743 BJ743-20001イマオコーポレーション
539税込593
1個
3日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
厚さ(mm)6A50B21質量(g)77タイプフェノール樹脂製C6内径(Φmm)21外径(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応
円錐シート 熱処理鋼・形状G Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)円錐シート 熱処理鋼・形状GRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
999税込1,099
1個
30日以内出荷
球面ワッシャートとの組み合わせで、ボルトと座面が垂直でない場合等に使います。底面の角度を約3度まで補正します。
用途鋳物、ストラップ等傾斜面のボルト固定に。仕様●ネジの締付トルク(max. Nm):407●耐荷重(静荷重)(max. kN):117トラスコ品番849-8684材質熱処理鋼、仕上げ:リン酸塩皮膜処理高さ(mm)8内径(Φmm)23.2外径(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応適合ボルトM20
球面ワッシャー/円錐シート、DIN6319に類似、ステンレス鋼/円錐シートステンレス鋼形状G/ステンレス鋼A4(SUS316相当) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)球面ワッシャー/円錐シート、DIN6319に類似、ステンレス鋼/円錐シートステンレス鋼形状G/ステンレス鋼A4(SUS316相当)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
4,998税込5,498
1個
18日以内出荷
材質円錐シート:ステンレス鋼A4 (SUS316相当)形状GRoHS指令(10物質対応)対応
球面ワッシャー/円錐シート、DIN6319に類似、ステンレス鋼/円錐シートステンレス鋼形状G/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)球面ワッシャー/円錐シート、DIN6319に類似、ステンレス鋼/円錐シートステンレス鋼形状G/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷から18日以内出荷
材質円錐シート:ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)形状GRoHS指令(10物質対応)対応
M22 平ワッシャー エスコM22 平ワッシャーエスコ
660税込726
1個
翌日出荷
寸法D(mm)50エスコ品番EA637GP-22材質焼入鋼厚さ(mm)8寸法H(mm)8外径(Φmm)50寸法D1(mm)23適合ねじM22
ジグ用カギ形座金 ナベヤジグ用カギ形座金ナベヤ
4,798税込5,278
1個
3日以内出荷
付属品ショルダーボルト1個材質SS400表面処理黒染め熱処理焼入HRC30±5RoHS指令(10物質対応)対応
SW ジグ用かぎ型座金 イマオコーポレーションSW ジグ用かぎ型座金イマオコーポレーション
4,798税込5,278
1個
当日出荷から翌日出荷
クランピングワッシャー