絞り込み
内径(Φmm)
  • 22(3)
  • 23(1)
  • 38(1)
外径(Φmm)
  • 12(1)
  • 22(1)
  • 40(2)
  • 42(1)
  • 56(4)
  • 68(3)
  • 80(1)
  • 90(1)
  • 100(1)
厚さ(mm)
  • 12
  • 0.5(6)
  • 0.8(8)
  • 1(9)
  • 1.6(14)
  • 2(16)
  • 2.3(7)
  • 2.5(11)
  • 3(24)
  • 3.2(7)
  • 3.5(10)
  • 4(25)
  • 5(32)
  • 6(18)
  • 7(8)
  • 8(16)
  • 10(14)
  • 15(7)
  • 17(10)
  • 21(6)
ブランド
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(7)
  • ナベヤ(3)
  • イマオコーポレーション(1)
  • エスコ(1)
  • スーパーツール(1)
  • ニューストロング販売(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ワッシャーとは、ボルトとナットを締める時に間に挟見込む薄いドーナツ状の部品。別名、座金とも呼ばれます。固定具と材料との機密性が高めることで滑りにくくなるため、緩みを防止する部品として使用。また材料が固定具がめり込むことを防ぐ効果もあります。素材は金属のほか、ゴム、シリコン、ポリカーボネート、樹皮などです。表面が平らな平ワッシャー、ばね作用のあるスプリングワッシャー、外側に複数の歯がついている歯付座金などがあります。
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
球面座金 ナベヤ球面座金ナベヤ
1,090税込1,199
1個
当日出荷から3日以内出荷
ワーク、ボルト等の平行に影響されず常に平均安定した締付が得られます。 凹凸セットです。
仕様凹凸セット材質SUM22表面処理黒染め熱処理焼入HRC30±5RoHS指令(10物質対応)対応
ジグ用割り座金 ナベヤジグ用割り座金ナベヤ
3,798税込4,178
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
材質S45C表面処理黒染め熱処理焼入HRC30±5RoHS指令(10物質対応)対応
球面座金 スーパーツール球面座金スーパーツール(4件のレビュー)
939税込1,033
1個
当日出荷から翌々日出荷
球面タイプなので若干の角度に対応可能です。
用途ナット締め付け時の安定のために使用。材質S45C仕上黒染硬度HRC27~35熱処理焼入
球面ワッシャー/円錐シート、DIN6319/円錐シート焼入れ鋼形状D Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)球面ワッシャー/円錐シート、DIN6319/円錐シート焼入れ鋼形状DRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から18日以内出荷
材質円錐シート:焼入れ鋼、浸炭焼入れ、リン酸塩皮膜処理形状DRoHS指令(10物質対応)対応
BJ742 球面座金 イマオコーポレーションBJ742 球面座金イマオコーポレーション
959税込1,055
1個
当日出荷
RoHS指令適合製品です。
材質S45C表面処理四三酸化鉄皮膜硬度HRC35~40熱処理焼入焼戻RoHS指令(10物質対応)対応
平面ワッシャー、DIN6340熱処理済み Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)平面ワッシャー、DIN6340熱処理済みRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
材質熱処理鋼/熱処理/打ち抜き加工後機械修正/リン酸塩処理RoHS指令(10物質対応)対応
球面ワッシャー/円錐シート、DIN6319に類似、ステンレス鋼/円錐シートステンレス鋼形状D/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)球面ワッシャー/円錐シート、DIN6319に類似、ステンレス鋼/円錐シートステンレス鋼形状D/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(2件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷から18日以内出荷
材質円錐シート:ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)形状DRoHS指令(10物質対応)対応
球面ワッシャー/円錐シート、DIN6319/円錐シート熱処理鋼形状G Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)球面ワッシャー/円錐シート、DIN6319/円錐シート熱処理鋼形状GRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から15日以内出荷
材質円錐シート:熱処理鋼、熱処理、マンガン・リン酸塩処理形状GRoHS指令(10物質対応)対応
球面座金 ニューストロング販売球面座金ニューストロング販売
999税込1,099
1組
当日出荷
クランプに傾斜があってもナットで締め付け可能です。
用途クランプとナットの緩衝。材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)
M30 皿ワッシャー エスコM30 皿ワッシャーエスコ
2,110税込2,321
1個
翌日出荷
より安定した締付けに。 EA637GSシリーズと重ねてご使用下さい。
寸法D(mm)56エスコ品番EA637GS-30材質焼入鋼厚さ(mm)12寸法H(mm)12外径(Φmm)56寸法D1(mm)35適合ねじM30
球面ワッシャー/円錐シート、DIN6319に類似、ステンレス鋼/円錐シートステンレス鋼形状G/ステンレス鋼A4(SUS316相当) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)球面ワッシャー/円錐シート、DIN6319に類似、ステンレス鋼/円錐シートステンレス鋼形状G/ステンレス鋼A4(SUS316相当)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
7,498税込8,248
1個
18日以内出荷
材質円錐シート:ステンレス鋼A4 (SUS316相当)形状GRoHS指令(10物質対応)対応
球面ワッシャー/円錐シート、DIN6319に類似、ステンレス鋼/円錐シートステンレス鋼形状D/ステンレス鋼A4(SUS316相当) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)球面ワッシャー/円錐シート、DIN6319に類似、ステンレス鋼/円錐シートステンレス鋼形状D/ステンレス鋼A4(SUS316相当)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
4,998税込5,498
1個
18日以内出荷
材質円錐シート:ステンレス鋼A4 (SUS316相当)形状DRoHS指令(10物質対応)対応
球面ワッシャー/円錐シート、DIN6319に類似、ステンレス鋼/円錐シートステンレス鋼形状G/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)球面ワッシャー/円錐シート、DIN6319に類似、ステンレス鋼/円錐シートステンレス鋼形状G/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
5,598税込6,158
1個
当日出荷から18日以内出荷
材質円錐シート:ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)形状GRoHS指令(10物質対応)対応
球面座金(SUS) ナベヤ球面座金(SUS)ナベヤ(2件のレビュー)
699税込769
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
SUS316はSUS304より孔食電位が高く、耐食性に優れた材質です。
RoHS指令(10物質対応)対応
クランピングワッシャー