絞り込み
内径(Φmm)
  • 28(1)
外径(Φmm)
  • 15(1)
  • 60(1)
  • 68(4)
  • 70(1)
  • 100(1)
厚さ(mm)
  • 15
  • 0.5(6)
  • 0.8(8)
  • 1(9)
  • 1.6(14)
  • 2(16)
  • 2.3(7)
  • 2.5(11)
  • 3(24)
  • 3.2(7)
  • 3.5(10)
  • 4(25)
  • 5(32)
  • 6(18)
  • 7(8)
  • 8(16)
  • 10(14)
  • 12(14)
  • 17(10)
  • 21(6)
ブランド
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(3)
  • エスコ(2)
  • イマオコーポレーション(1)
  • ナベヤ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ワッシャーとは、ボルトとナットを締める時に間に挟見込む薄いドーナツ状の部品。別名、座金とも呼ばれます。固定具と材料との機密性が高めることで滑りにくくなるため、緩みを防止する部品として使用。また材料が固定具がめり込むことを防ぐ効果もあります。素材は金属のほか、ゴム、シリコン、ポリカーボネート、樹皮などです。表面が平らな平ワッシャー、ばね作用のあるスプリングワッシャー、外側に複数の歯がついている歯付座金などがあります。
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
平ワッシャー(厚座金) ナベヤ平ワッシャー(厚座金)ナベヤ
2,498税込2,748特価
1個
当日出荷から27日以内出荷
材質S45C表面処理黒染め熱処理焼入HRC30±5RoHS指令(10物質対応)対応
球面ワッシャー/円錐シート、DIN6319/円錐シート焼入れ鋼形状D Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)球面ワッシャー/円錐シート、DIN6319/円錐シート焼入れ鋼形状DRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から18日以内出荷
材質円錐シート:焼入れ鋼、浸炭焼入れ、リン酸塩皮膜処理形状DRoHS指令(10物質対応)対応
BJ742 球面座金 イマオコーポレーションBJ742 球面座金イマオコーポレーション
1,698税込1,868
1個
当日出荷
RoHS指令適合製品です。
材質S45C表面処理四三酸化鉄皮膜硬度HRC35~40熱処理焼入焼戻RoHS指令(10物質対応)対応
球面ワッシャー/円錐シート、DIN6319に類似、ステンレス鋼/円錐シートステンレス鋼形状D/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)球面ワッシャー/円錐シート、DIN6319に類似、ステンレス鋼/円錐シートステンレス鋼形状D/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(2件のレビュー)
5,298税込5,828
1個
当日出荷から18日以内出荷
材質円錐シート:ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)形状DRoHS指令(10物質対応)対応
球面ワッシャー/円錐シート、DIN6319に類似、ステンレス鋼/円錐シートステンレス鋼形状D/ステンレス鋼A4(SUS316相当) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)球面ワッシャー/円錐シート、DIN6319に類似、ステンレス鋼/円錐シートステンレス鋼形状D/ステンレス鋼A4(SUS316相当)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
6,798税込7,478
1個
18日以内出荷
材質円錐シート:ステンレス鋼A4 (SUS316相当)形状DRoHS指令(10物質対応)対応
M36 皿ワッシャー エスコM36 皿ワッシャーエスコ
4,720税込5,192
1個
翌日出荷
より安定した締付けに。 EA637GSシリーズと重ねてご使用下さい。
寸法D(mm)68エスコ品番EA637GS-36材質焼入鋼厚さ(mm)15寸法H(mm)15外径(Φmm)68寸法D1(mm)42適合ねじM36
M42 平ワッシャー エスコM42 平ワッシャーエスコ
6,540税込7,194
1個
翌日出荷
寸法D(mm)100エスコ品番EA637GP-42材質焼入鋼厚さ(mm)15寸法H(mm)15外径(Φmm)100寸法D1(mm)44適合ねじM42
クランピングワッシャー