絞り込み
外径(Φmm)
  • 30(1)
  • 32(3)
  • 75(1)
  • 78(4)
  • 110(1)
厚さ(mm)
  • 17
  • 0.5(6)
  • 0.8(8)
  • 1(9)
  • 1.6(14)
  • 2(16)
  • 2.3(7)
  • 2.5(11)
  • 3(24)
  • 3.2(7)
  • 3.5(10)
  • 4(25)
  • 5(32)
  • 6(18)
  • 7(8)
  • 8(16)
  • 10(14)
  • 12(14)
  • 15(7)
  • 21(6)
ブランド
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(6)
  • エスコ(2)
  • ナベヤ(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ワッシャーとは、ボルトとナットを締める時に間に挟見込む薄いドーナツ状の部品。別名、座金とも呼ばれます。固定具と材料との機密性が高めることで滑りにくくなるため、緩みを防止する部品として使用。また材料が固定具がめり込むことを防ぐ効果もあります。素材は金属のほか、ゴム、シリコン、ポリカーボネート、樹皮などです。表面が平らな平ワッシャー、ばね作用のあるスプリングワッシャー、外側に複数の歯がついている歯付座金などがあります。
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
球面ワッシャー/円錐シート、DIN6319/球面ワッシャー焼入れ鋼形状C Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)球面ワッシャー/円錐シート、DIN6319/球面ワッシャー焼入れ鋼形状CRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷から24日以内出荷
形状CRoHS指令(10物質対応)対応
球面ワッシャー/円錐シート、DIN6319/円錐シート焼入れ鋼形状D Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)球面ワッシャー/円錐シート、DIN6319/円錐シート焼入れ鋼形状DRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(1件のレビュー)
4,898税込5,388
1個
当日出荷から18日以内出荷
材質円錐シート:焼入れ鋼、浸炭焼入れ、リン酸塩皮膜処理形状DRoHS指令(10物質対応)対応
球面ワッシャー/円錐シート、DIN6319に類似、ステンレス鋼/球面ワッシャーステンレス鋼形状C/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)球面ワッシャー/円錐シート、DIN6319に類似、ステンレス鋼/球面ワッシャーステンレス鋼形状C/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(2件のレビュー)
9,798税込10,778
1個
当日出荷から18日以内出荷
材質球面ワッシャー:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)形状CRoHS指令(10物質対応)対応
球面ワッシャー/円錐シート、DIN6319に類似、ステンレス鋼/球面ワッシャーステンレス鋼形状C/ステンレス鋼A4(SUS316相当) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)球面ワッシャー/円錐シート、DIN6319に類似、ステンレス鋼/球面ワッシャーステンレス鋼形状C/ステンレス鋼A4(SUS316相当)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
11,980税込13,178
1個
13日以内出荷から18日以内出荷
材質球面ワッシャー:ステンレス鋼A4(SUS316相当)形状CRoHS指令(10物質対応)対応
円錐シート付球面ワッシャー、DIN6319に類似/鋼 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)円錐シート付球面ワッシャー、DIN6319に類似/鋼Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から18日以内出荷
材質円錐シート:熱処理鋼/熱処理、球面ワッシャー:焼入れ鋼/浸炭焼入れRoHS指令(10物質対応)対応
円錐シート付球面ワッシャー、DIN6319に類似/ステンレス鋼 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)円錐シート付球面ワッシャー、DIN6319に類似/ステンレス鋼Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
3,798税込4,178
1個
6日以内出荷から18日以内出荷
材質円錐シート:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、球面ワッシャー:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)RoHS指令(10物質対応)対応
M42 球面ワッシャー エスコM42 球面ワッシャーエスコ
8,030税込8,833
1個
翌日出荷
より安定した締付けに。 EA637GSシリーズと重ねてご使用下さい。
寸法D(mm)78エスコ品番EA637GR-42材質焼入鋼厚さ(mm)17寸法H(mm)17外径(Φmm)78寸法D1(mm)43適合ねじM42
M48 平ワッシャー エスコM48 平ワッシャーエスコ
10,800税込11,880
1個
翌日出荷
寸法D(mm)110エスコ品番EA637GP-48材質焼入鋼厚さ(mm)17寸法H(mm)17外径(Φmm)110寸法D1(mm)50適合ねじM48
球面座金(SUS)連結タイプ ナベヤ球面座金(SUS)連結タイプナベヤ
5,798税込6,378
1個
3日以内出荷
連結された構造のため、ボルトを垂直方向でその下面側での使用時に作業効率が向上します。
材質SUS303RoHS指令(10物質対応)対応
球面座金(SUS) ナベヤ球面座金(SUS)ナベヤ
3,198税込3,518
1個
3日以内出荷
座金の傾斜を吸収し、適正な締付を可能にします。 凹凸セットです。
RoHS指令(10物質対応)対応
クランピングワッシャー