絞り込み
内径(Φmm)
- 12(1)
- 14(1)
- 14.2(1)
- 19(1)
- 21(1)
- 23(1)
- 25(2)
- 27(1)
- 33(1)
外径(Φmm)
- 16(1)
- 22(1)
- 24(1)
- 25(1)
- 30(1)
- 35(2)
- 40(2)
- 45(2)
- 50(4)
- 60(3)
厚さ(mm)
- 8
- 0.5(6)
- 0.8(8)
- 1(9)
- 1.5(4)
- 1.6(14)
- 2(15)
- 2.3(6)
- 2.5(11)
- 3(28)
- 3.2(6)
- 3.5(7)
- 4(22)
- 5(29)
- 6(15)
- 6.3(4)
- 7(5)
- 10(9)
- 12(8)
- 17(4)
- 厚さ(mm)をもっと見る
ブランド
- ナベヤ(4)
- イマオコーポレーション(3)
- エスコ(2)
- スーパーツール(1)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
ワッシャーとは、ボルトとナットを締める時に間に挟見込む薄いドーナツ状の部品。別名、座金とも呼ばれます。固定具と材料との機密性が高めることで滑りにくくなるため、緩みを防止する部品として使用。また材料が固定具がめり込むことを防ぐ効果もあります。素材は金属のほか、ゴム、シリコン、ポリカーボネート、樹皮などです。表面が平らな平ワッシャー、ばね作用のあるスプリングワッシャー、外側に複数の歯がついている歯付座金などがあります。

球面座金
ナベヤ¥599~税込¥659~1個当日出荷から3日以内出荷ワーク、ボルト等の平行に影響されず常に平均安定した締付が得られます。 凹凸セットです。仕様凹凸セット材質SUM22表面処理黒染め熱処理焼入HRC30±5RoHS指令(10物質対応)対応
平面ワッシャー、DIN6340熱処理済み
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥729~税込¥802~1個当日出荷から6日以内出荷材質熱処理鋼/熱処理/打ち抜き加工後機械修正/リン酸塩処理RoHS指令(10物質対応)対応
BJ742-SUS 球面座金
イマオコーポレーション(2件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷RoHS指令適合製品です。 ステンレスの製品です。防錆に優れています。材質(本体)SUS303RoHS指令(10物質対応)対応
座金&キャップ 平ワッシャー BJ743 BJ743-24001
イマオコーポレーション¥729税込¥8021個当日出荷・RoHS指令適合製品です。厚さ(mm)8A60B25質量(g)170タイプフェノール樹脂製C8内径(Φmm)25外径(Φmm)60RoHS指令(10物質対応)対応