2ページ目: カムクランプ


FA現場のお役立ち情報
77件中 4177
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダウンホールド・クランプ、クランプ・レバー付/フラット面の口金付左回転で締付 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ダウンホールド・クランプ、クランプ・レバー付/フラット面の口金付左回転で締付Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
42,980税込47,278
1個
18日以内出荷
材質スチール/浸炭焼入れ/黒染RoHS指令(10物質対応)対応
ダウンホールド・クランプ、クランプ・レバー付/V溝付口金右回転で締付 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ダウンホールド・クランプ、クランプ・レバー付/V溝付口金右回転で締付Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
41,980税込46,178
1個
18日以内出荷
材質スチール/浸炭焼入れ/黒染RoHS指令(10物質対応)対応
ダウンホールド・クランプ、クランプ・レバー付/フラット面の口金付右回転で締付 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ダウンホールド・クランプ、クランプ・レバー付/フラット面の口金付右回転で締付Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
42,980税込47,278
1個
18日以内出荷
材質スチール/浸炭焼入れ/黒染RoHS指令(10物質対応)対応
クィックダウンクランプN型 小型(Vジョウ・T溝タイプ) ナベヤクィックダウンクランプN型 小型(Vジョウ・T溝タイプ)ナベヤ
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
Tスロットナット付(T溝タイプ)Tスロットナット(タップ穴タイプ)なしから選べます。
最大締付力(kN)3材質ベース:SCM420カム:SCM420ジョウ:SCM440質量(kg)0.22表面処理黒染め熱処理ベース:焼入HRC55カム:焼入HRC55ジョウ:焼入HRC50RoHS指令(10物質対応)対応最大使用トルク(N・m)20クランプ高さ(mm)25
クィックダウンクランプN型 小型(フラットジョウ・T溝タイプ) ナベヤクィックダウンクランプN型 小型(フラットジョウ・T溝タイプ)ナベヤ
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
Tスロットナット付(T溝タイプ)Tスロットナット(タップ穴タイプ)なしから選べます。
最大締付力(kN)3材質ベース:SCM420カム:SCM420ジョウ:SCM440質量(kg)0.22表面処理黒染め熱処理ベース:焼入HRC55カム:焼入HRC55ジョウ:焼入HRC50RoHS指令(10物質対応)対応最大使用トルク(N・m)20クランプ高さ(mm)25
クィックダウンクランプN型 小型(Vジョウ・タップ穴タイプ) ナベヤクィックダウンクランプN型 小型(Vジョウ・タップ穴タイプ)ナベヤ
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
Tスロットナット付(T溝タイプ)Tスロットナット(タップ穴タイプ)なしから選べます。
最大締付力(kN)3材質ベース:SCM420カム:SCM420ジョウ:SCM440質量(kg)0.22表面処理黒染め熱処理ベース:焼入HRC55カム:焼入HRC55ジョウ:焼入HRC50RoHS指令(10物質対応)対応最大使用トルク(N・m)20クランプ高さ(mm)25
クィックダウンクランプN型(小型・中型) ナベヤクィックダウンクランプN型(小型・中型)ナベヤ
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
Tスロットナット付(T溝タイプ)Tスロットナット(タップ穴タイプ)なしから選べます。
最大締付力(kN)3材質ベース:SCM420カム:SCM420ジョウ:SCM440質量(kg)0.22表面処理黒染め熱処理ベース:焼入HRC55カム:焼入HRC55ジョウ:焼入HRC50RoHS指令(10物質対応)対応最大使用トルク(N・m)20クランプ高さ(mm)25
クイックダウンクランプ(中型) ナベヤクイックダウンクランプ(中型)ナベヤ
31,980税込35,178
1個
3日以内出荷
材質ベース:SCM420カム:SCM420ジョウ:SCM440表面処理黒染め熱処理ベース:焼入HRC55カム:焼入HRC55ジョウ:焼入HRC50RoHS指令(10物質対応)対応
カムセンタークランプレバー B型 ナベヤカムセンタークランプレバー B型ナベヤ
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷
カムセンタークランプセット用カム形状付クランプレバーです。
材質S45C表面処理黒染め熱処理焼入RoHS指令(10物質対応)対応
カムクランプレバー A型 ナベヤカムクランプレバー A型ナベヤ
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷
カカムセンタークランプセット用カム形状付クランプレバーです。
材質S45C質量(kg)0.31寸法L(mm)167表面処理黒染め寸法B2(mm)14寸法B1(mm)14熱処理焼入RoHS指令(10物質対応)対応
カムセンタークランプセット ナベヤカムセンタークランプセットナベヤ
34,980税込38,478
1個
3日以内出荷
カム形状のハンドルで締付時に工具レスが可能です。 クランプレバーの上で締め付けるので操作性が良いです。
材質S45C表面処理黒染め熱処理焼入RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(N)400
カムサイドクランプ(標準タイプ) イマオコーポレーションカムサイドクランプ(標準タイプ)イマオコーポレーション
19,980税込21,978
1個
当日出荷
口金の先端は研磨仕上げですので、ワーク仕上面のクランプも可能です。 クランプ時、口金は下方向への力が掛かりワークの浮き上がりを防止します。
表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜材質(口金)S45C材質(カムレバー)SM440表面処理(レバー)四三酸化鉄皮膜表面処理(口金)四三酸化鉄皮膜・研磨仕上表面処理(カムレバー)四三酸化鉄皮膜表面処理(シャフト)四三酸化鉄皮膜・研磨仕上熱処理(口金)焼入焼戻熱処理(カムレバー)焼入焼戻熱処理(レバー)焼入焼戻熱処理(シャフト)焼入焼戻
カムサイドクランプ(軽荷重タイプ) イマオコーポレーションカムサイドクランプ(軽荷重タイプ)イマオコーポレーション
21,980税込24,178
1個
当日出荷
口金の先端は研磨仕上げですので、ワーク仕上面のクランプも可能です。 クランプ時、口金は下方向への力が掛かりワークの浮き上がりを防止します。
ストローク(mm)(早送り)0.8表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜材質(口金)S45C材質(カムレバー)SM440表面処理(レバー)無電解ニッケルメッキ表面処理(口金)四三酸化鉄皮膜・研磨仕上表面処理(カムレバー)無電解ニッケルメッキ表面処理(シャフト)四三酸化鉄皮膜・研磨仕上熱処理(口金)焼入焼戻熱処理(カムレバー)焼入焼戻熱処理(レバー)焼入焼戻熱処理(シャフト)焼入焼戻
薄型カムサイドクランプ イマオコーポレーション薄型カムサイドクランプイマオコーポレーション
13,980税込15,378
1個
当日出荷
薄型、コンパクトボディーでワーク上面に干渉しない横押しタイプです。レバーでクランプするタイプ、六角レンチでクランプするタイプの2種類です。ワークの浮き上がり防止機能付です。
用途小型ワーク、薄肉ワークのクランプ用として。切削用、検査用、組立用の治具用途に利用可能。コンパクトボディのため場所をとらず広い作業エリアの確保が可能に。タイプハンドルあり
BJ167・BJ168 カムレバー イマオコーポレーションBJ167・BJ168 カムレバーイマオコーポレーション
7,998税込8,798
1個
5日以内出荷
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応レバー荷重(N)(FH)250
BJ153-C カムレバーセット イマオコーポレーションBJ153-C カムレバーセットイマオコーポレーション
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷から11日以内出荷
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応レバー荷重(N)250
BJ162 カムサイドクランプ イマオコーポレーションBJ162 カムサイドクランプイマオコーポレーション
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
CLS-KT カムロックキット(Sタイプ) イマオコーポレーションCLS-KT カムロックキット(Sタイプ)イマオコーポレーション
139,800税込153,780
1個
5日以内出荷
カムブロック(CLS58CB)用の締付けレバーです
質量(g)5000
CLT-KT カムロックキット(Tタイプ) イマオコーポレーションCLT-KT カムロックキット(Tタイプ)イマオコーポレーション
209,800税込230,780
1個
5日以内出荷
質量(g)10000
QLCP カムプッシュクランプ イマオコーポレーションQLCP カムプッシュクランプイマオコーポレーション
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
シャフトの先端にはアタッチメントが取付けられます。 RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
BJ161 カムクランプ イマオコーポレーションBJ161 カムクランプイマオコーポレーション
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
ワークの着脱時間短縮が可能。 コンパクト設計。
QLCA カムレバー イマオコーポレーションQLCA カムレバーイマオコーポレーション(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から5日以内出荷
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応クランプ機構スパイラルカム カム角度4°
QLRE リトラクトクランプ(カムレバータイプ) イマオコーポレーションQLRE リトラクトクランプ(カムレバータイプ)イマオコーポレーション
20,980税込23,078
1個
5日以内出荷
小スペースで取付け出来ます
クランプ機構スパイラルカム カム角度4°適合カムレバーQLCA-05
レッグクランプ ナベヤレッグクランプナベヤ
5,798税込6,378
1個
3日以内出荷
材質LC12・14・16・20:FCD450 LC14A・LCMC:S45C全長(mm)43質量(kg)0.23寸法H(mm)20全幅(mm)32寸法A(mm)43寸法F(mm)5寸法D(mm)15寸法E(mm)8表面処理LC12・14・16・20:りん酸塩処理LC14A・LCMC:黒染め寸法B(mm)32寸法C(mm)32寸法I(mm)24寸法J(mm)12寸法G(mm)14熱処理LC14A・LCMC:焼入HRC30±5適合ボルト(メートルねじ)M12RoHS指令(10物質対応)対応クランプ高さ(mm)5
取付クランプ ナベヤ取付クランプナベヤ
13,980税込15,378
1組(2個)
3日以内出荷
マシンバイスシリーズのオプション部品です。適合機種をご確認の上ご発注ください。
寸法B(mm)17寸法C(mm)15寸法D(mm)43寸法E(mm)24寸法F(mm)8寸法G(mm)32レッグランプLCMC123RoHS指令(10物質対応)対応
カム・クランプ・モジュール、レバー取付用ねじ穴付 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)カム・クランプ・モジュール、レバー取付用ねじ穴付Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
3,198税込3,518
1個
18日以内出荷
材質鉄系焼結合金/浸炭焼入れRoHS指令(10物質対応)対応
カム・クランプ/クランプ・ボルト付/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ニッケルメッキ Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)カム・クランプ/クランプ・ボルト付/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ニッケルメッキRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
22,980税込25,278
1個
18日以内出荷
材質グリップ・レバー:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)/サンドブラスト、本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)/ニッケルメッキ、ボール・ノブ:熱硬化性樹脂(PF31)/黒色、ねじ:ステンレス鋼1.4021(SUS420J1相当)/熱処理/ニッケルメッキ質量(g)159RoHS指令(10物質対応)対応
カム・クランプ/クランプ・ボルト付/スティール、浸炭焼入れ、黒染 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)カム・クランプ/クランプ・ボルト付/スティール、浸炭焼入れ、黒染Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
13,980税込15,378
1個
18日以内出荷
材質グリップ・レバー:スチール/研磨/黒染、本体:スチール/浸炭焼入れ/黒染、ボール・ノブ:熱硬化性樹脂(PF31)/黒色、ねじ:スチール/焼入れ/黒染質量(g)159RoHS指令(10物質対応)対応
カム・クランプ/クランプ・レバー形/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ニッケルメッキ Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)カム・クランプ/クランプ・レバー形/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ニッケルメッキRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
30,980税込34,078
1個
18日以内出荷
材質グリップ・レバー:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)/サンドブラスト、本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)/ニッケルメッキ、ボール・ノブ:熱硬化性樹脂(PF31)/黒色、ねじ:ステンレス鋼1.4021(SUS420J1相当)/熱処理/ニッケルメッキ質量(g)317RoHS指令(10物質対応)対応
カム・クランプ/クランプ・レバー形/スティール、浸炭焼入れ、黒染 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)カム・クランプ/クランプ・レバー形/スティール、浸炭焼入れ、黒染Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
19,980税込21,978
1個
18日以内出荷
材質グリップ・レバー:スチール/研磨/黒染、本体:スチール/浸炭焼入れ/黒染、ボール・ノブ:熱硬化性樹脂(PF31)/黒色、ねじ:スチール/焼入れ/黒染質量(g)317RoHS指令(10物質対応)対応
偏芯クランプ爪 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)偏芯クランプ爪Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
8,798税込9,678
1個
18日以内出荷
材質偏芯ねじ:鋼、本体:スチール/浸炭焼入れRoHS指令(10物質対応)対応
偏心クランプ Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)偏心クランプRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
2,498税込2,748
1個
18日以内出荷
材質偏芯ねじ:鋼、本体:黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
クランピング・ディバイス「アクティマ」/左回り=押す/右回り=引く Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)クランピング・ディバイス「アクティマ」/左回り=押す/右回り=引くRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
74,980税込82,478
1個
18日以内出荷
締付力(kN)4.9材質ハウジング:熱可塑性樹脂/黒、本体:スチール/黒染、ボール・ノブ:熱硬化性樹脂DIN7708PF31/赤(RAL3003相当)、アタッチメント:スチール/黒染ストローク(mm)【早送り】10クランプ範囲(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応
クランピング・ディバイス「アクティマ」/右回り:押し/左回り=引く Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)クランピング・ディバイス「アクティマ」/右回り:押し/左回り=引くRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
74,980税込82,478
1個
18日以内出荷
締付力(kN)4.9材質ハウジング:熱可塑性樹脂/黒、本体:スチール/黒染、ボール・ノブ:熱硬化性樹脂DIN7708PF31/赤(RAL3003相当)、アタッチメント:スチール/黒染ストローク(mm)【早送り】10クランプ範囲(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応
カムサイドクランプ イマオコーポレーションカムサイドクランプイマオコーポレーション
22,980税込25,278
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
CLS-L クランピングレバー(Sタイプ) イマオコーポレーションCLS-L クランピングレバー(Sタイプ)イマオコーポレーション
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
カムブロック(CLS58CB)用の締付けレバーです
質量(g)700レバー長さ(mm)220
CLT-L クランピングレバー イマオコーポレーションCLT-L クランピングレバーイマオコーポレーション
23,980税込26,378
1個
5日以内出荷
カムブロック(CLT94CB)用の締付けレバーです。
質量(g)900レバー長さ(mm)420
カムクランプ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら