FA現場のお役立ち情報
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大締付力(kN)から絞り込む
  • カムセンタークランプレバー B型 ナベヤ

    カムセンタークランプレバー B型

    ナベヤ
    21,980税込24,178
    1個
    3日以内出荷
    カムセンタークランプセット用カム形状付クランプレバーです。
    材質S45C表面処理黒染め熱処理焼入RoHS指令(10物質対応)対応
  • QLSCL 薄型カムサイドクランプ イマオコーポレーション

    QLSCL 薄型カムサイドクランプ

    イマオコーポレーション(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    ワークの浮き上がり防止機能付き。 RoHS指令適合製品です。
    仕様レバーなし表面処理(本体)黒染クランプ機構スパイラルカム カム角度4°ハンドル操作角度(°)左右90
  • QLRE リトラクトクランプ(カムレバータイプ) イマオコーポレーション

    QLRE リトラクトクランプ(カムレバータイプ)

    イマオコーポレーション
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    小スペースで取付け出来ます
    クランプ機構スパイラルカム カム角度4°適合カムレバーQLCA-05
  • ワンタッチクランプ カムプッシュクランプ QLCP QLCP080L イマオコーポレーション

    ワンタッチクランプ カムプッシュクランプ QLCP QLCP080L

    イマオコーポレーション
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    ・シャフトの先端にはアタッチメントが取付けられます。・RoHS指令適合製品です。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。
    A13B25L14H13タイプフェノール樹脂製F30D8C36E40G20J20P6K6N4.5Q7M40RoHS指令(10物質対応)対応クランプストローク(mm)1.2
  • クィックダウンクランプN型 小型(Vジョウ・T溝タイプ) ナベヤ

    クィックダウンクランプN型 小型(Vジョウ・T溝タイプ)

    ナベヤ
    16,980税込18,678
    1個
    3日以内出荷
    Tスロットナット付(T溝タイプ)Tスロットナット(タップ穴タイプ)なしから選べます。
    最大締付力(kN)3材質ベース:SCM420カム:SCM420ジョウ:SCM440質量(kg)0.22表面処理黒染め熱処理ベース:焼入HRC55カム:焼入HRC55ジョウ:焼入HRC50RoHS指令(10物質対応)対応最大使用トルク(N・m)20クランプ高さ(mm)25
  • クィックダウンクランプN型 小型(フラットジョウ・T溝タイプ) ナベヤ

    クィックダウンクランプN型 小型(フラットジョウ・T溝タイプ)

    ナベヤ
    16,980税込18,678
    1個
    3日以内出荷
    Tスロットナット付(T溝タイプ)Tスロットナット(タップ穴タイプ)なしから選べます。
    最大締付力(kN)3材質ベース:SCM420カム:SCM420ジョウ:SCM440質量(kg)0.22表面処理黒染め熱処理ベース:焼入HRC55カム:焼入HRC55ジョウ:焼入HRC50RoHS指令(10物質対応)対応最大使用トルク(N・m)20クランプ高さ(mm)25
  • クィックダウンクランプN型 小型(Vジョウ・タップ穴タイプ) ナベヤ

    クィックダウンクランプN型 小型(Vジョウ・タップ穴タイプ)

    ナベヤ
    16,980税込18,678
    1個
    3日以内出荷
    Tスロットナット付(T溝タイプ)Tスロットナット(タップ穴タイプ)なしから選べます。
    最大締付力(kN)3材質ベース:SCM420カム:SCM420ジョウ:SCM440質量(kg)0.22表面処理黒染め熱処理ベース:焼入HRC55カム:焼入HRC55ジョウ:焼入HRC50RoHS指令(10物質対応)対応最大使用トルク(N・m)20クランプ高さ(mm)25
  • クィックダウンクランプN型(小型・中型) ナベヤ

    クィックダウンクランプN型(小型・中型)

    ナベヤ
    16,980税込18,678
    1個
    3日以内出荷
    Tスロットナット付(T溝タイプ)Tスロットナット(タップ穴タイプ)なしから選べます。
    最大締付力(kN)3材質ベース:SCM420カム:SCM420ジョウ:SCM440質量(kg)0.22表面処理黒染め熱処理ベース:焼入HRC55カム:焼入HRC55ジョウ:焼入HRC50RoHS指令(10物質対応)対応最大使用トルク(N・m)20クランプ高さ(mm)25
  • クイックダウンクランプ(中型) ナベヤ

    クイックダウンクランプ(中型)

    ナベヤ
    31,980税込35,178
    1個
    3日以内出荷
    材質ベース:SCM420カム:SCM420ジョウ:SCM440表面処理黒染め熱処理ベース:焼入HRC55カム:焼入HRC55ジョウ:焼入HRC50RoHS指令(10物質対応)対応
  • クイックダウンクランプ(小型) ナベヤ

    クイックダウンクランプ(小型)

    ナベヤ
    33,980税込37,378
    1個
    3日以内出荷
    最大締付力(kN)4材質ベース:SCM420カム:SCM420ジョウ:SCM440質量(kg)0.22表面処理黒染め熱処理ベース:焼入HRC55カム:焼入HRC55ジョウ:焼入HRC50ねじの呼びM8×1.25RoHS指令(10物質対応)対応クランプ高さ(mm)最大20.5寸法MM8×1.25×30
  • カムクランプレバー A型 ナベヤ

    カムクランプレバー A型

    ナベヤ
    7,998税込8,798
    1個
    3日以内出荷
    カカムセンタークランプセット用カム形状付クランプレバーです。
    材質S45C質量(kg)0.31寸法L(mm)167表面処理黒染め寸法B2(mm)14寸法B1(mm)14熱処理焼入RoHS指令(10物質対応)対応
  • カムクランプレバー ナベヤ

    カムクランプレバー

    ナベヤ
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷
    カムクランプセット用カム形状付クランプレバーです。
    材質S45C質量(kg)0.3表面処理黒染め熱処理焼入RoHS指令(10物質対応)対応
  • カムセンタークランプセット ナベヤ

    カムセンタークランプセット

    ナベヤ
    34,980税込38,478
    1個
    3日以内出荷
    カム形状のハンドルで締付時に工具レスが可能です。 クランプレバーの上で締め付けるので操作性が良いです。
    材質S45C表面処理黒染め熱処理焼入RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(N)400
  • カムサイドクランプ(標準タイプ) イマオコーポレーション

    カムサイドクランプ(標準タイプ)

    イマオコーポレーション
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷
    口金の先端は研磨仕上げですので、ワーク仕上面のクランプも可能です。 クランプ時、口金は下方向への力が掛かりワークの浮き上がりを防止します。
    表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜材質(口金)S45C材質(カムレバー)SM440表面処理(レバー)四三酸化鉄皮膜表面処理(口金)四三酸化鉄皮膜・研磨仕上表面処理(カムレバー)四三酸化鉄皮膜表面処理(シャフト)四三酸化鉄皮膜・研磨仕上熱処理(口金)焼入焼戻熱処理(カムレバー)焼入焼戻熱処理(レバー)焼入焼戻熱処理(シャフト)焼入焼戻
  • カムサイドクランプ(軽荷重タイプ) イマオコーポレーション

    カムサイドクランプ(軽荷重タイプ)

    イマオコーポレーション
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷
    口金の先端は研磨仕上げですので、ワーク仕上面のクランプも可能です。 クランプ時、口金は下方向への力が掛かりワークの浮き上がりを防止します。
    ストローク(mm)(早送り)0.8表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜材質(口金)S45C材質(カムレバー)SM440表面処理(レバー)無電解ニッケルメッキ表面処理(口金)四三酸化鉄皮膜・研磨仕上表面処理(カムレバー)無電解ニッケルメッキ表面処理(シャフト)四三酸化鉄皮膜・研磨仕上熱処理(口金)焼入焼戻熱処理(カムレバー)焼入焼戻熱処理(レバー)焼入焼戻熱処理(シャフト)焼入焼戻
  • 薄型カムサイドクランプ イマオコーポレーション

    薄型カムサイドクランプ

    イマオコーポレーション
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    薄型、コンパクトボディーでワーク上面に干渉しない横押しタイプです。レバーでクランプするタイプ、六角レンチでクランプするタイプの2種類です。ワークの浮き上がり防止機能付です。
    用途小型ワーク、薄肉ワークのクランプ用として。切削用、検査用、組立用の治具用途に利用可能。コンパクトボディのため場所をとらず広い作業エリアの確保が可能に。タイプハンドルあり
  • QLCA カムレバー イマオコーポレーション

    QLCA カムレバー

    イマオコーポレーション(1件のレビュー)
    3,498税込3,848
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    RoHS指令適合製品です。
    RoHS指令(10物質対応)対応クランプ機構スパイラルカム カム角度4°
  • レッグクランプ ナベヤ

    レッグクランプ

    ナベヤ
    5,798税込6,378
    1個
    3日以内出荷
    材質LC12・14・16・20:FCD450 LC14A・LCMC:S45C全長(mm)43質量(kg)0.23寸法H(mm)20全幅(mm)32寸法A(mm)43寸法F(mm)5寸法D(mm)15寸法E(mm)8表面処理LC12・14・16・20:りん酸塩処理LC14A・LCMC:黒染め寸法B(mm)32寸法C(mm)32寸法I(mm)24寸法J(mm)12寸法G(mm)14熱処理LC14A・LCMC:焼入HRC30±5適合ボルト(メートルねじ)M12RoHS指令(10物質対応)対応クランプ高さ(mm)5
  • 取付クランプ ナベヤ

    取付クランプ

    ナベヤ
    13,980税込15,378
    1組(2個)
    3日以内出荷
    マシンバイスシリーズのオプション部品です。適合機種をご確認の上ご発注ください。
    寸法B(mm)17寸法C(mm)15寸法D(mm)43寸法E(mm)24寸法F(mm)8寸法G(mm)32レッグランプLCMC123RoHS指令(10物質対応)対応
  • カムサイドクランプ イマオコーポレーション

    カムサイドクランプ

    イマオコーポレーション
    29,980税込32,978
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
カムクランプ