絞り込み
最大締付力(kN)
- 6
- 0.05(1)
- 0.5(2)
- 0.9(3)
- 2.4(2)
- 2.5(2)
- 3(4)
- 3.5(6)
- 3.6(3)
- 4(5)
- 4.9(2)
- 5(3)
- 5.2(2)
- 5.5(2)
- 7(12)
- 8(3)
- 9(2)
- 9.3(2)
- 15(4)
- 21.5(4)
- 最大締付力(kN)をもっと見る
ブランド
- イマオコーポレーション(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「最大締付力(kN)」から絞り込む
0.9(3)
3(4)
3.5(6)
3.6(3)
4(5)
5(3)
7(12)
8(3)
15(4)
21.5(4)
最大締付力(kN)をもっと見る

QLSCL 薄型カムサイドクランプ
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷ワークの浮き上がり防止機能付き。 RoHS指令適合製品です。仕様レバーなし表面処理(本体)黒染クランプ機構スパイラルカム カム角度4°ハンドル操作角度(°)左右90
薄型カムサイドクランプ
イマオコーポレーション¥17,980税込¥19,7781個当日出荷から翌々日出荷薄型、コンパクトボディーでワーク上面に干渉しない横押しタイプです。レバーでクランプするタイプ、六角レンチでクランプするタイプの2種類です。ワークの浮き上がり防止機能付です。用途小型ワーク、薄肉ワークのクランプ用として。切削用、検査用、組立用の治具用途に利用可能。コンパクトボディのため場所をとらず広い作業エリアの確保が可能に。タイプハンドルあり