絞り込み
最大締付力(kN)
- 3
- 0.05(1)
- 0.5(2)
- 0.9(3)
- 2.4(2)
- 2.5(2)
- 3.5(6)
- 3.6(3)
- 4(5)
- 4.9(2)
- 5(3)
- 5.2(2)
- 5.5(2)
- 6(2)
- 7(12)
- 8(3)
- 9(2)
- 9.3(2)
- 15(4)
- 21.5(4)
- 最大締付力(kN)をもっと見る
ブランド
- ナベヤ(4)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「最大締付力(kN)」から絞り込む
0.9(3)
3
3.5(6)
3.6(3)
4(5)
5(3)
7(12)
8(3)
15(4)
21.5(4)
最大締付力(kN)をもっと見る

クィックダウンクランプN型 小型(Vジョウ・T溝タイプ)
ナベヤ¥18,980~税込¥20,878~1個3日以内出荷Tスロットナット付(T溝タイプ)Tスロットナット(タップ穴タイプ)なしから選べます。最大締付力(kN)3材質ベース:SCM420カム:SCM420ジョウ:SCM440質量(kg)0.22表面処理黒染め熱処理ベース:焼入HRC55カム:焼入HRC55ジョウ:焼入HRC50RoHS指令(10物質対応)対応最大使用トルク(N・m)20クランプ高さ(mm)25
クィックダウンクランプN型 小型(フラットジョウ・T溝タイプ)
ナベヤ¥18,980~税込¥20,878~1個3日以内出荷Tスロットナット付(T溝タイプ)Tスロットナット(タップ穴タイプ)なしから選べます。最大締付力(kN)3材質ベース:SCM420カム:SCM420ジョウ:SCM440質量(kg)0.22表面処理黒染め熱処理ベース:焼入HRC55カム:焼入HRC55ジョウ:焼入HRC50RoHS指令(10物質対応)対応最大使用トルク(N・m)20クランプ高さ(mm)25
クィックダウンクランプN型 小型(Vジョウ・タップ穴タイプ)
ナベヤ¥17,980~税込¥19,778~1個3日以内出荷Tスロットナット付(T溝タイプ)Tスロットナット(タップ穴タイプ)なしから選べます。最大締付力(kN)3材質ベース:SCM420カム:SCM420ジョウ:SCM440質量(kg)0.22表面処理黒染め熱処理ベース:焼入HRC55カム:焼入HRC55ジョウ:焼入HRC50RoHS指令(10物質対応)対応最大使用トルク(N・m)20クランプ高さ(mm)25
クィックダウンクランプN型(小型・中型)
ナベヤ¥17,980~税込¥19,778~1個3日以内出荷Tスロットナット付(T溝タイプ)Tスロットナット(タップ穴タイプ)なしから選べます。最大締付力(kN)3材質ベース:SCM420カム:SCM420ジョウ:SCM440質量(kg)0.22表面処理黒染め熱処理ベース:焼入HRC55カム:焼入HRC55ジョウ:焼入HRC50RoHS指令(10物質対応)対応最大使用トルク(N・m)20クランプ高さ(mm)25