絞り込み
エコロジープロダクト

ユニクランプ(自在型)
スーパーツール(5件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1セット当日出荷本体が最大30 °まで傾斜しても取付けができる機構になっています。用途加工物の固定に。材質スチール(S55C)
ユニクランプ(自在型)(本体)
スーパーツール(1件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷ピッタリフィットする専用サイズです。用途加工物の固定に。種別本体のみ材質S55C仕上ニッケルクロムめっき硬度HRC38~43熱処理焼入
ユニバーサルクランプ
ナベヤ(1件のレビュー)¥7,798~税込¥8,578~1個当日出荷から3日以内出荷背の高いワークから低いワークまで無段階で締付できます。材質本体:鍛造S45C半円筒座金:S45C熱処理半円筒座金:焼入HRC30RoHS指令(10物質対応)対応
ユニバーサルクランプ
ニューストロング販売¥3,298税込¥3,6281個20日以内出荷鍛造品で出来ているので強度もあり、強力なクランプが出来ます。用途クランプ作業に。トラスコ品番837-9440材質S45C長さ(mm)100使用ボルトM12RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
タップアンドノーズクランプ
ニューストロング販売¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷から5日以内出荷押さえが部が丸穴、凹部・U弧部等にご利用出来ます。用途長穴のため、クランプ距離の調整に余裕があります仕様クランプ用治具セット内容単品材質材質:S45C、硬度:HRC32~38°、仕上:黒染
『クランプユニット』には他にこんなカテゴリがあります
クランピング冶具 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら