絞り込み
エコロジープロダクト

プレーンクランプ
スーパーツール¥4,498~税込¥4,948~1組(2個)当日出荷から翌日出荷このクランプは完全な平行度を保ち、治具の取り付け精度を要求する加工に最適です。用途加工物の固定に。材質S45C仕上黒染熱処理焼入HRC35~47
ミニ 高さ自由クランプ
PROXXON(プロクソン)(1件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷適合本体マイクロ・ミーリング(No.24106)、フライステーブル(No.24108)、マイクロ・クロステーブル(No.27100)、マイクロ・フライステーブル(No.27110、No.27119)取付高(mm)(最大)20
プレーンクランプ
ニューストロング販売¥3,998~税込¥4,398~1組(2個)当日出荷から5日以内出荷スクリューサポートなどと組み合わせてご使用ください。用途フライス盤、マシニングセンター、ラジアルボール盤などで加工物の固定に。材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)
LittleMilling-1用クランプセット(10点入)
ミスターマイスター¥10,980税込¥12,0781セット4日以内出荷材料をミーリングテーブルに固定するために用います。用途材料の固定アズワン品番64-5178-53RoHS指令(10物質対応)対応
LittleMilling-1用クランプセット(20点入)
ミスターマイスター¥19,980税込¥21,9781セット当日出荷材料をミーリングテーブルに固定するために用います。用途材料の固定アズワン品番64-5178-54RoHS指令(10物質対応)対応
インジェッククランプQ型
ナベヤ¥5,298~税込¥5,828~1個3日以内出荷モールドベースのクランプが素早くできます。 クランプとステップブロックがつながっており紛失することがありません。 クランプ長穴がオープンとなっており、サイドからの抜き差しが容易にできます。材質(クランプバー)FCAD900、(ステップブロック)S45C、(ワッシャー)S45C表面処理(クランプバー)カチオン塗装、(ステップブロック・ワッシャー)黒染め熱処理(ワッシャー)焼入HRC30±5RoHS指令(10物質対応)対応
アジャストクランプ(プレーン型)
ナベヤ¥12,980~税込¥14,278~1個3日以内出荷から4日以内出荷標準的なTスロットボルト付クランプです。材質S45C表面処理黒染め熱処理焼入RoHS指令(10物質対応)対応
プレーンクランプ
スーパーツール¥22,980税込¥25,2781組(2個)当日出荷このクランプは完全な平行度を保ち、治具の取り付け精度を要求する加工に最適です。用途加工物の固定に。トラスコ品番368-3231長さ(mm)250幅(mm)50質量(kg)5.37高さ(mm)38適合ボルト径M18、M20
プレーンクランプ
スーパーツール¥12,980税込¥14,2781組(2個)当日出荷このクランプは完全な平行度を保ち、治具の取り付け精度を要求する加工に最適です。用途加工物の固定に。トラスコ品番368-3460長さ(mm)200幅(mm)50質量(kg)1.4高さ(mm)25適合ボルト径M16
『クランプユニット』には他にこんなカテゴリがあります
クランピング冶具 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら