絞り込み
エコロジープロダクト
「最大締付力(kN)」から絞り込む

テーパー・ダブルクランプ、M12/口金、平滑面、固定用ねじ穴付
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥79,980税込¥87,9781個18日以内出荷材質バネ:バネ鋼線、本体:工具鋼/焼入れ、ねじ:熱処理鋼/熱処理/強度クラス12.9、特殊口金:工具鋼/焼入れ/黒染/研磨質量(g)290寸法h1(mm)22寸法h2(mm)4寸法b1(mm)41寸法b2(mm)30寸法l1(mm)44.5~51.5RoHS指令(10物質対応)対応寸法d1M12
テーパー・ダブルクランプ、M12/口金、セレーション付、固定用ねじ穴付
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥79,980税込¥87,9781個18日以内出荷材質バネ:バネ鋼線、本体:工具鋼/焼入れ、ねじ:熱処理鋼/熱処理/強度クラス12.9、特殊口金:工具鋼/焼入れ/黒染/研磨質量(g)290寸法h1(mm)22寸法h2(mm)4寸法b1(mm)41寸法b2(mm)30寸法l1(mm)44.5~51.5RoHS指令(10物質対応)対応寸法d1M12
テーパー・ダブルクランプ、M12/口金、両側に固定用ねじ穴付
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥69,980税込¥76,9781個18日以内出荷材質バネ:バネ鋼線、本体:工具鋼/焼入れ、ねじ:熱処理鋼/熱処理/強度クラス12.9、特殊口金:工具鋼/焼入れ/黒染/研磨質量(g)300寸法h1(mm)22寸法h2(mm)4寸法b1(mm)41寸法b2(mm)30寸法l1(mm)47~54RoHS指令(10物質対応)対応寸法d1M12
テーパー・ダブルクランプ、M12/口金、平滑面とセレーション面
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥53,980税込¥59,3781個18日以内出荷材質バネ:バネ鋼線、本体:工具鋼/焼入れ、ねじ:熱処理鋼/熱処理/強度クラス12.9、特殊口金:工具鋼/焼入れ/黒染/研磨質量(g)280寸法h1(mm)22寸法h2(mm)4寸法b1(mm)41寸法b2(mm)30寸法l1(mm)42~49RoHS指令(10物質対応)対応寸法d1M12
テーパー・ダブルクランプ、M12/口金、両側平滑面
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥53,980税込¥59,3781個18日以内出荷材質バネ:バネ鋼線、本体:工具鋼/焼入れ、ねじ:熱処理鋼/熱処理/強度クラス12.9、特殊口金:工具鋼/焼入れ/黒染/研磨質量(g)280.84寸法h1(mm)22寸法h2(mm)4寸法b1(mm)41寸法b2(mm)30寸法l1(mm)42~49RoHS指令(10物質対応)対応寸法d1M12
テーパー・ダブルクランプ、M12/口金、両側セレーション付
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥53,980税込¥59,3781個18日以内出荷材質バネ:バネ鋼線、本体:工具鋼/焼入れ、ねじ:熱処理鋼/熱処理/強度クラス12.9、特殊口金:工具鋼/焼入れ/黒染/研磨質量(g)280寸法h1(mm)22寸法h2(mm)4寸法b1(mm)41寸法b2(mm)30寸法l1(mm)42~49RoHS指令(10物質対応)対応寸法d1M12
テーパー・ダブルクランプ、M8/口金、平滑面とセレーション面
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥36,980税込¥40,6781個18日以内出荷材質バネ:バネ鋼線、本体:工具鋼/焼入れ、ねじ:熱処理鋼/熱処理/強度クラス12.9、特殊口金:工具鋼/焼入れ/黒染/研磨質量(g)200寸法h1(mm)15寸法h2(mm)2.5寸法h3(mm)6.4寸法b1(mm)29寸法b2(mm)21寸法l1(mm)27~31寸法l2(mm)25寸法b3(mm)44RoHS指令(10物質対応)対応寸法d1M8
テーパー・ダブルクランプ、M8/口金、両側平滑面
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥36,980税込¥40,6781個18日以内出荷材質バネ:バネ鋼線、本体:工具鋼/焼入れ、ねじ:熱処理鋼/熱処理/強度クラス12.9、特殊口金:工具鋼/焼入れ/黒染/研磨質量(g)200寸法h1(mm)15寸法h2(mm)2.5寸法h3(mm)6.4寸法b1(mm)29寸法b2(mm)21寸法l1(mm)27~31寸法l2(mm)25寸法b3(mm)44RoHS指令(10物質対応)対応寸法d1M8
テーパー・ダブルクランプ、M8/口金、両側セレーション付
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥36,980税込¥40,6781個18日以内出荷材質バネ:バネ鋼線、本体:工具鋼/焼入れ、ねじ:熱処理鋼/熱処理/強度クラス12.9、特殊口金:工具鋼/焼入れ/黒染/研磨質量(g)200寸法h1(mm)15寸法h2(mm)2.5寸法h3(mm)6.4寸法b1(mm)29寸法b2(mm)21寸法l1(mm)27~31寸法l2(mm)25寸法b3(mm)44RoHS指令(10物質対応)対応寸法d1M8
テーパー・ダブルクランプ/シングル・テーパーアタッチメント取付用タップ穴付
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥45,980~税込¥50,578~1個18日以内出荷材質バネ:バネ鋼線、本体:工具鋼/焼入れ、ねじ:熱処理鋼/熱処理/強度クラス12.9、特殊口金:工具鋼/焼入れ/黒染/研磨RoHS指令(10物質対応)対応寸法d2M5
テーパー・ダブルクランプ/ダブル・テーパーフラット口金
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥64,980~税込¥71,478~1個18日以内出荷材質バネ:バネ鋼線、本体:工具鋼/焼入れ、ねじ:熱処理鋼/熱処理/強度クラス12.9、特殊口金:工具鋼/焼入れ/黒染/研磨寸法h2(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
テーパー・ダブルクランプ/ダブル・テーパーセレーション付口金
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥64,980~税込¥71,478~1個18日以内出荷材質バネ:バネ鋼線、本体:工具鋼/焼入れ、ねじ:熱処理鋼/熱処理/強度クラス12.9、特殊口金:工具鋼/焼入れ/黒染/研磨寸法h2(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
テーパー・ダブルクランプ/シングル・テーパー、セレーション付口金
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥32,980~税込¥36,278~1個18日以内出荷材質バネ:バネ鋼線、本体:工具鋼/焼入れ、ねじ:熱処理鋼/熱処理/強度クラス12.9、特殊口金:工具鋼/焼入れ/黒染/研磨RoHS指令(10物質対応)対応
マルチオートクランプ ダブルサイドタイプ(分岐タイプ)
ナベヤ¥15,980~税込¥17,578~1個3日以内出荷材質(クランプブロック)S50C、(クランプピン)SKD11熱処理(クランプブロック)焼入HRC50、(クランプピン)焼入HRC60RoHS指令(10物質対応)対応
ダブルエッジクランプ(長尺 本体)
イマオコーポレーション¥8,898~税込¥9,788~1個5日以内出荷から6日以内出荷六角レンチによる締付けで、一度に2個のワークをクランプできます。 シンプル&コンパクト設計により、ワークの多数個取りに最適です。長さ(mm)508材質(本体)A7075
ダブルエッジクランプ(長尺 クサビ)
イマオコーポレーション¥10,980~税込¥12,078~1個5日以内出荷から6日以内出荷六角レンチによる締付けで、一度に2個のワークをクランプできます。 シンプル&コンパクト設計により、ワークの多数個取りに最適です。長さ(mm)508材質(クサビ)SUM24L
ダブルエッジクランプ(セルフ長尺本体)
イマオコーポレーション¥13,980~税込¥15,378~1個5日以内出荷ワーク形状に合わせたセルフカットでご使用できます。 六角レンチによる締付で、一度に2個のワークをクランプできます。 シンプル&コンパクト設計により、ワークの多数個取りに最適です。長さ(mm)190.5材質(本体)A7075
ダブルエッジクランプ(セルフ長尺クサビ)
イマオコーポレーション¥3,998~税込¥4,398~1個5日以内出荷ワーク形状に合わせたセルフカットでご使用できます。 六角レンチによる締付で、一度に2個のワークをクランプできます。 シンプル&コンパクト設計により、ワークの多数個取りに最適です。長さ(mm)190.5材質(クサビ)SUM24L
ダブルエッジクランプ(セルフカット)
イマオコーポレーション¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から翌々日出荷六角レンチによる締め付けで、一度に2個のワークをクランプできます。 ワーク形状に合わせたセルフカットでご使用できます。
『クランプユニット』には他にこんなカテゴリがあります
クランピング冶具 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら