鍋屋バイテック会社 スラストパッド

鍋屋バイテック会社 スラストパッド - NBK(鍋屋バイテック会社)鍋屋バイテック会社 スラストパッド - NBK(鍋屋バイテック会社)

・耐蝕性にすぐれたステンレス製のスラストパッド。
・グラブスクリュー「SGTS」を別途購入し、セットでご使用ください。
・クラブスクリューをスラストパッドにまっすぐ押し込むだけで組みつけができます。
・スラストパッドはグラブスクリューに対して約12°まで傾きます。ワークの表面が傾いている場合などに効果的です。
・大径パッドにより面圧を低減します。
・滑り止めに効果的なTPE製キャップつき。
・グラブスクリューとスラストパッドがセットになった商品「SGTS-SCPS-KR」もあります。
<使用上の注意>
・ハンマーなどで叩き込まないでください。無理な組みつけはスナップリングの破損の原因となります。

内容量
1個
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法r(mm)
寸法D1(mm)
寸法s(mm)
寸法H1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82694678SCPS-60-M20-KR20616.560215.5
¥6,890
¥6,798
¥7,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
82695816SCPS-80-M20-KR43816.5802.520
¥15,200
¥14,980
¥16,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
82697785SCPS-80-M16-KR42712.5802.518
¥13,900
¥12,980
¥14,278(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする