絞り込み
電源(V)
  • 100
  • 200(11)
吐出圧力(MPa)
  • 1.5~70(1)
  • 70~80未満(5)
有効油量(L)
  • 1.6(2)
  • 1.8(1)
  • 2.7(2)
  • 8(3)
ポート径
  • 3/8(3)
吐出量(L/min)
  • 5未満(7)
ブランド
  • 大阪ジャッキ製作所(5)
  • 泉精器製作所(1)
  • RIKEN(理研機器)(1)
大阪ジャッキ製作所・泉精器製作所・RIKEN(理研機器)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PSP形低騒音小型電動油圧ポンプ 大阪ジャッキ製作所

    PSP形低騒音小型電動油圧ポンプ

    大阪ジャッキ製作所
    ¥159,800~税込¥175,780~
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    PSP形低騒音小形電動油圧ポンプ。単動タイプ用。低騒音を特徴とする最高吐出圧力72MPa仕様の高圧油圧ポンプです。本体をスリム化、グリップ部分を大きくして可搬性を向上。油圧パンチ、油圧カッター、油圧ベンダ、ショッププレス等、作業工具の駆動源に最適です。
    形PSP吐出量(L/min)2.2(低圧)、0.2(高圧)吐出圧力(MPa)2.5(低圧)、72(高圧)電動機(kW)0.35電動機電圧(V)単相100
  • 可搬式小型ポンプ RIKEN(理研機器)

    可搬式小型ポンプ

    RIKEN(理研機器)
    ¥209,800~税込¥230,780~
    1台
    3日以内出荷から9日以内出荷
    あらゆる油圧工具に使用可能な高性能で小型です。 最高圧力70MPaで電動ポンプの性能と手動ポンプの可搬性を兼ね備えた軽量タイプです。
    質量(kg)11使用圧力(MPa)1.5~70最大電流(A)6.5定格出力(kW)0.25モーター電圧(V)(50/60Hz)単相100
  • PSP形低騒音小型電動油圧ポンプ 大阪ジャッキ製作所

    PSP形低騒音小型電動油圧ポンプ

    大阪ジャッキ製作所
    ¥189,800~税込¥208,780~
    1個
    3日以内出荷
    PSP形低騒音小形電動油圧ポンプ。単動タイプ用。低騒音を特徴とする最高吐出圧力72MPa仕様の高圧油圧ポンプです。本体をスリム化、グリップ部分を大きくして可搬性を向上。ショッププレス等、作業工具の駆動源に最適です。
    形PSP吐出量(L/min)低圧:2.2、高圧:0.2吐出圧力(MPa)低圧:2.5、高圧:72電動機【容量(kW)】0.35電動機電圧(V)単相100
  • 電動リモコン式油圧ポンプ 泉精器製作所

    電動リモコン式油圧ポンプ

    泉精器製作所
    ¥339,800税込¥373,780
    1台
    翌々日出荷
    規定圧力まで出ればモーターがストップし、圧着不良を防ぎます。圧力規制が2重構造の安全対策です。 圧着・圧縮、ベンダーなどに接続使用できます。
    付属品2mホース(取付カプラ径:3/8)トラスコ品番405-2391寸法(mm)244×160×350質量(kg)14材質(本体)樹脂設定圧力(MPa)(高圧)68.5、(低圧)2JIS規格JIS9711適合タンク油量(L)2適合工具圧着端子工具-12号A、12号B、圧縮端子工具-16号B、EP-520C、EP-1000A
  • パワージャッキ用油圧ポンプ 大阪ジャッキ製作所

    パワージャッキ用油圧ポンプ

    大阪ジャッキ製作所
    ¥299,800税込¥329,780
    1個
    8日以内出荷
    仕様手動切替弁極数4回転数(min-1[r.p.m])1800/1500絶縁階級(電動機)E電動機(kW)0.4
  • パワージャッキ用油圧ポンプ 大阪ジャッキ製作所

    パワージャッキ用油圧ポンプ

    大阪ジャッキ製作所
    ¥299,800税込¥329,780
    1個
    8日以内出荷
    極数4回転数(min-1[r.p.m])1800/1500絶縁階級(電動機)E電動機(kW)0.4
  • パワージャッキ用油圧ポンプ 大阪ジャッキ製作所

    パワージャッキ用油圧ポンプ

    大阪ジャッキ製作所
    ¥249,800~税込¥274,780~
    1個
    8日以内出荷
    極数4回転数(min-1[r.p.m])1800/1500絶縁階級(電動機)E電動機(kW)0.4

『油圧ポンプ』には他にこんなカテゴリがあります

電動ポンプ