絞り込み
有効油量(L)
  • 0.6
  • 0.3(2)
  • 0.5(3)
  • 0.7(3)
  • 0.8(2)
  • 0.9(2)
  • 0.95(2)
  • 1(1)
  • 1.0(1)
  • 1.3(1)
  • 1.8(1)
  • 2.3(1)
  • 100(1)
  • 180(1)
  • 500(1)
  • 700(1)
ブランド
  • RIKEN(理研機器)(1)
  • エナパック(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
手動ポンプ RIKEN(理研機器)手動ポンプRIKEN(理研機器)
109,800税込120,780
1台
4日以内出荷
安全弁、空気弁、操作バルブをすべて内蔵し、オイルタンクと一体となっていますので、軽量小型化され、移動が簡単です。
付属品操作弁:SMVT-43種別手動油圧ポンプ概略質量(kg)9適合ジャッキ複動(油圧戻し)ジャッキ最高使用圧力(高圧) (MPa)70最高使用圧力(低圧) (MPa)2タンク油量(mL)700吐出量(mL/ストローク)高圧時:2.3、低圧時:13.0吐出口径Rc3/8レバー荷重(kg)54.5
手動油圧ポンプ(単動式) エナパック手動油圧ポンプ(単動式)エナパック
49,980税込54,978
1台
当日出荷
シリンダに負荷が掛かるまで多く吐出する低圧と、70MPaの高圧とのスピード2段自動切替機能を持つポンプです。可搬ハンドルが使いやすさと強靭性を実現しました。非常に軽いハンドル操作力で70MPaまで昇圧します。大型タンクを装備しエアベントを開けずに使用が可能となり、油漏れを防止することができます。
用途単動シリンダ用。トラスコ品番455-0048材質スチール最高使用圧力(MPa)高圧:70、低圧:3.4吐出量(mL)一操作時/高圧:2.46、一操作時/低圧:16.38有効油量(L)0.6吐出口径NPT3/8

油圧ポンプ』には他にこんなカテゴリがあります

手動ポンプ