絞り込み
有効油量(L)
- 0.25(1)
- 0.8(2)
- 1.6(1)
- 2.4(1)
- 2.7(2)
ブランド
- SKF(日本エスケイエフ)
- RIKEN(理研機器)(6)
- エナパック(5)
- 山本水圧工業所(4)
- マサダ製作所(3)
- レオナ(3)
- 大阪ジャッキ製作所(2)
- 今野製作所(EAGLE)(2)
- 日東造機(2)
- ダイキン潤滑機設(2)
- 理研商会(2)
- 泉精器製作所(1)
- エスコ(1)
- 西田製作所(1)
- レホボット(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
特価
本日8月25日(火)は、物流/保管/梱包用品/テープカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
油圧ポンプTMJL 50DU(デジタル圧力計付属)
SKF(日本エスケイエフ)¥449,800税込¥494,7801台100日以内出荷テーパー穴付き中・大型軸受を油圧装置で取付ける際に使用するポンプです。テーパー穴付き中・大型SKF軸受は、多くの場合、油圧装置で取付けられます。SKF工具と技術により、軸受は制御された正確な方法で取付けられ、軸受の長寿命化に貢献します。この技術は、歯車や鉄道車輪など、他の環状部品にも適用できます。SKF油圧工具と技術により、円筒軸やテーパー軸上の軸受や類似部品を安全かつ制御された方法で取外すことができます。用途SKF OKカップリング油圧チャンバー用。全サイズのSKF油圧ナットに。最大50MPaの圧力が必要とされるオイルインジェクション用途に。SKFドライブアップ法を使用して取付ける場合に。付属品デジタル圧力計(THGD 100)、クイック接続カップリング(729831 A)、クイック接続ニップル(729832 A)、3m高圧ホース(729834)、予備取付け作動油(LHMF 300、1リットル)トラスコ品番565-6912最高使用圧力(高圧) (MPa)50吐出量(mL)一操作時/高圧:3.5操作力(N)最大310有効油量(L)2.7吐出口径G1/4RoHS指令(10物質対応)対応
油圧ポンプTMJL 50
SKF(日本エスケイエフ)¥279,800税込¥307,7801台100日以内出荷テーパー穴付き中・大型軸受を油圧装置で取付ける際に使用するポンプです。テーパー穴付き中・大型SKF軸受は、多くの場合、油圧装置で取付けられます。SKF工具と技術により、軸受は制御された正確な方法で取付けられ、軸受の長寿命化に貢献します。この技術は、歯車や鉄道車輪など、他の環状部品にも適用できます。SKF油圧工具と技術により、円筒軸やテーパー軸上の軸受や類似部品を安全かつ制御された方法で取外すことができます。用途SKF OKカップリング油圧チャンバー用。全サイズのSKF油圧ナットに。最大50MPaの圧力が必要とされるオイルインジェクション用途に。付属品クイック接続カップリング(729831 A)、クイック接続ニップル(729832 A)、3m高圧ホース(729834)、予備取付け作動油(LHMF 300、1リットル)トラスコ品番565-6918最高使用圧力(高圧) (MPa)50吐出量(mL)一操作時/高圧:3.5操作力(N)最大310有効油量(L)2.7吐出口径G1/4RoHS指令(10物質対応)対応
油圧ポンプTMJL 100DU(デジタル圧力計付属)
SKF(日本エスケイエフ)¥459,800税込¥505,7801台100日以内出荷テーパー穴付き中・大型軸受を油圧装置で取付ける際に使用するポンプです。テーパー穴付き中・大型SKF軸受は、多くの場合、油圧装置で取付けられます。SKF工具と技術により、軸受は制御された正確な方法で取付けられ、軸受の長寿命化に貢献します。この技術は、歯車や鉄道車輪など、他の環状部品にも適用できます。SKF油圧工具と技術により、円筒軸やテーパー軸上の軸受や類似部品を安全かつ制御された方法で取外すことができます。用途HMV 92E以下のSKF油圧ナット用。100MPaの最大圧力が必要とされる軸受または部品の取付けに。転がり軸受を取外すためのオイルインジェクション用途に。SKF油圧アシスト式プーラーTMHPシリーズとの併用に。SKFドライブアップ法を使用して取付ける場合に。付属品デジタル圧力計(THGD 100)、クイック接続カップリング(729831 A)、クイック接続ニップル(729832 A)、3m高圧ホース(729834)、予備取付け作動油(LHMF 300、1リットル)トラスコ品番565-6913最高使用圧力(高圧) (MPa)100吐出量(mL)一操作時/高圧:1操作力(N)最大320有効油量(L)0.8吐出口径G1/4RoHS指令(10物質対応)対応
油圧ポンプTMJL 100
SKF(日本エスケイエフ)¥289,800税込¥318,7801台100日以内出荷テーパー穴付き中・大型軸受を油圧装置で取付ける際に使用するポンプです。テーパー穴付き中・大型SKF軸受は、多くの場合、油圧装置で取付けられます。SKF工具と技術により、軸受は制御された正確な方法で取付けられ、軸受の長寿命化に貢献します。この技術は、歯車や鉄道車輪など、他の環状部品にも適用できます。SKF油圧工具と技術により、円筒軸やテーパー軸上の軸受や類似部品を安全かつ制御された方法で取外すことができます。用途HMV 92E以下のSKF油圧ナット用。100MPaの最大圧力が必要とされる軸受または部品の取付けに。転がり軸受を取外すためのオイルインジェクション用途に。SKF油圧アシスト式プーラーTMHPシリーズとの併用に。付属品クイック接続カップリング(729831 A)、クイック接続ニップル(729832 A)、3m高圧ホース(729834)、圧力計、予備取付け作動油(LHMF 300、1リットル)トラスコ品番565-6914最高使用圧力(高圧) (MPa)100吐出量(mL)一操作時/高圧:1操作力(N)最大320有効油量(L)0.8吐出口径G1/4RoHS指令(10物質対応)対応
油圧ポンプTHHP 300
SKF(日本エスケイエフ)¥689,800税込¥758,7801台100日以内出荷テーパー穴付き中・大型軸受を油圧装置で取付ける際に使用するポンプです。テーパー穴付き中・大型SKF軸受は、多くの場合、油圧装置で取付けられます。SKF工具と技術により、軸受は制御された正確な方法で取付けられ、軸受の長寿命化に貢献します。この技術は、歯車や鉄道車輪など、他の環状部品にも適用できます。SKF油圧工具と技術により、円筒軸やテーパー軸上の軸受や類似部品を安全かつ制御された方法で取外すことができます。用途最大300MPaの圧力が必要とされるオイルインジェクション用途に。付属品2m高圧ホース(取付け済み)、圧力計と保護スリーブ、クイック接続カップリング(取付け済み)、ニップル(M16メス-G1/4メス、M16メス-G3/4メス)、クイック接続ニップル、予備取付け作動油(LHMF 300、1リットル)トラスコ品番565-6924最高使用圧力(高圧) (MPa)300最高使用圧力(低圧) (MPa)1.6吐出量(mL)一操作時/高圧:0.5、一操作時/低圧:40有効油量(L)1.6吐出口径G1/4RoHS指令(10物質対応)対応
油圧ポンプ729124 DU(デジタル圧力計付属)
SKF(日本エスケイエフ)¥299,800税込¥329,7801台100日以内出荷テーパー穴付き中・大型軸受を油圧装置で取付ける際に使用するポンプです。テーパー穴付き中・大型SKF軸受は、多くの場合、油圧装置で取付けられます。SKF工具と技術により、軸受は制御された正確な方法で取付けられ、軸受の長寿命化に貢献します。この技術は、歯車や鉄道車輪など、他の環状部品にも適用できます。SKF油圧工具と技術により、円筒軸やテーパー軸上の軸受や類似部品を安全かつ制御された方法で取外すことができます。用途HMV 55E未満のSKF油圧ナット用。100MPaの最大圧力が必要とされる軸受または部品の取付けに。転がり軸受を取外すためのオイルインジェクション用途に。SKFドライブアップ法を使用して取付ける場合に。付属品デジタル圧力計(THGD 100)、クイック接続カップリング(729831 A)、クイック接続ニップル(729832 A)、3m高圧ホース(729834)、予備取付け作動油(LHMF 300、1リットル)トラスコ品番565-6922最高使用圧力(高圧) (MPa)100吐出量(mL)一操作時/高圧:0.5操作力(N)最大300有効油量(L)0.25吐出口径G1/4RoHS指令(10物質対応)対応
油圧ポンプ728619 E
SKF(日本エスケイエフ)¥399,800税込¥439,7801台100日以内出荷テーパー穴付き中・大型軸受を油圧装置で取付ける際に使用するポンプです。テーパー穴付き中・大型SKF軸受は、多くの場合、油圧装置で取付けられます。SKF工具と技術により、軸受は制御された正確な方法で取付けられ、軸受の長寿命化に貢献します。この技術は、歯車や鉄道車輪など、他の環状部品にも適用できます。SKF油圧工具と技術により、円筒軸やテーパー軸上の軸受や類似部品を安全かつ制御された方法で取外すことができます。用途最大150MPaの圧力が必要とされる軸受または部品の取付に。SKFスーパーグリップボルトの取付けに。最大圧力が150 MPaのオイルインジェクション用途に。全サイズのSKF油圧ナットに。付属品クイック接続カップリング(729831 A)、クイック接続ニップル(729832 A)、3m高圧ホース(729834)、圧力計、予備取付け作動油(LHMF 300、1リットル)トラスコ品番565-6911最高使用圧力(高圧) (MPa)150最高使用圧力(低圧) (MPa)2.5吐出量(mL)一操作時/高圧:1、一操作時/低圧:20操作力(N)最大370有効油量(L)2.4吐出口径G1/4RoHS指令(10物質対応)対応