絞り込み
ブランド
  • SKF(日本エスケイエフ)
  • モノタロウ(1)
  • IKURATOOLS(育良精機)(3)
  • JEFCOM(ジェフコム)(3)
  • JTC(9)
  • RIKEN(理研機器)(36)
  • TRUSCO(7)
  • エスコ(71)
  • エナパック(49)
  • スーパーツール(3)
  • ダイキ(17)
  • マサダ製作所(52)
  • リケン(20)
  • 今野製作所(EAGLE)(41)
  • 十川ゴム(4)
  • 大橋産業(BAL)(3)
  • 大阪ジャッキ製作所(173)
  • 山本水圧工業所(4)
  • 理研商会(13)
  • 長崎ジャッキ(6)
  • ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • RoHS10物質対応RoHS10物質対応(9)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
9件中 1~9件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 油圧ポンプTHHP 300 SKF(日本エスケイエフ)

    油圧ポンプTHHP 300

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥689,800税込¥758,780
    1台
    100日以内出荷
    テーパー穴付き中・大型軸受を油圧装置で取付ける際に使用するポンプです。テーパー穴付き中・大型SKF軸受は、多くの場合、油圧装置で取付けられます。SKF工具と技術により、軸受は制御された正確な方法で取付けられ、軸受の長寿命化に貢献します。この技術は、歯車や鉄道車輪など、他の環状部品にも適用できます。SKF油圧工具と技術により、円筒軸やテーパー軸上の軸受や類似部品を安全かつ制御された方法で取外すことができます。
    用途最大300MPaの圧力が必要とされるオイルインジェクション用途に。付属品2m高圧ホース(取付け済み)、圧力計と保護スリーブ、クイック接続カップリング(取付け済み)、ニップル(M16メス-G1/4メス、M16メス-G3/4メス)、クイック接続ニップル、予備取付け作動油(LHMF 300、1リットル)トラスコ品番565-6924最高使用圧力(高圧) (MPa)300最高使用圧力(低圧) (MPa)1.6吐出量(mL)一操作時/高圧:0.5、一操作時/低圧:40有効油量(L)1.6吐出口径G1/4RoHS指令(10物質対応)対応
  • エア駆動油圧ポンプ THAP SKF(日本エスケイエフ)

    エア駆動油圧ポンプ THAP

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥679,800~税込¥747,780~
    1台
    100日以内出荷
    エア駆動のポンプおよびオイルインジェクターです。エア駆動ポンプおよびオイルインジェクターTHAP Eシリーズには、4種類の圧力仕様があります。このポンプは、エアピストンによって駆動する高圧油圧ポンプで構成されています。頑丈なケースに収納され、クイック接続カップリング付きのオイルサクションホースとリターンホースが付属しています。ポンプ、圧力計、高圧ホース、クイック接続カップリング&ニップル、ねじ変換ニップルからなるセットも用意しています。
    用途SKF OKカップリング油圧チャンバーの取付けに。付属品オイルサクションホース、リターンホース、クイック接続カップリング、収納ケース空気消費量(L/min)200空気圧力(MPa)入力エア圧力:0.7吐出口径G 3/4メスRoHS指令(10物質対応)対応
  • エア駆動オイルインジェクター SKF(日本エスケイエフ)

    エア駆動オイルインジェクター

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥999,800~税込¥1,099,780~
    1台
    100日以内出荷
    エア駆動のポンプおよびオイルインジェクターです。エア駆動ポンプおよびオイルインジェクターTHAP Eシリーズには、4種類の圧力仕様があります。このポンプは、エアピストンによって駆動する高圧油圧ポンプで構成されています。頑丈なケースに収納され、クイック接続カップリング付きのオイルサクションホースとリターンホースが付属しています。ポンプ、圧力計、高圧ホース、クイック接続カップリング&ニップル、ねじ変換ニップルからなるセットも用意しています。
    用途SKF OKカップリングのほか、軸受、フライホイール、カップリング、鉄道ホイールなど大型圧力継手の取付け・取外しに。付属品オイルサクションホース、リターンホース、クイック接続カップリング、収納ケース空気消費量(L/min)200空気圧力(MPa)入力エア圧力:0.7吐出口径G 3/4メスRoHS指令(10物質対応)対応
  • 油圧ポンプTMJL 50DU(デジタル圧力計付属) SKF(日本エスケイエフ)

    油圧ポンプTMJL 50DU(デジタル圧力計付属)

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥449,800税込¥494,780
    1台
    100日以内出荷
    テーパー穴付き中・大型軸受を油圧装置で取付ける際に使用するポンプです。テーパー穴付き中・大型SKF軸受は、多くの場合、油圧装置で取付けられます。SKF工具と技術により、軸受は制御された正確な方法で取付けられ、軸受の長寿命化に貢献します。この技術は、歯車や鉄道車輪など、他の環状部品にも適用できます。SKF油圧工具と技術により、円筒軸やテーパー軸上の軸受や類似部品を安全かつ制御された方法で取外すことができます。
    用途SKF OKカップリング油圧チャンバー用。全サイズのSKF油圧ナットに。最大50MPaの圧力が必要とされるオイルインジェクション用途に。SKFドライブアップ法を使用して取付ける場合に。付属品デジタル圧力計(THGD 100)、クイック接続カップリング(729831 A)、クイック接続ニップル(729832 A)、3m高圧ホース(729834)、予備取付け作動油(LHMF 300、1リットル)トラスコ品番565-6912最高使用圧力(高圧) (MPa)50吐出量(mL)一操作時/高圧:3.5操作力(N)最大310有効油量(L)2.7吐出口径G1/4RoHS指令(10物質対応)対応
  • 油圧ポンプTMJL 50 SKF(日本エスケイエフ)

    油圧ポンプTMJL 50

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥279,800税込¥307,780
    1台
    100日以内出荷
    テーパー穴付き中・大型軸受を油圧装置で取付ける際に使用するポンプです。テーパー穴付き中・大型SKF軸受は、多くの場合、油圧装置で取付けられます。SKF工具と技術により、軸受は制御された正確な方法で取付けられ、軸受の長寿命化に貢献します。この技術は、歯車や鉄道車輪など、他の環状部品にも適用できます。SKF油圧工具と技術により、円筒軸やテーパー軸上の軸受や類似部品を安全かつ制御された方法で取外すことができます。
    用途SKF OKカップリング油圧チャンバー用。全サイズのSKF油圧ナットに。最大50MPaの圧力が必要とされるオイルインジェクション用途に。付属品クイック接続カップリング(729831 A)、クイック接続ニップル(729832 A)、3m高圧ホース(729834)、予備取付け作動油(LHMF 300、1リットル)トラスコ品番565-6918最高使用圧力(高圧) (MPa)50吐出量(mL)一操作時/高圧:3.5操作力(N)最大310有効油量(L)2.7吐出口径G1/4RoHS指令(10物質対応)対応
  • 油圧ポンプTMJL 100DU(デジタル圧力計付属) SKF(日本エスケイエフ)

    油圧ポンプTMJL 100DU(デジタル圧力計付属)

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥459,800税込¥505,780
    1台
    100日以内出荷
    テーパー穴付き中・大型軸受を油圧装置で取付ける際に使用するポンプです。テーパー穴付き中・大型SKF軸受は、多くの場合、油圧装置で取付けられます。SKF工具と技術により、軸受は制御された正確な方法で取付けられ、軸受の長寿命化に貢献します。この技術は、歯車や鉄道車輪など、他の環状部品にも適用できます。SKF油圧工具と技術により、円筒軸やテーパー軸上の軸受や類似部品を安全かつ制御された方法で取外すことができます。
    用途HMV 92E以下のSKF油圧ナット用。100MPaの最大圧力が必要とされる軸受または部品の取付けに。転がり軸受を取外すためのオイルインジェクション用途に。SKF油圧アシスト式プーラーTMHPシリーズとの併用に。SKFドライブアップ法を使用して取付ける場合に。付属品デジタル圧力計(THGD 100)、クイック接続カップリング(729831 A)、クイック接続ニップル(729832 A)、3m高圧ホース(729834)、予備取付け作動油(LHMF 300、1リットル)トラスコ品番565-6913最高使用圧力(高圧) (MPa)100吐出量(mL)一操作時/高圧:1操作力(N)最大320有効油量(L)0.8吐出口径G1/4RoHS指令(10物質対応)対応
  • 油圧ポンプTMJL 100 SKF(日本エスケイエフ)

    油圧ポンプTMJL 100

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥289,800税込¥318,780
    1台
    100日以内出荷
    テーパー穴付き中・大型軸受を油圧装置で取付ける際に使用するポンプです。テーパー穴付き中・大型SKF軸受は、多くの場合、油圧装置で取付けられます。SKF工具と技術により、軸受は制御された正確な方法で取付けられ、軸受の長寿命化に貢献します。この技術は、歯車や鉄道車輪など、他の環状部品にも適用できます。SKF油圧工具と技術により、円筒軸やテーパー軸上の軸受や類似部品を安全かつ制御された方法で取外すことができます。
    用途HMV 92E以下のSKF油圧ナット用。100MPaの最大圧力が必要とされる軸受または部品の取付けに。転がり軸受を取外すためのオイルインジェクション用途に。SKF油圧アシスト式プーラーTMHPシリーズとの併用に。付属品クイック接続カップリング(729831 A)、クイック接続ニップル(729832 A)、3m高圧ホース(729834)、圧力計、予備取付け作動油(LHMF 300、1リットル)トラスコ品番565-6914最高使用圧力(高圧) (MPa)100吐出量(mL)一操作時/高圧:1操作力(N)最大320有効油量(L)0.8吐出口径G1/4RoHS指令(10物質対応)対応
  • 油圧ポンプ729124 DU(デジタル圧力計付属) SKF(日本エスケイエフ)

    油圧ポンプ729124 DU(デジタル圧力計付属)

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥299,800税込¥329,780
    1台
    100日以内出荷
    テーパー穴付き中・大型軸受を油圧装置で取付ける際に使用するポンプです。テーパー穴付き中・大型SKF軸受は、多くの場合、油圧装置で取付けられます。SKF工具と技術により、軸受は制御された正確な方法で取付けられ、軸受の長寿命化に貢献します。この技術は、歯車や鉄道車輪など、他の環状部品にも適用できます。SKF油圧工具と技術により、円筒軸やテーパー軸上の軸受や類似部品を安全かつ制御された方法で取外すことができます。
    用途HMV 55E未満のSKF油圧ナット用。100MPaの最大圧力が必要とされる軸受または部品の取付けに。転がり軸受を取外すためのオイルインジェクション用途に。SKFドライブアップ法を使用して取付ける場合に。付属品デジタル圧力計(THGD 100)、クイック接続カップリング(729831 A)、クイック接続ニップル(729832 A)、3m高圧ホース(729834)、予備取付け作動油(LHMF 300、1リットル)トラスコ品番565-6922最高使用圧力(高圧) (MPa)100吐出量(mL)一操作時/高圧:0.5操作力(N)最大300有効油量(L)0.25吐出口径G1/4RoHS指令(10物質対応)対応
  • 油圧ポンプ728619 E SKF(日本エスケイエフ)

    油圧ポンプ728619 E

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥399,800税込¥439,780
    1台
    100日以内出荷
    テーパー穴付き中・大型軸受を油圧装置で取付ける際に使用するポンプです。テーパー穴付き中・大型SKF軸受は、多くの場合、油圧装置で取付けられます。SKF工具と技術により、軸受は制御された正確な方法で取付けられ、軸受の長寿命化に貢献します。この技術は、歯車や鉄道車輪など、他の環状部品にも適用できます。SKF油圧工具と技術により、円筒軸やテーパー軸上の軸受や類似部品を安全かつ制御された方法で取外すことができます。
    用途最大150MPaの圧力が必要とされる軸受または部品の取付に。SKFスーパーグリップボルトの取付けに。最大圧力が150 MPaのオイルインジェクション用途に。全サイズのSKF油圧ナットに。付属品クイック接続カップリング(729831 A)、クイック接続ニップル(729832 A)、3m高圧ホース(729834)、圧力計、予備取付け作動油(LHMF 300、1リットル)トラスコ品番565-6911最高使用圧力(高圧) (MPa)150最高使用圧力(低圧) (MPa)2.5吐出量(mL)一操作時/高圧:1、一操作時/低圧:20操作力(N)最大370有効油量(L)2.4吐出口径G1/4RoHS指令(10物質対応)対応
ジャッキ