絞り込み
種別
  • 40W型(4)
  • その他(14)
消費電力(W)
  • 5~10未満(23)
  • 10~20未満(319)
  • 20~30未満(426)
  • 30~40未満(470)
  • 40~50未満(178)
  • 50~60未満(66)
  • 60~70未満(20)
  • 70~80未満(11)
  • 80~90未満(12)
  • 90~100未満(9)
  • 100~200未満(3)
電圧(V)
  • 100(18)
  • 100~110(1)
  • 100~240(58)
  • 100~242(993)
  • 100~254(10)
  • 100~265(4)
  • 200(68)
  • 200~242(5)
  • 200~254(14)
  • 242(6)
ブランド
  • DAIKO(大光電機)(6)
  • ECOPOLA(2)
  • ENDO(遠藤照明)(9)
  • IDEC(和泉電気)(1)
  • ODELIC(オーデリック)(5)
  • Panasonic(パナソニック)(178)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1)
  • アイリスオーヤマ(3)
  • エコリカ(5)
  • オーム電機(3)
  • コイズミ照明(3)
  • ユニティ(2)
  • 三菱電機(945)
  • 岩崎電気(116)
  • 東京メタル(4)
  • 東芝ライテック(21)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(27)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(645)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,304件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 反射笠付2灯型器具 LED40形直管専用 LT-FK24-T-W オーム電機

    反射笠付2灯型器具 LED40形直管専用 LT-FK24-T-W

    オーム電機(8件のレビュー)
    ¥6,198税込¥6,818
    1台
    当日出荷
    付属品ランプご挿入防止治具色本体/白消費電力(W)適用光源/40定格電圧(V)AC100/200 50/60Hz本体質量(g)約1500寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)190×1250×87
  • トラフ1灯型器具 LED40形直管専用 LT-FT14-T-W オーム電機

    トラフ1灯型器具 LED40形直管専用 LT-FT14-T-W

    オーム電機(6件のレビュー)
    ¥5,798税込¥6,378
    1台
    当日出荷
    付属品ランプご挿入防止治具消費電力(W)適用光源/20定格電圧(V)AC100/200 50/60Hz本体質量(g)約900適合品番(専用ランプ)06-2981/06-2982寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)65×1265×50色(本体)白
  • 逆富士2灯型器具 LED40W形直管専用 LT-FL24-T-W オーム電機

    逆富士2灯型器具 LED40W形直管専用 LT-FL24-T-W

    オーム電機(2件のレビュー)
    ¥8,298税込¥9,128
    1台
    当日出荷
    消費電力(W)適用光源/40定格電圧(V)AC100~242本体質量(kg)1.7寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)1265×185×74器具・セット器具
  • LDL40X2富士型 Panasonic(パナソニック)

    LDL40X2富士型

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥6,398税込¥7,038
    1台
    当日出荷
    ランプ別売り
    適合(ガード)FK42533質量(kg)2.5材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー)取付方式天井直付型消費電力(W)36定格電圧(V)AC100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明光源LDL40ランプLDL40S寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)200×1250×69器具・セット器具のみ色温度(K)5000安定器定格出力型、<出力固定型>エネルギー消費効率(Lm/W)140光源寿命40000時間(光束維持率85%)トランスランプ別売、電源ユニット内蔵演色指数(Ra)80材質(反射板)亜鉛鋼板(白色)定格光束(Lm)5040調光の可否×子品番【器具】NNF42001J LE9、【ランプ】LDL40S・N/14/26エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LDL40X2反射笠付型 Panasonic(パナソニック)

    LDL40X2反射笠付型

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1台
    当日出荷
    ランプ別売り
    適合(ガード)FK41534材質(反射笠)亜鉛鋼板(白色)質量(kg)2.7材質(本体)亜鉛鋼板(白色)取付方式天井直付型消費電力(W)36定格電圧(V)AC100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明光源LDL40ランプLDL40S寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1225×87色温度(K)5000安定器定格出力型、<出力固定型>エネルギー消費効率(Lm/W)137.2光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)4940トランスランプ別売、電源ユニット内蔵演色指数(Ra)80子品番【器具】NNF42230 LE9、【ランプ】LDL40S・N/14/26エコロジー商品省エネ・長寿命
  • 直管形LEDランプ専用器具 トラフ型 40形/20形 エコリカ

    直管形LEDランプ専用器具 トラフ型 40形/20形

    エコリカ
    ¥5,398~税込¥5,938~
    1台ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    直管形LEDランプ専用器具 トラフ型 LEDを新規導入される方や改装時、劣化した器具を交換したい方には専用器具をお勧めいたします。 直結配線されているので、エコリカ直管形LEDランプがそのままご使用いただけます。面倒な改造が不要です。
    形状トラフ型定格電圧(V)AC100/200兼用口金G13接続方式直結方式器具・セット器具のみ保証期間1年外装鋼板 白色メラニン焼付RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否不可
  • リニューアル用 天井直付型 40形 一体型LEDベースライト 反射笠付型 Panasonic(パナソニック)

    リニューアル用 天井直付型 40形 一体型LEDベースライト 反射笠付型

    Panasonic(パナソニック)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1台
    4日以内出荷
    適合ガード(別売):FK41534材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1225幅(mm)150質量(kg)2.2取付天井直付型高さ(mm)80備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。電圧(V)100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明本体鋼板(白色粉体塗装)平均演色評価数Ra83器具・セットセット品安定器出力型:定格出力型、出力固定型トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)グリーン購入法適合演色指数(Ra)83調光の可否×エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LDL40X1反射笠付型 Panasonic(パナソニック)

    LDL40X1反射笠付型

    Panasonic(パナソニック)
    ¥5,498税込¥6,048
    1台
    3日以内出荷
    ランプ別売り
    適合(ガード)FK41534材質(反射笠)亜鉛鋼板(白色)質量(kg)2.2材質(本体)亜鉛鋼板(白色)取付方式天井直付型定格電圧(V)AC100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明光源LDL40ランプLDL40S寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1250×88器具・セット器具のみ安定器定格出力型、<出力固定型>光源寿命40000時間(光束維持率85%)トランスランプ別売、電源ユニット内蔵調光の可否否子品番【器具】NNF41230C LE9、【ランプ】LDL40S・N/14/26エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LDL40X2笠付プルスイッチ付 Panasonic(パナソニック)

    LDL40X2笠付プルスイッチ付

    Panasonic(パナソニック)
    ¥7,498税込¥8,248
    1台
    当日出荷
    ランプ別売り
    適合(ガード)FK41534材質(反射笠)亜鉛鋼板(白色)質量(kg)2.7材質(本体)亜鉛鋼板(白色)取付方式天井直付型定格電圧(V)AC100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明光源LDL40ランプLDL40S寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1225×87器具・セット器具のみ安定器定格出力型、<出力固定型>光源寿命40000時間(光束維持率85%)トランスランプ別売、電源ユニット内蔵調光の可否否子品番【器具】NNF42245K LE9、【ランプ】LDL40S・N/14/26エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LDL40×2灯用 富士型器具 器具のみ Panasonic(パナソニック)

    LDL40×2灯用 富士型器具 器具のみ

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    ¥7,998税込¥8,798
    1台
    当日出荷
    仕様電源ユニット内蔵(ランプ別売)適合FK42533(ガード)材質本体:鋼板(クロムフリー)、反射板:鋼板(高反射白色粉体塗装)タイプLDL40×2灯用消費電力(W)36定格電圧(V)AC100~242器具・セット器具のみ光束(Lm)5040調光の可否×
  • LDL40X1笠付プルスイッチ付 Panasonic(パナソニック)

    LDL40X1笠付プルスイッチ付

    Panasonic(パナソニック)
    ¥7,498税込¥8,248
    1台
    当日出荷
    ランプ別売り
    適合(ガード)FK41534材質(反射笠)亜鉛鋼板(白色)質量(kg)2.2材質(本体)亜鉛鋼板(白色)取付方式天井直付型消費電力(W)20スイッチプルスイッチ付定格電圧(V)AC100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明光源LDL40ランプLDL40S寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1250×88色温度(K)5000安定器定格出力型、<出力固定型>エネルギー消費効率(Lm/W)124.5光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)2490トランスランプ別売、電源ユニット内蔵演色指数(Ra)80子品番【器具】NNF41245C LE9、【ランプ】LDL40S・N/14/26エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LDL20×1灯用 笠なし型器具 器具のみ Panasonic(パナソニック)

    LDL20×1灯用 笠なし型器具 器具のみ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥8,298税込¥9,128
    1台
    欠品中
    仕様電源ユニット内蔵(ランプ別売)質量(kg)1.2材質(本体)亜鉛鋼板(白色)消費電力(W)12定格電圧(V)100~242寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)65×632×88光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)79.1光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)950演色指数(Ra)84材質(反射板)亜鉛鋼板(白色)IP等級IP23
  • 直管LEDランプ搭載ベースライト 直付 富士型器具 器具本体 Panasonic(パナソニック)

    直管LEDランプ搭載ベースライト 直付 富士型器具 器具本体

    Panasonic(パナソニック)
    ¥5,798税込¥6,378
    1台
    3日以内出荷
    セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)、スーパーマーケットセルコンとの組み合わせ可能
    仕様天井直付型、安定器出力型:定格出力型、安定器補足:<約35~100%連続調光型>適合【ガード】FK22533、【ライトコントロール】ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)、ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)、ライトコントロール・信号線式NQ21505 (別売)、ライトコントロール・信号線式NQ21502 (別売)、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21585U (別売)、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21582U (別売)、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21535U (別売)、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21532U (別売)材質【本体】亜鉛鋼板(クロムフリー)、【反射板】亜鉛鋼板(白色)質量(kg)1.6消費電力(W)20定格電圧(V)AC100~242全光束(Lm)1880光源LDL20×2寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)200×632×69色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)94光源寿命40000時間(光束維持率85%)適合ランプ直管LEDランプ用、昼光色(6500K):LDL20S・D/11/11-K、昼白色(5000K):LDL20S・N/11/12-K、白色(4000K):LDL20S・W/11/11-K、温白色(3500K):LDL20S・WW/11/11-K、電球色(3000K):LDL20S・L/11/11-K、昼白色(5000K)飛散防止膜付タイプ:LDL20S・N/11/11P-K、白色(4000K)飛散防止膜付タイプ:LDL20S・W/11/10P-K演色指数(Ra)84商品タイプ器具本体のみ
  • 直管LEDランプ搭載ベースライト 防湿・防雨 反射笠付型 Panasonic(パナソニック)

    直管LEDランプ搭載ベースライト 防湿・防雨 反射笠付型

    Panasonic(パナソニック)
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1セット
    6日以内出荷から62日以内出荷
  • 直管形LEDランプ専用 防水型器具 ECOPOLA

    直管形LEDランプ専用 防水型器具

    ECOPOLA
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1台
    8日以内出荷
    直管形LED ECOPOLAランプ専用 防水型器具 IP66(防水・防塵)対応。養豚場(豚舎)や養鶏場・牛舎・食品工場・立体駐車場など粉塵の多い施設でも、安心してお使いいただけます。
    材質本体:ポリカーボネート 反射板:鉄板(サビ止め加工) カバー留め具:ステンレス 密封材:シリコン樹脂、ポリウレタン樹脂消費電力(W)16~24ソケットG13RoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP66動作電圧(V)(入力)AC85~230、50/60Hzエコロジー商品省エネ
  • 直管形LEDランプ専用器具 笠付きトラフ型 40形/20形 エコリカ

    直管形LEDランプ専用器具 笠付きトラフ型 40形/20形

    エコリカ
    ¥9,998税込¥10,998
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
    直管形LEDランプ専用器具 笠付きトラフ型 LEDを新規導入される方や改装時、劣化した器具を交換したい方には専用器具をお勧めいたします。 直結配線されているので、エコリカ直管形LEDランプがそのままご使用いただけます。面倒な改造が不要です。
    形状笠付きトラフ型定格電圧(V)AC100/200兼用口金G13接続方式直結方式器具・セット器具のみ保証期間1年外装鋼板 白色メラニン焼付RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否不可
  • LDL40X1直付型高温用 Panasonic(パナソニック)

    LDL40X1直付型高温用

    Panasonic(パナソニック)
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    3日以内出荷
    長さ(mm)1245幅(mm)76高さ(mm)59器具・セット器具のみグリーン購入法適合調光の可否否
  • LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 トラフタイプ 一般タイプ 三菱電機

    LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 トラフタイプ 一般タイプ

    三菱電機
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1台
    92日以内出荷
    用途屋内用その他【光束維持】40000時間(光束維持率85%)種別LEDライトユニット形ベースライト形状直付形 トラフタイプ材質/仕上【本体】鋼板 / 白色塗装質量(kg)(器具本体のみ)1.4形40タイプ一般タイプシリーズMyシリーズ定格電圧(V)AC100~242関連部品連結金具REA48、吊具CTK100PW・CTK100CW・CTK400PW・CTK400CW・CHTK-A・CHTK-C、ガードGAF26グリーン購入法適合演色指数(Ra)83ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
  • LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 笠付タイプ 三菱電機

    LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 笠付タイプ

    三菱電機
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1セット
    翌々日出荷から92日以内出荷
    用途屋内用種別LEDライトユニット形ベースライト形状笠付タイプ質量(kg)1取付直付形形40シリーズMyシリーズ定格電圧(V)200ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
  • LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 トラフタイプ 三菱電機

    LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 トラフタイプ

    三菱電機
    ¥8,198~税込¥9,018~
    1セット
    翌々日出荷から92日以内出荷
    用途屋内用種別LEDライトユニット形ベースライト取付直付形形40材質(本体)鋼板 白色仕上シリーズMyシリーズ定格電圧(V)200本体質量(kg)0.6製品形状トラフタイプ入数1セットライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
  • 直管型LED用ベースライト ベースライト ユニティ

    直管型LED用ベースライト ベースライト

    ユニティ
    ¥7,798~税込¥8,578~
    1台
    6日以内出荷
    用途屋内専用タイプ逆富士入力電圧(V)100・200色(本体)白エコロジー商品省エネ
  • LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ 230幅 一般タイプ 三菱電機

    LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ 230幅 一般タイプ

    三菱電機
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1台
    90日以内出荷
    用途屋内用その他【光束維持】40000時間(光束維持率85%)種別LEDライトユニット形ベースライト形状直付形 逆富士タイプ 230幅材質/仕上【本体】鋼板 / 白色塗装質量(kg)(器具本体のみ)2.1形40タイプ一般タイプシリーズMyシリーズ定格電圧(V)AC100~242関連部品連結金具REA48、ガードGAF52グリーン購入法適合演色指数(Ra)83ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
  • LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ リニューアルサイズ 三菱電機

    LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ リニューアルサイズ

    三菱電機
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1セット
    92日以内出荷
    用途屋内用種別LEDライトユニット形ベースライト全長(mm)1250質量(kg)1(器具本体のみ)形40材質(本体)鋼板 白色仕上シリーズMyシリーズ定格電圧(V)200製品形状逆富士タイプ 150幅 リニューアルサイズ取付け方法直付形ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
  • 直管形LEDランプ専用 防水型器具 20形 ECOPOLA

    直管形LEDランプ専用 防水型器具 20形

    ECOPOLA
    ¥7,898~税込¥8,688~
    1台
    4日以内出荷
    直管形LED ECOPOLAランプ専用 防水型器具 IP66(防水・防塵)対応。養豚場(豚舎)や養鶏場・牛舎・食品工場・立体駐車場など粉塵の多い施設でも、安心してお使いいただけます。
    材質本体:ポリカーボネート 反射板:鉄板(サビ止め加工) カバー留め具:ステンレス 密封材:シリコン樹脂、ポリウレタン樹脂消費電力(W)12定格電圧(V)AC100/200器具・セット器具のみ防塵防水性能IP66ソケットG13RoHS指令(10物質対応)対応動作電圧(V)(入力)AC85~230、50/60Hzエコロジー商品省エネ
  • 天井直付型 40形 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ライコン別売) 反射笠付型 Panasonic(パナソニック)

    天井直付型 40形 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ライコン別売) 反射笠付型

    Panasonic(パナソニック)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1225幅(mm)150質量(kg)2.1取付天井直付型高さ(mm)60備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能電圧(V)100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明本体鋼板(白色粉体塗装)平均演色評価数Ra83対応調光機能:調光対応安定器出力型:定格出力型、約5~100%連続調光型トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ・長寿命
  • 40形 直付形/軒下用・防雨・防湿形 DAIKO(大光電機)

    40形 直付形/軒下用・防雨・防湿形

    DAIKO(大光電機)
    ¥5,798税込¥6,378
    1台
    4日以内出荷
    仕様LED交換可、ボルト取付専用、別売適合ユニットLZA-93082WE/YE LZA-93081WE/YE LZA-93080WE/YE LZA-93079WE/YE LZA-93078WE/YE LZA-93077WE/YE、100V~242V、断熱施工天井取付可能、調光器併用不可、節電モード付(明るさ約70%)色白取付場所天井・傾斜天井・壁(縦向・横向)付兼用RoHS指令(10物質対応)対応防水性防雨・防湿形エコロジー商品省エネ
  • 防爆形LED照明器具 2灯用特殊直付形 岩崎電気

    防爆形LED照明器具 2灯用特殊直付形

    岩崎電気
    ¥119,800税込¥131,780
    1台
    4日以内出荷
    用途屋内・屋外用仕様IEC規格整合品、防爆構造記号:灯具本体=ExdIIBT6X、厚生労働省型式検定合格品材質/仕上本体:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス、位置ボックス:アルミダイカスト、仕上色:グレイ(マンセルN7)質量(kg)8.8使用温度範囲(℃)-20~+40周波数(Hz)50/60共用消費電力(W)(100V)43.0、(200V)41.5、(242V)41.5入力電圧(V)100~242保護等級IP65色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:(100V)122.5、(200V)126.9、(242V)126.9光束(Lm)5270LED寿命(時間)60000(光束維持率97%)グリーン購入法適合演色指数(Ra)83電源ユニット電源ユニット内蔵形耐雷サージ3kV(コモンモード)エコロジー商品省エネ
  • LDL20X1笠なし型防湿防雨 Panasonic(パナソニック)

    LDL20X1笠なし型防湿防雨

    Panasonic(パナソニック)
    ¥11,980税込¥13,178
    1台
    3日以内出荷
    ランプ別売り
    適合(パイプ吊具)NP29000 (ステンレス)、(パイプ吊具)FP61032W (鋼材)、(ガード)FK21553 (ステンレス)、(ガード)FK21533 (鋼材)質量(kg)1.6材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー・ホワイト)取付方式天井直付型消費電力(W)12定格電圧(V)100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明光源LDL20ランプLDL20S寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)70×622×116色温度(K)5000防塵防水性能IP23 防湿安定器定格出力型、<出力固定型>エネルギー消費効率(Lm/W)79.1光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)950トランスランプ別売、電源ユニット内蔵演色指数(Ra)84材質(反射板)亜鉛鋼板(クロムフリー・ホワイト)子品番【器具】NNFW21051J LE9、【ランプ】LDL20S・N/11/12-Kエコロジー商品省エネ・長寿命
  • LDL40X1富士型 Panasonic(パナソニック)

    LDL40X1富士型

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1台
    3日以内出荷
    ランプ別売り
    適合(ガード)FK41534質量(kg)2材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー)取付方式天井直付型消費電力(W)20定格電圧(V)AC100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明光源LDL40ランプLDL40S寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)120×1250×88色温度(K)5000安定器定格出力型、<出力固定型>エネルギー消費効率(Lm/W)126光源寿命40000時間(光束維持率85%)トランスランプ別売、電源ユニット内蔵演色指数(Ra)80材質(反射板)亜鉛鋼板(白色)定格光束(Lm)2520子品番【器具】NNF41038J LE9、【ランプ】LDL40S・N/14/26エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LDL20X1富士型 Panasonic(パナソニック)

    LDL20X1富士型

    Panasonic(パナソニック)
    ¥5,998税込¥6,598
    1台
    欠品中
    ランプ別売り セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能
    適合(ガード)FK21534、(調光器)ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)、(調光器)ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)、(調光器)信号線式ライコンNQ21505 (別売)、(調光器)信号線式ライコンNQ21502 (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21585U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21582U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21535U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21532U (別売)質量(kg)1.2材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー)取付方式天井直付型消費電力(W)12定格電圧(V)AC100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明光源LDL20ランプLDL20S寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)120×632×88色温度(K)5000安定器定格出力型、<約35~100%連続調光型>エネルギー消費効率(Lm/W)79.1光源寿命40000時間(光束維持率85%)トランスランプ別売、電源ユニット内蔵演色指数(Ra)84材質(反射板)亜鉛鋼板(白色)定格光束(Lm)950子品番【器具】NNF21000C LT9、【ランプ】LDL20S・N/11/12-Kエコロジー商品省エネ・長寿命
  • 直管LEDランプ搭載ベースライト 直付 富士型器具 器具本体 プルスイッチタイプ Panasonic(パナソニック)

    直管LEDランプ搭載ベースライト 直付 富士型器具 器具本体 プルスイッチタイプ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥7,598~税込¥8,358~
    1台
    3日以内出荷から62日以内出荷
    仕様ランプ別売材質本体:亜鉛鋼板(クロムフリー)、反射板:亜鉛鋼板(白色)長さ(mm)1250幅(mm)200質量(kg)2.6高さ(mm)69定格電圧(V)AC100~242寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)200×1250×69器具・セット器具のみLED寿命(時間)40000(光束維持率85%)電源ユニット内蔵
  • LDL40X2反射笠付型 Panasonic(パナソニック)

    LDL40X2反射笠付型

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥26,980税込¥29,678
    1セット
    当日出荷
    適合【ガード】FK41534材質亜鉛鋼板質量(kg)2.7色白消費電力(W)36定格電圧(V)AC100~242光源LDL40×2寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1225×87器具・セットセット品色温度(K)5000光源色昼白色安定器定格出力型(出力固定型)エネルギー消費効率(Lm/W)134.1LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)明るさ(Lm)2600適合ランプ適合ランプ:直管LEDランプ用、2500 Lmタイプ:昼光色(6500K):LDL40S・D/19/23-K、2500 Lmタイプ:昼白色(5000K):LDL40S・N/19/25-K、2500 Lmタイプ:白色(4000K):LDL40S・W/19/23-K、2500 Lmタイプ:温白色(3500K):LDL40S・WW/19/22-K、2500 Lmタイプ:電球色(3000K):LDL40S・L/19/21-K、2500 Lmタイプ:昼白色(5000K)飛散防止膜付タイプ:LDL40S・N/19/23P-K、2500 Lmタイプ:白色(4000K)飛散防止膜付タイプ:LDL40S・W/19/21P-K、2600 Lmタイプ:昼白色(5000K):LDL40S・N/14/26、2600 Lmタイプ:白色(4000K):LDL40S・W/14/24、2600 Lmタイプ:温白色(3500K):LDL40S・WW/14/23、3800 Lmタイプ:昼光色(6500K):LDL40S・D/29/35-K、3800 Lmタイプ:昼白色(5000K):LDL40S・N/29/38-K、3800 Lmタイプ:白色(4000K):LDL40S・W/29/37-K、3800 Lmタイプ:温白色(3500K):LDL40S・WW/29/35-K、3800 Lmタイプ:電球色(3000K):LDL40S・L/29/33-K、3800 Lmタイプ:昼白色(5000K)飛散防止膜付タイプ:LDL40S・N/29/35P-K、3800 Lmタイプ:白色(4000K)飛散防止膜付タイプ:LDL40S・W/29/34P-K、昼白色(5000K)高演色形:LDL40S・N/29/31-9、白色(4000K)高演色形:LDL40S・W/29/29-9、電球色(3000K)高演色形:LDL40S・L/29/25-9、昼白色(5000K)高演色形飛散防止膜付タイプ:LDL40S・N/29/29-9P、半導体工場用(黄色):LDL40T・Y/17/21-S演色指数(Ra)80調光の可否×エコロジー商品省エネ
  • LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 笠付タイプ 省電力タイプ 三菱電機

    LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 笠付タイプ 省電力タイプ

    三菱電機
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1台
    92日以内出荷
    用途屋内用その他【光束維持】40000時間(光束維持率85%)種別LEDライトユニット形ベースライト形状直付形 笠付タイプ材質/仕上【本体】鋼板 / 白色塗装質量(kg)(器具本体のみ)1.8形40タイプ省電力タイプシリーズMyシリーズ定格電圧(V)AC100~242関連部品連結金具REA48、吊具CTK100PW・CTK100CW・CTK400PW・CTK400CW・CHTK-A・CHTK-C、ガードGAF49グリーン購入法適合演色指数(Ra)83ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
  • LEDZ TUBE T8 メンテナンスユニット ENDO(遠藤照明)

    LEDZ TUBE T8 メンテナンスユニット

    ENDO(遠藤照明)
    ¥6,898~税込¥7,588~
    1台
    当日出荷から62日以内出荷
    用途数値データは200V時長さ(mm)1198質量(kg)0.38直径(Φmm)26高さ(mm)26.6材質(本体)樹脂(乳白/白)電源内蔵定格電圧(V)100-242口金電源内蔵ユニット用専用口金ユニット種別T8管40Wタイプ専用ユニット縦(mm)1212光源寿命40000時間調光方式非調光タイプ演色指数(Ra)82調光の可否不可器具相当Hf32W 高出力型
  • LEDZ SD シリーズ メンテナンスユニット ENDO(遠藤照明)

    LEDZ SD シリーズ メンテナンスユニット

    ENDO(遠藤照明)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    色白高さ(mm)75材質(本体)PC電源内蔵定格電圧(V)100-242横(mm)47.6材質(カバー)PC光源寿命40000時間無線モジュール内蔵調光率(%)<無線調光タイプ>5-100
  • LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 直付形 トラフタイプ 三菱電機

    LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 直付形 トラフタイプ

    三菱電機
    ¥6,898~税込¥7,588~
    1セット
    92日以内出荷
    用途屋内用種別LEDライトユニット形ベースライト取付直付形形20材質(本体)鋼板 白色仕上シリーズMyシリーズ定格電圧(V)200本体質量(kg)0.3製品形状トラフタイプ入数1セット演色指数(Ra)83ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
  • LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 笠付タイプ プルスイッチ付 三菱電機

    LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 笠付タイプ プルスイッチ付

    三菱電機
    ¥8,798~税込¥9,678~
    1セット
    当日出荷から92日以内出荷
    用途屋内用種別LEDライトユニット形ベースライト形状笠付タイプ プルスイッチ付質量(kg)1取付直付形形40材質(本体)鋼板 白色仕上シリーズMyシリーズ定格電圧(V)200ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
  • LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 直付形 逆富士タイプ 三菱電機

    LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 直付形 逆富士タイプ

    三菱電機
    ¥6,398~税込¥7,038~
    1セット
    92日以内出荷
    用途屋内用種別LEDライトユニット形ベースライト取付直付形形20材質(本体)鋼板 白色仕上シリーズMyシリーズ定格電圧(V)200入数1セット演色指数(Ra)83ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
  • 天井直付型 40形 一体型LEDベースライト 反射笠付型 Panasonic(パナソニック)

    天井直付型 40形 一体型LEDベースライト 反射笠付型

    Panasonic(パナソニック)
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    4日以内出荷
    適合ガード(別売):FK41534材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1225幅(mm)150質量(kg)2.1取付天井直付型高さ(mm)60備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。タイプ省エネタイプ・6900 lmタイプ電圧(V)100~242消費電力(W)36.3グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明本体鋼板(白色粉体塗装)安定器出力型:定格出力型、出力固定型トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)明るさHf蛍光灯32形高出力型2灯器具相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)83調光の可否否エコロジー商品省エネ・長寿命
  • ベースライト器具 40形直付 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    ベースライト器具 40形直付

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1台
    翌々日出荷
    ※ヤザワコーポレーション製LEDベースライトシリーズ専用本体とライトバーの組み合わせでご使用くだい。。【専用ライトバー型番】。YBL4052NA(5,200lmタイプ)。YBL4040NA(4,000lmタイプ)。YBL4025NA(2,500lmタイプ)。YBL4020NA(2,000lmタイプ)。YBL4040NS(4,000lmタイプ センサー)。YBL4020NS(2,000lmタイプ センサー)
    材質アルミ合金色ホワイトエコロジー商品省エネ
...

『施設・屋外照明』には他にこんなカテゴリがあります

直管型LEDベースライト