絞り込み
ひょう量
  • 15kg
  • 1kg(5)
  • 2kg(4)
  • 5kg(4)
  • 7kg(7)
  • 10kg(4)
  • 20kg(6)
  • 25kg(10)
  • 30kg(4)
  • 50kg(19)
  • 60kg(5)
  • 100kg(5)
  • 150kg(4)
  • 200g(4)
  • 300kg(6)
  • 500kg(11)
  • 1000kg(7)
  • 1500kg(4)
  • 2000kg(7)
  • 3000kg(7)
最小表示
  • 10g(1)
  • 50g(6)
  • 100g(6)
  • 200g(2)
種類
  • 種類吊りはかり(1)
ひょう量単位
  • kg(キログラム)(3)
表示形式
表示形式
アナログ(1)
ブランド
  • 関西衡機(7)
  • 三光精衡所(2)
  • 三商(1)
関西衡機・三光精衡所・三商
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ばね式手秤(検定なし) 三光精衡所ばね式手秤(検定なし)三光精衡所(6件のレビュー)
3,998税込4,398
1台
当日出荷から翌々日出荷
故障が少なく正確です。
表示形式アナログ材質本体/ アルミニウム、バネ/ 鉄ひょう量単位kg
懸垂指示ばね式筒形手秤 三商懸垂指示ばね式筒形手秤三商
4,098税込4,508
1個
当日出荷から11日以内出荷
計量用 ばね式手秤 三光精衡所計量用 ばね式手秤三光精衡所
4,298税込4,728
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
材質本体:アルミニウム、ハネ:鉄規格検定なし
棒はかり15kg木桿 おもり付 関西衡機棒はかり15kg木桿 おもり付関西衡機
36,980税込40,678
1セット
5日以内出荷
昔から船上や市場などで広く使われてきた「棒はかり」です。棒はかりは、古くから日常の計量や船上などで使用されてきた、シンプルかつ信頼性の高いはかりです。釣り合いの状態がひと目でわかる構造のため、直感的に操作ができ、電源も不要です。第一取緒と第二取緒が付いており、第一取緒を使ったとき最大ひょう量となり、第二取緒を使ったときの最大ひょう量を掛量といい、それぞれの最小目盛が異なります。定量おもり付きです。
用途船上での計量・仕分け作業など仕様●掛け量(kg):7●最小測定量(kg):1全長(mm)630ひょう量(kg)最大:15外寸(mm)フック:40目量(g)掛け量時:50、最大ひょう量時:100
デジタル吊りはかり 関西衡機デジタル吊りはかり関西衡機
57,980税込63,778
1台
5日以内出荷
一体型軽量コンパクトタイプワンタッチ風袋引き機能付きホールド機能付き
電源単2 4本液晶表示文字高22ミリ
棒はかり15kg金桿 関西衡機棒はかり15kg金桿関西衡機
28,980税込31,878
1本
5日以内出荷
昔から船上や市場などで広く使われてきた「棒はかり」の金桿のみです。棒はかりは、古くから日常の計量や船上などで使用されてきた、シンプルかつ信頼性の高いはかりです。釣り合いの状態がひと目でわかる構造のため、直感的に操作ができ、電源も不要です。第一取緒と第二取緒が付いており、第一取緒を使ったとき最大ひょう量となり、第二取緒を使ったときの最大ひょう量を掛量といい、それぞれの最小目盛が異なります。
用途船上での計量・仕分け作業など仕様●掛け量(kg):7●最小測定量(kg):1全長(mm)630ひょう量(kg)最大:15外寸(mm)フック:40目量(g)掛け量時:50、最大ひょう量時:100
棒はかり15kg木桿 関西衡機棒はかり15kg木桿関西衡機
28,980税込31,878
1本
5日以内出荷
昔から船上や市場などで広く使われてきた「棒はかり」の木桿のみです。棒はかりは、古くから日常の計量や船上などで使用されてきた、シンプルかつ信頼性の高いはかりです。釣り合いの状態がひと目でわかる構造のため、直感的に操作ができ、電源も不要です。第一取緒と第二取緒が付いており、第一取緒を使ったとき最大ひょう量となり、第二取緒を使ったときの最大ひょう量を掛量といい、それぞれの最小目盛が異なります。
用途船上での計量・仕分け作業など仕様●掛け量(kg):7●最小測定量(kg):1全長(mm)630ひょう量(kg)最大:15外寸(mm)フック:40目量(g)掛け量時:50、最大ひょう量時:100
棒はかり15kg金桿 おもり付 関西衡機棒はかり15kg金桿 おもり付関西衡機
36,980税込40,678
1セット
5日以内出荷
昔から船上や市場などで広く使われてきた「棒はかり」です。棒はかりは、古くから日常の計量や船上などで使用されてきた、シンプルかつ信頼性の高いはかりです。釣り合いの状態がひと目でわかる構造のため、直感的に操作ができ、電源も不要です。第一取緒と第二取緒が付いており、第一取緒を使ったとき最大ひょう量となり、第二取緒を使ったときの最大ひょう量を掛量といい、それぞれの最小目盛が異なります。定量おもり付きです。
用途船上での計量・仕分け作業など仕様●掛け量(kg):7●最小測定量(kg):1全長(mm)630ひょう量(kg)最大:15外寸(mm)フック:40目量(g)掛け量時:50、最大ひょう量時:100
棒はかり15kg木桿検定品 関西衡機棒はかり15kg木桿検定品関西衡機
33,980税込37,378
1本
5日以内出荷
取引証明用として使用可能な、検定合格品です。昔から船上や市場などで広く使われてきた「棒はかり」の木桿のみです。棒はかりは、古くから日常の計量や船上などで使用されてきた、シンプルかつ信頼性の高いはかりです。釣り合いの状態がひと目でわかる構造のため、直感的に操作ができ、電源も不要です。第一取緒と第二取緒が付いており、第一取緒を使ったとき最大ひょう量となり、第二取緒を使ったときの最大ひょう量を掛量といい、それぞれの最小目盛が異なります。
用途船上での計量・仕分け作業など仕様●掛け量(kg):7●最小測定量(kg):1全長(mm)630ひょう量(kg)最大:15外寸(mm)フック:40目量(g)掛け量時:50、最大ひょう量時:100検定検定付
棒はかり15kg木桿検定品 おもり付 関西衡機棒はかり15kg木桿検定品 おもり付関西衡機
41,980税込46,178
1セット
5日以内出荷
取引証明用として使用可能な、検定合格品です。昔から船上や市場などで広く使われてきた「棒はかり」です。棒はかりは、古くから日常の計量や船上などで使用されてきた、シンプルかつ信頼性の高いはかりです。釣り合いの状態がひと目でわかる構造のため、直感的に操作ができ、電源も不要です。第一取緒と第二取緒が付いており、第一取緒を使ったとき最大ひょう量となり、第二取緒を使ったときの最大ひょう量を掛量といい、それぞれの最小目盛が異なります。定量おもり付きです。
用途船上での計量・仕分け作業など仕様●掛け量(kg):7●最小測定量(kg):1全長(mm)630ひょう量(kg)最大:15外寸(mm)フック:40目量(g)掛け量時:50、最大ひょう量時:100検定検定付
吊はかり