絞り込み
ひょう量
- 32kg
- 2kg(14)
- 3kg(27)
- 6kg(33)
- 10kg(12)
- 15kg(33)
- 20kg(24)
- 30kg(45)
- 60kg(18)
- 120g(12)
- 220g(28)
- 420g(13)
- 620g(23)
- 1000g(18)
- 1200g(18)
- 2000g(35)
- 2200g(29)
- 3000g(35)
- 5000g(18)
- 5200g(14)
- 6000g(36)
- ひょう量をもっと見る
最小表示
- 5g(1)
- 10g(1)
計量皿寸法(mm)
- 350×350(1)
ブランド
- クボタ(Kubota)(1)
上皿式はかりは、「はかり」の一つで、上側に附帯する皿に物を載せて質量を量ります。大きく見やすい目盛りが前面にあるアナログ式に対し、目盛りが数値で表示するのがデジタルはかり。どちらも種類により数百グラムから数十キログラムまで量ることができ、精度は1kgの質量に対し1gの誤差範囲と高精度です。測定場所が現場でも使える防塵・防水仕様や、取引や証明に使える国家検定品仕様など、使用する状況に応じて特殊な仕様が選べます。機能も特殊なものがあり、データメモリ機能が付いたはかりでは、測定したデータを記憶し、あとでプリントアウトすることが可能です。
商品豆知識

デジタル台はかり 本質安全防爆型/無検定品/載台ステンレス仕様 KL-IS-Nシリーズ
クボタ(Kubota)¥199,800税込¥219,7801台7日以内出荷ゾーン0の危険場所で使用可能な本質安全防爆型(防爆等級 Ex ia ⅡB T4 Ga)の台はかり。化学業界において、18L缶(一斗缶やペール缶)、ドラム缶などの計量に適しています。電源Panasonic製アルカリ乾電池(単1型×2本)検定なし材質(計量皿)スチール製(載台カバーはステンレス製)