絞り込み
ひょう量
  • 5kg
  • 2kg(14)
  • 3kg(27)
  • 6kg(33)
  • 10kg(12)
  • 15kg(33)
  • 20kg(24)
  • 30kg(45)
  • 60kg(18)
  • 120g(12)
  • 220g(28)
  • 420g(13)
  • 620g(23)
  • 1000g(18)
  • 1200g(18)
  • 2000g(35)
  • 2200g(29)
  • 3000g(35)
  • 5000g(18)
  • 5200g(14)
  • 6000g(36)
最小表示
  • 1g(1)
  • 2g(1)
  • 5g(1)
  • 10g(1)
ひょう量単位
  • g(グラム)(1)
  • kg(キログラム)(2)
種類
  • 種類台はかり(1)
  • 種類電子天秤(2)
表示形式
表示形式
デジタル(4)
計量皿寸法(mm)
  • 182×182(2)
182×182
適合地域
  • 制限なし(1)
制限なし
風袋引機能
  • あり(1)
あり
計量皿形状
  • (3)
ブランド
  • タニタ(2)
  • Asmix(アスカ)(1)
  • 高森コーキ(1)
タニタ・Asmix(アスカ)・高森コーキ
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
上皿式はかりは、「はかり」の一つで、上側に附帯する皿に物を載せて質量を量ります。大きく見やすい目盛りが前面にあるアナログ式に対し、目盛りが数値で表示するのがデジタルはかり。どちらも種類により数百グラムから数十キログラムまで量ることができ、精度は1kgの質量に対し1gの誤差範囲と高精度です。測定場所が現場でも使える防塵・防水仕様や、取引や証明に使える国家検定品仕様など、使用する状況に応じて特殊な仕様が選べます。機能も特殊なものがあり、データメモリ機能が付いたはかりでは、測定したデータを記憶し、あとでプリントアウトすることが可能です。
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 卓上スケール タニタ

    卓上スケール

    タニタ(3件のレビュー)
    8,798税込9,678
    1台
    当日出荷
    防水性に優れたプロ仕様の卓上スケール。様々な施設でご利用いただいております。
    仕様取引証明以外用付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用電池:単3形乾電池(R6)×4本、ステンレス皿材質PS、PET、シリコーンゴム、ステンレス寸法(mm)幅182×高さ74×奥行255(計量皿:約幅182×奥行182)質量(kg)約1.4アイボリー材質(本体)PS、PET、シリコーンゴム、ステンレス種類卓上スケール電源(V)DC6(単3形乾電池×4)電源DC6V、単3乾電池4本測定方法静電容量式文字高(mm)14保護等級IPX2表示形式デジタル計量方式静電容量式最小目盛1g保証期間1年防塵防水性能防滴Ⅱ型(IPX2)オートパワーオフ約10分寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅182×高さ74×奥行255(計量皿:約幅182×奥行182)計量皿形状角皿ひょう量単位kg
  • デジタルスケール 5kg Asmix(アスカ)

    デジタルスケール 5kg

    Asmix(アスカ)(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1台
    当日出荷
    最大計量5kgまで計れるデジタルスケールです。特大バックライトつき液晶画面ではっきり分かります。郵便料金表シールつきです。風袋引き機能付き。表示値固定機能つき。オートパワーオフ機能つき。スタンドの内側には荷物の厚みを確認できるガイド目盛つき
    付属品取扱説明書、保証書、郵便料金シール、アルカリ乾電池単4形(LR03)4本トラスコ品番470-8348材質本体:ABS樹脂寸法(mm)載皿:171×155高さ(mm)54使用温度範囲(℃)10~30奥行(mm)245間口(mm)193ひょう量(kg)5電源アルカリ乾電池単4形4本か、USB(Type-C)ひょう量(g)5000機能風袋引き消費電流(mA)20.5/4.5(バックライトON/OFF時)表示形式デジタル保証期間1年最小目盛(g)2電池寿命1日5分間使用:約9.6ヶ月間(バックライトONF時)安定所要時間約2秒間
  • デジタルスケール5000g(取引証明以外用) タニタ

    デジタルスケール5000g(取引証明以外用)

    タニタ
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷
    完全防塵防水性能IP67。調理時の粉の侵入を防ぎ、丸ごと洗えて清潔。 大型表示。文字高32mmで表示が大きく、どの角度からも見やすい。 地域設定機能で、地域ごとの重力誤差を解消する。
    付属品取扱説明書(保証書)アルカリ単3乾電池4本、ステンレス皿材質ABS、PC/ABS、PET、シリコーンゴム、ステンレス幅(mm)200質量(kg)約2.2(乾電池を含む)ホワイト測定範囲0 ~ 5000g高さ(mm)114材質(本体)ABS、PC/ABS、PET、シリコーンゴム、ステンレス種類デジタルスケール電源(V)DC6単3形アルカリ乾電池(LR6)4本 または専用ACアダプター(出力DC6 200mA 別売)ひょう量(kg)5電源DC6V・LR6(単3、15C、AA)単3マンガン乾電池4本、ACアダプター(出力DC6V200mAセンターマイナスプラグ<別売>)最小表示(g)2文字高(mm)32外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×263×114保護等級IP67機能地域設定、自動パワーオフ(10分・30分・60分・連続)表示形式デジタル電池寿命(時間)約300最小目盛2g保証期間1年防塵防水性能IP67(防浸形)(乾電池使用時)オートパワーオフ設定時間変更可能(10分・30分・60分・連続)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×114×263計量皿形状角皿ひょう量単位g
  • WB防水デジタルはかりWash 5kg 高森コーキ

    WB防水デジタルはかりWash 5kg

    高森コーキ
    3,798税込4,178
    1台
    当日出荷
    防水性能IPX7防水仕様で丸洗いができます。 計量部、ボタン、液晶がフラットなのでお手入れが簡単です。 触れるだけで操作ができるタッチセンサーボタン。 便利な風袋引き機能付き。 「g」と「ml」の切り替えができます。
    材質ABS、ステンレス寸法(mm)200×200×24.8種類台はかりひょう量(kg)5電源単4電池×3本(別売り)精度±5g目量(g)1表示形式デジタル使用環境温度(℃)5~40(結露しないこと)オートパワーオフ約60秒防水保護等級IPX7(10cmの深水に30分水没させても水漏れしない)計量皿形状ひょう量単位kg
上皿はかり