絞り込み
ひょう量
  • 120kg
  • 3kg(33)
  • 6kg(52)
  • 15kg(59)
  • 30kg(106)
  • 32kg(59)
  • 60kg(131)
  • 100kg(21)
  • 150kg(123)
  • 200kg(28)
  • 300kg(85)
  • 400kg(27)
  • 600kg(60)
  • 1000kg(18)
  • 1200kg(18)
  • 1500kg(35)
  • 2000kg(29)
  • 3000g(25)
  • 6000g(34)
  • 15000g(17)
最小表示
  • 0.02kg(11)
  • 20g(20)
  • 50g(14)
ひょう量単位
  • g(グラム)(10)
  • kg(キログラム)(9)
種類
  • 種類台はかり(17)
  • 種類電子天秤(1)
計量皿寸法(mm)
  • 350×500(8)
  • 354×354(2)
  • 370×500(19)
校正証明書
  • 付き(10)
付き
表示形式
表示形式
デジタル(19)
デジタル
適合地域
  • 三重県(20)
  • 京都府(20)
  • 佐賀県(20)
  • 兵庫県(20)
  • 北海道(20)
  • 千葉県(20)
  • 和歌山県(20)
  • 埼玉県(20)
  • 大分県(20)
  • 大阪府(20)
  • 奈良県(20)
  • 富山県(20)
  • 山口県(20)
  • 山形県(20)
  • 山梨県(20)
  • 岐阜県(20)
  • 岡山県(20)
  • 岩手県(20)
  • 島根県(20)
  • 広島県(20)
三重県・京都府・佐賀県・兵庫県・北海道・千葉県・和歌山県・埼玉県・大分県・大阪府・奈良県・富山県・山口県・山形県・山梨県・岐阜県・岡山県・岩手県・島根県・広島県・適合地域をもっと見る
風袋引機能
  • あり(2)
あり
ブランド
  • クボタ計装(19)
  • Yamato(大和製衡)(18)
  • ヤマト・インダストリー(2)
クボタ計装・Yamato(大和製衡)・ヤマト・インダストリー
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
台はかりとは、物の重さを量る計器。アナログ式表示のものは少なく、ほとんどがデジタル式表示のものです。デジタル台はかりは、電源を入れたら、計量物を台の上に載せるだけの簡単操作。約1秒で測定が完了します。高精度の台はかりは、精密な分析作業には欠かせないものです。別売り品購入で、パソコンやプリンタにも接続できます。また、表示部の向きとポールの取り付けを、最適な位置に設定することも可能です。デジタル台はかりには、容器や袋などを引いた重さの表示が可能な風袋引機能付のものもあり、物品、農作物や水産物などの重量を計量する用途で使用されます。
39件中 139
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防水型デジタル台はかり DP-6701シリーズ Yamato(大和製衡)防水型デジタル台はかり DP-6701シリーズYamato(大和製衡)
85,980税込94,578
1台
当日出荷から4日以内出荷
機能零点リセット、ワンタッチ風袋引き機能、プリセット風袋引き機能、自動風袋引き機能、風袋引き忘れ防止機能、オートオフ機能、マルチファンクション機能(定量計量機能、チェッカー機能、ランク選別機能、計数機能)電源単1形乾電池×4本(付属)、専用ACアダプター(オプション)電池寿命(時間)連続約3000(アルカリ電池使用時)消費電力(W)0.03使用温度範囲(℃)-10~40定格電圧(V)DC6使用環境湿度(%)30~85(結露なきこと)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)350×795~802×605文字寸法(mm)LCD表示:45(H)×23.5(W)防塵防水性能IP65準拠表示形式デジタル種類台はかりひょう量単位kg計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)350×500載台寸法(mm)350×500RoHS指令(10物質対応)対応関連資料製品カタログ(2.54MB) 仕様書(0.14MB) 1(2.09MB)
デジタル台はかり Yamato(大和製衡)デジタル台はかりYamato(大和製衡)
48,980税込53,878
1台
当日出荷
高さ99mmの超薄型設計で、見やすい蛍光表示です。取引証明用として使用可能です。リフト用ガイド、分離スタンドが標準装備です。農産市場や物流倉庫など幅広い計量作業にお使いいただけます。リフト用ガイド付で、見やすい蛍光表示です。分離スタンドを標準装備しています。
用途農産市場、物流倉庫など、幅広い計量作業に。センサーロードセル方式ひょう量単位kg
デジタル台はかり(検定なし DP-6900 Yamato(大和製衡)デジタル台はかり(検定なし DP-6900Yamato(大和製衡)
48,980税込53,878
1台ほか
当日出荷から10日以内出荷
1.単1×4本で連続約3,000時間(アルカリ乾電池使用時) 2.チェッカ機能(上下限判別機能)搭載 軽量/適量/過量をサイン表示とLEDランプで確認できます 3.簡易設定機能搭載 下限値に相当するサンプルを載せて記憶するだけで、予め設定した許容値で上限値が設定されます 許容値は目量(kg)もしくはパーセント(%)の選択が可能です 4.作業に合わせて最適角度に首振り 5.移動性を重視した軽量タイプ(約13kg) 6.安定速度1秒(メーカー従来品より30%向上) 7.電源は乾電池またはACアダプタ(オプション)の2ウェイ仕様
種類デジタル台はかり表示形式デジタル計量皿形状角皿保護等級IP52準拠(ACアダプタ使用時はIP50準拠)材質指示部:ABS樹脂、本体部:鉄、上部載台カバー:ステンレス(SUS201)計量方式電気抵抗線式ロードセル検定検定外品外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)354×636×784~804質量(kg)約13幅(mm)354高さ(mm)116~136電源(V)単 1 形乾電池×4 本又は専用 AC アダプター(オプション)消費電力(W)0.036全高(mm)784~804精度3 級表示LCD 表示:17(W)×32(H)mmセンサーロードセル方式文字高(mm)LCD 表示:17×34使用湿度範囲30%~85%R.H.(結露なきこと)電池寿命(時間)約3,000(アルカリ電池使用時)計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)350×500動作温湿度範囲-10~40℃/85%(結露なきこと.)ひょう量単位kg
デジタル台はかりDP-6800Kシリーズ(検定付) Yamato(大和製衡)デジタル台はかりDP-6800Kシリーズ(検定付)Yamato(大和製衡)
87,980税込96,778
1台
3日以内出荷から32日以内出荷
検定精度1/6000(30kg/5kg、60kg/10kg、120kg/20kg)を実現。 文字サイズ45mmの大型液晶表示を採用し、チェッカ機能(LEDランプ判別)・ランク選別機能(加算・減算)・計数機能など、製造業、農産加工業など様々な業界において作業効率の向上と計量ロスの削減に役立ちます。
種類デジタル台はかり表示形式デジタル計量皿形状角皿表示内容電池残量サイン(3段階)、安定サイン、零点サイン、正味量サイン、自動サイン、加算中サイン、合計サイン、「PACK]サイン、「CHECK」サイン、「RANK」サイン、「PCS」サイン、プリセット風袋引き中サイン、W1サイン、W2サイン、軽量サイン、適量サイン、過量サイン電池寿命(時間)連続約600(アルカリ電池使用時)電源単一形乾電池4本(付属)、専用ACアダプタ(別売)、充電式電池(市販品)機能零点リセット、ワンタッチ風袋引き機能、プリセット風袋引機能、オートオフ機能、マルチファンクション機能(定量計量機能、チェッカ機能、ランク選別機能、計数機能)、総量/正味量切替機能、加算(合計)機能、目量切替機能、ブザー機能検定検定品(日本国計量法新検則)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×646×785~805質量(kg)約14(乾電池含む)使用温度範囲(℃)-10~+40定格電圧 DC VDC 6V使用湿度範囲30%~85%R.H.(結露なきこと)計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)350×500関連資料製品カタログ(4.11MB) 仕様書(0.05MB)取扱説明書(24.63MB)ひょう量単位kg
デジタル台秤(スタンダード/無検定品) クボタ計装デジタル台秤(スタンダード/無検定品)クボタ計装
73,880税込81,268
1台ほか
10日以内出荷から21日以内出荷
産業用はかりのスタンダードモデル 作業効率向上に役立つ便利な機能を多数搭載。 アルカリ乾電池が付属。電池寿命は約3500時間。(ACアダプタはオプション) プリンタや無線通信など多彩なオプションによる高い拡張性。
用途食品工場、運送業、製造業など付属品アルカリ乾電池(単1形×4本)、取扱説明書材質ケース等:スチール製(めっきまたは塗装仕上げ)、ただし載台カバーはSUS304製(L型の載台カバーはスチール塗装仕上げ)、アルミ製(デジタルロードセル部)種類台はかり使用温度範囲(℃)-10~+40電源アルカリ/マンガン乾電池(単1形)1.5V×4本、またはACアダプタ(オプション)表示部白色LEDバックライト付液晶表示5桁、文字高さ46mm、7セグメント保護等級IP65機能ゼロリセット、風袋引き(半自動・プリセット)、上下限比較、計数、正味量/総量表示切替、累計表示、オートパワーオフ(3分、10分、30分)表示形式デジタル電池寿命(時間)約3500(アルカリ乾電池使用時かつバックライトを点灯しない場合)、約1000(バックライトを50%の輝度で常時点灯した場合)計数時のサンプリング数(個)5、10、20、50、100(切替可能)ひょう量単位g使用湿度範囲(%RH)85以下(結露しないこと)最大風袋量ひょう量まで(減算式)
デジタル台秤(防水仕様/無検定品) クボタ計装デジタル台秤(防水仕様/無検定品)クボタ計装
119,800税込131,780
1台ほか
10日以内出荷から21日以内出荷
水やよごれに強い、防水タイプ。指示部及び計量部ともに保護等級IP65。 ステンレス製ケース、底カバー、高耐食性ウレタンコーティングロードセルを採用。 アルカリ乾電池が付属。電池寿命は約3500時間。(ACアダプタはオプション) プリンタや無線通信など多彩なオプションによる高い拡張性。
用途食品加工場、水産卸売市場など水を扱う現場などに付属品アルカリ乾電池(単1形×4本)、取扱説明書:1冊タイプ防水タイプ種類台はかり電源アルカリ/マンガン乾電池(単1形)1.5V×4本、またはACアダプタ(オプション)材質(ケース)SUS304製(ただしデジタルロードセル部はアルミ製、高耐食ウレタンコーティング仕様、底カバー付き)表示部白色LEDバックライト付液晶表示5桁、文字高さ46mm、7セグメント検定保護等級IP65機能ゼロリセット、風袋引き(半自動・プリセット)、上下限比較、計数、正味量/総量表示切替、累計表示、オートパワーオフ(3分・10分・30分)表示形式デジタル電池寿命(時間)約3500(アルカリ乾電池使用時、かつバックライトを点灯しない場合。バックライトを50%の輝度で常時点灯した場合、約1000)計数時のサンプリング数(個)5、10、20、50、100(切替可能)ひょう量単位g使用湿度範囲(%RH)85以下(結露しないこと)最大風袋量ひょう量まで(減算式)
デジタル台秤(ベーシックタイプ/無検定品) クボタ計装デジタル台秤(ベーシックタイプ/無検定品)クボタ計装
56,980税込62,678
1台ほか
12日以内出荷から20日以内出荷
「はかる」基本性能に徹したベーシックモデル。 機能を厳選することでお求めやすい価格を実現。 電池式なので使用する場所を選ばない。電池寿命は約3500時間。(ACアダプタはオプション) 被計量物や作業姿勢に合わせて表示角度の調整も可能。
付属品マンガン乾電池(単1形×4本)、取扱説明書:1冊タイプベーシックタイプ種類台はかり使用温度範囲(℃)-10~+40、85%RH以下(結露しないこと)電源アルカリ/マンガン乾電池(単1形)1.5V×4本、またはACアダプタ(オプション)材質(ケース)ABS樹脂製表示部液晶表示5桁、文字高さ46mm、7セグメント検定保護等級-機能ゼロリセット、風袋引き(半自動)、オートパワーオフ(3分・10分・30分)表示形式デジタル電池寿命(時間)約3500(アルカリ乾電池使用時/電池の型番や使用環境により変わります)計数時のサンプリング数(個)5、10、20、50、100(切替可能)ひょう量単位g使用湿度範囲(%RH)85以下(結露しないこと)最大風袋量ひょう量まで(減算式)
本質安全防爆型台はかり KL-IS-SS (検定品 / 高精度) クボタ計装本質安全防爆型台はかり KL-IS-SS (検定品 / 高精度)クボタ計装
219,800税込241,780
1台
20日以内出荷から22日以内出荷
本質安全防爆型台はかり。 高精度検定品を含む、豊富なバリエーション。 暗い場所でも見やすいバックライト付き大型液晶。 電池寿命約600時間の長寿命設計。 計量データの管理に便利な防爆データキャリア等、オプションも充実。 本質安全防爆構造 : Ex ia IIB T4 Ga
表示方式白色LEDバックライト付き液晶表示5桁、文字高さ43mm、7セグメント種類電子天秤保護等級IP20、計量台部:IP65電池寿命Panasonic製アルカリ乾電池LR20(単1形)×2本、約600時間(バックライト無点灯かつ、データ通信無しの場合)型式検定合格番号第TC22407X号風袋引方法あり防爆認証本質安全防爆構造ExiaIIBT4Ga国際整合防爆指針(2015)適合ひょう量単位kg
デジタル台はかりDP-5700-04(2回計量機能タイプ)(検定付き Yamato(大和製衡)デジタル台はかりDP-5700-04(2回計量機能タイプ)(検定付きYamato(大和製衡)
459,800税込505,780
1セット
14日以内出荷から24日以内出荷
指示計は二回計量タイプ(二回機能搭載)操作はテンキー入力、タッチパネル双方での入力が可能カラー液晶ディスプレイを採用し、ドット液晶による見やすい表示を実現指示計の防水防塵等級:IP67準拠、除湿器標準装備Bluetooth無線通信/RS-232C入出力1ch標準搭載(RS-232C入出力はケーブル付属)最大9項目、サブ表示エリアにて情報表示可能オプションにて分離スタンド、一体型立筒、ジャーナルプリンタ、無線プリンタ、リレー接点入出力、アナログ出力など別途対応可能
用途産廃業界などに生産性向上、省力化、コスト削減を目的とした計量器として。
デジタル台はかりDP-5700-04(2回計量機能タイプ)(検定付き Yamato(大和製衡)デジタル台はかりDP-5700-04(2回計量機能タイプ)(検定付きYamato(大和製衡)
449,800税込494,780
1セット
7日以内出荷から17日以内出荷
指示計は二回計量タイプ(二回機能搭載)操作はテンキー入力、タッチパネル双方での入力が可能カラー液晶ディスプレイを採用し、ドット液晶による見やすい表示を実現指示計の防水防塵等級:IP67準拠、除湿器標準装備Bluetooth無線通信/RS-232C入出力1ch標準搭載(RS-232C入出力はケーブル付属)最大9項目、サブ表示エリアにて情報表示可能オプションにて分離スタンド、一体型立筒、ジャーナルプリンタ、無線プリンタ、リレー接点入出力、アナログ出力など別途対応可能
用途産廃業界などに生産性向上、省力化、コスト削減を目的とした計量器として。
デジタル台はかりDP-5700-03(水引計量タイプ)(検定付き Yamato(大和製衡)デジタル台はかりDP-5700-03(水引計量タイプ)(検定付きYamato(大和製衡)
449,800税込494,780
1セット
7日以内出荷から17日以内出荷
指示計は水引計量タイプ(水引計量機能搭載)操作はテンキー入力、タッチパネル双方での入力が可能カラー液晶ディスプレイを採用し、ドット液晶による見やすい表示を実現指示計の防水防塵等級:IP67準拠、除湿器標準装備Bluetooth無線通信/RS-232C入出力1ch標準搭載(RS-232C入出力はケーブル付属)最大9項目、サブ表示エリアにて情報表示可能オプションにて分離スタンド、一体型立筒、ジャーナルプリンタ、無線プリンタ、リレー接点入出力、アナログ出力など別途対応可能
用途水産、食肉業界に生産性向上、省力化、コスト削減を目的とした計量器として。
デジタル台はかりDP-5700-03(水引計量タイプ)(検定付き Yamato(大和製衡)デジタル台はかりDP-5700-03(水引計量タイプ)(検定付きYamato(大和製衡)
459,800税込505,780
1セット
14日以内出荷から24日以内出荷
指示計は水引計量タイプ(水引計量機能搭載)操作はテンキー入力、タッチパネル双方での入力が可能カラー液晶ディスプレイを採用し、ドット液晶による見やすい表示を実現指示計の防水防塵等級:IP67準拠、除湿器標準装備Bluetooth無線通信/RS-232C入出力1ch標準搭載(RS-232C入出力はケーブル付属)最大9項目、サブ表示エリアにて情報表示可能オプションにて分離スタンド、一体型立筒、ジャーナルプリンタ、無線プリンタ、リレー接点入出力、アナログ出力など別途対応可能
用途水産、食肉業界に生産性向上、省力化、コスト削減を目的とした計量器として。
デジタル台はかりDP-5700-02(料金はかりタイプ)(検定付き Yamato(大和製衡)デジタル台はかりDP-5700-02(料金はかりタイプ)(検定付きYamato(大和製衡)
459,800税込505,780
1セット
14日以内出荷から24日以内出荷
指示計は料金はかりタイプ(料金表示機能搭載)操作はテンキー入力、タッチパネル双方での入力が可能カラー液晶ディスプレイを採用し、ドット液晶による見やすい表示を実現指示計の防水防塵等級IP67準拠、除湿器標準装備Bluetooth無線通信/RS-232C入出力1ch標準搭載(RS-232C入出力はケーブル付属)最大9項目、サブ表示エリアにて情報表示可能オプションにて分離スタンド、一体型立筒、ジャーナルプリンタ、無線プリンタ、リレー接点入出力、アナログ出力など別途対応可能
用途小売業での対面販売を目的とした計量器として。
デジタル台はかりDP-5700-02(料金はかりタイプ)(検定付き Yamato(大和製衡)デジタル台はかりDP-5700-02(料金はかりタイプ)(検定付きYamato(大和製衡)
449,800税込494,780
1セット
7日以内出荷から17日以内出荷
指示計は料金はかりタイプ(料金表示機能搭載)操作はテンキー入力、タッチパネル双方での入力が可能カラー液晶ディスプレイを採用し、ドット液晶による見やすい表示を実現指示計の防水防塵等級IP67準拠、除湿器標準装備Bluetooth無線通信/RS-232C入出力1ch標準搭載(RS-232C入出力はケーブル付属)最大9項目、サブ表示エリアにて情報表示可能オプションにて分離スタンド、一体型立筒、ジャーナルプリンタ、無線プリンタ、リレー接点入出力、アナログ出力など別途対応可能
用途小売業での対面販売を目的とした計量器として。
デジタル台はかりDP-5700-01(マルチタイプ)(検定付き Yamato(大和製衡)デジタル台はかりDP-5700-01(マルチタイプ)(検定付きYamato(大和製衡)
459,800税込505,780
1セット
14日以内出荷から24日以内出荷
指示計はマルチ計量タイプ(チェッカ機能、充填作業サポート機能、ランク選別機能、計数機能搭載)操作はテンキー入力、タッチパネル双方での入力が可能カラー液晶ディスプレイを採用し、ドット液晶による見やすい表示を実現指示計の防水防塵等級:IP67準拠、除湿器標準装備Bluetooth無線通信/RS-232C入出力1ch標準搭載(RS-232C入出力はケーブル付属)最大9項目、サブ表示エリアにて情報表示可能
用途食料品、飲料、パルプ、化学、プラスチック、ゴム製品、鉄鋼、一般機械器具、電子部品など製造業をはじめ、運送業、農業、水産業、鉱業などあらゆる業界に生産性向上、省力化、コスト削減を目的とした計量器として。
デジタル台はかりDP-5700-01(マルチタイプ)(検定付き Yamato(大和製衡)デジタル台はかりDP-5700-01(マルチタイプ)(検定付きYamato(大和製衡)
449,800税込494,780
1セット
7日以内出荷から17日以内出荷
指示計はマルチ計量タイプ(チェッカ機能、充填作業サポート機能、ランク選別機能、計数機能搭載)操作はテンキー入力、タッチパネル双方での入力が可能カラー液晶ディスプレイを採用し、ドット液晶による見やすい表示を実現指示計の防水防塵等級:IP67準拠、除湿器標準装備Bluetooth無線通信/RS-232C入出力1ch標準搭載(RS-232C入出力はケーブル付属)最大9項目、サブ表示エリアにて情報表示可能
用途食料品、飲料、パルプ、化学、プラスチック、ゴム製品、鉄鋼、一般機械器具、電子部品など製造業をはじめ、運送業、農業、水産業、鉱業などあらゆる業界に生産性向上、省力化、コスト削減を目的とした計量器として。
デジタル台はかり DP-5700(検定付き Yamato(大和製衡)デジタル台はかり DP-5700(検定付きYamato(大和製衡)
409,800税込450,780
1セット
14日以内出荷から24日以内出荷
指示計はスタンダードタイプ操作はテンキー入力、タッチパネル双方での入力が可能カラー液晶ディスプレイを採用し、ドット液晶による見やすい表示を実現指示計の防水防塵等級:IP67準拠、除湿器標準装備Bluetooth無線通信/RS-232C入出力1ch標準搭載(RS-232C入出力はケーブル付属)最大9項目、サブ表示エリアにて情報表示可能
用途食料品、飲料、パルプ、化学、プラスチック、ゴム製品、鉄鋼、一般機械器具、電子部品など製造業をはじめ、運送業、農業、水産業、鉱業などあらゆる業界に生産性向上、省力化、コスト削減を目的とした計量器として。
デジタル台はかり DP-5700(検定付き Yamato(大和製衡)デジタル台はかり DP-5700(検定付きYamato(大和製衡)
399,800税込439,780
1セット
7日以内出荷から17日以内出荷
指示計はスタンダードタイプ操作はテンキー入力、タッチパネル双方での入力が可能カラー液晶ディスプレイを採用し、ドット液晶による見やすい表示を実現指示計の防水防塵等級:IP67準拠、除湿器標準装備Bluetooth無線通信/RS-232C入出力1ch標準搭載(RS-232C入出力はケーブル付属)最大9項目、サブ表示エリアにて情報表示可能
用途食料品、飲料、パルプ、化学、プラスチック、ゴム製品、鉄鋼、一般機械器具、電子部品など製造業をはじめ、運送業、農業、水産業、鉱業などあらゆる業界に生産性向上、省力化、コスト削減を目的とした計量器として。
本質安全防爆型電池式デジタル台はかりSUS製【無検定品】データキャリア、ブラケット、プリンタセット クボタ計装本質安全防爆型電池式デジタル台はかりSUS製【無検定品】データキャリア、ブラケット、プリンタセットクボタ計装
479,800税込527,780
1セット
9日以内出荷から20日以内出荷
はかり本体とデータキャリア、ブラケット、プリンタのセットです。ゾーン0の危険場所で使用可能な本質安全防爆型(防爆等級 Ex ia ⅡB T4 Ga)の台はかり。化学業界(ゴム製品、工業用プラスチック、インキ・塗料ペイント、石油、製薬・薬品、合成洗剤、LPガス(LPG)、香料、接着剤、化粧品、農薬)において、18L缶(一斗缶やペール缶)、ドラム缶などの計量に最適です。オールSUS(ステンレス)仕様も選べます。LPGのボンベの残ガス計量にも使用でき、計量データを危険場所から持ち出すことができるデータロガー(データキャリア)もオプションでご用意しております。 充填後のチェックはかりとして、取引証明に使用できます。
電源パナソニック製アルカリ乾電池LR20(単1型)×2本(※パナソニック製アルカリ乾電池であっても「エボルタ(EVOLTA)」(エボルタNEO、エボルタなど)は使用してはいけません。)表示【質量】白色LEDバックライト付き液晶表示5桁、文字高さ43mm、7セグメント保護等級【計量部】SS:IP20、SUS:IP65機能1:ゼロリセット2:風袋引き(半自動・プリセット)3:上下限比較、4:計数5:正味量/総量表示切替6:オートパワーオフ(3分・10分・30分)使用湿度範囲IP20電池寿命約600時間(バックライト無点灯かつ、データ通信無しの場合)型式検定合格番号第TC22407X号最大風袋量(減算式)ひょう量迄
本質安全防爆型電池式デジタル台はかりSUS製【無検定品】データキャリア、ブラケット、USBコンバータセット クボタ計装本質安全防爆型電池式デジタル台はかりSUS製【無検定品】データキャリア、ブラケット、USBコンバータセットクボタ計装
399,800税込439,780
1セット
9日以内出荷から20日以内出荷
はかり本体とデータキャリア、ブラケット、USBコンバーターのセットです。ゾーン0の危険場所で使用可能な本質安全防爆型(防爆等級 Ex ia ⅡB T4 Ga)の台はかり。化学業界(ゴム製品、工業用プラスチック、インキ・塗料ペイント、石油、製薬・薬品、合成洗剤、LPガス(LPG)、香料、接着剤、化粧品、農薬)において、18L缶(一斗缶やペール缶)、ドラム缶などの計量に最適です。オールSUS(ステンレス)仕様も選べます。LPGのボンベの残ガス計量にも使用でき、計量データを危険場所から持ち出すことができるデータロガー(データキャリア)もオプションでご用意しております。 充填後のチェックはかりとして、取引証明に使用できます。
電源パナソニック製アルカリ乾電池 LR20(単1型)×2本(※パナソニック製アルカリ乾電池であっても「エボルタ(EVOLTA)」(エボルタNEO、エボルタなど)は使用してはいけません。)表示【質量】白色LEDバックライト付き液晶表示5桁、文字高さ43mm、7セグメント保護等級【計量部】SS;IP20、SUS;IP65機能1;ゼロリセット2;風袋引き(半自動・プリセット)3;上下限比較、4;計数5;正味量/総量表示切替6;オートパワーオフ(3分・10分・30分)電池寿命約600時間(バックライト無点灯かつ、データ通信無しの場合)型式検定合格番号第TC22407X号最大風袋量(減算式)ひょう量迄
本質安全防爆型電池式デジタル台はかりSS製【無検定品】データキャリア、ブラケット、プリンタセット クボタ計装本質安全防爆型電池式デジタル台はかりSS製【無検定品】データキャリア、ブラケット、プリンタセットクボタ計装
469,800税込516,780
1セット
9日以内出荷から20日以内出荷
はかり本体とデータキャリア、ブラケット、プリンタのセットです。ゾーン0の危険場所で使用可能な本質安全防爆型(防爆等級 Ex ia ⅡB T4 Ga)の台はかり。化学業界(ゴム製品、工業用プラスチック、インキ・塗料ペイント、石油、製薬・薬品、合成洗剤、LPガス(LPG)、香料、接着剤、化粧品、農薬)において、18L缶(一斗缶やペール缶)、ドラム缶などの計量に最適です。オールSUS(ステンレス)仕様も選べます。LPGのボンベの残ガス計量にも使用でき、計量データを危険場所から持ち出すことができるデータロガー(データキャリア)もオプションでご用意しております。 充填後のチェックはかりとして、取引証明に使用できます。
仕様搭載デジタルロードセル:アルミ合金製、載台部:スチール(塗装またはメッキ仕上げ、載台カバーはステンレス製)電源パナソニック製アルカリ乾電池LR20(単1型)×2本(※パナソニック製アルカリ乾電池であっても「エボルタ(EVOLTA)」(エボルタNEO、エボルタなど)は使用してはいけません。)表示【質量】白色LEDバックライト付き液晶表示5桁、文字高さ43mm、7セグメント保護等級【計量部】SS:IP20、SUS:IP65機能1:ゼロリセット2:風袋引き(半自動・プリセット)3:上下限比較、4:計数5:正味量/総量表示切替6:オートパワーオフ(3分・10分・30分)使用湿度範囲IP20電池寿命約600時間(バックライト無点灯かつ、データ通信無しの場合)型式検定合格番号第TC22407X号防爆認証本質安全防爆構造 Ex ia ⅡB T4 Ga 国際整合技術指針(2015)適合最大風袋量(減算式)ひょう量迄
本質安全防爆型電池式デジタル台はかりSS製【無検定品】データキャリア、ブラケット、USBコンバータセット クボタ計装本質安全防爆型電池式デジタル台はかりSS製【無検定品】データキャリア、ブラケット、USBコンバータセットクボタ計装
379,800税込417,780
1セット
9日以内出荷から20日以内出荷
はかり本体とデータキャリア、ブラケット、USBコンバーターのセットです。ゾーン0の危険場所で使用可能な本質安全防爆型(防爆等級 Ex ia ⅡB T4 Ga)の台はかり。化学業界(ゴム製品、工業用プラスチック、インキ・塗料ペイント、石油、製薬・薬品、合成洗剤、LPガス(LPG)、香料、接着剤、化粧品、農薬)において、18L缶(一斗缶やペール缶)、ドラム缶などの計量に最適です。オールSUS(ステンレス)仕様も選べます。LPGのボンベの残ガス計量にも使用でき、計量データを危険場所から持ち出すことができるデータロガー(データキャリア)もオプションでご用意しております。 充填後のチェックはかりとして、取引証明に使用できます。
仕様搭載デジタルロードセル:アルミ合金製、載台部:スチール(塗装またはメッキ仕上げ、載台カバーはステンレス製)電源パナソニック製アルカリ乾電池 LR20(単1型)×2本(※パナソニック製アルカリ乾電池であっても「エボルタ(EVOLTA)」(エボルタNEO、エボルタなど)は使用してはいけません。)表示【質量】白色LEDバックライト付き液晶表示5桁、文字高さ43mm、7セグメント保護等級【計量部】SS;IP20、SUS;IP65機能1;ゼロリセット2;風袋引き(半自動・プリセット)3;上下限比較、4;計数5;正味量/総量表示切替6;オートパワーオフ(3分・10分・30分)電池寿命約600時間(バックライト無点灯かつ、データ通信無しの場合)型式検定合格番号第TC22407X号防爆認証本質安全防爆構造 Ex ia ⅡB T4 Ga 国際整合技術指針(2015)適合最大風袋量(減算式)ひょう量迄
本質安全防爆型台秤(高精度)【検定品】データキャリア、ブラケット、プリンタセット クボタ計装本質安全防爆型台秤(高精度)【検定品】データキャリア、ブラケット、プリンタセットクボタ計装
489,800税込538,780
1セット
9日以内出荷から20日以内出荷
はかり本体とデータキャリア、ブラケット、プリンタのセットです。ゾーン0の危険場所で使用可能な本質安全防爆型(防爆等級 Ex ia ⅡB T4 Ga)の台はかり。化学業界(ゴム製品、工業用プラスチック、インキ・塗料ペイント、石油、製薬・薬品、合成洗剤、LPガス(LPG)、香料、接着剤、化粧品、農薬)において、18L缶(一斗缶やペール缶)、ドラム缶などの計量に最適です。LPGのボンベの残ガス計量にも使用でき、計量データを危険場所から持ち出すことができるデータロガー(データキャリア)もオプションでご用意しております。 充填後のチェックはかりとして、取引証明に使用できます。
仕様搭載デジタルロードセル:アルミ合金製、載台部:スチール(塗装またはメッキ仕上げ、載台カバーはステンレス製)(※L型の載台カバーはスチール塗装仕上げです。)電源パナソニック製アルカリ乾電池 LR20(単1型)×2本 ※パナソニック製アルカリ乾電池であっても「エボルタ(EVOLTA)」(エボルタNEO、エボルタなど)は使用してはいけません。表示【質量】白色LEDバックライト付き液晶表示5桁、文字高さ43mm、7セグメント保護等級指示計:IP20、計量部:IP20機能ゼロリセット、風袋引き(半自動・プリセット)、上下限比較、計数、正味量/総量表示切替、オートパワーオフ(3分・10分・30分)電池寿命約600時間(バックライト無点灯かつ、データ通信無しの場合)使用湿度範囲(%RH)85以下(結露しないこと)最大風袋量(減算式)ひょう量迄
本質安全防爆型台秤(高精度)【検定品】データキャリア、ブラケット、USBコンバータセット クボタ計装本質安全防爆型台秤(高精度)【検定品】データキャリア、ブラケット、USBコンバータセットクボタ計装
399,800税込439,780
1セット
9日以内出荷から20日以内出荷
はかり本体とデータキャリア、ブラケット、USBコンバーターのセットです。ゾーン0の危険場所で使用可能な本質安全防爆型(防爆等級 Ex ia ⅡB T4 Ga)の台はかり。化学業界(ゴム製品、工業用プラスチック、インキ・塗料ペイント、石油、製薬・薬品、合成洗剤、LPガス(LPG)、香料、接着剤、化粧品、農薬)において、18L缶(一斗缶やペール缶)、ドラム缶などの計量に最適です。LPGのボンベの残ガス計量にも使用でき、計量データを危険場所から持ち出すことができるデータロガー(データキャリア)もオプションでご用意しております。 充填後のチェックはかりとして、取引証明に使用できます。
仕様搭載デジタルロードセル:アルミ合金製、載台部:スチール(塗装またはメッキ仕上げ、載台カバーはステンレス製)(※L型の載台カバーはスチール塗装仕上げです。)電源パナソニック製アルカリ乾電池 LR20(単1型)×2本 ※パナソニック製アルカリ乾電池であっても「エボルタ(EVOLTA)」(エボルタNEO、エボルタなど)は使用してはいけません。表示【質量】白色LEDバックライト付き液晶表示5桁、文字高さ43mm、7セグメント保護等級指示計:IP20、計量部:IP20機能ゼロリセット、風袋引き(半自動・プリセット)、上下限比較、計数、正味量/総量表示切替、オートパワーオフ(3分・10分・30分)電池寿命約600時間(バックライト無点灯かつ、データ通信無しの場合)使用湿度範囲(%RH)85以下(結露しないこと)最大風袋量(減算式)ひょう量迄
USBメモリ付デジタル台はかりDP-6800Kシリーズ(検定付) Yamato(大和製衡)USBメモリ付デジタル台はかりDP-6800Kシリーズ(検定付)Yamato(大和製衡)
169,800税込186,780
1セット
10日以内出荷
高精度デジタルロードセルを採用。検定精度 1/6000(30kg/5g、60kg/10g、120kg/20g)を実現 文字サイズ45mmの大型液晶表示を採用 チェッカ機能(LEDランプ判別)・ランク選別機能(加算・減算)・計数機能など、製造業・農産加工業など様々な業界において作業効率の向上と計量ロスの削減に役立ちます。 USBメモリとのセット
セット内容本体、USBメモリ種類台はかり使用温度範囲(℃)-10~40消費電力(W)0.15電源単1乾電池×4本(付属)、またはACアダプター(別売)、充電式電池(市販品)定格電圧(V)DC6検定検定品(日本国計量法新検則)機能零点リセット、ワンタッチ風袋引き機能、プリセット風袋引き機能、オートオフ機能、マルチファンクション機能(定量計量機能、チェッカ機能、ランク選別機能、計数機能)、総量/正味量切替機能、加算(合計)機能、目量切替機能、ブザー機能表示形式デジタル電池寿命(時間)連続約600(アルカリ電池使用時)文字寸法(mm)LCD表示、45(H)×23.5(W)載台寸法(幅W×奥行D)(mm)350×500防水性指示計部、IPX2準拠使用湿度範囲(%RH)30~85(結露なきこと)
無線プリンター付デジタル台はかりDP-6800Kシリーズ(検定付) Yamato(大和製衡)無線プリンター付デジタル台はかりDP-6800Kシリーズ(検定付)Yamato(大和製衡)
199,800税込219,780
1セット
10日以内出荷
高精度デジタルロードセルを採用。検定精度 1/6000(30kg/5g、60kg/10g、120kg/20g)を実現 文字サイズ45mmの大型液晶表示を採用 チェッカ機能(LEDランプ判別)・ランク選別機能(加算・減算)・計数機能など、製造業・農産加工業など様々な業界において作業効率の向上と計量ロスの削減に役立ちます。 無線プリンタとのセット
セット内容本体、無線プリンタ種類台はかり使用温度範囲(℃)-10~40消費電力(W)0.15電源単1乾電池×4本(付属)、またはACアダプター(別売)、充電式電池(市販品)定格電圧(V)DC6検定検定品(日本国計量法新検則)機能零点リセット、ワンタッチ風袋引き機能、プリセット風袋引き機能、オートオフ機能、マルチファンクション機能(定量計量機能、チェッカ機能、ランク選別機能、計数機能)、総量/正味量切替機能、加算(合計)機能、目量切替機能、ブザー機能表示形式デジタル電池寿命(時間)連続約600(アルカリ電池使用時)文字寸法(mm)LCD表示、45(H)×23.5(W)載台寸法(幅W×奥行D)(mm)350×500防水性指示計部、IPX2準拠使用湿度範囲(%RH)30~85(結露なきこと)
プリンター付デジタル台はかりDP-6800Kシリーズ(検定付) Yamato(大和製衡)プリンター付デジタル台はかりDP-6800Kシリーズ(検定付)Yamato(大和製衡)
139,800税込153,780
1セット
10日以内出荷
高精度デジタルロードセルを採用。検定精度 1/6000(30kg/5g、60kg/10g、120kg/20g)を実現 文字サイズ45mmの大型液晶表示を採用 チェッカ機能(LEDランプ判別)・ランク選別機能(加算・減算)・計数機能など、製造業・農産加工業など様々な業界において作業効率の向上と計量ロスの削減に役立ちます。 プリンタとのセット
セット内容本体、ジャーナルプリンター(JPS-507)、ACアダプター質量(kg)約14(乾電池含む)種類台はかり使用温度範囲(℃)-10~40消費電力(W)0.15電源単1乾電池×4本(付属)定格電圧(V)DC6検定検定品(日本国計量法新検則)機能零点リセット、ワンタッチ風袋引き機能、プリセット風袋引き機能、オートオフ機能、マルチファンクション機能(定量計量機能、チェッカ機能、ランク選別機能、計数機能)、総量/正味量切替機能、加算(合計)機能、目量切替機能、ブザー機能表示形式デジタル電池寿命(時間)連続約600(アルカリ電池使用時)計量方式電気抵抗線式文字寸法(mm)LCD表示、45(H)×23.5(W)載台寸法(幅W×奥行D)(mm)350×500防塵防水性能指示計部/IPX2準拠防水性指示計部、IPX2準拠使用湿度範囲(%RH)30~85(結露なきこと)最大風袋量ひょう量まで(減算式)
デジタル台秤(防水仕様/無検定品/無線ジャーナルプリンタ付) クボタ計装デジタル台秤(防水仕様/無検定品/無線ジャーナルプリンタ付)クボタ計装
239,800税込263,780
1セット
20日以内出荷から21日以内出荷
水やよごれに強い、防水タイプ。指示部及び計量部ともに保護等級IP65。 ステンレス製ケース、底カバー、高耐食性ウレタンコーティングロードセルを採用。 アルカリ乾電池が付属。電池寿命は約3500時間。(ACアダプタはオプション) プリンタや無線通信など多彩なオプションによる高い拡張性。 OP-04無線ジャーナルプリンタとのセット
用途食品加工場、水産卸売市場など水を扱う現場などに付属品アルカリ乾電池(単1形×4本)、取扱説明書1冊質量(g)【プリンタ】280種類台はかり電源アルカリ/マンガン乾電池(単1形)1.5V×4本、またはACアダプタ(オプション)、【プリンタ】Li-ion充電池寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【プリンタ】83×130×45材質(ケース)SUS304製表示部白色LEDバックライト付液晶表示5桁、文字高さ46mm、7セグメント保護等級IP65機能ゼロリセット、風袋引き(半自動・プリセット)、上下限比較、計数、正味量/総量表示切替、累計表示、オートパワーオフ(3分、10分、30分)用紙ロール紙、ラベルロール紙表示形式デジタル電池寿命(時間)約3500(アルカリ乾電池使用時、かつバックライトを点灯しない場合。バックライトを50%の輝度で常時点灯した場合、約1000)計数時のサンプリング数(個)5、10、20、50、100(切替可能)紙幅(mm)58ひょう量単位g使用湿度範囲(%RH)85以下(結露しないこと)最大風袋量ひょう量まで(減算式)
デジタル台秤(スタンダード/高精度検定品/無線プリンタ付) クボタ計装デジタル台秤(スタンダード/高精度検定品/無線プリンタ付)クボタ計装
199,800税込219,780
1セット
20日以内出荷から21日以内出荷
産業用はかりのスタンダードモデル 作業効率向上に役立つ便利な機能を多数搭載。 アルカリ乾電池が付属。電池寿命は約3500時間。(ACアダプタはオプション) プリンタや無線通信など多彩なオプションによる高い拡張性。 OP-04無線ジャーナルプリンタとのセット
用途食品工場、運送業、製造業など付属品アルカリ乾電池(単1形×4本)、取扱説明書材質ケース等:スチール製(めっきまたは塗装仕上げ)、ただし載台カバーはSUS304製(L型の載台カバーはスチール塗装仕上げ)、アルミ製(デジタルロードセル部)質量(g)【プリンタ】280種類台はかり電源アルカリ/マンガン乾電池(単1形)1.5V×4本、またはACアダプタ(オプション)、【プリンタ】Li-ion充電池寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【プリンタ】83×130×45表示部白色LEDバックライト付液晶表示5桁、文字高さ46mm、7セグメント保護等級IP65機能ゼロリセット、風袋引き(半自動・プリセット)、上下限比較、計数、正味量/総量表示切替、累計表示、オートパワーオフ(3分、10分、30分)用紙ロール紙、ラベルロール紙表示形式デジタル電池寿命(時間)約3500(アルカリ乾電池使用時かつバックライトを点灯しない場合)、約1000(バックライトを50%の輝度で常時点灯した場合)計数時のサンプリング数(個)5、10、20、50、100(切替可能)紙幅(mm)58ひょう量単位g使用湿度範囲(%RH)85以下(結露しないこと)最大風袋量ひょう量まで(減算式)
デジタル台秤(スタンダード/無検定品/ジャーナル無線プリンタ付) クボタ計装デジタル台秤(スタンダード/無検定品/ジャーナル無線プリンタ付)クボタ計装
189,800税込208,780
1セット
20日以内出荷から21日以内出荷
産業用はかりのスタンダードモデル 作業効率向上に役立つ便利な機能を多数搭載。 アルカリ乾電池が付属。電池寿命は約3500時間。(ACアダプタはオプション) プリンタや無線通信など多彩なオプションによる高い拡張性。 OP-04無線ジャーナルプリンタとのセット
用途食品工場、運送業、製造業など付属品アルカリ乾電池(単1形×4本)、取扱説明書材質ケース等:スチール製(めっきまたは塗装仕上げ)、ただし載台カバーはSUS304製(L型の載台カバーはスチール塗装仕上げ)、アルミ製(デジタルロードセル部)質量(g)【プリンタ】280種類台はかり使用温度範囲(℃)-10~+40電源アルカリ/マンガン乾電池(単1形)1.5V×4本、またはACアダプタ(オプション)、【プリンタ】Li-ion充電池寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【プリンタ】83×130×45表示部白色LEDバックライト付液晶表示5桁、文字高さ46mm、7セグメント保護等級IP65機能ゼロリセット、風袋引き(半自動・プリセット)、上下限比較、計数、正味量/総量表示切替、累計表示、オートパワーオフ(3分、10分、30分)用紙ロール紙、ラベルロール紙表示形式デジタル電池寿命(時間)約3500(アルカリ乾電池使用時かつバックライトを点灯しない場合)、約1000(バックライトを50%の輝度で常時点灯した場合)計数時のサンプリング数(個)5、10、20、50、100(切替可能)紙幅(mm)58ひょう量単位g使用湿度範囲(%RH)85以下(結露しないこと)最大風袋量ひょう量まで(減算式)
デジタル台秤(防水仕様/無検定品/ジャーナルプリンタ付) クボタ計装デジタル台秤(防水仕様/無検定品/ジャーナルプリンタ付)クボタ計装
179,800税込197,780
1セット
16日以内出荷から21日以内出荷
水やよごれに強い、防水タイプ。指示部及び計量部ともに保護等級IP65。 ステンレス製ケース、底カバー、高耐食性ウレタンコーティングロードセルを採用。 アルカリ乾電池が付属。電池寿命は約3500時間。(ACアダプタはオプション) プリンタや無線通信など多彩なオプションによる高い拡張性。 OP-03ジャーナルプリンタとのセット
用途食品加工場、水産卸売市場など水を扱う現場などに付属品アルカリ乾電池(単1形×4本)、取扱説明書1冊種類台はかり電源アルカリ/マンガン乾電池(単1形)1.5V×4本、またはACアダプタ(オプション)材質(ケース)SUS304製表示部白色LEDバックライト付液晶表示5桁、文字高さ46mm、7セグメント保護等級IP65機能ゼロリセット、風袋引き(半自動・プリセット)、上下限比較、計数、正味量/総量表示切替、累計表示、オートパワーオフ(3分、10分、30分)表示形式デジタル電池寿命(時間)約3500(アルカリ乾電池使用時、かつバックライトを点灯しない場合。バックライトを50%の輝度で常時点灯した場合、約1000)計数時のサンプリング数(個)5、10、20、50、100(切替可能)ひょう量単位g使用湿度範囲(%RH)85以下(結露しないこと)最大風袋量ひょう量まで(減算式)
デジタル台秤(スタンダード/高精度検定品/プリンタ付) クボタ計装デジタル台秤(スタンダード/高精度検定品/プリンタ付)クボタ計装
149,800税込164,780
1セット
16日以内出荷から21日以内出荷
産業用はかりのスタンダードモデル 作業効率向上に役立つ便利な機能を多数搭載。 アルカリ乾電池が付属。電池寿命は約3500時間。(ACアダプタはオプション) プリンタや無線通信など多彩なオプションによる高い拡張性。 OP-03ジャーナルプリンタとのセット
用途食品工場、運送業、製造業など付属品アルカリ乾電池(単1形×4本)、取扱説明書材質ケース等:スチール製(めっきまたは塗装仕上げ)、ただし載台カバーはSUS304製(L型の載台カバーはスチール塗装仕上げ)、アルミ製(デジタルロードセル部)種類台はかり電源アルカリ/マンガン乾電池(単1形)1.5V×4本、またはACアダプタ(オプション)表示部白色LEDバックライト付液晶表示5桁、文字高さ46mm、7セグメント保護等級IP65機能ゼロリセット、風袋引き(半自動・プリセット)、上下限比較、計数、正味量/総量表示切替、累計表示、オートパワーオフ(3分、10分、30分)表示形式デジタル電池寿命(時間)約3500(アルカリ乾電池使用時かつバックライトを点灯しない場合)、約1000(バックライトを50%の輝度で常時点灯した場合)計数時のサンプリング数(個)5、10、20、50、100(切替可能)ひょう量単位g使用湿度範囲(%RH)85以下(結露しないこと)最大風袋量ひょう量まで(減算式)
デジタル台秤(スタンダード/高精度検定品) クボタ計装デジタル台秤(スタンダード/高精度検定品)クボタ計装
87,980税込96,778
1台ほか
12日以内出荷から21日以内出荷
産業用はかりのスタンダードモデル 作業効率向上に役立つ便利な機能を多数搭載。 アルカリ乾電池が付属。電池寿命は約3500時間。(ACアダプタはオプション) プリンタや無線通信など多彩なオプションによる高い拡張性。
用途食品工場、運送業、製造業など付属品アルカリ乾電池(単1形×4本)、取扱説明書材質ケース等:スチール製(めっきまたは塗装仕上げ)、ただし載台カバーはSUS304製(L型の載台カバーはスチール塗装仕上げ)、アルミ製(デジタルロードセル部)種類台はかり電源アルカリ/マンガン乾電池(単1形)1.5V×4本、またはACアダプタ(オプション)表示部白色LEDバックライト付液晶表示5桁、文字高さ46mm、7セグメント保護等級IP65機能ゼロリセット、風袋引き(半自動・プリセット)、上下限比較、計数、正味量/総量表示切替、累計表示、オートパワーオフ(3分、10分、30分)表示形式デジタル電池寿命(時間)約3500(アルカリ乾電池使用時かつバックライトを点灯しない場合)、約1000(バックライトを50%の輝度で常時点灯した場合)計数時のサンプリング数(個)5、10、20、50、100(切替可能)ひょう量単位g使用湿度範囲(%RH)85以下(結露しないこと)最大風袋量ひょう量まで(減算式)
デジタル台秤(スタンダード/無検定品/ジャーナルプリンタ付) クボタ計装デジタル台秤(スタンダード/無検定品/ジャーナルプリンタ付)クボタ計装
139,800税込153,780
1セット
14日以内出荷から21日以内出荷
産業用はかりのスタンダードモデル 作業効率向上に役立つ便利な機能を多数搭載。 アルカリ乾電池が付属。電池寿命は約3500時間。(ACアダプタはオプション) プリンタや無線通信など多彩なオプションによる高い拡張性。 OP-03ジャーナルプリンタとのセット
用途食品工場、運送業、製造業など付属品アルカリ乾電池(単1形×4本)、取扱説明書材質ケース等:スチール製(めっきまたは塗装仕上げ)、ただし載台カバーはSUS304製(L型の載台カバーはスチール塗装仕上げ)、アルミ製(デジタルロードセル部)種類台はかり使用温度範囲(℃)-10~+40電源アルカリ/マンガン乾電池(単1形)1.5V×4本、またはACアダプタ(オプション)表示部白色LEDバックライト付液晶表示5桁、文字高さ46mm、7セグメント保護等級IP65機能ゼロリセット、風袋引き(半自動・プリセット)、上下限比較、計数、正味量/総量表示切替、累計表示、オートパワーオフ(3分、10分、30分)表示形式デジタル電池寿命(時間)約3500(アルカリ乾電池使用時かつバックライトを点灯しない場合)、約1000(バックライトを50%の輝度で常時点灯した場合)計数時のサンプリング数(個)5、10、20、50、100(切替可能)ひょう量単位g使用湿度範囲(%RH)85以下(結露しないこと)最大風袋量ひょう量まで(減算式)
デジタル台はかり(取引証明用) Yamato(大和製衡)デジタル台はかり(取引証明用)Yamato(大和製衡)
84,980税込93,478
1台
3日以内出荷
定量計量作業に便利なチェッカー機能を搭載しています。 加算式・減算式ランク選別機能を搭載しています。 マルチファンクション機能(定量計量機能、チェッカー機能、ランク選別機能、計数機能)付です。 最小表示は切り替え式です。 パソコンとの無線通信に対応(工場オプション) 無線プリンタに対応(工場オプション) USBメモリ機能(工場オプション)
用途定量詰め、ランク選別、欠品チェックに威力を発揮。トラスコ品番438-6957セット内容単1形乾電池×4本(モニター電池)材質/仕上計量本体:鉄製(載台カバーのみステンレス製)、指示計:樹脂製質量(kg)14種類デジタル台はかりひょう量(kg)120/150電源単1形乾電池×4本(付属)、またはACアダプター(別売)最小表示(g)20/50全高(mm)785~805載台寸法(mm)350×500
本質安全防爆型台はかり KL-IS-SUS (無検定) クボタ計装本質安全防爆型台はかり KL-IS-SUS (無検定)クボタ計装
199,800税込219,780
1台
20日以内出荷から22日以内出荷
本質安全防爆型台はかり。 高精度検定品を含む、豊富なバリエーション。 暗い場所でも見やすいバックライト付き大型液晶。 電池寿命約600時間の長寿命設計。 計量データの管理に便利な防爆データキャリア等、オプションも充実。 本質安全防爆構造 : Ex ia IIB T4 Ga
表示方式白色LEDバックライト付き液晶表示5桁、文字高さ43mm、7セグメント仕様1載台部オールステンレス仕様(デジタルロードセルはアルミ合金製+ウレタンコーティング仕様)保護等級IP20、計量台部:IP65電池寿命Panasonic製アルカリ乾電池LR20(単1形)×2本、約600時間(バックライト無点灯かつ、データ通信無しの場合)型式検定合格番号第TC22407X号防爆認証本質安全防爆構造Ex ia IIB T4 Ga 国際整合防爆指針(2015)適合ひょう量単位kg
本質安全防爆型台はかり KL-IS-SS (無検定) クボタ計装本質安全防爆型台はかり KL-IS-SS (無検定)クボタ計装
199,800税込219,780
1台
20日以内出荷から22日以内出荷
本質安全防爆型台はかり。 高精度検定品を含む、豊富なバリエーション。 暗い場所でも見やすいバックライト付き大型液晶。 電池寿命約600時間の長寿命設計。 計量データの管理に便利な防爆データキャリア等、オプションも充実。 本質安全防爆構造 : Ex ia IIB T4 Ga
表示方式白色LEDバックライト付き液晶表示5桁、文字高さ43mm、7セグメント仕様1載台部スチール仕様(アルミ合金製デジタルロードセル搭載)保護等級IP20、計量台部:IP65電池寿命Panasonic製アルカリ乾電池LR20(単1形)×2本、約600時間(バックライト無点灯かつ、データ通信無しの場合)型式検定合格番号第TC22407X号防爆認証本質安全防爆構造Ex ia IIB T4 Ga 国際整合防爆指針(2015)適合ひょう量単位kg
デジタル体重計(一体型) ヤマト・インダストリーデジタル体重計(一体型)ヤマト・インダストリー
95,980税込105,578
1台
3日以内出荷
ひょう量120kg、目量20gの高精度 高さ45mmの大型液晶表示 計量状態をLEDランプとブザー音で表現 表示部の角度は調節可能 使用場所を選ばないコードレス プリンタ接続(オプション) USBメモリ(オプション)
用途体重測定最小表示(g)20/50トラスコ品番162-0760セット内容ACアダプタ、単1形乾電池4本(モニター用)、取扱説明書材質樹脂・鉄質量(kg)11使用温度範囲(℃)-10~40消費電力(W)0.15ひょう量(kg)120/150電源単1形乾電池4本または専用ACアダプタ全高(mm)784~804検定国家検定品保護等級IPX2準拠計量方式電気抵抗線式載台寸法(mm)354×354電池寿命連続約600時間(アルカリ電池使用時)使用環境湿度(%)30~85(結露無きこと)ひょう量単位kg
デジタル体重計(セパレート型) ヤマト・インダストリーデジタル体重計(セパレート型)ヤマト・インダストリー
95,980税込105,578
1台
3日以内出荷
はかり本体と表示部(スタンド付)を自由に設置できるセパレート型。 表示部を検者の手元に置けば、知られたくない体重値も他人に見られる心配がありません。 集団検診などに最適です。 ひょう量120kg、目量20gの高精度 高さ45mmの大型液晶表示 計量状態をLEDランプとブザー音で表現 表示部の角度は調節可能 使用場所を選ばないコードレス プリンタ接続(オプション) USBメモリ(オプション)
用途体重測定最小表示(g)20/50トラスコ品番161-9271セット内容ACアダプタ、単1形乾電池4本(モニター用)、取扱説明書材質樹脂・鉄質量(kg)11使用温度範囲(℃)-10~40消費電力(W)0.15ひょう量(kg)120/150電源単1形乾電池4本または専用ACアダプタ全高(mm)102検定国家検定品保護等級IPX2準拠計量方式電気抵抗線式載台寸法(mm)354×354電池寿命連続約600時間(アルカリ電池使用時)使用環境湿度(%)30~85(結露無きこと)ひょう量単位kg
台はかり