絞り込み
ひょう量
  • 3kg(5)
  • 6kg(2)
  • 12kg(6)
  • 15kg(2)
  • 22kg(8)
  • 30kg(3)
  • 32kg(6)
  • 33kg(3)
  • 60kg(3)
  • 62kg(2)
  • 3000g(1)
  • 3100g(1)
  • 15000g(2)
最小表示
  • 0.1g
  • 0.001kg(24)
  • 0.002kg(17)
  • 0.005kg(38)
  • 0.01kg(59)
  • 0.02kg(57)
  • 0.05kg(81)
  • 0.1kg(77)
  • 0.2g(8)
  • 0.2kg(58)
  • 0.5g(19)
  • 0.5kg(43)
  • 1g(92)
  • 1kg(23)
  • 2g(62)
  • 5g(72)
  • 10g(75)
  • 20g(62)
  • 50g(54)
  • 100g(26)
ひょう量単位
  • g(グラム)(3)
  • kg(キログラム)(13)
種類
  • 種類台はかり(8)
  • 種類電子天秤(5)
計量皿寸法(mm)
  • 190×190(1)
  • 202×250(1)
  • 225×300(3)
  • 280×256(1)
  • 285×220(2)
  • 310×320(1)
  • 310×330(2)
  • 345×250(6)
  • 350×400(3)
  • 380×530(3)
校正証明書
  • 付き(8)
付き
表示形式
表示形式
デジタル(12)
デジタル
適合地域
  • 三重県(1)
  • 京都府(1)
  • 佐賀県(1)
  • 兵庫県(1)
  • 北海道(1)
  • 千葉県(1)
  • 和歌山県(1)
  • 埼玉県(1)
  • 大分県(1)
  • 大阪府(1)
  • 奈良県(1)
  • 宮城県(1)
  • 宮崎県(1)
  • 富山県(1)
  • 山口県(1)
  • 山形県(1)
  • 山梨県(1)
  • 岐阜県(1)
  • 岡山県(1)
  • 岩手県(1)
三重県・京都府・佐賀県・兵庫県・北海道・千葉県・和歌山県・埼玉県・大分県・大阪府・奈良県・宮城県・宮崎県・富山県・山口県・山形県・山梨県・岐阜県・岡山県・岩手県・適合地域をもっと見る
風袋引機能
  • あり(4)
あり
ブランド
  • VIBRA(新光電子)(8)
  • 島津製作所(6)
  • タニタ(4)
  • オーハウス(3)
  • アズワン(2)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(1)
  • イシダ(1)
VIBRA(新光電子)・島津製作所・タニタ・オーハウス・アズワン・A&D(エー・アンド・デイ)・イシダ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
台はかりとは、物の重さを量る計器。アナログ式表示のものは少なく、ほとんどがデジタル式表示のものです。デジタル台はかりは、電源を入れたら、計量物を台の上に載せるだけの簡単操作。約1秒で測定が完了します。高精度の台はかりは、精密な分析作業には欠かせないものです。別売り品購入で、パソコンやプリンタにも接続できます。また、表示部の向きとポールの取り付けを、最適な位置に設定することも可能です。デジタル台はかりには、容器や袋などを引いた重さの表示が可能な風袋引機能付のものもあり、物品、農作物や水産物などの重量を計量する用途で使用されます。
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
計量器 イシダ計量器イシダ
29,980税込32,978
1台
3日以内出荷から10日以内出荷
コンパクトで使いやすい、多様な計量をサポート。見やすい表示と簡単操作で、計量作業を快適に
種類電子天秤消費電力(W)1以下電源専用ACアダプタの場合 1:単相 100V、乾電池使用の場合※2:アルカリ単1乾電池2本(別売り)表示方式LCD6 桁7セグメント表示使用環境温度(℃)-5~+40表示内容質量表示6桁、バッテリーチェックマーク、零点マーク、風袋引中マーク、安定マーク、マイナスマーク、単位マーク風袋引方法あり使用環境湿度(%)20~80※結露なきこと計量精度1/1500ひょう量単位g(グラム)、kg(キログラム)
ホームスケール A&D(エー・アンド・デイ)ホームスケールA&D(エー・アンド・デイ)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
微量モードで0.1g単位で0.5~100gまではかれます。 標準モードは1g単位で最大2~3000gまではかれます。風袋引機能付です。オートパワーオフ機能搭載で、 約4分間無動作の場合、自動的に電源が切れ電池消耗を防ぎます。収納に便利なプラスチックケース付です。
用途家庭用に。仕様微量モード(0.1g単位で計量(0.5~100g))、標準モード(1g単位で計量(2~3000g))トラスコ品番159-2759セット内容取扱説明書、電池(モニター用)材質ABS樹脂幅(mm)150高さ(mm)35種類電子天秤奥行(mm)190電源(V)単3形乾電池×2本最小表示(g)0.1表示形式デジタル風袋引方法あり秤量(g)3000ひょう量単位g
カウンティングスケール アズワンカウンティングスケールアズワン
40,890税込44,979
1個
当日出荷から翌々日出荷
充電池を内蔵アラームライト機能付で判別できます(HI/赤・OK/緑、LO/黄色)。個数・単重量・総重量を一括表示できます。充電池を内蔵しておりますので、電源のない場所でも使用できます。
寸法(mm)330×300×125種類カウンティングスケール周波数(Hz)50/60電源(V)AC100電源AC100V 50/60Hz表示LCD(バックライト付)機能個数・風袋引き・%・CAL EXT計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)285×220動作時間約150時間ひょう量単位kg
洗えるスケール KW-2G03 GY タニタ洗えるスケール KW-2G03 GYタニタ
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
普遍的なデザインのフラッグシップモデル洗えるからずっと清潔・IP67だから常温水(5~35℃)でのつけおきOK・防じんなので粉ものの計量も安心・取り外して洗える計量皿、拭き取りやすい本体形状 ・「すぐゼロ」電源を入れるとすぐに0gを表示・「すぐピタ」載せたらすぐに重さを表示・計量物を降ろした後も表示を20秒固定できるフリマモード搭載・文字高 28mm ・電池残量表示付き(3段階+Lo)
付属品お試し用電池、お知らせ(保証書付)材質本体: ABS、PET、シリコーンゴム、PC/ABS 銘板: PETチャコールグレー最小表示(g)通常計量モード1 微量モード0.1(0から200まで) 0.5(200を超え1000まで)本体質量(g)518文字高(mm)28対応フリマモード、mlモード、微量モード、すぐゼロ、すぐピタ、シリコーンゴム脚、取り外して洗える計量皿JIS規格家庭用はかり JIS B 7613:2015電池3V DC 単4形乾電池×2本 (電池寿命:連続約100時間)使用範囲(g)軽量:0~2000電池残量表示3段階+Lo防水保護等級防じん:IP65
洗えるスケール KW-2G04 GY タニタ洗えるスケール KW-2G04 GYタニタ
5,498税込6,048
1個
4日以内出荷
普遍的なデザインのフラッグシップモデル洗えるからずっと清潔・IP67だから常温水(5~35℃)でのつけおきOK・防じんなので粉ものの計量も安心・取り外して洗える計量皿、拭き取りやすい本体形状 ・「すぐゼロ」電源を入れるとすぐに0gを表示・「すぐピタ」載せたらすぐに重さを表示・計量物を降ろした後も表示を20秒固定できるフリマモード搭載・文字高 28mm ・電池残量表示付き(3段階+Lo)
付属品お試し用電池、お知らせ(保証書付)材質本体: ABS、PET、シリコーンゴム、PC/ABS 銘板: PETチャコールグレー最小表示(g)通常計量モード1 微量モード0.1(0から300まで) 0.5(300を超え1500まで)本体質量(g)518文字高(mm)28対応フリマモード、mlモード、微量モード、すぐゼロ、すぐピタ、シリコーンゴム脚、取り外して洗える計量皿JIS規格家庭用はかり JIS B 7613:2015電池3V DC 単4形乾電池×2本 (電池寿命:連続約100時間)使用範囲(g)軽量:0~3000電池残量表示3段階+Lo防水保護等級防じん:IP65
卓上台はかり アズワン卓上台はかりアズワン
43,200税込47,520
1個
翌々日出荷
充電池を内蔵アラームライト機能付で判別できます(HI/赤・OK/緑、LO/黄色)。個数・単重量・総重量を一括表示できます。充電池を内蔵しておりますので、電源のない場所でも使用できます。
寸法(mm)330×300×125周波数(Hz)50/60電源(V)AC100表示LCD、バーグラフ、バックライト付機能個数・風袋引き・%・CAL EXT動作時間約120時間ひょう量単位kg
洗えるスケール KW-2G04 WH タニタ洗えるスケール KW-2G04 WHタニタ
5,498税込6,048
1個
4日以内出荷
普遍的なデザインのフラッグシップモデル洗えるからずっと清潔・IP67だから常温水(5~35℃)でのつけおきOK・防じんなので粉ものの計量も安心・取り外して洗える計量皿、拭き取りやすい本体形状 ・「すぐゼロ」電源を入れるとすぐに0gを表示・「すぐピタ」載せたらすぐに重さを表示・計量物を降ろした後も表示を20秒固定できるフリマモード搭載・文字高 28mm ・電池残量表示付き(3段階+Lo)
付属品お試し用電池、お知らせ(保証書付)材質本体: ABS、PET、シリコーンゴム、PC/ABS 銘板: PETホワイト最小表示(g)通常計量モード1 微量モード0.1(0から300まで) 0.5(300を超え1500まで)本体質量(g)518文字高(mm)28対応フリマモード、mlモード、微量モード、すぐゼロ、すぐピタ、シリコーンゴム脚、取り外して洗える計量皿JIS規格家庭用はかり JIS B 7613:2015電池3V DC 単4形乾電池×2本 (電池寿命:連続約100時間)使用範囲(g)軽量:0~3000電池残量表示3段階+Lo防水保護等級防じん:IP65
洗えるスケール KW-2G03 WH タニタ洗えるスケール KW-2G03 WHタニタ
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
普遍的なデザインのフラッグシップモデル洗えるからずっと清潔・IP67だから常温水(5~35℃)でのつけおきOK・防じんなので粉ものの計量も安心・取り外して洗える計量皿、拭き取りやすい本体形状 ・「すぐゼロ」電源を入れるとすぐに0gを表示・「すぐピタ」載せたらすぐに重さを表示・計量物を降ろした後も表示を20秒固定できるフリマモード搭載・文字高 28mm ・電池残量表示付き(3段階+Lo)
付属品お試し用電池、お知らせ(保証書付)材質本体: ABS、PET、シリコーンゴム、PC/ABS 銘板: PETホワイト最小表示(g)通常計量モード1 微量モード0.1(0から200まで) 0.5(200を超え1000まで)本体質量(g)518文字高(mm)28対応フリマモード、mlモード、微量モード、すぐゼロ、すぐピタ、シリコーンゴム脚、取り外して洗える計量皿JIS規格家庭用はかり JIS B 7613:2015電池3V DC 単4形乾電池×2本 (電池寿命:連続約100時間)使用範囲(g)軽量:0~2000電池残量表示3段階+Lo防水保護等級防じん:IP65
精密台はかりBX-Kシリーズ 島津製作所精密台はかりBX-Kシリーズ島津製作所
199,800税込219,780
1台
翌日出荷から30日以内出荷
種類精密台はかり表示形式デジタル計量皿形状角皿計量皿寸法(mm)345×250電源AC100V 50/60Hz(ACアダプタ)12VA以下ひょう量単位kg
特定計量器 本質安全防爆構造電子はかり VIBRA(新光電子)特定計量器 本質安全防爆構造電子はかりVIBRA(新光電子)
459,800税込505,780
1台
61日以内出荷
校正分銅を内蔵 ノブを回す簡単操作(手動スパン調整)で正確な校正が可能乾電池駆動で連続約150時間駆動ATEX(欧州防爆規格)取得
電源単2マンガン乾電池(R14P)6本、連続約150時間駆動温度範囲(℃)5~35ケーブル長(m)【はかり】約1本体質量(kg)約10.6外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×350×410機能スパン調整:外部校正分銅による手動スパン調整湿度範囲(RH)80%以下(ただし結露の無いこと)計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)250×202風袋引き範囲ゼロ~ひょう量過負荷時表示ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示精度等級2級RoHS指令(10物質対応)対応
台はかり(レンジャー3000シリーズ)+キャリングケースセット オーハウス台はかり(レンジャー3000シリーズ)+キャリングケースセットオーハウス
99,980税込109,978
1セット
50日以内出荷から55日以内出荷
レンジャー 3000 は、多様なアプリケーションで短時間に正確な結果を得るためのさまざまな機能を備えており、多目的に使用できます。7つのアプリケーションモードがあり、幅広いニーズを満たすことができます。持ち運び可能で、充電式バッテリーを備えているため工場内のどのような場所でも利用できるメリットがあります。優れた機能により、他に類を見ない製品になっています。
仕様表示部保護カバー:別売寸法(mm)117×311×327電源【2】AC電源(標準付属); 充電式バッテリー(標準付属)計量皿寸法(mm)225 x 300計測単位グラム; キログラム通信方式Ethernet (アクセサリとして入手可能); USB (別売); RS232 (標準装備); 第2RS232インターフェイス(別売)ディスプレイLED表示使用温湿度範囲温度 -10℃~40℃、湿度 85%、結露なきこと、風袋引き範囲ひょう量(kg)値から風袋を引いた質量まで材質(計量部)ステンレススチールバッテリー寿命充電式バッテリーで110時間
台はかり(レンジャー3000シリーズ)+プリンタ(Bluetoothモデル)セット オーハウス台はかり(レンジャー3000シリーズ)+プリンタ(Bluetoothモデル)セットオーハウス
169,800税込186,780
1セット
翌々日出荷から10日以内出荷
レンジャー 3000 は、多様なアプリケーションで短時間に正確な結果を得るためのさまざまな機能を備えており、多目的に使用できます。7つのアプリケーションモードがあり、幅広いニーズを満たすことができます。持ち運び可能で、充電式バッテリーを備えているため工場内のどのような場所でも利用できるメリットがあります。優れた機能により、他に類を見ない製品になっています。
仕様表示部保護カバー:別売寸法(mm)117×311×327電源【2】AC電源(標準付属); 充電式バッテリー(標準付属)計量皿寸法(mm)225 x 300計測単位グラム; キログラム通信方式Ethernet (アクセサリとして入手可能); USB (別売); RS232 (標準装備); 第2RS232インターフェイス(別売)ディスプレイLED表示使用温湿度範囲温度 -10℃~40℃、湿度 85%、結露なきこと、風袋引き範囲ひょう量(kg)値から風袋を引いた質量まで材質(計量部)ステンレススチールバッテリー寿命充電式バッテリーで110時間
台はかり(レンジャー3000シリーズ)+プリンタセット オーハウス台はかり(レンジャー3000シリーズ)+プリンタセットオーハウス
159,800税込175,780
1セット
翌々日出荷から10日以内出荷
レンジャー 3000 は、多様なアプリケーションで短時間に正確な結果を得るためのさまざまな機能を備えており、多目的に使用できます。7つのアプリケーションモードがあり、幅広いニーズを満たすことができます。持ち運び可能で、充電式バッテリーを備えているため工場内のどのような場所でも利用できるメリットがあります。優れた機能により、他に類を見ない製品になっています。
仕様表示部保護カバー:別売寸法(mm)117×311×327電源【2】AC電源(標準付属); 充電式バッテリー(標準付属)計量皿寸法(mm)225 x 300計測単位グラム; キログラム通信方式Ethernet (アクセサリとして入手可能); USB (別売); RS232 (標準装備); 第2RS232インターフェイス(別売)ディスプレイLED表示使用温湿度範囲温度 -10℃~40℃、湿度 85%、結露なきこと、風袋引き範囲ひょう量(kg)値から風袋を引いた質量まで材質(計量部)ステンレススチールバッテリー寿命充電式バッテリーで110時間
高精度電子台はかり VIBRA(新光電子)高精度電子台はかりVIBRA(新光電子)
219,800税込241,780
1個
5日以内出荷
IP65規格適合の防塵・防水構造、重量物を微細にはかる高精度、外部の振動影響を軽減する耐振動、衝撃に強い頑丈設計、清掃性と組込み性を重視した筐体設計、自動風袋引き機能で快適な計量作業
用途液体や粉体の精密計量種類台ばかり表示形式デジタル載台寸法(幅W×奥行D)(mm)350×400風袋引方法自動風袋引機能ありRoHS指令(10物質対応)対応
特定計量器 VIBRA(新光電子)特定計量器VIBRA(新光電子)
259,800税込285,780
1個
5日以内出荷
IP65規格適合の防塵・防水構造、重量物を微細にはかる高精度、外部の振動影響を軽減する耐振動、衝撃に強い頑丈設計、清掃性と組込み性を重視した筐体設計、自動風袋引き機能で快適な計量作業
用途液体や粉体の精密計量種類台ばかり目量(g)0.1表示形式デジタル載台寸法(幅W×奥行D)(mm)350×400風袋引方法自動風袋引機能ありRoHS指令(10物質対応)対応
本質安全防爆構造電子はかり 高精度タイプ JCSS校正付 FZシリーズ VIBRA(新光電子)本質安全防爆構造電子はかり 高精度タイプ JCSS校正付 FZシリーズVIBRA(新光電子)
749,800税込824,780
1式
46日以内出荷
本商品は、JCSS校正書類(JCSS校正証明書、校正結果、秤校正データシート)が添付されます。JCSS校正依頼書に記載するために会社名、住所が必要となります。IP65規格適合だから優れた防塵・防水性能で水分や粉塵の多い現場でも使用できます
種類電子天秤表示形式デジタル校正証明書JCSS校正
高精度電子台はかり HF VIBRA(新光電子)高精度電子台はかり HFVIBRA(新光電子)
639,800税込703,780
1台
31日以内出荷から32日以内出荷
IP65規格適合の優れた防塵・防水構造ステンレス製の外表面で頑丈設計用途や場所に合わせて、ポールタイプ・組み込みに適したセパレートタイプに組立可能操作性と見やすさを追求した操作パネル重量の過不足をわかりやすく表示するコンパレータ機能
温度範囲(℃)5~35計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)380×530風袋引き範囲ゼロ~ひょう量
精密台はかり 校正証明書付 島津製作所精密台はかり 校正証明書付島津製作所
239,800税込263,780
1台
11日以内出荷から14日以内出荷
●耐久性と高性能を両立したアルミ一体型質量センサーユニブロックを搭載しています。●測定データをWindows(R)上で動作する「Balance keys」をインストールすることでExcel(R)等に取り込めます。(接続ケーブル別売)。●kg/g表示・個数・カラット・モンメ・%等幅広い測定が可能です。
寸法(mm)約360×355×125種類台はかり電源(V)AC100(50/60Hz)(ACアダプター付属)表示形式デジタルひょう量単位kg(キログラム)校正証明書一般校正
精密台はかり 校正証明書付 島津製作所精密台はかり 校正証明書付島津製作所
279,800税込307,780
1台
11日以内出荷から19日以内出荷
耐久性と高性能を両立したアルミ一体型質量センサーユニブロックを搭載しています。 測定データをWindows(R)上で動作する「Balance keys」をインストールすることでExcel(R)等に取り込めます。(接続ケーブル別売)。 校正分銅内蔵ですので、レバー操作により容易に校正ができます。 kg/g表示・個数・カラット・モンメ・%等幅広い測定が可能です。
寸法(mm)約360×355×125種類台はかり電源(V)AC100(50/60Hz)(ACアダプター付属)表示形式デジタルひょう量単位kg(キログラム)校正証明書一般校正
精密台はかり 校正証明書付 島津製作所精密台はかり 校正証明書付島津製作所
239,800税込263,780
1台
11日以内出荷から14日以内出荷
耐久性と高性能を両立したアルミ一体型質量センサーユニブロックを搭載しています。 測定データをWindows(R)上で動作する「Balance keys」をインストールすることでExcel(R)等に取り込めます。(接続ケーブル別売)。 kg/g表示・個数・カラット・モンメ・%等幅広い測定が可能です。
寸法(mm)約360×355×125種類台はかり電源(V)AC100(50/60Hz)(ACアダプター付属)表示形式デジタルひょう量単位kg(キログラム)校正証明書一般校正
精密台はかり 校正証明書付 島津製作所精密台はかり 校正証明書付島津製作所
289,800税込318,780
1台
11日以内出荷から19日以内出荷
耐久性と高性能を両立したアルミ一体型質量センサーユニブロックを搭載しています。 測定データをWindows(R)上で動作する「Balance keys」をインストールすることでExcel(R)等に取り込めます。(接続ケーブル別売)。 校正分銅内蔵ですので、レバー操作により容易に校正ができます。 kg/g表示・個数・カラット・モンメ・%等幅広い測定が可能です。
寸法(mm)約360×355×125種類台はかり電源(V)AC100(50/60Hz)(ACアダプター付属)表示形式デジタルひょう量単位kg(キログラム)校正証明書一般校正
本質安全防爆構造電子はかり GZⅢ-BR VIBRA(新光電子)本質安全防爆構造電子はかり GZⅢ-BRVIBRA(新光電子)
629,800税込692,780
1個ほか
6日以内出荷から41日以内出荷
測定精度の長期安定を誇る新開発音叉センサーを搭載しています。防爆構造・防塵・防水・外表面オールステンレス製です。マンガン乾電池4本で駆動し、設置工事不要です。校正分銅内蔵型で、スパン調整が容易です。別売データロガーによって危険場所においてもデータ取得可能です。
用途薬品等の計量仕様スパン調整:内蔵校正分銅による手動スパン調整電源【GZⅢ】AC100V(+10%、-15%)、50Hz/60Hz、【GZⅢ-B】単1マンガン乾電池(R20PU)6本、連続約600時間駆動(バックライトOFF時)温度範囲(℃)0~40表示部バックライト付きLCD、文字高さ25mm、7セグメント、最大7桁外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)355×615×768湿度範囲(RH)80%以下(但し結露のないこと)計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)350×400保証期間5年保証防塵防水性能IP65風袋引き範囲全ひょう量過負荷時表示ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示防爆認証本質安全防爆構造:第TC18439号(GZⅢ) 第TC18499号(GZⅢ-B)ひょう量単位kg
本質安全防爆構造電子はかり FZ-B VIBRA(新光電子)本質安全防爆構造電子はかり FZ-BVIBRA(新光電子)
489,800税込538,780
1個ほか
6日以内出荷から41日以内出荷
測定精度の長期安定を誇る新開発音叉センサーを搭載しています。防爆構造・防塵・防水・ステンレスボディで長期耐久性を保証します。マンガン乾電池4本で駆動し、設置工事不要です。別売データロガーによって危険場所においてもデータ取得可能です。
用途薬品等の計量仕様スパン調整:外部校正分銅による手動スパン調整出力IR通信、RS-232C双方向出力(Dsub 9P) ※FZ seriesのみ電源【FZ】AC100V(±10%)/110~240V、50Hz/60Hz、【FZ-B】単1マンガン乾電池4本温度範囲(℃)5~35表示部LCD、文字高さ25mm(補助表示11mm)、7セグメント、最大7桁湿度範囲(RH)80%以下(但し結露のないこと)防塵防水性能IP65風袋引き範囲全ひょう量過負荷時表示ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示防爆認証本質安全防爆構造:第TC20732号(FZ-620) 第TC20752号(FZ-3200、6200、15000) 第TC20733号(FZ-30KP) 第TC20736号(FZ-60K、100K、200K) 第TC20734号(FZ-150KF、300KF) 第TC21250号(FZ-B620) 第TC21251号(FZ-B3200、B6200、B15000) 第TC21248号(FZ-B30KP) 第TC21252号(FZ-B60K、B100K、B200K) 第TC21249号(FZ-B150KF、B300KF)
本質安全防爆構造電子はかり FZ VIBRA(新光電子)本質安全防爆構造電子はかり FZVIBRA(新光電子)
739,800税込813,780
1セットほか
6日以内出荷から41日以内出荷
測定精度の長期安定を誇る新開発音叉センサーを搭載しています。防爆構造・防塵・防水・ステンレスボディで長期耐久性を保証します。給電・通信を1本のケーブルでこなすため、設置工事が簡易です。別売データロガーによって危険場所においてもデータ取得可能です。
用途薬品等の計量仕様スパン調整:外部校正分銅による手動スパン調整出力IR通信、RS-232C双方向出力(Dsub 9P) ※FZ seriesのみ電源【FZ】AC100V(±10%)/110~240V、50Hz/60Hz、【FZ-B】単1マンガン乾電池4本温度範囲(℃)5~35表示部LCD、文字高さ25mm(補助表示11mm)、7セグメント、最大7桁湿度範囲(RH)80%以下(但し結露のないこと)防塵防水性能IP65風袋引き範囲全ひょう量過負荷時表示ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示防爆認証本質安全防爆構造:第TC20732号(FZ-620) 第TC20752号(FZ-3200、6200、15000) 第TC20733号(FZ-30KP) 第TC20736号(FZ-60K、100K、200K) 第TC20734号(FZ-150KF、300KF) 第TC21250号(FZ-B620) 第TC21251号(FZ-B3200、B6200、B15000) 第TC21248号(FZ-B30KP) 第TC21252号(FZ-B60K、B100K、B200K) 第TC21249号(FZ-B150KF、B300KF)
精密台はかりBW-Kシリーズ (校正分銅内蔵型) 島津製作所精密台はかりBW-Kシリーズ (校正分銅内蔵型)島津製作所
259,800税込285,780
1台
翌々日出荷から30日以内出荷
種類精密台はかり表示形式デジタル計量皿形状角皿計量皿寸法(mm)345×250電源AC100V 50/60Hz(ACアダプタ)12VA以下ひょう量単位kg
台はかり