絞り込み
ひょう量
  • 3kg(2)
  • 6kg(5)
  • 6100g(1)
最小表示
  • 0.2g
  • 0.001kg(16)
  • 0.002kg(13)
  • 0.005kg(23)
  • 0.01kg(40)
  • 0.02kg(38)
  • 0.05kg(34)
  • 0.1g(10)
  • 0.1kg(17)
  • 0.2kg(9)
  • 0.5g(15)
  • 1g(58)
  • 2g(42)
  • 2kg(7)
  • 5g(47)
  • 10g(59)
  • 20g(47)
  • 20kg(8)
  • 50g(44)
  • 100g(21)
計量皿寸法(mm)
  • 202×250(1)
  • 225×300(3)
ブランド
  • オーハウス(5)
  • VIBRA(新光電子)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
台はかりとは、物の重さを量る計器。アナログ式表示のものは少なく、ほとんどがデジタル式表示のものです。デジタル台はかりは、電源を入れたら、計量物を台の上に載せるだけの簡単操作。約1秒で測定が完了します。高精度の台はかりは、精密な分析作業には欠かせないものです。別売り品購入で、パソコンやプリンタにも接続できます。また、表示部の向きとポールの取り付けを、最適な位置に設定することも可能です。デジタル台はかりには、容器や袋などを引いた重さの表示が可能な風袋引機能付のものもあり、物品、農作物や水産物などの重量を計量する用途で使用されます。
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
特定計量器 本質安全防爆構造電子はかり VIBRA(新光電子)特定計量器 本質安全防爆構造電子はかりVIBRA(新光電子)
459,800税込505,780
1台
61日以内出荷
校正分銅を内蔵 ノブを回す簡単操作(手動スパン調整)で正確な校正が可能乾電池駆動で連続約150時間駆動ATEX(欧州防爆規格)取得
電源単2マンガン乾電池(R14P)6本、連続約150時間駆動温度範囲(℃)5~35ケーブル長(m)【はかり】約1本体質量(kg)約10.6外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×350×410機能スパン調整:外部校正分銅による手動スパン調整湿度範囲(RH)80%以下(ただし結露の無いこと)計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)250×202風袋引き範囲ゼロ~ひょう量過負荷時表示ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示精度等級2級RoHS指令(10物質対応)対応
台はかり(レンジャー3000シリーズ)+キャリングケースセット オーハウス台はかり(レンジャー3000シリーズ)+キャリングケースセットオーハウス
99,980税込109,978
1セット
50日以内出荷から55日以内出荷
レンジャー 3000 は、多様なアプリケーションで短時間に正確な結果を得るためのさまざまな機能を備えており、多目的に使用できます。7つのアプリケーションモードがあり、幅広いニーズを満たすことができます。持ち運び可能で、充電式バッテリーを備えているため工場内のどのような場所でも利用できるメリットがあります。優れた機能により、他に類を見ない製品になっています。
仕様表示部保護カバー:別売寸法(mm)117×311×327電源【2】AC電源(標準付属); 充電式バッテリー(標準付属)計量皿寸法(mm)225 x 300計測単位グラム; キログラム通信方式Ethernet (アクセサリとして入手可能); USB (別売); RS232 (標準装備); 第2RS232インターフェイス(別売)ディスプレイLED表示使用温湿度範囲温度 -10℃~40℃、湿度 85%、結露なきこと、風袋引き範囲ひょう量(kg)値から風袋を引いた質量まで材質(計量部)ステンレススチールバッテリー寿命充電式バッテリーで110時間
台はかり(レンジャー3000シリーズ)+プリンタ(Bluetoothモデル)セット オーハウス台はかり(レンジャー3000シリーズ)+プリンタ(Bluetoothモデル)セットオーハウス
169,800税込186,780
1セット
翌々日出荷から10日以内出荷
レンジャー 3000 は、多様なアプリケーションで短時間に正確な結果を得るためのさまざまな機能を備えており、多目的に使用できます。7つのアプリケーションモードがあり、幅広いニーズを満たすことができます。持ち運び可能で、充電式バッテリーを備えているため工場内のどのような場所でも利用できるメリットがあります。優れた機能により、他に類を見ない製品になっています。
仕様表示部保護カバー:別売寸法(mm)117×311×327電源【2】AC電源(標準付属); 充電式バッテリー(標準付属)計量皿寸法(mm)225 x 300計測単位グラム; キログラム通信方式Ethernet (アクセサリとして入手可能); USB (別売); RS232 (標準装備); 第2RS232インターフェイス(別売)ディスプレイLED表示使用温湿度範囲温度 -10℃~40℃、湿度 85%、結露なきこと、風袋引き範囲ひょう量(kg)値から風袋を引いた質量まで材質(計量部)ステンレススチールバッテリー寿命充電式バッテリーで110時間
台はかり(レンジャー3000シリーズ)+プリンタセット オーハウス台はかり(レンジャー3000シリーズ)+プリンタセットオーハウス
159,800税込175,780
1セット
翌々日出荷から10日以内出荷
レンジャー 3000 は、多様なアプリケーションで短時間に正確な結果を得るためのさまざまな機能を備えており、多目的に使用できます。7つのアプリケーションモードがあり、幅広いニーズを満たすことができます。持ち運び可能で、充電式バッテリーを備えているため工場内のどのような場所でも利用できるメリットがあります。優れた機能により、他に類を見ない製品になっています。
仕様表示部保護カバー:別売寸法(mm)117×311×327電源【2】AC電源(標準付属); 充電式バッテリー(標準付属)計量皿寸法(mm)225 x 300計測単位グラム; キログラム通信方式Ethernet (アクセサリとして入手可能); USB (別売); RS232 (標準装備); 第2RS232インターフェイス(別売)ディスプレイLED表示使用温湿度範囲温度 -10℃~40℃、湿度 85%、結露なきこと、風袋引き範囲ひょう量(kg)値から風袋を引いた質量まで材質(計量部)ステンレススチールバッテリー寿命充電式バッテリーで110時間
台はかり(ディフェンダー5000シリーズ)+プリンタセット オーハウス台はかり(ディフェンダー5000シリーズ)+プリンタセットオーハウス
219,800税込241,780
1セット
翌々日出荷から10日以内出荷
オーハウスの次世代 ディフェンダー5000シリーズは製造、梱包、在庫管理、出荷管理などの多数のアプリケーションに最適です。頑丈設計、カスタマイズ可能な印刷出力、GMP/ GLPデータ出力、ライブライリ/ユーザー管理、複数の接続オプションの有しています。このように、産業用途、商業用途に対応するよう設計されました。
台はかり(ディフェンダー5000シリーズ)+プリンタ(Bluetoothモデル)セット オーハウス台はかり(ディフェンダー5000シリーズ)+プリンタ(Bluetoothモデル)セットオーハウス
239,800税込263,780
1セット
翌々日出荷から10日以内出荷
オーハウスの次世代 ディフェンダー5000シリーズは製造、梱包、在庫管理、出荷管理などの多数のアプリケーションに最適です。頑丈設計、カスタマイズ可能な印刷出力、GMP/ GLPデータ出力、ライブライリ/ユーザー管理、複数の接続オプションの有しています。このように、産業用途、商業用途に対応するよう設計されました。
台はかり