絞り込み
最小表示
  • 0.00g(2)
  • 0.00001g(1)
  • 0.00001mg(1)
  • 0.0001g(8)
  • 0.0001mg(1)
  • 0.001g(50)
  • 0.01g(60)
  • 0.01mg(8)
  • 0.05g(5)
  • 0.1g(62)
  • 0.1mg(37)
  • 0.2g(3)
  • 0.5g(8)
  • 1g(37)
  • 1mg(21)
  • 2g(8)
  • 5g(9)
  • 10g(2)
  • 10mg(9)
  • 1000mg(1)
  • 最小表示をもっと見る
ひょう量
  • 3kg(12)
  • 6kg(8)
  • 15kg(8)
  • 30kg(13)
  • 82g(12)
  • 120g(41)
  • 220g(71)
  • 320g(26)
  • 420g(38)
  • 520g(8)
  • 620g(36)
  • 1200g(23)
  • 2200g(52)
  • 3200g(17)
  • 4200g(31)
  • 5200g(12)
  • 6200g(33)
  • 8200g(21)
  • 10200g(9)
  • 12000g(11)
  • ひょう量をもっと見る
種類
  • 上皿はかり上皿はかり(6)
  • 台はかり台はかり(3)
  • 電子天秤電子天秤(37)
ひょう量単位
  • g(グラム)(32)
  • kg(キログラム)(7)
校正証明書
  • なし(2)
  • 付き(40)
計量皿形状
  • 丸(28)
  • 角(31)
丸・角
表示形式
  • デジタル
    デジタル(45)
デジタル
風袋引機能
  • あり(3)
あり
ブランド
  • オーハウス
  • A&D(エー・アンド・デイ)(102)
  • bitstrong(ビットストロング)(5)
  • METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(47)
  • RADWAG(ラドワッグ)(5)
  • sartorius(ザルトリウス)(29)
  • TGK(東京硝子器械)(2)
  • VIBRA(新光電子)(45)
  • Yamato(大和製衡)(9)
  • アズワン(51)
  • イシダ(3)
  • エスコ(10)
  • ナリカ(4)
  • ヤガミ(1)
  • 三光精衡所(9)
  • 寺岡精工(TERAOKA)(1)
  • 島津理化(2)
  • 島津製作所(92)
  • 村上衡器(16)
  • ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • RoHS10物質対応RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
165件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オーハウス電子てんびん オーハウス

    オーハウス電子てんびん

    オーハウス
    ¥46,980~税込¥51,678~
    1個
    4日以内出荷
    STXシリーズは、操作性・視認性の高いフルカラータッチパネル搭載モデルながら低価格を実現しました。 明るくて大きく見やすいLCDディスプレイを採用しています(タッチパネルではありません)。 ひょう量の10倍まで耐えられる堅牢な構造です。 様々な計量アプリケーションおよびインターフェースを搭載しています。 高速安定(1~1.5秒)により素早い計測が可能です。 明るくて大きく見やすいLCDディスプレイを採用しています。
    種類電子天秤電源ACアダプタ(標準付属)、単3電池×4(別売)表示部LCDディスプレイ表示形式デジタルひょう量単位g(グラム)
  • 電子てんびん オーハウス

    電子てんびん

    オーハウス(1件のレビュー)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    翌日出荷から46日以内出荷
    明るく見やすいバックライト付LCDディスプレイを採用しています。 IRセンサ(赤外線センサ)を搭載しており、手をかざすだけで非接触操作が可能です。 NVタイプの0.01g/0.1gモデルには積み重ね保管用キットが付属します。
    種類電子天秤表示形式デジタル
  • プリンタ オーハウス

    プリンタ

    オーハウス
    ¥74,980税込¥82,478
    1個
    4日以内出荷
    オーハウス天びん、台はかり、水分計に接続できるコンパクトプリンタ。エクスプローラー・アドベンチャーは日本語での印字が可能(その他は英語で印字のみ)。ゼロ設定/風袋引き設定機能を搭載。統計機能を搭載(スカウトプロ・TAシリーズを除く)。リアルタイムクロック機能を搭載。付属のソフトウェアにより設定が簡単。耐光性および耐温度変化性のある印字により、印字後の長期保存が可能
    アズワン品番61-5079-69
  • 電子てんびん オーハウス

    電子てんびん

    オーハウス
    ¥149,800~税込¥164,780~
    1台(1台)
    翌日出荷から31日以内出荷
    GLP/GMP準拠機能を満たす3レベルのユーザー管理が可能です。フルカラータッチパネル搭載しています。また、タッチパネル・操作ボタンともに日本語完全対応です。スムーズなガラス風防の開閉、2段スライド式ドアにより省スペース化を実現します。フック付きですので床下計量も可能です。校正分銅を内蔵した温度センサ付き自動校正機能を搭載しています。USBメモリに計量データおよび設定の保存、上書きが可能です。計量モードとして、重量、個数、%、チェック、動物計量、合計、調合、表示値ホールド、密度測定モードを搭載しています。
    種類電子天秤電源ACアダプタ(付属)表示形式デジタル通信出力RS232、USB風袋引方法自動風袋引き材質(計量皿)ステンレスひょう量単位g
  • 電子てんびん PS オーハウス

    電子てんびん PS

    オーハウス
    ¥8,498~税込¥9,348~
    1台(1台)
    4日以内出荷
    ポケットに収納可能な小型サイズの電子てんびんです。運搬時はスライド式カバーを閉めて、本体を衝撃から保護します。オートパワーオフ・外部校正などの機能を備えています。
    寸法(mm)71×97×22電源リチウム電池CR2032×2(付属)最小表示(g)0.1計量皿寸法(mm)65×63繰返し性0.1g直線性±0.1g
  • 滑り止めラバーマット 600×900mm オーハウス

    滑り止めラバーマット 600×900mm

    オーハウス
    ¥16,380税込¥18,018
    1個
    48日以内出荷
    C5000用滑り止めラバーマット600×900mm
    仕様●C5000用滑り止めラバーマット600×900mmアズワン品番67-8041-23
  • 上皿天びん パイオニアシリーズ 校正証明書付 PX-Eシリーズ オーハウス

    上皿天びん パイオニアシリーズ 校正証明書付 PX-Eシリーズ

    オーハウス
    ¥99,980~税込¥109,978~
    1個
    9日以内出荷から54日以内出荷
    筐体にダイキャストを使用し、耐久性のある構造 バックライト付LCDディスプレイは見やすい2行表示(日本語対応) USBおよびRS232C出力標準装備
    質量(kg)3.5質量(g)3500種類上皿はかり電源ACアダプタ(標準付属)計量皿寸法(mm)Φ180表示部バックライト付LCDディスプレイ(2行表示)表示形式デジタル計量皿寸法(Φmm)180計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)Φ180測定モード重量・個数・%・動物計量・密度測定通信出力RS232、USBデバイス(全て標準装備)安定時間(秒)1計量皿形状角ひょう量単位g(グラム)校正証明書一般校正
  • オーハウス エントリー電子天びん オーハウス

    オーハウス エントリー電子天びん

    オーハウス
    ¥179,800税込¥197,780
    1セット
    10日以内出荷
    1秒から3秒の高速安定。シンプルで簡単操作。。ワイドで見やすい2桁表示のディスプレイ。
    ひょう量(g)4200計量皿寸法(Φmm)180計量皿形状丸ひょう量単位g
  • アドベンチャー上皿電子天びん オーハウス

    アドベンチャー上皿電子天びん

    オーハウス
    ¥169,800~税込¥186,780~
    1台ほか
    当日出荷から46日以内出荷
    全機種、校正分銅を内蔵した温度センサ付き自動校正搭載 フルカラータッチパネル搭載 頻繁に使用する機能(風袋引き等)はボタン操作可能 ※タッチパネル・操作ボタン共に日本語完全対応 USBメモリに計量データの保存、および天びんの設定を保存/上書きが可能 ガラス風防はスムーズな開閉、2段スライド式ドアにより省スペース化を実現 安定時間が早い
    種類電子天びん電源ACアダプタ(標準付属)範囲風袋:最大ひょう量まで表示部フルカラータッチパネル表示形式デジタル校正内部:AutoCal TM-自動計量方式重量、%、個数、チェック、動物計量、合計、調合、表示値ホールド、密度測定表示器外部:別売通信出力USB、RS232(標準装備)、USBホスト作業温度範囲(℃)温度:10℃~30℃、湿度:80%、結露なきこと材質(計量皿)ステンレススチールひょう量単位g
  • EXPLORER分析天びん オーハウス

    EXPLORER分析天びん

    オーハウス
    ¥289,800~税込¥318,780~
    1台
    50日以内出荷
    新しいエクスプローラーEXRシリーズは直感的なインターフェイス、優れた計量性能、環境に優しい設計となっています。この新しいExploreはラボでの画期的な基準を確立します。
    仕様特定計量器:なし、風防:標準装備適合自動ドア:なしその他電力:ACアダプタ(標準装備)範囲風袋:最大ひょう量まで表示部保護カバー:標準装備対応内蔵型イオナイザー:いいえ校正内部:AutoCal(TM) - 自動通信方法USBデバイス; USBホストx 2; RS232; イーサネット TCP/IP; WiFi/Bluetooth(アクセサリ)表示器外部:別売アクセサリディスプレイ7インチ カラータッチスクリーン作業温度範囲(℃)温度/10~30、湿度/80%、結露なきこと材質(計量皿)ステンレススチールバッテリー寿命なし
  • EXPLORERセミミクロ天びん オーハウス

    EXPLORERセミミクロ天びん

    オーハウス
    ¥489,800~税込¥538,780~
    1台
    50日以内出荷
    新しいエクスプローラーEXRシリーズは直感的なインターフェイス、優れた計量性能、環境に優しい設計となっています。この新しいxploreはラボでの画期的な基準を確立します。
    仕様特定計量器:なし、風防:標準装備適合自動ドア:なしその他電力:ACアダプタ(標準装備)計量皿寸法(mm)80×80範囲風袋:最大ひょう量まで表示部保護カバー:標準装備対応内蔵型イオナイザー:いいえ単位計量:カスタム; グラム; ミリグラム校正内部:AutoCal(TM) - 自動通信方法USBデバイス; USBホストx 2; RS232; イーサネット TCP/IP; WiFi/Bluetooth(アクセサリ)表示器外部:別売アクセサリディスプレイ7インチ カラータッチスクリーン直線性0.2±(mg)安定時間(秒)5作業温度範囲(℃)温度/10~30、湿度/80%、結露なきこと材質(計量皿)亜鉛合金製最小計量値2(mg)、20(USP、0.1%、代表値)(mg)
  • EXPLORER PLUS分析、精密、大ひょう量天びん オーハウス

    EXPLORER PLUS分析、精密、大ひょう量天びん

    オーハウス
    ¥329,800~税込¥362,780~
    1台
    50日以内出荷
    新しいExplorer Plus EXPシリーズは、卓越した計量性能、コンプライアンス対応、そしてデータトレーサビリティを提供します。高度な機能により、ユーザーエクスペリエンスが最適化され、EXPシリーズは新たなレベルへと進化します。このフラッグシップ天びんは、現代の科学研究における最も厳しい要件を満たすよう設計されています。
    範囲風袋:最大ひょう量まで表示部保護カバー:標準装備校正内部:AutoCal(TM) - 自動通信方法USBデバイス; USBホストx 2; RS232; イーサネット TCP/IP; WiFi/Bluetooth(アクセサリ)表示器外部:別売アクセサリディスプレイ7インチ カラータッチスクリーン作業温度範囲(℃)温度/10~30、湿度/80%、結露なきこと材質(計量皿)ステンレススチール
  • EXPLORER PLUSセミミクロ天びん オーハウス

    EXPLORER PLUSセミミクロ天びん

    オーハウス
    ¥559,800~税込¥615,780~
    1台
    50日以内出荷
    新しいExplorer Plus EXPシリーズは、卓越した計量性能、コンプライアンス対応、そしてデータトレーサビリティを提供します。高度な機能により、ユーザーエクスペリエンスが最適化され、EXPシリーズは新たなレベルへと進化します。このフラッグシップ天びんは、現代の科学研究における最も厳しい要件を満たすよう設計されています。
    仕様特定計量器:なし、風防:標準装備適合自動ドア:挟み込み防止自動ドア電源ACアダプタ(標準装備)計量皿寸法(mm)80×80範囲風袋:最大ひょう量まで表示部保護カバー:標準装備対応内蔵型イオナイザー:あり単位グラム、ミリグラム校正内部:AutoCal(TM) - 自動通信方法USBデバイス、USBホストx 2、RS232、イーサネット TCP/IP、WiFi/Bluetooth(アクセサリ)表示器外部:別売アクセサリディスプレイ7インチ カラータッチスクリーン直線性0.2±(mg)安定時間(秒)5作業温度範囲(℃)温度/10~30、湿度/80%、結露なきこと材質(計量皿)亜鉛合金製最小計量値2(mg)、20(USP、0.1%、代表値)(mg)
  • 分析天びん(パイオニアPXシリーズ)+プリンタセット オーハウス

    分析天びん(パイオニアPXシリーズ)+プリンタセット

    オーハウス
    ¥179,800~税込¥197,780~
    1セット
    翌々日出荷から10日以内出荷
    パイオニア PX シリーズの、基本的な計量機能と特徴的な性能の組み合わせにより、ラボ用、産業用、教育用のアプリケーションに高精度と再現性を提供します。PXはリーズナブルな価格設定で、直感的な操作ができる設計になっており、表示部は 2 行表示の仕様になっています。USB と RS232 の通信出力があり、通信が容易に行えます。
    電源ACアダプタ標準装備表示器別売アクセサリディスプレイ2行 LCD、バックライトつき使用温湿度範囲5℃ - 40 ℃で動作保証; 温度: 10℃~30℃、湿度: 80%、結露なきこと風袋引き範囲最大ひょう量まで材質(計量皿)ステンレススチール
  • 精密天びん(アドベンチャーシリーズ)+プリンタセット オーハウス

    精密天びん(アドベンチャーシリーズ)+プリンタセット

    オーハウス
    ¥269,800~税込¥296,780~
    1セット
    翌々日出荷から10日以内出荷
    カラータッチスクリーン、アイコンベースのユーザーインターフェイス、および人間工学に基づいた設計を特長としており、設定と使用が簡単です。特殊な計量モード、複数の接続オプション、AutoCal(TM)などの機能は、さまざまなアプリケーションに汎用性と柔軟性を提供します。耐久性のある構造、大きな軽量面、省スペースの風防設計、保護カバーにより、ラボ、教育、および産業環境での使用が可能になります。
    電源ACアダプタ標準装備ひょう量(g)220通信方式USB; RS232 (標準装備); USBホスト校正内部:AutoCal(TM) - 自動
  • 分析天びん(パイオニアPXシリーズ)+プリンタ(Bluetoothモデル)セット オーハウス

    分析天びん(パイオニアPXシリーズ)+プリンタ(Bluetoothモデル)セット

    オーハウス
    ¥199,800~税込¥219,780~
    1セット
    翌々日出荷から10日以内出荷
    パイオニア PX シリーズの、基本的な計量機能と特徴的な性能の組み合わせにより、ラボ用、産業用、教育用のアプリケーションに高精度と再現性を提供します。PXはリーズナブルな価格設定で、直感的な操作ができる設計になっており、表示部は 2 行表示の仕様になっています。USB と RS232 の通信出力があり、通信が容易に行えます。
    電源ACアダプタ標準装備表示器別売アクセサリディスプレイ2行 LCD、バックライトつき使用温湿度範囲5℃ - 40 ℃で動作保証; 温度: 10℃~30℃、湿度: 80%、結露なきこと風袋引き範囲最大ひょう量まで材質(計量皿)ステンレススチール
  • 分析天びん(パイオニアPXシリーズ)+RS232 USB インターフェイス(標準タイプ用)セット オーハウス

    分析天びん(パイオニアPXシリーズ)+RS232 USB インターフェイス(標準タイプ用)セット

    オーハウス
    ¥99,980~税込¥109,978~
    1セット
    30日以内出荷から40日以内出荷
    パイオニア PX シリーズの、基本的な計量機能と特徴的な性能の組み合わせにより、ラボ用、産業用、教育用のアプリケーションに高精度と再現性を提供します。PXはリーズナブルな価格設定で、直感的な操作ができる設計になっており、表示部は 2 行表示の仕様になっています。USB と RS232 の通信出力があり、通信が容易に行えます。
    電源ACアダプタ標準装備通信方式USB; RS232表示器別売アクセサリディスプレイ2行 LCD、バックライトつき使用温湿度範囲5℃ - 40 ℃で動作保証; 温度: 10℃~30℃、湿度: 80%、結露なきこと風袋引き範囲最大ひょう量まで材質(計量皿)ステンレススチール
  • 上皿天びん(パイオニアPRシリーズ)+プリンタセット オーハウス

    上皿天びん(パイオニアPRシリーズ)+プリンタセット

    オーハウス
    ¥169,800~税込¥186,780~
    1セット
    翌々日出荷
    3つの計量モード(重量、個数、%)とRS232インターフェイスを標準で備えています。データ転送はもちろんのこと、内部校正モデルのラインナップを充実させたことで、日常の計量作業に最適です。読みやすく、明るいバックライト付きディスプレイとシンプルなインターフェイスを備えたPRは直感的で簡単な操作が可能です。PRシリーズはシンプルな見た目でありながら、計量を支える構造はしっかり頑丈にできており、計量皿はステンレス製で日常使いにぴったりです。
    電源ACアダプタ標準装備通信方式RS232表示器外部:別売ディスプレイバックライト付きLCD使用温湿度範囲(5-40℃で動作保証)温度/10℃~30℃、湿度/80%、結露なきこと風袋引き範囲最大ひょう量まで
  • 精密天びん(アドベンチャーシリーズ)+プリンタ(Bluetoothモデル)セット オーハウス

    精密天びん(アドベンチャーシリーズ)+プリンタ(Bluetoothモデル)セット

    オーハウス
    ¥279,800~税込¥307,780~
    1セット
    翌々日出荷から10日以内出荷
    カラータッチスクリーン、アイコンベースのユーザーインターフェイス、および人間工学に基づいた設計を特長としており、設定と使用が簡単です。特殊な計量モード、複数の接続オプション、AutoCal(TM)などの機能は、さまざまなアプリケーションに汎用性と柔軟性を提供します。耐久性のある構造、大きな軽量面、省スペースの風防設計、保護カバーにより、ラボ、教育、および産業環境での使用が可能になります。
    電源ACアダプタ標準装備ひょう量(g)220通信方式USB; RS232 (標準装備); USBホスト校正内部:AutoCal(TM) - 自動風袋引き範囲最大ひょう量まで
  • 上皿天びん(パイオニアPRシリーズ)+プリンタ(Bluetoothモデル)セット オーハウス

    上皿天びん(パイオニアPRシリーズ)+プリンタ(Bluetoothモデル)セット

    オーハウス
    ¥179,800~税込¥197,780~
    1セット
    翌々日出荷
    3つの計量モード(重量、個数、%)とRS232インターフェイスを標準で備えています。データ転送はもちろんのこと、内部校正モデルのラインナップを充実させたことで、日常の計量作業に最適です。読みやすく、明るいバックライト付きディスプレイとシンプルなインターフェイスを備えたPRは直感的で簡単な操作が可能です。PRシリーズはシンプルな見た目でありながら、計量を支える構造はしっかり頑丈にできており、計量皿はステンレス製で日常使いにぴったりです。
    電源ACアダプタ標準装備通信方式RS232表示器外部:別売ディスプレイバックライト付きLCD使用温湿度範囲(5-40℃で動作保証)温度/10℃~30℃、湿度/80%、結露なきこと風袋引き範囲最大ひょう量まで
  • 精密天びん(アドベンチャーシリーズ)+イオナイザセット オーハウス

    精密天びん(アドベンチャーシリーズ)+イオナイザセット

    オーハウス
    ¥279,800~税込¥307,780~
    1セット
    30日以内出荷から40日以内出荷
    カラータッチスクリーン、アイコンベースのユーザーインターフェイス、および人間工学に基づいた設計を特長としており、設定と使用が簡単です。特殊な計量モード、複数の接続オプション、AutoCal(TM)などの機能は、さまざまなアプリケーションに汎用性と柔軟性を提供します。耐久性のある構造、大きな軽量面、省スペースの風防設計、保護カバーにより、ラボ、教育、および産業環境での使用が可能になります。
    電源ACアダプタ標準装備校正内部:AutoCal(TM)-自動表示器別売アクセサリ使用温湿度範囲温度: 10℃~30℃、湿度: 80%、結露なきこと材質(計量皿)ステンレススチール
  • 上皿天びん(パイオニアPRシリーズ)+プリンタセット オーハウス

    上皿天びん(パイオニアPRシリーズ)+プリンタセット

    オーハウス
    ¥199,800~税込¥219,780~
    1セット
    10日以内出荷
    3つの計量モード(重量、個数、%)とRS232インターフェイスを標準で備えています。データ転送はもちろんのこと、内部校正モデルのラインナップを充実させたことで、日常の計量作業に最適です。読みやすく、明るいバックライト付きディスプレイとシンプルなインターフェイスを備えたPRは直感的で簡単な操作が可能です。PRシリーズはシンプルな見た目でありながら、計量を支える構造はしっかり頑丈にできており、計量皿はステンレス製で日常使いにぴったりです。
    用途特定計量器。パーセント計量。データ通信。床下計量。個数計数電源ACアダプタ標準装備通信方式RS232表示器別売アクセサリディスプレイバックライト付きLCD使用温湿度範囲5℃ - 40 ℃で動作保証; 温度: 10℃~30℃、湿度: 80%、結露なきこと風袋引き範囲最大ひょう量まで材質(計量皿)ステンレススチール
  • 上皿天びん(パイオニアPRシリーズ)+プリンタ(Bluetoothモデル)セット オーハウス

    上皿天びん(パイオニアPRシリーズ)+プリンタ(Bluetoothモデル)セット

    オーハウス
    ¥249,800~税込¥274,780~
    1セット
    10日以内出荷
    3つの計量モード(重量、個数、%)とRS232インターフェイスを標準で備えています。データ転送はもちろんのこと、内部校正モデルのラインナップを充実させたことで、日常の計量作業に最適です。読みやすく、明るいバックライト付きディスプレイとシンプルなインターフェイスを備えたPRは直感的で簡単な操作が可能です。PRシリーズはシンプルな見た目でありながら、計量を支える構造はしっかり頑丈にできており、計量皿はステンレス製で日常使いにぴったりです。
    用途特定計量器。パーセント計量。データ通信。床下計量。個数計数電源ACアダプタ標準装備通信方式RS232表示器別売アクセサリディスプレイバックライト付きLCD使用温湿度範囲5℃ - 40 ℃で動作保証; 温度: 10℃~30℃、湿度: 80%、結露なきこと表示機能パーセント風袋引き範囲最大ひょう量まで材質(計量皿)ステンレススチール
  • ポータブル天びん(スカウトSTXシリーズ)+キャリングケースセット オーハウス

    ポータブル天びん(スカウトSTXシリーズ)+キャリングケースセット

    オーハウス
    ¥84,980~税込¥93,478~
    1セット
    35日以内出荷
    分かりやすいアイコンによるメニュー構造を備えた大きく弾力性のあるカラータッチスクリーンにより、スカウトシリーズの操作は簡単です。ユーザーは計量アプリケーションの各ステップでガイドされます。わずか1秒の安定時間は、生産性の向上に直結します。また、高度な計量技術を搭載したスカウトシリーズは、繰り返し性と信頼性の高い計量結果を提供します。ひょう量の10倍までの過負荷から天びんを保護する優れた機構を搭載しており、過酷で要求の高い環境での計量を可能にします。また、場所を取らないスリムな設計により、積み重ねて保管が可能です。
    仕様●キャリングケース:別売●表示部保護カバー:別売アクセサリ電源単3電池4本(別売)、ACアダプタ標準装備通信方式Ethernet (アクセサリ)、RS232 (Available as an Accessory)、USBホスト(別売)、USBデバイス(別売)表示器外部:アクセサリ別売ディスプレイカラータッチパネルWQVGAのフルカラー 4.3使用温湿度範囲(5-40℃で動作保証)温度/10℃~40℃、湿度/80%、結露なきこと風袋引き範囲最大ひょう量までバッテリー寿命電池使用で6時間
  • ポータブル天びん(スカウトSTXシリーズ)+USBデバイスインターフェイスキットセット オーハウス

    ポータブル天びん(スカウトSTXシリーズ)+USBデバイスインターフェイスキットセット

    オーハウス
    ¥81,980~税込¥90,178~
    1セット
    30日以内出荷から35日以内出荷
    分かりやすいアイコンによるメニュー構造を備えた大きく弾力性のあるカラータッチスクリーンにより、スカウトシリーズの操作は簡単です。ユーザーは計量アプリケーションの各ステップでガイドされます。わずか1秒の安定時間は、生産性の向上に直結します。また、高度な計量技術を搭載したスカウトシリーズは、繰り返し性と信頼性の高い計量結果を提供します。ひょう量の10倍までの過負荷から天びんを保護する優れた機構を搭載しており、過酷で要求の高い環境での計量を可能にします。また、場所を取らないスリムな設計により、積み重ねて保管が可能です。
    仕様●キャリングケース:別売●表示部保護カバー:別売アクセサリ電源単3電池4本(別売)、ACアダプタ標準装備通信方式Ethernet (アクセサリ)、RS232 (Available as an Accessory)、USBホスト(別売)、USBデバイス(別売)表示器外部:アクセサリ別売ディスプレイカラータッチパネルWQVGAのフルカラー 4.3使用温湿度範囲(5-40℃で動作保証)温度/10℃~40℃、湿度/80%、結露なきこと風袋引き範囲最大ひょう量までバッテリー寿命電池使用で6時間
  • ポータブル天びん(ナビゲーターシリーズ)+プリンタ+RS232インターフェイスキットセット オーハウス

    ポータブル天びん(ナビゲーターシリーズ)+プリンタ+RS232インターフェイスキットセット

    オーハウス
    ¥129,800~税込¥142,780~
    1セット
    30日以内出荷から40日以内出荷
    お求めやすい価格でありながら正確性、再現性を兼ね備え、ラボや工業や教育分野まで幅広くご利用いただけます。1秒以内に正確に安定するように設計されており、素早く計量結果を表示することで、オペレーターの作業効率、生産性、処理能力を向上させます。過負荷に強い構造は定格ひょう量の約4倍までの荷重に耐え、天びんの損傷を防ぎます。また内蔵された輸送ロックにより輸送中、保管中における計量セルの損傷を防ぎます。タッチレスセンサを搭載しているため、天びんに触れることなく特定の操作が行えます。ゼロ点調整、プリントアウト、風袋計量などの操作をタッチレスでコントロールできるため、サンプルの残留物がキーパッドに付着すること等を防止できます。
  • フードスケール(バロー1000シリーズ)+表示部保護カバーセット オーハウス

    フードスケール(バロー1000シリーズ)+表示部保護カバーセット

    オーハウス
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1セット
    40日以内出荷から50日以内出荷
    HACCPに対応する信頼できる食品製造業界向けフードスケール。NSF認定を受け、HACCPシステムをサポートする食品安全設計を備えたValor 1000シリーズは、一般的な食品計量に信頼できる選択肢です。 操作が簡単なValor1000スケールは、2ボタン操作、大型のバックライト付きLCDディスプレイ、最大1500時間のバッテリー寿命を特長としています。デザインの特徴/水準器、水平調整脚、選択可能な計量単位
    仕様●キャリングケース:なし●表示部保護カバー:別売アクセサリ風袋引き範囲最大ひょう量までバッテリー寿命乾電池使用で約1500時間
  • フードスケール(V7000シリーズ)+プリンタセット オーハウス

    フードスケール(V7000シリーズ)+プリンタセット

    オーハウス
    ¥179,800~税込¥197,780~
    1セット
    翌々日出荷から10日以内出荷
    V7000デジタルはかりは、信頼性が高く耐久性のあるオーハウス製品ラインで、お客様の生産性を向上させます。2つのディスプレイ(前面および背面)と赤外線センサ、使いやすいメニューや設定、そして短時間で得られる正確な結果により、他に類を見ない使いやすさを実現しています。
    付属品表示部保護カバー電源【2】AC電源(標準付属); 充電式バッテリー(標準付属)本体寸法(mm)117 x 311 x 327計量皿寸法(mm)225 x 300計測単位グラム; キログラム通信方式Ethernet (アクセサリとして入手可能); USB (別売); RS232 (標準装備); 第2RS232インターフェイス(別売)ディスプレイデュアルLCD、ホワイトLED バックライト + 3 LEDつき使用環境温度 -10℃~40℃、湿度 85%、結露なきこと防塵防水性能IP43風袋引き範囲ひょう量(kg)値から風袋を引いた質量まで直線性±0.1g材質(計量部)ステンレススチールバッテリー寿命充電式バッテリーで210時間
  • ポータブル天びん(スカウトSPXシリーズ)+USBデバイスインターフェイスキットセット オーハウス

    ポータブル天びん(スカウトSPXシリーズ)+USBデバイスインターフェイスキットセット

    オーハウス
    ¥73,980~税込¥81,378~
    1セット
    30日以内出荷から40日以内出荷
    研究室・産業用途での計量に最適なオーハウスのスカウトシリーズは、スリムで積み重ねが可能な設計と大きなバックライトLCDディスプレイが特長です。さらに、優れた過負荷保護機能、さまざまな計量単位やアプリケーションモードを備えています。迅速な安定時間と高分解能の計量性能により、このポータブル天びんシリーズは、研究室や産業用途での計量に新たな基準を打ち立てます。
    仕様●キャリングケース:別売●表示部保護カバー:別売電源【2】ACアダプタ(標準付属); 単3電池4本(別売)計測単位カラット; グラム; カスタム通信方式RS232 (別売); USBホスト(別売); USBデバイス(別売); Ethernet (アクセサリとして入手可能)ディスプレイ大型バックライトLCD使用環境温度 10℃~40℃、湿度 80%、結露なきこと風袋引き範囲ひょう量値から風袋を引いた質量まで材質(計量皿)ステンレススチール
  • フードスケール(バロー1000シリーズ)+ステンレス製計量皿(大サイズ)セット オーハウス

    フードスケール(バロー1000シリーズ)+ステンレス製計量皿(大サイズ)セット

    オーハウス
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1セット
    40日以内出荷から50日以内出荷
    HACCPに対応する信頼できる食品製造業界向けフードスケール。NSF認定を受け、HACCPシステムをサポートする食品安全設計を備えたValor 1000シリーズは、一般的な食品計量に信頼できる選択肢です。 操作が簡単なValor1000スケールは、2ボタン操作、大型のバックライト付きLCDディスプレイ、最大1500時間のバッテリー寿命を特長としています。デザインの特徴/水準器、水平調整脚、選択可能な計量単位
    仕様●キャリングケース:なし●表示部保護カバー:別売アクセサリ風袋引き範囲最大ひょう量までバッテリー寿命乾電池使用で約1500時間
  • ポータブル天びん(ナビゲーターシリーズ)+プリンタ(Bluetoothモデル)+RS232インターフェイスキットセット オーハウス

    ポータブル天びん(ナビゲーターシリーズ)+プリンタ(Bluetoothモデル)+RS232インターフェイスキットセット

    オーハウス
    ¥149,800~税込¥164,780~
    1セット
    30日以内出荷から40日以内出荷
    お求めやすい価格でありながら正確性、再現性を兼ね備え、ラボや工業や教育分野まで幅広くご利用いただけます。1秒以内に正確に安定するように設計されており、素早く計量結果を表示することで、オペレーターの作業効率、生産性、処理能力を向上させます。過負荷に強い構造は定格ひょう量の約4倍までの荷重に耐え、天びんの損傷を防ぎます。また内蔵された輸送ロックにより輸送中、保管中における計量セルの損傷を防ぎます。タッチレスセンサを搭載しているため、天びんに触れることなく特定の操作が行えます。ゼロ点調整、プリントアウト、風袋計量などの操作をタッチレスでコントロールできるため、サンプルの残留物がキーパッドに付着すること等を防止できます。
  • ポータブル天びん(コンパスCXシリーズ)+キャリングケースセット オーハウス

    ポータブル天びん(コンパスCXシリーズ)+キャリングケースセット

    オーハウス
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1セット
    30日以内出荷から40日以内出荷
    CXシリーズ天びんは乾電池使用で約1000時間継続して使用ができようにエコ設計さています。形状がコンパクトで軽量、また収納がしやすいため、研究ラボ、教育やご家庭にも最適です。操作ボタンは2つのため。操作が簡単で、大きなバックライト付きLCDディスプレイは非常に見やすいです。
    電源単2乾電池3本(付属)または、ACアダプター(別売)本体質量(kg)0、5計測単位g文字高(mm)ディスプレイサイズ:18校正外部分銅による校正本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135 × 201 × 41ディスプレイバックライト付き液晶ディスプレイ(LCD)計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)128 × 142風袋引き範囲0~最大ひょう量モード機能:質量バッテリー寿命1000時間
  • フードスケール(V7000シリーズ)+プリンタ(Bluetoothモデル)セット オーハウス

    フードスケール(V7000シリーズ)+プリンタ(Bluetoothモデル)セット

    オーハウス
    ¥189,800~税込¥208,780~
    1セット
    翌々日出荷から10日以内出荷
    V7000デジタルはかりは、信頼性が高く耐久性のあるオーハウス製品ラインで、お客様の生産性を向上させます。2つのディスプレイ(前面および背面)と赤外線センサ、使いやすいメニューや設定、そして短時間で得られる正確な結果により、他に類を見ない使いやすさを実現しています。
    付属品表示部保護カバー電源【2】AC電源(標準付属); 充電式バッテリー(標準付属)本体寸法(mm)117 x 311 x 327計量皿寸法(mm)225 x 300計測単位グラム; キログラム通信方式Ethernet (アクセサリとして入手可能); USB (別売); RS232 (標準装備); 第2RS232インターフェイス(別売)ディスプレイデュアルLCD、ホワイトLED バックライト + 3 LEDつき使用環境温度 -10℃~40℃、湿度 85%、結露なきこと防塵防水性能IP43風袋引き範囲ひょう量(kg)値から風袋を引いた質量まで直線性±0.1g材質(計量部)ステンレススチールバッテリー寿命充電式バッテリーで210時間
  • ポータブル天びん(スカウトSPXシリーズ)+プリンタ+RS232インターフェイスキットセット オーハウス

    ポータブル天びん(スカウトSPXシリーズ)+プリンタ+RS232インターフェイスキットセット

    オーハウス
    ¥149,800~税込¥164,780~
    1セット
    30日以内出荷から40日以内出荷
    研究室・産業用途での計量に最適なオーハウスのスカウトシリーズは、スリムで積み重ねが可能な設計と大きなバックライトLCDディスプレイが特長です。さらに、優れた過負荷保護機能、さまざまな計量単位やアプリケーションモードを備えています。迅速な安定時間と高分解能の計量性能により、このポータブル天びんシリーズは、研究室や産業用途での計量に新たな基準を打ち立てます。
    仕様●キャリングケース:別売●表示部保護カバー:別売電源【2】ACアダプタ(標準付属); 単3電池4本(別売)計測単位カラット; グラム; カスタム通信方式RS232 (別売); USBホスト(別売); USBデバイス(別売); Ethernet (アクセサリとして入手可能)ディスプレイ大型バックライトLCD使用環境温度 10℃~40℃、湿度 80%、結露なきこと風袋引き範囲ひょう量値から風袋を引いた質量まで材質(計量皿)ステンレススチール
  • フードスケール(バロー1000シリーズ)+ステンレス製計量皿(大サイズ)+表示部保護カバーセット オーハウス

    フードスケール(バロー1000シリーズ)+ステンレス製計量皿(大サイズ)+表示部保護カバーセット

    オーハウス
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1セット
    40日以内出荷から50日以内出荷
    HACCPに対応する信頼できる食品製造業界向けフードスケール。NSF認定を受け、HACCPシステムをサポートする食品安全設計を備えたValor 1000シリーズは、一般的な食品計量に信頼できる選択肢です。 操作が簡単なValor1000スケールは、2ボタン操作、大型のバックライト付きLCDディスプレイ、最大1500時間のバッテリー寿命を特長としています。デザインの特徴/水準器、水平調整脚、選択可能な計量単位
    仕様●キャリングケース:なし●表示部保護カバー:別売アクセサリ風袋引き範囲最大ひょう量までバッテリー寿命乾電池使用で約1500時間
  • ポータブル天びん(スカウトSPXシリーズ)+プリンタ(Bluetoothモデル)+RS232インターフェイスキットセット オーハウス

    ポータブル天びん(スカウトSPXシリーズ)+プリンタ(Bluetoothモデル)+RS232インターフェイスキットセット

    オーハウス
    ¥169,800~税込¥186,780~
    1セット
    30日以内出荷から40日以内出荷
    研究室・産業用途での計量に最適なオーハウスのスカウトシリーズは、スリムで積み重ねが可能な設計と大きなバックライトLCDディスプレイが特長です。さらに、優れた過負荷保護機能、さまざまな計量単位やアプリケーションモードを備えています。迅速な安定時間と高分解能の計量性能により、このポータブル天びんシリーズは、研究室や産業用途での計量に新たな基準を打ち立てます。
    仕様●キャリングケース:別売●表示部保護カバー:別売電源【2】ACアダプタ(標準付属); 単3電池4本(別売)計測単位カラット; グラム; カスタム通信方式RS232 (別売); USBホスト(別売); USBデバイス(別売); Ethernet (アクセサリとして入手可能)ディスプレイ大型バックライトLCD使用環境温度 10℃~40℃、湿度 80%、結露なきこと風袋引き範囲ひょう量値から風袋を引いた質量まで材質(計量皿)ステンレススチール
  • ポータブル天びん(ナビゲーターシリーズ)+USBインターフェイスキット(TA/SP/ナビゲータ)セット オーハウス

    ポータブル天びん(ナビゲーターシリーズ)+USBインターフェイスキット(TA/SP/ナビゲータ)セット

    オーハウス
    ¥56,980~税込¥62,678~
    1セット
    30日以内出荷から40日以内出荷
    お求めやすい価格でありながら正確性、再現性を兼ね備え、ラボや工業や教育分野まで幅広くご利用いただけます。1秒以内に正確に安定するように設計されており、素早く計量結果を表示することで、オペレーターの作業効率、生産性、処理能力を向上させます。過負荷に強い構造は定格ひょう量の約4倍までの荷重に耐え、天びんの損傷を防ぎます。また内蔵された輸送ロックにより輸送中、保管中における計量セルの損傷を防ぎます。タッチレスセンサを搭載しているため、天びんに触れることなく特定の操作が行えます。ゼロ点調整、プリントアウト、風袋計量などの操作をタッチレスでコントロールできるため、サンプルの残留物がキーパッドに付着すること等を防止できます。
  • ポータブル天びん(コンパスCRシリーズ)+キャリングケースセット オーハウス

    ポータブル天びん(コンパスCRシリーズ)+キャリングケースセット

    オーハウス
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1セット
    30日以内出荷から40日以内出荷
    CRシリーズはベーシック計量のために設計されたお求めやすい価格の天びんです。スリムで保管しやすいように設計され、ポータブル天びんとしてさまざまな計量場面で活用いただけます。
    寸法(mm)170×235×55電源単2乾電池3本(付属)または、ACアダプター(別売)本体質量(kg)0、4計測単位g文字高(mm)画面サイズ:15校正外部分銅による校正ディスプレイLCD表示計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)125 × 132風袋引き範囲0~最大ひょう量モード機能:質量安定時間(秒)2バッテリー稼動時間約300時間
  • ポータブル天びん(ナビゲーターシリーズ)+キャリングケースセット オーハウス

    ポータブル天びん(ナビゲーターシリーズ)+キャリングケースセット

    オーハウス
    ¥51,980~税込¥57,178~
    1セット
    30日以内出荷から40日以内出荷
    お求めやすい価格でありながら正確性、再現性を兼ね備え、ラボや工業や教育分野まで幅広くご利用いただけます。1秒以内に正確に安定するように設計されており、素早く計量結果を表示することで、オペレーターの作業効率、生産性、処理能力を向上させます。過負荷に強い構造は定格ひょう量の約4倍までの荷重に耐え、天びんの損傷を防ぎます。また内蔵された輸送ロックにより輸送中、保管中における計量セルの損傷を防ぎます。タッチレスセンサを搭載しているため、天びんに触れることなく特定の操作が行えます。ゼロ点調整、プリントアウト、風袋計量などの操作をタッチレスでコントロールできるため、サンプルの残留物がキーパッドに付着すること等を防止できます。
  • ポータブル天びん(スカウトSPXシリーズ)+キャリングケースセット オーハウス

    ポータブル天びん(スカウトSPXシリーズ)+キャリングケースセット

    オーハウス
    ¥76,980~税込¥84,678~
    1セット
    35日以内出荷から40日以内出荷
    研究室・産業用途での計量に最適なオーハウスのスカウトシリーズは、スリムで積み重ねが可能な設計と大きなバックライトLCDディスプレイが特長です。さらに、優れた過負荷保護機能、さまざまな計量単位やアプリケーションモードを備えています。迅速な安定時間と高分解能の計量性能により、このポータブル天びんシリーズは、研究室や産業用途での計量に新たな基準を打ち立てます。
    仕様●キャリングケース:別売●表示部保護カバー:別売電源【2】ACアダプタ(標準付属); 単3電池4本(別売)計測単位カラット; グラム; カスタム通信方式RS232 (別売); USBホスト(別売); USBデバイス(別売); Ethernet (アクセサリとして入手可能)ディスプレイ大型バックライトLCD使用環境温度 10℃~40℃、湿度 80%、結露なきこと風袋引き範囲ひょう量値から風袋を引いた質量まで材質(計量皿)ステンレススチール
天秤