絞り込み
ひょう量
- 1.5kg(1)
- 3kg(2)
- 6kg(1)
- 12kg(1)
- 16kg(1)
- 30kg(2)
- 60g(1)
- 150g(1)
- 300g(1)
- 600g(1)
- 1500g(1)
- 3000g(1)
- 6000g(1)
最小表示
- 0.001g(1)
- 0.002g(1)
- 0.005g(1)
- 0.01g(1)
- 0.05g(1)
- 0.1g(1)
- 0.5g(2)
- 1g(2)
- 5g(1)
種類
電子天秤(1)
ひょう量単位
- g(グラム)(1)
- kg(キログラム)(1)
校正証明書
- 付き(2)
計量皿寸法(mm)
- 118(1)
- 140(1)
- 234×204(1)
- 360×320(1)
118・140・234×204・360×320
計量皿形状
- 丸(1)
- 角(1)
丸・角
最大計数値(個)
- 600000
- 100000(1)
- 750000(1)
- 1000000(1)
- 4000000(1)
- 9999999(1)
ブランド
- A&D(エー・アンド・デイ)(1)
- VIBRA(新光電子)(1)
A&D(エー・アンド・デイ)・VIBRA(新光電子)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「ひょう量」から絞り込む
3kg(2)
16kg(1)
30kg(2)
60g(1)
150g(1)
300g(1)
600g(1)
1500g(1)
3000g(1)
6000g(1)

セパレート可能 カウンティング・スケール(個数計) HC-iシリーズ
A&D(エー・アンド・デイ)(2件のレビュー)¥46,980~税込¥51,678~1台当日出荷から15日以内出荷同じ重さのものが大量にあって、精度高く簡単に数えたい場合に最も力を発揮。ACAI自動精度向上機能付です。単重登録ナビゲータ付なので、ライトにしたがってどなたでも簡単に設定できます。計量部と表示部の分離が可能です。(ケーブル長さ約70cm)。99品目の単重・風袋・上下限値をメモリーします。計数目標値に近付くと、ブザーでお知らせします用途電子部品、機械部品、成型品、紙、その他の同じ重さの物品を多重に、正確かつ短時間で数えるのに大変便利な個数計計量皿寸法W(mm)300計量皿寸法D(mm)210外形寸法D(mm)331外形寸法W(mm)315外形寸法H(mm)126材質ABS(本体)、ステンレス(計量皿、足コマネジ部)、PVC(ゴム足)電源ACアダプター(付属)、または内蔵型小型鉛バッテリー(ユアサコーポレーション社のNP4.5-6をお使いいただけます)表示7セグメント液晶表示、文字高:個数18.6mm、重量/単重11.4mmサンプル数(個)10(5、25、50、100または任意個数設定可能)動作温湿度範囲-5~40℃85%R.H.以下(結露しないこと)感度ドリフト0.002%/℃(5℃~35℃)typ.表示書き換え間隔約10回/秒通信機能RS-232C(オプション)
個数はかり
VIBRA(新光電子)¥149,800~税込¥164,780~1台ほか4日以内出荷から46日以内出荷計数誤差ゼロを可能にする個数秤です。重さ・単重・個数を個別表示です。AISCS(バラツキ補正)の自動サンプリングとバラツキ補正により、正確に単重のサンプリングを行えます。ACR(自動個数誤差補正)機能により、バラツキ状況に応じて誤差を補正して、正確に計数を行います。ゼロ引き・風袋引き忘れを防止する機能搭載で、単純ミスがなくなります。単重値300点メモリー機能付です。用途計数はかり