絞り込み
ひょう量
  • 200kg(1)
ひょう量単位
  • kg(キログラム)(1)
種類
  • 種類台はかり(1)
最小表示
  • 0.02kg
  • 0.001kg(1)
  • 0.005kg(1)
  • 0.01kg(1)
校正証明書
  • 付き(1)
計量皿寸法(mm)
  • 390×530(1)
390×530
表示形式
表示形式
デジタル(1)
デジタル
ブランド
  • A&D(エー・アンド・デイ)(1)
A&D(エー・アンド・デイ)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
A&D 本質安全防爆構造台はかり HW-CEPシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)A&D 本質安全防爆構造台はかり HW-CEPシリーズA&D(エー・アンド・デイ)
129,800税込142,780
1台
翌日出荷から16日以内出荷
0種~2種までの危険場所で使用可能。本質安全防爆構造 Ex ia IIB T4 Ga 労検番号:第TC22537X(10~15kgモデル)/第TC22554X(60~220kgモデル)。本質安全防爆構造とは:正常時及び事故時に発生する電気花火、または高温部により爆発性ガスに点火しない構造。計量台防塵・防水仕様 IP65。高精度なシングルレンジ。3色5段カラーコンパレータライト標準装備。暗いところでもくっきり見えるバックライト付き液晶表示。各種設定に便利なテンキー付き。表示部は上向き方向に無段階で調整可能。在庫数量管理に個数計機能。連続計量に累計機能(計量した回数とその合計質量を記録可能(最大累計回数999回))抜き取り計量(マイナス計量)にも使用可能
用途0種~2種までの危険場所での、コンパレータライトを使用した、計量・在庫数管理・連続計量(累積機能・自動風袋引き)に使用可能防塵防水性能IP65(計量部)電源単1アルカリ乾電池 パナソニック社製LR20(XJ)×4個(別売)種類台はかり表示形式デジタル動作温度(℃)-10~40動作湿度(%RH)85以下(結露しないこと)ひょう量単位kg、pcs

台はかり』には他にこんなカテゴリがあります

防爆 はかり特集
おすすめ人気ランキング
防爆はかり