絞り込み
質量(g)
  • 0.001(3)
  • 0.002(3)
  • 0.005(3)
  • 0.01(3)
  • 0.02(3)
  • 0.05(3)
  • 0.1(3)
  • 0.2(3)
  • 0.5(3)
  • 1(3)
  • 2(3)
  • 5(3)
  • 10(3)
  • 20(3)
  • 100(3)
  • 200(4)
  • 1000(3)
  • 2000(3)
  • 10000(3)
  • 20000(3)
等級
  • E2級
  • F1級(44)
  • F2級(46)
  • M1級(82)
  • M2級(25)
  • R111級(3)
形状
形状
円筒型(4)
形状
板状(3)
校正証明書
  • 付き(2)
材質
  • アルミ(1)
  • ステンレス(9)
ブランド
  • 村上衡器(4)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(2)
  • VIBRA(新光電子)(2)
  • アズワン(1)
村上衡器・A&D(エー・アンド・デイ)・VIBRA(新光電子)・アズワン
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
質量(g)から絞り込む
2(3)
5(3)
10(3)
20(3)
100(3)
200(4)
1000(3)
2000(3)
10000(3)
20000(3)
質量(g)をもっと見る
校正用分銅 OIML型円筒分銅 E2級 A&D(エー・アンド・デイ)校正用分銅 OIML型円筒分銅 E2級A&D(エー・アンド・デイ)
10,980税込12,078
1台
当日出荷から31日以内出荷
【OIMLとは?】 とは国際法定計量機関の事であり、OIMLで採択された国際勧告は、 各国の技術基準に採用されることになり、日本においても計量法等に反映されます。 【OIML型分銅とは?】 OIML国際勧告に基づいて作られる分銅で、国際的に共通の形状になります。 日本国内では基準分銅型が多く使用されておりますが、F1級が上限となります。 メーカーのOIML型分銅は、E2級からM1級まで幅広く用意しており、グローバル社会の標準分銅として、ご使用いただけます。 分銅のOIML国際勧告:OIML R111-1:2004 精度等級E1、E2、F1、F2、M1、M1-2、M2、M2-3 及びM3 の分銅 第1部:計量及び技術要求事項 【材質】 株式会社エー・アンド・デイのAD1603シリーズ(OIML型円筒分銅)はSUS316を採用しており、一般的に多いSUS304に対して 耐食性、耐孔食性をさらに向上させた非磁性ステンレス鋼となっております。 【ケース】 20kg、10kg、5kgの分銅:アルミケース付 2kg以下の分銅 :プラスチックケース付 【分銅の選び方】 分銅を選ぶ際には、次のことにご留意ください。 1.点検の内容 1)日常点検では、分銅の質量は通常使用している試料の質量に近いものを用い、 精度は計量に際した許容誤差の範囲の 3 分の 1 のものを選びます。 2)定期点検では、分銅の質量は天びんのひょう量に近いものを用い、精度は誤差の 許容範囲の 3 分の 1 のものを選びます。 2.分銅の質量 1)の場合は、通常使用している試料の平均的な質量を用います。 2)の場合は、ひょう量(最大計量値)に近い値を用います。
材質非磁性ステンレス・スチール(SUS316)関連資料天びんモデル別推奨分銅一覧表(0.09MB)
OIML型標準分銅(JCSS校正付) 村上衡器OIML型標準分銅(JCSS校正付)村上衡器
22,980税込25,278
1個
10日以内出荷から20日以内出荷
JIS(OIML)規格に基づいた非磁性ステンレス鋼製分銅です(内部構造実用新案登録済 第3003704号)「JIS B7609: 2008」規格に定められたすべての基準に適合しています(※E2級は対象外)
材質非磁性ステンレス鋼
OIML型円筒分銅 E2級 非磁性ステンレス VIBRA(新光電子)OIML型円筒分銅 E2級 非磁性ステンレスVIBRA(新光電子)
39,980税込43,978
1個
6日以内出荷
用途電子天びんの点検及び校正に使用する形状円筒型等級E2級仕様JCSS校正付種別OIML型材質非磁性ステンレス校正証明書JCSS校正
標準分銅 村上衡器標準分銅村上衡器
22,980税込25,278
1個
11日以内出荷から31日以内出荷
標準分銅 E-2級 村上衡器標準分銅 E-2級村上衡器
8,990税込9,889
1個
当日出荷から18日以内出荷
材質非磁性ステンレス鋼タイプE-2級等級OIML(国際法定計量機関)E2級
上皿電子分析天秤用 校正分銅200gE2級 アズワン上皿電子分析天秤用 校正分銅200gE2級アズワン
51,980税込57,178
1個
3日以内出荷
材質ステンレス(SUS316)形状円筒型質量(g)200等級E2級アズワン品番1-5880-02
OIML型板状分銅 E2級 非磁性ステンレス VIBRA(新光電子)OIML型板状分銅 E2級 非磁性ステンレスVIBRA(新光電子)
25,980税込28,578
1個
6日以内出荷から10日以内出荷
用途電子天びんの点検及び校正に使用する形状板状型等級E2級種別OIML型
OIML型標準分銅 村上衡器OIML型標準分銅村上衡器
8,898税込9,788
1個
4日以内出荷から10日以内出荷
てんびん・分銅の校正やISO9000シリーズ認定に最適です。
校正用分銅 OIML型組分銅 E2級 A&D(エー・アンド・デイ)校正用分銅 OIML型組分銅 E2級A&D(エー・アンド・デイ)
88,980税込97,878
1台
翌々日出荷から31日以内出荷
【OIMLとは?】 とは国際法定計量機関の事であり、OIMLで採択された国際勧告は、 各国の技術基準に採用されることになり、日本においても計量法等に反映されます。 【OIML型分銅とは?】 OIML国際勧告に基づいて作られる分銅で、国際的に共通の形状になります。 日本国内では基準分銅型が多く使用されておりますが、F1級が上限となります。 メーカーのOIML型分銅は、E2級からM1級まで幅広く用意しており、グローバル社会の標準分銅として、ご使用いただけます。 分銅のOIML国際勧告:OIML R111-1:2004 精度等級E1、E2、F1、F2、M1、M1-2、M2、M2-3 及びM3 の分銅 第1部:計量及び技術要求事項 【材質】 株式会社エー・アンド・デイのAD1605シリーズ(OIML型円筒分銅)はSUS316を採用しており、一般的に多いSUS304に対して 耐食性、耐孔食性をさらに向上させた非磁性ステンレス鋼となっております。 1g以上は円筒型鏡面仕上げ、500mgから1mgまでは板状分銅になります。 【ケース材質】 アルミ
材質非磁性ステンレス・スチール(SUS316)材質(ケース)アルミ
水おもり特集
おすすめ人気ランキング
分銅/おもり