絞り込み
質量(g)
校正証明書
ブランド
- 大正天びん製作所(324)
- VIBRA(新光電子)(120)
- 村上衡器(91)
- A&D(エー・アンド・デイ)(21)
- TGK(東京硝子器械)(19)
- アズワン(15)
- TRUSCO(8)
- 三商(8)
- 島津製作所(6)
- Yamato(大和製衡)(6)
- ケニス(3)
- マイゾックス(1)
- 島津理化(1)
- ナリカ(1)
- 秋山衡材(1)
- FSC藤原産業(1)
大正天びん製作所・VIBRA(新光電子)・村上衡器・A&D(エー・アンド・デイ)・TGK(東京硝子器械)・アズワン・TRUSCO・三商・島津製作所・Yamato(大和製衡)・ケニス・マイゾックス・島津理化・ナリカ・秋山衡材・FSC藤原産業
商品豆知識
「質量(g)」から絞り込む

円盤分銅
VIBRA(新光電子)¥13,980~税込¥15,378~1個6日以内出荷耐腐食性、耐磨耗性に優れたステンレス製です。ISO、JIS、GMP、GLP、HACCP等の諸規格で要求されるトレーサビリティに対応します。
OIML型標準分銅 (JISマーク付)M2級 板状
村上衡器¥4,198税込¥4,6181個11日以内出荷JIS(OIML)規格に基づいた非磁性ステンレス鋼製分銅です(内部構造実用新案登録済 第3003704号) 「JIS B7609: 2008」規格に定められたすべての基準に適合しています。用途天びん及び分銅の校正、ISO9000/14000シリーズの認証用分銅、GMPに関するバリデーション体系用分銅、HACCP計画導入用分銅材質非磁性ステンレス鋼形状板状(JIS(OIML)規格適合)JIS規格JIS B7609: 2008
OIML型標準分銅 (JISマーク付)M2級 円筒型
村上衡器¥8,898~税込¥9,788~1個11日以内出荷JIS(OIML)規格に基づいた非磁性ステンレス鋼製分銅です(内部構造実用新案登録済 第3003704号) 「JIS B7609: 2008」規格に定められたすべての基準に適合しています。用途天びん及び分銅の校正、ISO9000/14000シリーズの認証用分銅、GMPに関するバリデーション体系用分銅、HACCP計画導入用分銅材質非磁性ステンレス鋼形状円筒型(JIS(OIML)規格適合)JIS規格JIS B7609: 2008
校正用分銅 OIML型組分銅
A&D(エー・アンド・デイ)¥35,980~税込¥39,578~1セット翌々日出荷から22日以内出荷【OIMLとは?】 とは国際法定計量機関の事であり、OIMLで採択された国際勧告は、 各国の技術基準に採用されることになり、日本においても計量法等に反映されます。 【OIML型分銅とは?】 OIML国際勧告に基づいて作られる分銅で、国際的に共通の形状になります。 日本国内では基準分銅型が多く使用されておりますが、F1級が上限となります。 メーカーのOIML型分銅は、E2級からM1級まで幅広く用意しており、グローバル社会の標準分銅として、ご使用いただけます。 分銅のOIML国際勧告:OIML R111-1:2004 精度等級E1、E2、F1、F2、M1、M1-2、M2、M2-3 及びM3 の分銅 第1部:計量及び技術要求事項 【材質】 株式会社エー・アンド・デイのAD1605シリーズ(OIML型円筒分銅)はSUS316を採用しており、一般的に多いSUS304に対して 耐食性、耐孔食性をさらに向上させた非磁性ステンレス鋼となっております。 1g以上は円筒型鏡面仕上げ、500mgから1mgまでは板状分銅になります。 【ケース材質】 アルミ付属品ケース材質非磁性ステンレス(SUS316)材質(ケース)アルミRoHS指令(10物質対応)対応特性AD1603を便利なセットにしたモデル
枕型分銅(非磁性ステンレス)M1級
VIBRA(新光電子)¥51,980~税込¥57,178~1個ほか当日出荷から6日以内出荷ひょう量が大きなはかりの校正に適しています。 把手がついて持ち運びしやすく、積み重ねも簡単に行えます。 実用標準分銅として最適です。材質鋳造用非磁性ステンレス鋼形状枕型等級M1級(2級)表面処理鏡面仕上げ
増おもり型ニュートン分銅(黄銅クロムメッキ)(M1級)【5N】
大正天びん製作所¥39,980~税込¥43,978~1個ほか20日以内出荷から35日以内出荷ズレ防止の段・溝付きで安定感があり、複数積み重ねることができます。材質黄銅クロムメッキ等級M1級
増おもり型ニュートン分銅(黄銅クロムメッキ)(M1級)【2N】
大正天びん製作所¥28,980~税込¥31,878~1個ほか20日以内出荷から35日以内出荷ズレ防止の段・溝付きで安定感があり、複数積み重ねることができます。材質黄銅クロムメッキ等級M1級
増おもり型ニュートン分銅(黄銅クロムメッキ)(M1級)【20N】
大正天びん製作所¥49,980~税込¥54,978~1個ほか20日以内出荷から35日以内出荷ズレ防止の段・溝付きで安定感があり、複数積み重ねることができます。材質黄銅クロムメッキ等級M1級
増おもり型ニュートン分銅(黄銅クロムメッキ)(M1級)【1N】
大正天びん製作所¥22,980~税込¥25,278~1個ほか20日以内出荷から35日以内出荷ズレ防止の段・溝付きで安定感があり、複数積み重ねることができます。材質黄銅クロムメッキ等級M1級
増おもり型ニュートン分銅(黄銅クロムメッキ)(M1級)【10N】
大正天びん製作所¥49,980~税込¥54,978~1個ほか20日以内出荷から35日以内出荷ズレ防止の段・溝付きで安定感があり、複数積み重ねることができます。材質黄銅クロムメッキ等級M1級
増おもり型ニュートン分銅(黄銅クロムメッキ)(M1級)【0.5N】
大正天びん製作所¥18,980~税込¥20,878~1個ほか20日以内出荷から35日以内出荷ズレ防止の段・溝付きで安定感があり、複数積み重ねることができます。材質黄銅クロムメッキ等級M1級
増おもり型ニュートン分銅(黄銅クロムメッキ)(M1級)【0.2N】
大正天びん製作所¥16,980~税込¥18,678~1個ほか20日以内出荷から35日以内出荷ズレ防止の段・溝付きで安定感があり、複数積み重ねることができます。材質黄銅クロムメッキ等級M1級
増おもり型ニュートン分銅(黄銅クロムメッキ)(M1級)【0.1N】
大正天びん製作所¥13,980~税込¥15,378~1個ほか20日以内出荷から35日以内出荷ズレ防止の段・溝付きで安定感があり、複数積み重ねることができます。材質黄銅クロムメッキ等級M1級