絞り込み
質量(g)
- 0.1
- 0.01(31)
- 0.02(31)
- 0.05(31)
- 0.2(32)
- 0.5(32)
- 1(55)
- 2(57)
- 5(59)
- 10(110)
- 20(114)
- 50(116)
- 100(126)
- 200(128)
- 500(134)
- 1000(168)
- 2000(166)
- 5000(159)
- 10000(112)
- 20000(109)
- 質量(g)をもっと見る
等級
- E2級(3)
- F1級(4)
- F2級(6)
- M1級(3)
- M2級(2)
- R111級(3)
形状

円盤型(1)

円筒型(1)

板状(16)
校正証明書
- 付き(11)
材質
- ステンレス(26)
ブランド
- VIBRA(新光電子)(9)
- 村上衡器(9)
- 大正天びん製作所(8)
- アズワン(2)
- TGK(東京硝子器械)(2)
- 三商(1)
VIBRA(新光電子)・村上衡器・大正天びん製作所・アズワン・TGK(東京硝子器械)・三商
「質量(g)」から絞り込む
10(110)
20(114)
50(116)
100(126)
200(128)
500(134)
1000(168)
2000(166)
5000(159)
10000(112)
質量(g)をもっと見る

分銅
アズワン¥4,455税込¥4,9011個当日出荷から12日以内出荷高級アルミケース入りで保管も安心。耐腐食性、耐摩耗性に優れたステンレス製です。付属品アルミケース仕様●磁化率:25μT未満材質非磁性ステンレス鋼タイプF-1級等級OIML(国際法定計量機関)R111準拠密度(g/cm3)7.94~7.96
円盤分銅(非磁性ステンレス)F2級
VIBRA(新光電子)¥5,698~税込¥6,268~1個ほか当日出荷から6日以内出荷ズレ防止の段・溝付きで安定感があり、複数個積み重ねることができます。用途実用基準・実用標準分銅として、分銅を複数個使用して行うはかりの再現性、直線性、その他校正・調整・検査に最適です。仕様磁化率/JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合材質オーステナイト系非磁性ステンレス鋼形状円盤型等級F2級(1級)密度JIS B 7609 9項のE2級に適合表面粗さ(μm)2
標準分銅 F-2級
村上衡器¥5,690税込¥6,2591個当日出荷から16日以内出荷材質非磁性ステンレス鋼(鏡面仕上げ)タイプF-2級規格OIML(国際法定計量機関)R111準拠、日本工業規格「JIS B7609:2008」に適合等級OIML(国際法定計量機関)F2級精度F-2級
板状分銅 ステンレス 基準分銅型 (F1級)JCSS校正証明書付き
大正天びん製作所¥19,980税込¥21,9781セット20日以内出荷仕様【磁化率】JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合材質非磁性ステンレス鋼密度JIS B 7609:2008 11 項に適合クラスF1級表面粗さ(μm).2以下
板状分銅 ステンレス 基準分銅型 (F1級)
大正天びん製作所¥4,498税込¥4,9481個5日以内出荷仕様磁化率:JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合材質非磁性ステンレス鋼密度JIS B 7609:2008 11 項に適合クラスF1級表面粗さ(μm).2以下
基準分銅型板状分銅 F2級 非磁性ステンレス
VIBRA(新光電子)¥3,998~税込¥4,398~1個ほか5日以内出荷から6日以内出荷用途電子天びんの点検及び校正に使用する種別基準分銅型形状板状型等級F2級(1級)
精密分銅 国家検定付
村上衡器(1件のレビュー)¥599税込¥6591個翌々日出荷から6日以内出荷洋白製/アルミニウム製。国家検定付(検定証印打刻済)形状板状サイズJIS B7611-3:2008精度JIS B7611-3:2008
板状分銅 ステンレス OIML型 (F1級)
大正天びん製作所¥6,598税込¥7,2581個5日以内出荷仕様磁化率:JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合(非磁性ステンレス)材質非磁性ステンレス鋼密度JIS B 7609:2008 11 項に適合クラスF1級表面粗さ(μm).2以下
標準分銅 M2級 JCSS校正付
村上衡器¥10,980税込¥12,0781セット8日以内出荷から13日以内出荷非磁性ステンレス鋼製。JISマーク付材質非磁性ステンレス鋼製等級M2級校正証明書JCSS校正
基準分銅型(非磁性ステンレス)F2級
VIBRA(新光電子)¥8,698~税込¥9,568~1個ほか当日出荷から6日以内出荷材質がステンレス製で耐腐食性・耐摩耗性に優れ、計量法やJISなどの規格に適合しています。JIS B 7609規格品です。用途ISO 取得工場などでの計量器の点検・校正。等級F2級(1級)
板状分銅 ステンレス 基準分銅型 (F2級)JCSS校正証明書付き
大正天びん製作所¥16,980税込¥18,6781セット20日以内出荷仕様【磁化率】JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合材質非磁性ステンレス鋼密度JIS B 7609:2008 11 項に適合クラスF2級表面粗さ(μm).2以下
板状分銅 ステンレス OIML型 (F2級)JCSS校正証明書付き
大正天びん製作所¥17,980税込¥19,7781セット20日以内出荷仕様【磁化率】JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合(非磁性ステンレス)材質非磁性ステンレス鋼密度JIS B 7609:2008 11 項に適合クラスF2級表面粗さ(μm).2以下
板状分銅 ステンレス OIML型 (F1級)JCSS校正証明書付き
大正天びん製作所¥21,980税込¥24,1781セット20日以内出荷仕様【磁化率】JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合(非磁性ステンレス)材質非磁性ステンレス鋼密度JIS B 7609:2008 11 項に適合クラスF1級表面粗さ(μm).2以下
板状分銅 ステンレス OIML型 (F2級)
大正天びん製作所¥4,998税込¥5,4981個5日以内出荷仕様磁化率:JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合(非磁性ステンレス)材質非磁性ステンレス鋼密度JIS B 7609:2008 11 項に適合クラスF2級表面粗さ(μm).2以下
板状分銅 ステンレス 基準分銅型 (F2級)
大正天びん製作所¥3,998税込¥4,3981個5日以内出荷仕様磁化率:JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合材質非磁性ステンレス鋼密度JIS B 7609:2008 11 項に適合クラスF2級表面粗さ(μm).2以下
基準分銅型板状分銅 M1級 非磁性ステンレス
VIBRA(新光電子)¥3,798~税込¥4,178~1個ほか5日以内出荷から6日以内出荷用途電子天びんの点検及び校正に使用する種別基準分銅型形状板状型等級M1級(2級)
基準分銅型板状分銅 F1級 非磁性ステンレス
VIBRA(新光電子)¥4,498~税込¥4,948~1個ほか5日以内出荷から6日以内出荷用途電子天びんの点検及び校正に使用する種別基準分銅型形状板状型等級F1級(特級)
OIML型板状分銅 M1級 非磁性ステンレス
VIBRA(新光電子)¥4,498~税込¥4,948~1個ほか5日以内出荷から6日以内出荷用途電子天びんの点検及び校正に使用する種別OIML型形状板状型等級M1級(2級)
OIML型板状分銅 F2級 非磁性ステンレス
VIBRA(新光電子)¥4,998~税込¥5,498~1個ほか5日以内出荷から6日以内出荷用途電子天びんの点検及び校正に使用する種別OIML型形状板状型等級F2級(1級)
OIML型板状分銅 F1級 非磁性ステンレス
VIBRA(新光電子)¥6,598~税込¥7,258~1個ほか5日以内出荷から6日以内出荷用途電子天びんの点検及び校正に使用する種別OIML型形状板状型等級F1級(特級)
OIML型板状分銅 E2級 非磁性ステンレス
VIBRA(新光電子)¥25,980税込¥28,5781個6日以内出荷から8日以内出荷用途電子天びんの点検及び校正に使用する種別OIML型形状板状型等級E2級
標準分銅 M1級 JCSS校正付
村上衡器¥10,980税込¥12,0781セット8日以内出荷から13日以内出荷非磁性ステンレス鋼製。JISマーク付材質非磁性ステンレス鋼製等級M1級校正証明書JCSS校正