絞り込み
質量(g)
- 1
- 0.01(31)
- 0.02(30)
- 0.05(31)
- 0.1(31)
- 0.2(32)
- 0.5(32)
- 2(57)
- 5(59)
- 10(109)
- 20(114)
- 50(116)
- 100(127)
- 200(128)
- 500(134)
- 1000(168)
- 2000(166)
- 5000(159)
- 10000(112)
- 20000(109)
- 質量(g)をもっと見る
等級
- E2級(3)
- F1級(7)
- F2級(9)
- M1級(9)
- M2級(4)
- R111級(3)
形状

円筒型(33)
校正証明書
- 付き(21)
材質
- ステンレス(36)
- 黄銅(真鍮)(12)
ブランド
- VIBRA(新光電子)(23)
- 大正天びん製作所(14)
- 村上衡器(9)
- アズワン(3)
- TRUSCO(3)
- TGK(東京硝子器械)(1)
- Yamato(大和製衡)(1)
- 三商(1)
VIBRA(新光電子)・大正天びん製作所・村上衡器・アズワン・TRUSCO・TGK(東京硝子器械)・Yamato(大和製衡)・三商
「質量(g)」から絞り込む
20(114)
50(116)
100(127)
200(128)
500(134)
1000(168)
2000(166)
5000(159)
10000(112)
20000(109)
質量(g)をもっと見る

精密分銅 国家検定付
村上衡器¥399税込¥4391個当日出荷から13日以内出荷ステンレス鋼製国家検定付(検定証印打刻済)材質ステンレス鋼製形状円筒型サイズJIS B7609:2008精度JIS B7611-3:2008
JISマーク付基準分銅型円筒分銅 M1級 非磁性ステンレス
VIBRA(新光電子)¥6,998~税込¥7,698~1個ほか当日出荷から7日以内出荷用途電子天びんの点検及び校正に使用する仕様[磁化率]JIS B 7609:2008 10.2項に適合種別基準分銅型材質オーステナイト系非磁性ステンレス鋼形状円筒型タイプケース付等級M1級(2級)密度IS B 7609:2008 11.1項に適合表面粗さJIS B 7609:2008 12項に適合
円筒型分銅単品ケース プラスチック 基準分銅型用
VIBRA(新光電子)¥5,098税込¥5,6081個当日出荷から6日以内出荷デリケートな分銅の持ち運びと保管のためのケースです。 分銅の精密さ・美しさを保ち、安全に保管するアルミ製、木製、プラスチック製のケースを各種取り揃えております。形状円筒型材質(ケース)プラスチック
JISマーク付基準分銅型円筒分銅 F1級 非磁性ステンレス
VIBRA(新光電子)¥8,298~税込¥9,128~1個ほか当日出荷から7日以内出荷用途電子天びんの点検及び校正に使用する仕様[磁化率]JIS B 7609:2008 10.2項に適合種別基準分銅型材質オーステナイト系非磁性ステンレス鋼形状円筒型タイプケース付等級F1級(特級)密度IS B 7609:2008 11.1項に適合表面粗さJIS B 7609:2008 12項に適合
円筒型分銅単品ケース アルミ 基準分銅型用
VIBRA(新光電子)¥7,798税込¥8,5781個当日出荷から7日以内出荷デリケートな分銅の持ち運びと保管のためのケースです。 分銅の精密さ・美しさを保ち、安全に保管するアルミ製、木製、プラスチック製のケースを各種取り揃えております。形状円筒型材質(ケース)アルミ
分銅
アズワン¥6,930税込¥7,6231個当日出荷から12日以内出荷高級アルミケース入りで保管も安心。耐腐食性、耐摩耗性に優れたステンレス製です。付属品アルミケース仕様●磁化率:25μT未満材質非磁性ステンレス鋼タイプF-1級等級OIML(国際法定計量機関)R111準拠密度(g/cm3)7.94~7.96
JISマーク付基準分銅型円筒分銅 F2級 非磁性ステンレス
VIBRA(新光電子)¥7,798~税込¥8,578~1個ほか当日出荷から7日以内出荷用途電子天びんの点検及び校正に使用する仕様[磁化率]JIS B 7609:2008 10.2項に適合種別基準分銅型材質オーステナイト系非磁性ステンレス鋼形状円筒型タイプケース付等級F2級(1級)密度IS B 7609:2008 11.1項に適合表面粗さJIS B 7609:2008 12項に適合
円筒型分銅単品ケース プラスチック OIML型用
VIBRA(新光電子)¥5,098税込¥5,6081個当日出荷から7日以内出荷デリケートな分銅の持ち運びと保管のためのケースです。 分銅の精密さ・美しさを保ち、安全に保管するアルミ製、木製、プラスチック製のケースを各種取り揃えております。用途円筒分銅収納用形状円筒型材質(ケース)プラスチック
JISマーク付基準分銅型円筒分銅 M2級 黄銅クロムメッキ
VIBRA(新光電子)¥5,598~税込¥6,158~1個ほか当日出荷から7日以内出荷用途電子天びんの点検及び校正に使用する種別基準分銅型材質黄銅クロムメッキ形状円筒型タイプケース付等級M2級(3級)密度JIS B 7609:2008 11.1項に適合表面粗さJIS B 7609:2008 12項に適合
標準分銅 F-2級
村上衡器¥10,100税込¥11,1101個当日出荷から16日以内出荷材質非磁性ステンレス鋼(鏡面仕上げ)タイプF-2級規格OIML(国際法定計量機関)R111準拠、日本工業規格「JIS B7609:2008」に適合等級OIML(国際法定計量機関)F2級精度F-2級
基準分銅型円筒分銅 M2級 黄銅クロムメッキ
VIBRA(新光電子)¥4,998~税込¥5,498~1個ほか当日出荷から6日以内出荷用途電子天びんの点検及び校正に使用する種別基準分銅型材質黄銅クロムメッキ形状円筒型等級M2級(3級)
OIML円筒分銅 F1級(ステンレス製)
TRUSCO¥7,598税込¥8,3581個当日出荷から翌々日出荷OIML型F1級校正用分銅(円筒型鏡面仕上げ)です。 プラスチックケース付で保管に便利です。用途分析天びんの校正用として。材質非磁性ステンレスSUS304等級F1級材質(ケース)プラスチック精度等級F1級
円筒型分銅単品ケース アルミ OIML型用
VIBRA(新光電子)¥7,798税込¥8,5781個当日出荷から7日以内出荷デリケートな分銅の持ち運びと保管のためのケースです。 分銅の精密さ・美しさを保ち、安全に保管するアルミ製、木製、プラスチック製のケースを各種取り揃えております。用途円筒分銅収納用形状円筒型材質(ケース)アルミ
円筒分銅 ステンレス 基準分銅型 (F2級)JCSS校正証明書付き
大正天びん製作所¥19,980税込¥21,9781セット20日以内出荷計量法やJIS等の規格に準拠しています。OIML型と同様、計量検定所等の基準器検査やJCSS登録事業者の校正を受けることによって、基準分銅やJCSS標準分銅にできます。仕様【磁化率】JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合材質オーステナイト系、非磁性ステンレス鋼密度JIS B 7609:2008 11項に適合クラスF2級
円筒分銅 ステンレス 基準分銅型 (F2級)
大正天びん製作所¥6,998税込¥7,6981個5日以内出荷計量法やJIS等の規格に準拠しています。OIML型と同様、計量検定所等の基準器検査やJCSS登録事業者の校正を受けることによって、基準分銅やJCSS標準分銅にできます。仕様磁化率:JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合材質オーステナイト系、非磁性ステンレス鋼密度JIS B 7609:2008 11項に適合クラスF2級
円筒分銅 ステンレス OIML型 (F1級)
大正天びん製作所¥13,980税込¥15,3781個5日以内出荷耐腐食性、耐摩耗性に優れたステンレス製。計量法やJIS等の規格に準拠しているだけでなく国際法定計量機関(OIML)の勧告にも準拠、活躍の場がグローバル化する時代に適した分銅です。計量検定所等の基準器検査や、JCSS登録事業者の校正を受けることによって、基準分銅やJCSS標準分銅にできます。仕様磁化率:JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合材質オーステナイト系、非磁性ステンレス鋼密度JIS B 7609:2008 11項に適合クラスF1級
基準分銅型円筒分銅 F2級 黄銅クロムメッキ
VIBRA(新光電子)¥5,498~税込¥6,048~1個ほか5日以内出荷から6日以内出荷用途電子天びんの点検及び校正に使用する種別基準分銅型材質黄銅クロムメッキ形状円筒型等級F2級(1級)
JISマーク付基準分銅型円筒分銅 F2級 黄銅クロムメッキ
VIBRA(新光電子)¥6,398~税込¥7,038~1個ほか5日以内出荷から7日以内出荷用途電子天びんの点検及び校正に使用する種別基準分銅型材質黄銅クロムメッキ形状円筒型等級F2級(1級)
JISマーク付OIML型円筒分銅 M1級 非磁性ステンレス
VIBRA(新光電子)¥11,980~税込¥13,178~1個ほか5日以内出荷から7日以内出荷用途電子天びんの点検及び校正に使用する種別OIML型材質非磁性ステンレス形状円筒型等級M1級(2級)
JISマーク付OIML型円筒分銅 F2級 非磁性ステンレス
VIBRA(新光電子)¥12,980~税込¥14,278~1個ほか5日以内出荷から7日以内出荷用途電子天びんの点検及び校正に使用する種別OIML型材質非磁性ステンレス形状円筒型等級F2級(1級)
標準分銅 M2級 JCSS校正付
村上衡器¥15,980税込¥17,5781セット8日以内出荷から13日以内出荷非磁性ステンレス鋼製。JISマーク付材質非磁性ステンレス鋼製等級M2級校正証明書JCSS校正
基準分銅型(非磁性ステンレス)F2級
VIBRA(新光電子)¥6,998~税込¥7,698~1個ほか当日出荷から6日以内出荷材質がステンレス製で耐腐食性・耐摩耗性に優れ、計量法やJISなどの規格に適合しています。JIS B 7609規格品です。用途ISO 取得工場などでの計量器の点検・校正。等級F2級(1級)
円筒分銅 黄銅クロムメッキ 基準分銅型 (F2級)JCSS校正証明書付き
大正天びん製作所¥17,980税込¥19,7781セット20日以内出荷計量法やJIS等の規格に準拠しています。OIML型と同様、計量検定所等の基準器検査やJCSS登録事業者の校正を受けることによって、基準分銅やJCSS標準分銅にできます。材質黄銅クロムメッキ密度JIS B 7609:2008 11項に適合クラスF2級
円筒分銅 黄銅クロムメッキ 基準分銅型 (M1級)JCSS校正証明書付き
大正天びん製作所¥17,980税込¥19,7781セット20日以内出荷計量法やJIS等の規格に準拠しています。OIML型と同様、計量検定所等の基準器検査やJCSS登録事業者の校正を受けることによって、基準分銅やJCSS標準分銅にできます。材質黄銅クロムメッキ密度JIS B 7609:2008 11項に適合クラスM1級
円筒分銅 ステンレス OIML型 (F2級)JCSS校正証明書付き
大正天びん製作所¥26,980税込¥29,6781セット20日以内出荷耐腐食性、耐摩耗性に優れたステンレス製。計量法やJIS等の規格に準拠しているだけでなく国際法定計量機関(OIML)の勧告にも準拠、活躍の場がグローバル化する時代に適した分銅です。計量検定所等の基準器検査や、JCSS登録事業者の校正を受けることによって、基準分銅やJCSS標準分銅にできます。仕様【磁化率】JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合材質オーステナイト系、非磁性ステンレス鋼密度JIS B 7609:2008 11項に適合クラスF2級
円筒分銅 ステンレス OIML型 (F1級)JCSS校正証明書付き
大正天びん製作所¥29,980税込¥32,9781セット20日以内出荷耐腐食性、耐摩耗性に優れたステンレス製。計量法やJIS等の規格に準拠しているだけでなく国際法定計量機関(OIML)の勧告にも準拠、活躍の場がグローバル化する時代に適した分銅です。計量検定所等の基準器検査や、JCSS登録事業者の校正を受けることによって、基準分銅やJCSS標準分銅にできます。仕様【磁化率】JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合材質オーステナイト系、非磁性ステンレス鋼密度JIS B 7609:2008 11項に適合クラスF1級
円筒分銅 黄銅クロムメッキ 基準分銅型 (M2級)JCSS校正証明書付き
大正天びん製作所¥17,980税込¥19,7781セット20日以内出荷計量法やJIS等の規格に準拠しています。OIML型と同様、計量検定所等の基準器検査やJCSS登録事業者の校正を受けることによって、基準分銅やJCSS標準分銅にできます。材質黄銅クロムメッキ密度JIS B 7609:2008 11項に適合クラスM2級
円筒分銅 ステンレス 基準分銅型 (F1級)JCSS校正証明書付き
大正天びん製作所¥23,980税込¥26,3781セット20日以内出荷計量法やJIS等の規格に準拠しています。OIML型と同様、計量検定所等の基準器検査やJCSS登録事業者の校正を受けることによって、基準分銅やJCSS標準分銅にできます。仕様【磁化率】JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合材質オーステナイト系、非磁性ステンレス鋼密度JIS B 7609:2008 11項に適合クラスF1級
円筒分銅 黄銅クロムメッキ 基準分銅型 (F2級)
大正天びん製作所¥5,598税込¥6,1581個5日以内出荷計量法やJIS等の規格に準拠しています。OIML型と同様、計量検定所等の基準器検査やJCSS登録事業者の校正を受けることによって、基準分銅やJCSS標準分銅にできます。材質黄銅クロムメッキ密度JIS B 7609:2008 11項に適合クラスF2級
円筒分銅 黄銅クロムメッキ 基準分銅型 (M1級)
大正天びん製作所¥5,398税込¥5,9381個5日以内出荷計量法やJIS等の規格に準拠しています。OIML型と同様、計量検定所等の基準器検査やJCSS登録事業者の校正を受けることによって、基準分銅やJCSS標準分銅にできます。材質黄銅クロムメッキ密度JIS B 7609:2008 11項に適合クラスM1級