絞り込み
質量(g)
校正証明書
材質
その他・アルミ・ステンレス・チタン・樹脂・洋白(洋銀)・鉛・鋳物・鋳鉄・黄銅(真鍮)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

6ページ目: 分銅/おもり

計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
406件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
質量(g)から絞り込む
樹脂製ピンセット 村上衡器樹脂製ピンセット村上衡器
599税込659
1個
6日以内出荷
適合サイズ100g~1mg用
OIML型用フォーク 村上衡器OIML型用フォーク村上衡器
16,980税込18,678
1個
6日以内出荷
ベルジャー 村上衡器ベルジャー村上衡器
9,998税込10,998
1台
6日以内出荷から51日以内出荷
OIML型用グリップ 村上衡器OIML型用グリップ村上衡器
43,980税込48,378
1個
6日以内出荷
まくら型分銅(JCSS校正) 村上衡器まくら型分銅(JCSS校正)村上衡器
37,980税込41,778
1個
10日以内出荷から15日以内出荷
耐腐食性に優れており実用基準分銅(1級、2級、3級)として最適です
材質非磁性ステンレス鋼(鏡面仕上げ)
非磁性ステンレス製ピンセット 村上衡器非磁性ステンレス製ピンセット村上衡器
15,980税込17,578
1個
6日以内出荷
適合サイズ100g~1mg用材質(先端)カーボン
板状分銅用石英板 村上衡器板状分銅用石英板村上衡器
159,800税込175,780
1セット
51日以内出荷
本体寸法(mm)Φ115シャーレ適合サイズ500mg~1mg 12枚用
アルミ製クロスピンセット 村上衡器アルミ製クロスピンセット村上衡器
11,980税込13,178
1個
6日以内出荷
適合サイズ0.5mg~0.1mg用材質(先端)カーボン
サブミリグラム分銅(JCSS校正付) 村上衡器サブミリグラム分銅(JCSS校正付)村上衡器
23,980税込26,378
1個ほか
20日以内出荷
分銅に関する国際勧告 OIML R111-1:2004 及び国内規格 JIS B7609:2008 において規定されている分銅の最小質量は1 mgです。研究室や製造ラインで使用されている電子天びんは、1 mg未満の測定能力を持つ機種が数多く存在しており、電子天びんの性能管理は測定範囲に相当する標準分銅を使用するのが原則ですが、現在は1 mg未満の質量範囲、すなわちサブミリグラム範囲の管理を直接的には実施できないのが問題となっています。(株)村上衡器製作所は、規格の先を見据え1 mg未満の質量標準をチタンで実現しました。(平成29年5月、(独)製品評価技術基盤機構(NITE)による技術指針の改正によりサブミリグラム領域でのJCSS校正が可能となり、同年12月(株)村上衡器製作所は、日本で初めてこの領域(0.5mg~0.1mg)の登録事業者として認定されました。)
材質チタン校正ランク:S
両口フォーク 村上衡器両口フォーク村上衡器
999税込1,099
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
手袋 村上衡器手袋村上衡器
399税込439
1双
3日以内出荷
材質綿
ケース付き基準分銅型円筒型校正用分銅 F1級 一般校正書類付 エー・アンド・デイケース付き基準分銅型円筒型校正用分銅 F1級 一般校正書類付エー・アンド・デイ
12,980税込14,278
1台
11日以内出荷
基準分銅型F1級校正用分銅(円筒型鏡面仕上げ)専用ケース付属お買い求めやすさを追求した SUS304製のスタンダードモデル。AD1607シリーズは基準分銅型校正用分銅で円筒型鏡面仕上げの1 g~20 kgを用意。分銅材質:非磁性ステンレス・スチール(SUS304)SUS304は、黄銅・鋳鉄よりも耐食性に優れ、磁性も帯びにくい特性があります。また、SUS316と比較して安価です。
用途計量器の日常点検や定期検査に。材質非磁性ステンレス・スチール(SUS304)形状基準分離型種類円筒型42種精度等級F1RoHS指令(10物質対応)対応関連資料寸法図(0.38MB)
ケース付き基準分銅型円筒型校正用分銅 M1級 エー・アンド・デイケース付き基準分銅型円筒型校正用分銅 M1級エー・アンド・デイ
4,898税込5,388
1台
当日出荷から翌々日出荷
基準分銅型M1級校正用分銅(円筒型鏡面仕上げ)専用ケース付属お買い求めやすさを追求した SUS304製のスタンダードモデル。AD1607シリーズは基準分銅型校正用分銅で円筒型鏡面仕上げの1 g~20 kgを用意。分銅材質:非磁性ステンレス・スチール(SUS304)SUS304は、黄銅・鋳鉄よりも耐食性に優れ、磁性も帯びにくい特性があります。また、SUS316と比較して安価です。
用途計量器の日常点検や定期検査に。材質非磁性ステンレス・スチール(SUS304)形状基準分離型種類円筒型42種精度等級M1RoHS指令(10物質対応)対応関連資料寸法図(0.38MB)
増おもり型ニュートン分銅 黄銅クロムメッキM1級 VIBRA(新光電子)増おもり型ニュートン分銅 黄銅クロムメッキM1級VIBRA(新光電子)
24,980税込27,478
1個
8日以内出荷
増おもり型のニュートン分銅です。 ニュートン分銅とは、力の国際単位(SI単位)であるニュートン(N) に質量をあわせた分銅のことで、1Nは質量約102gに相当します。 従来使われていた重量キログラム(kgf)はSI単位ではありません ので取引証明には使えません。
種別増おもり材質黄銅クロムメッキ質量(g)204等級M1級表す量2N
分銅セット WS1Mシリーズ アズワン分銅セット WS1Mシリーズアズワン
76,500税込84,150
1個
当日出荷
M1級の分銅セットです。 校正作業に適しています。 ステンレス製で、耐腐食性・耐摩耗性に優れています。
材質非磁性ステンレス鋼等級M1アズワン品番3-9951-05
鋳鉄枕型校正用分銅 A&D鋳鉄枕型校正用分銅A&D
20,980税込23,078
1セット
11日以内出荷
一般校正証明書付き枕型M2級校正用分銅(塗装鋳鉄)把手があり持ち運びしやすく、積み重ねも可能シリアル番号(刻印)入り
用途ひょう量の大きなはかりの点検、校正に材質鋳鉄形状枕型精度等級M2級RoHS指令(10物質対応)対応校正証明書一般校正
鋳鉄枕型校正用分銅 A&D鋳鉄枕型校正用分銅A&D
22,980税込25,278
1セット
11日以内出荷
一般校正証明書付き枕型M1級校正用分銅(塗装鋳鉄)把手があり持ち運びしやすく、積み重ねも可能シリアル番号(刻印)入り
用途ひょう量の大きなはかりの点検、校正に材質鋳鉄形状枕型精度等級M1級RoHS指令(10物質対応)対応校正証明書一般校正
ニュートン分銅 精密分銅型フック付 村上衡器ニュートン分銅 精密分銅型フック付村上衡器
21,980税込24,178
1個
16日以内出荷
世界共通の計量単位であるSI単位系のニュートン(N)分銅です。
材質非磁性ステンレス鋼形状円筒型仕様精密分銅型フック付、力:10N(1.02kg)アズワン品番3-8494-05
上皿てんびん用板分銅 洋白製 ケニス上皿てんびん用板分銅 洋白製ケニス
729税込802
1個
翌日出荷
材質洋白製
上皿電子分析天秤用 校正分銅200gE2級 アズワン上皿電子分析天秤用 校正分銅200gE2級アズワン
51,980税込57,178
1個
3日以内出荷
材質ステンレス(SUS316)形状円筒型質量(g)200等級E2級アズワン品番1-5880-02
枕型分銅 M1級(鋳鉄製) TRUSCO枕型分銅 M1級(鋳鉄製)TRUSCO
16,980税込18,678
1個
当日出荷
安価で日常点検での使用に最適です。 ひょう量が大きなはかりの校正等に適しています。 把手があり持ち運びしやすく、積み重ねもできます。 シリアルナンバー刻印入りです。 一般校正・JCSS校正証明書は別途料金にて発行致します。
用途秤量の大きなはかりの校正用として。トラスコ品番207-3023材質鋳鉄幅(mm)142質量(kg)5高さ(mm)80奥行(mm)92表す量5kg精度等級M1級アズワン品番64-8603-03
枕型分銅単品ケース 木製 VIBRA(新光電子)枕型分銅単品ケース 木製VIBRA(新光電子)
17,980税込19,778
1個
9日以内出荷
用途枕型分銅収納用形状枕型材質(ケース)木製
枕型分銅 M2級 ステンレス VIBRA(新光電子)枕型分銅 M2級 ステンレスVIBRA(新光電子)
23,980税込26,378
1個
8日以内出荷
用途電子天びんの点検及び校正に使用する形状枕型等級M2級(3級)仕様JCSS校正付材質ステンレス校正証明書JCSS校正
枕型分銅 M1級 非磁性ステンレス VIBRA(新光電子)枕型分銅 M1級 非磁性ステンレスVIBRA(新光電子)
25,980税込28,578
1個ほか
7日以内出荷から9日以内出荷
用途電子台秤及び機械式台秤の点検及び校正に使用する形状枕型等級M1級(2級)材質非磁性ステンレス
枕型分銅 M1級 ステンレス VIBRA(新光電子)枕型分銅 M1級 ステンレスVIBRA(新光電子)
23,980税込26,378
1個
8日以内出荷
用途電子天びんの点検及び校正に使用する形状枕型等級M1級(2級)仕様JCSS校正付材質非磁性ステンレス校正証明書JCSS校正
枕型分銅 F2級 非磁性ステンレス VIBRA(新光電子)枕型分銅 F2級 非磁性ステンレスVIBRA(新光電子)
39,980税込43,978
1個
8日以内出荷
用途電子天びんの点検及び校正に使用する形状枕型等級F2級(1級)仕様JCSS校正付材質非磁性ステンレス校正証明書JCSS校正
枕型分銅 F2級 非磁性ステンレス VIBRA(新光電子)枕型分銅 F2級 非磁性ステンレスVIBRA(新光電子)
29,980税込32,978
1個ほか
8日以内出荷から9日以内出荷
用途電子台秤及び機械式台秤の点検及び校正に使用する形状枕型等級F2級(1級)材質非磁性ステンレス
増おもり型分銅受台(N仕様) M1級 非磁性ステンレス VIBRA(新光電子)増おもり型分銅受台(N仕様) M1級 非磁性ステンレスVIBRA(新光電子)
19,980税込21,978
1個
8日以内出荷
用途電子天びんの点検及び校正に使用する等級M1級(2級)仕様JCSS校正付種別増おもり材質非磁性ステンレス校正証明書JCSS校正
増おもり型分銅受台(N仕様) M1級 非磁性ステンレス VIBRA(新光電子)増おもり型分銅受台(N仕様) M1級 非磁性ステンレスVIBRA(新光電子)
13,980税込15,378
1個
8日以内出荷
用途機械式台秤の点検及び校正に使用する等級M1級(2級)種別増おもり材質非磁性ステンレス
増おもり型分銅受台(g仕様) M1級 非磁性ステンレス VIBRA(新光電子)増おもり型分銅受台(g仕様) M1級 非磁性ステンレスVIBRA(新光電子)
18,980税込20,878
1個
8日以内出荷
用途電子天びんの点検及び校正に使用する等級M1級(2級)仕様JCSS校正付種別増おもり材質非磁性ステンレス校正証明書JCSS校正
増おもり型分銅 M2級 非磁性ステンレス VIBRA(新光電子)増おもり型分銅 M2級 非磁性ステンレスVIBRA(新光電子)
13,980税込15,378
1個
8日以内出荷
用途電子天びんの点検及び校正に使用する等級M2級(3級)仕様JCSS校正付種別増おもり材質非磁性ステンレス校正証明書JCSS校正
増おもり型分銅 M2級 非磁性ステンレス VIBRA(新光電子)増おもり型分銅 M2級 非磁性ステンレスVIBRA(新光電子)
6,198税込6,818
1個ほか
7日以内出荷から9日以内出荷
用途機械式台秤の点検及び校正に使用する等級M2級(3級)種別増おもり材質非磁性ステンレス
増おもり型分銅 M2級 黄銅クロムメッキ VIBRA(新光電子)増おもり型分銅 M2級 黄銅クロムメッキVIBRA(新光電子)
11,980税込13,178
1個
8日以内出荷
用途電子天びんの点検及び校正に使用する等級M2級(3級)仕様JCSS校正付種別増おもり材質黄銅クロムメッキ校正証明書JCSS校正
増おもり型分銅 M1級 非磁性ステンレス VIBRA(新光電子)増おもり型分銅 M1級 非磁性ステンレスVIBRA(新光電子)
15,980税込17,578
1個
8日以内出荷
用途電子天びんの点検及び校正に使用する等級M1級(2級)仕様JCSS校正付種別増おもり材質非磁性ステンレス校正証明書JCSS校正
増おもり型分銅 M1級 非磁性ステンレス VIBRA(新光電子)増おもり型分銅 M1級 非磁性ステンレスVIBRA(新光電子)
7,998税込8,798
1個ほか
8日以内出荷から9日以内出荷
用途機械式台秤の点検及び校正に使用する等級M1級(2級)種別増おもり材質非磁性ステンレス
増おもり型分銅 M1級 黄銅クロムメッキ VIBRA(新光電子)増おもり型分銅 M1級 黄銅クロムメッキVIBRA(新光電子)
14,980税込16,478
1個
8日以内出荷
用途電子天びんの点検及び校正に使用する等級M1級(2級)仕様JCSS校正付種別増おもり材質黄銅クロムメッキ校正証明書JCSS校正
増おもり型分銅 F2級 非磁性ステンレス VIBRA(新光電子)増おもり型分銅 F2級 非磁性ステンレスVIBRA(新光電子)
18,980税込20,878
1個
8日以内出荷
用途電子天びんの点検及び校正に使用する等級F2級(1級)仕様JCSS校正付種別増おもり材質非磁性ステンレス校正証明書JCSS校正
増おもり型分銅 F2級 非磁性ステンレス VIBRA(新光電子)増おもり型分銅 F2級 非磁性ステンレスVIBRA(新光電子)
9,898税込10,888
1個ほか
8日以内出荷から9日以内出荷
用途機械式台秤の点検及び校正に使用する等級F2級(1級)種別増おもり材質非磁性ステンレス
増おもり型分銅 F2級 黄銅クロムメッキ VIBRA(新光電子)増おもり型分銅 F2級 黄銅クロムメッキVIBRA(新光電子)
16,980税込18,678
1個
8日以内出荷
用途電子天びんの点検及び校正に使用する等級F2級(1級)仕様JCSS校正付種別増おもり材質黄銅クロムメッキ校正証明書JCSS校正
増おもり型分銅 F2級 黄銅クロムメッキ VIBRA(新光電子)増おもり型分銅 F2級 黄銅クロムメッキVIBRA(新光電子)
8,598税込9,458
1個ほか
8日以内出荷から9日以内出荷
用途機械式台秤の点検及び校正に使用する等級F2級(1級)種別増おもり材質黄銅クロムメッキ
分銅/おもり