絞り込み
定格容量(N)
  • 980.7(1)
  • 1471(1)
固有振動数(Hz)
  • 280
  • 0.13(1)
  • 0.14(1)
  • 0.15(1)
  • 0.18(1)
  • 335(2)
  • 410(2)
  • 450(2)
  • 503(2)
  • 598(2)
  • 620(2)
  • 666(2)
  • 1250(1)
  • 1310(1)
  • 3600(2)
  • 5000(2)
  • 6000(2)
  • 7000(2)
  • 10000(3)
  • 10700(1)
  • 12000(1)
ブランド
  • NMB(ミネベア)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロードセル はかり用 CB14 NMB(ミネベア)ロードセル はかり用 CB14NMB(ミネベア)
44,980税込49,478
1台
46日以内出荷
高ひょう量のはかり用です。 体重計等に適しています。
材質起歪体:アルミニウム合金質量(kg)1.3定格出力2.2 mV/V±0.11 mV/V保護等級IP64相当温度補償(℃)-10~50繰返し性0.02 %R.O.絶縁抵抗(MΩ)2000 MΩ 以上(DC50 V)(ブリッジ~本体間)寿命疲労寿命:定格容量で1000000回ケーブル4芯シールド付164.5cm直結 、先端柳線温度の影響零点:0.05 %R.O./10 ℃、出力:0.02 %LOAD/10 ℃印加電圧(V)推奨:12以下、最大:20許容温度(℃)-10~70非直線性0.02 %R.O.許容過負荷150 %R.C.限界過負荷200 %R.C.入力抵抗405Ω±10Ω出力抵抗350Ω±5Ωケーブル径(Φmm)4.7
ロードセル