絞り込み
定格容量(N)
  • 147.1(1)
固有振動数(Hz)
  • 360
  • 0.13(1)
  • 0.14(1)
  • 0.15(1)
  • 0.18(1)
  • 335(2)
  • 410(2)
  • 450(2)
  • 503(2)
  • 598(2)
  • 620(2)
  • 666(2)
  • 1250(1)
  • 1310(1)
  • 3600(2)
  • 5000(2)
  • 6000(2)
  • 7000(2)
  • 10000(3)
  • 10700(1)
  • 12000(1)
ブランド
  • NMB(ミネベア)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロードセル 中容量はかり用 C2G1 NMB(ミネベア)ロードセル 中容量はかり用 C2G1NMB(ミネベア)
22,980税込25,278
1台
当日出荷から6日以内出荷
中ひょう量のはかり用です。 薄型のはかりに適しています。
材質起歪体:アルミニウム合金質量(g)200定格出力2 mV/V±0.2 mV/V保護等級IP64相当温度補償(℃)-10~50繰返し性0.02 %R.O.絶縁抵抗(MΩ)2000 MΩ 以上(DC50 V)(ブリッジ~本体間)寿命疲労寿命:定格容量で1000000回ケーブル4芯シールド付 40 cm直結、先端柳線温度の影響零点:0.04 %R.O./10 ℃、出力:0.012 %LOAD/10 ℃印加電圧(V)推奨:12以下、最大:20許容温度(℃)-10~50非直線性0.015 %R.O.許容過負荷150 %R.C.限界過負荷200 %R.C.入力抵抗400Ω~450Ω出力抵抗345Ω~355Ωケーブル径(Φmm)3.2
ロードセル