絞り込み
定格容量(N)
  • 588.4(1)
固有振動数(Hz)
  • 620
  • 0.13(1)
  • 0.14(1)
  • 0.15(1)
  • 0.18(1)
  • 335(2)
  • 410(2)
  • 450(2)
  • 503(2)
  • 598(2)
  • 666(2)
  • 1250(1)
  • 1310(1)
  • 3600(2)
  • 5000(2)
  • 6000(2)
  • 7000(2)
  • 10000(3)
  • 10700(1)
  • 12000(1)
ケーブル長(m)
  • 1.5(1)
ブランド
  • A&D(エー・アンド・デイ)(1)
  • NMB(ミネベア)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ストッパー付きシングルポイントロードセル A&D(エー・アンド・デイ)ストッパー付きシングルポイントロードセルA&D(エー・アンド・デイ)
35,980税込39,578
1台
翌日出荷
小型台はかり、小型タンクスケールに最適な、過負荷ストッパー機能を内蔵したシングルポイントロードセル過荷重・衝撃に対して非常に強い構造となっており、各種ストッパーを別途設ける必要がなく使用することが可能高性能、小型・軽量タイプ(四隅調整済み)防塵・防水機能はIP65、IP67
用途台はかりに。ホッパースケールに。パッカースケールに。配合スケールに。コンベアスケールに。力計測に。チェックスケールに。付属品取扱説明書材質アルミ規格零バランス:±5% of R.O.ケーブル長(m)1.5本体質量(kg)0.5定格出力1.5mV/V±5%温度補償(℃)-10~40ケーブル赤:電源+、白:電源-、緑:出力+、青:出力-、黄:シールド最大印加電圧(V)DC15温度の影響0.011% of Load/10℃Typ.(出力)、0.014% of R.O./10℃Typ.(零点)印加電圧(V)推奨DC5~12絶縁抵抗2000MΩ/DC50V許容過負荷500% of R.C.防水保護等級IP65、IP67(強い水流は使用できません)限界過負荷1,000% of R.C.総合誤差0.02% of R.O.入力抵抗入力端子間抵抗:1.13kΩ±100Ω積面サイズ(mm)400×400出力抵抗出力端子間抵抗:1kΩ±10Ω取扱説明書(0.32MB)ケーブル径(Φmm)4たわみ量T(mm)0.17
ロードセル はかり用 C2D1 NMB(ミネベア)ロードセル はかり用 C2D1NMB(ミネベア)
78,980税込86,878
1台
46日以内出荷
高ひょう量のはかり用です。 出力電圧が調整されているため、シングルポイント/マルチポイント両方に使用可能です。 OIML R60 クラス C4認定品
材質起歪体:アルミニウム合金質量(kg)1.9定格出力2 mV/V(+0.004、-0)mV/V保護等級IP65相当温度補償(℃)-10~40繰返し性0.010 %R.O.絶縁抵抗(MΩ)2000 MΩ 以上(DC50 V)(ブリッジ~本体間)寿命疲労寿命:定格容量で1000000回ケーブル4芯シールド付 6 m直結、先端Y型圧着端子付温度の影響零点:0.014 %R.O./10 ℃、出力:0.010 %LOAD/10 ℃塗装エポキシ樹脂塗装 (黒色)印加電圧(V)推奨:12以下、最大:16許容温度(℃)-20~70非直線性0.018 %R.O.許容過負荷150 %R.C.限界過負荷200 %R.C.入力抵抗380Ω~460Ω出力抵抗347Ω~353Ωケーブル径(Φmm)6.3ひょう量単位kg
ロードセル