「最小表示」から絞り込む
0.001g(2)
0.005kg(2)
0.01g(7)
0.01kg(2)
0.1g(23)
0.2g(8)
0.5g(19)
1g(44)
2g(18)
5g(10)
最小表示をもっと見る
最小表示0.1g単位で、最大1000gまで測定可能。
コンパクトで持ち運びに便利。
容器の重さを差し引きできる風袋機能を搭載しています。
用途精密部品、実験など
ひょう量(g)1000
最小表示(g)0.1
計量皿寸法(mm)(本体)56×56、(保護カバー)65×100
仕様本体の計量皿以外に、計量皿としても使える保護カバー付き
質量(g)141
使用温度範囲(℃)0~50
電源単四型乾電池×2
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×25×104
取扱説明書(13.6MB)
計量皿形状角
ひょう量単位g
1台
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
樹脂製ボディなので軽くて移動もしやすい。電池式なので近くにコンセントが無くても使用できます。
ひょう量(g)20~5000
最小表示(g)1
種別デジタルはかり
質量(kg)0.75
タイプ取引証明以外用
種類デジタルはかり
使用温度範囲(℃)0~40
電源角形9V乾電池×1個(別売)
表示LCD 文字高15mm
表示方式デジタル
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×250×70
機能風袋引き、自動電源OFF
計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)170×175
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(2.5MB)
計量皿形状角
ひょう量単位g
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
乾電池式のデジタルはかりです。最小表示0.1g単位で、最大3000gまで測定可能です。
用途測りとして
寸法(mm)126×103×21
色シルバー
質量(g)170
種類電子天秤
電源単4乾電池×2本(別売)
ひょう量(g)0.1~3000
最小表示(g)0.1
表示形式デジタル
計量皿形状角
ひょう量単位g
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
コンパクトスケール。高精度10mg計量。ステンレス製計量皿(SUS304)。収納ケース標準付属。積み重ねて収納可能。選べる表示単位:グラム、カラット、もんめ(真珠計量用単位)。オートパワーオフ。風袋引き機能。
用途研究室、工場、農業、厨房他で手軽に高精度計量
表示形式デジタル
計量皿形状丸皿
計量皿寸法(Φmm)70
付属品取扱説明書、単3形乾電池(動作確認用)
材質ABS(本体、皿受け)、SUS304(計量皿、本体上側の金属部)、ポリエステルフィルム(表示シート)、ポリカーボネート(足コマ)
質量(kg)約0.5(電池含む)
電源単三乾電池×4個(別売)または、ACアダプタ(別売品)
ひょう量120g、600ct、32mom
最小表示(g)0.01g、0.05ct、0.005mom
表示7セグメントLCD、文字高15mm、バックライト付き
再現性0.01g
外形寸法D(mm)150
外形寸法W(mm)136
外形寸法H(mm)57.5
動作温湿度範囲-10~40℃、85%RH以下(結露しないこと)
直線性±0.02g
電池寿命約500時間(20℃、アルカリ乾電池、バックライトオフ)、※電池の寿命は、メーカー、使用状態、保存状態により異なります。
スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±50
表示書き換え間隔約10回/秒
通信機能無
風袋引方法あり
RoHS指令(10物質対応)対応
校正分銅100g(出荷時設定)
ひょう量単位g、ct、mon
最大風袋量120g
樹脂製ボディなので軽くて移動もしやすい。電池式なので近くにコンセントが無くても使用できます。
ひょう量(g)10~2000
最小表示(g)0.5
種別デジタルはかり
質量(kg)0.75
タイプ取引証明以外用
種類デジタルはかり
使用温度範囲(℃)0~40
電源角形9V乾電池×1個(別売)
表示LCD 文字高15mm
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×250×70
機能風袋引き、自動電源OFF
計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)170×175
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(2.4MB)
計量皿形状角
ひょう量単位g
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
文字高30mmで大きく見やすい液晶を採用しました。風袋引機能付で容器の重さを引いた測定ができます。使用する地域に合わせて重力加速度を設定できます。個数計量機能付です。オートパワーオフ機能付、バックライト機能付、ステンレス皿付です。ACアダプタ(97404)は別売りです。
用途農作物など様々な計量に。
付属品ステンレス計量皿
材質(本体)ABS樹脂
質量(g)1000
種類電子天秤
電源単4乾電池3本もしくはACアダプタ(別売 品番97404)
本体寸法(mm)64×234×246
表示形式デジタル
使用環境温度(℃)5~35
使用環境湿度(%)85以下
計量皿形状角
材質(計量皿)ステンレス
ひょう量単位g
上から水をこぼしても安心なシャワープルーフ(防滴)はかりです。重力加速度16エリア設定可能です。水準器・風袋機能付です。場所を選ばないスタイリッシュなデザインです。
材質ABS樹脂
質量(kg)1.9
種類デジタル上皿式はかり
使用温度範囲(℃)0~40
電源単2乾電池×4本(別売)、またはACアダプター(別売)
センサーロードセル方式
保護等級IPX2 防滴II形
表示形式デジタル
使用環境湿度(%)85以下
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約250×108×260
計量皿形状角皿
最少目盛0.01g
ポケットサイズで持ち運びが便利
一定時間操作しないと電源が切れる、オートパワーオフ機能付き
容器を差引いた重さを計量できる、便利な風袋引機能付き
液晶が光るバックライト機能付き
数量を算出できる個数計算機能付き
校正用100g分銅付き
用途最少目盛0.01gなので農薬などの測定に
ネジなどの細かいものの測定に
材質計量皿:ステンレス、フタ:ABS樹脂
質量(g)120(乾電池含む)
種類電子天秤
使用温度範囲(℃)10~30
電源単4乾電池2本(別売)
ひょう量(g)200
精度計量:±0.2
目量(g)最小表示:0.01
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×20×115
表示形式デジタル
オートパワーオフ設定なし・1分・3分・5分
測定値最小:0.2g
液晶表示LCD(文字高さ表示:13mm)
使用環境湿度(%)85以下
計量皿形状角
ひょう量単位g
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
最小表示0.001g単位で、最大50gまで測定可能。風などの影響から計量皿を守るカバー付き。測定物の個数が測れる数量計測機能を搭載。容器の重さを差し引きできる風袋機能を搭載。見やすいブルーのバックライト採用。
用途理化学現場での試験品等の重量測定。工場現場での物品の重量測定
付属品取扱説明書(保証書付き)、分銅(50g)、計量皿
種類電子天秤
ひょう量(kg)50
電源単4形乾電池×4本(別売り)
ひょう量(g)50
最小表示(g)0.001
本体質量(g)約210(電池含まず)
精度±0.003g(0~30g)、±0.005g(30~50g)
計量皿寸法(mm)65
機能液晶バックライト
表示形式デジタル
使用温湿度範囲10~30℃(但し、結露のないこと)
オートパワーオフ3分(解除可)
風袋引方法あり
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約96×64×15
計量皿形状丸
ひょう量単位g
表示が見やすいバックライト付大画面液晶。地域重量加速度選択機能付。キャリブレーション(精度調整機能)付。水平調整できる脚付。オートパワーOFF機能付
用途暗い場所でも見やすいバックライト付作業用スケール
付属品単2電池(テスト用)×4本
材質ABS樹脂・アクリル樹脂
色グレー
種類上皿式はかり
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)230×265×93
電源単二形乾電池×4個、またはACアダプタ
消費電流(mA)4(バックライト消灯で使用した場合)、8(バックライト点灯で使用した場合)
表示形式デジタル
オートパワーオフ約4分
電池寿命約1年(マンガン電池使用時、バックライト消灯、1日2時間使用:20℃)
安定所要時間約3秒
計量皿形状角皿
ひょう量単位g
計量スピード0.6秒以下を実現し、電池寿命はアルカリ乾電池使用時約3000時間、定量機能を搭載しております。
防塵・防水等級IP68準拠
その他機能:定量計量機能、チェッカ機能、ランク選別機能、自動風袋引き機能、風袋引き忘れ防止機能、オートオフ機能
種類上皿はかり
表示形式デジタル
防塵防水性能IP68準拠
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)242×292×119~126
電源単1乾電池×4本(付属)、専用ACアダプタ(別売)
消費電力(W)通常0.03
電池寿命(時間)約3000(アルカリ乾電池使用時)
計量皿形状角
寸法(mm)個装箱:310×373×225
質量(kg)3.7(電池含)、個装箱:約5、カートン:約21(入数4台)
使用温度範囲(℃)-10~40
定格電圧(V)DC6
表示サイズ(mm)LCD(液晶表示)13.5(W)×30(H)
検定検定品
機能零点リセット機能、ワンタッチ風袋引き機能、オートオフ機能、ブザー機能、自動風袋引機能、風袋引き忘れ防止機能、マルチファンクション機能(定量計量機能、チェッカ機能、ランク選別機能、減算式チェッカ機能)
文字寸法(mm)30(H)×13.5(W)
載台寸法(幅W×奥行D)(mm)232×202
カートン寸法(mm)635×400×480(入数4台)
使用湿度範囲(%RH)30~85(結露なきこと)
JCSS校正証明書付き
製品出荷時の梱包作業・農家の選別作業の効率アップ!
コンパレータライト付きデジタルはかり
3色カラーコンパレータライト標準装備なので、パック詰め作業 (少ない・適量・多い)、同じ「重さ」を入れる作業に便利。
出荷時の商品選別に(果物の大きさの 小・中・大)、ランク分け作業に便利。
容器の重さを差し引く「風袋引き」機能付き
「抜き取り計量 (減算計量 )」も可能
使用しない時に便利な専用ケース付き。
重ねて収納可能
選べる2電源方式〔ACアダプタ(付属)/ 乾電池(単三×4本:別売)〕
オートパワーオフ機能(設定により機能オン・オフの選択可能)
表示項目:g(グラム)/ct(カラット)/N(ニュートン)
計量皿部の3色 (レッド・グリーン・オレンジ)カラー・バー付属でクラス分け、用途区別など使い方色々
RoHS指令(10物質対応)対応
文字高30mmで大きく見やすい液晶を採用しました。風袋引機能付で容器の重さを引いた測定ができます。使用する地域に合わせて重力加速度を設定できます。防塵・防水性能IP54です。オートパワーオフ機能付、バックライト機能付、ステンレス皿付です。ACアダプタ(97404)は別売りです。
用途農作物など様々な計量に。
付属品ステンレス計量皿
材質(本体)ABS樹脂
種類電子天秤
電源単2乾電池4本もしくはACアダプタ(別売 品番97404)
表示形式デジタル
使用環境温度(℃)5~35
使用環境湿度(%)85以下
計量皿形状角
材質(計量皿)ステンレス
ひょう量単位g
計量スピード0.6秒以下を実現し、電池寿命はアルカリ乾電池使用時約3000時間、定量機能を搭載しております。
表示サイズ13.5(W)×30(H)mmの大型表示
寸法(mm)個装箱:310×373×225
質量(kg)約2.5(電池含)、個装箱:約5、カートン:21(入数4台)
種類上皿はかり
消費電力(W)通常0.03
電源単1形乾電池4本(付属)、専用ACアダプタ(オプション)
表示サイズ(mm)LCD(液晶表示)13.5(W)×30(H)
検定検定外品
機能零点リセット機能、ワンタッチ風袋引機能、オートオフ機能、マルチファンクション機能(定量計量機能、チッヵ機能、ランク選別機能、減算式チッ力機能)、 自動風袋引機能、風袋引忘き机防止機能、スパン調整機能、使用地区補正機能
表示形式デジタル
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)242×288×113~120
載台寸法(幅W×奥行D)(mm)228×198
電池寿命約3000時間(アルカリ乾電池使用時)
カートン寸法(mm)635×400×480(入数4台)
計量皿形状角
完全防塵防水性能IP67。調理時の粉の侵入を防ぎ、丸ごと洗えて清潔。
大型表示。文字高32mmで表示が大きく、どの角度からも見やすい。
地域設定機能で、地域ごとの重力誤差を解消する。
付属品取扱説明書(保証書)アルカリ単3乾電池4本、ステンレス皿
材質ABS、PC/ABS、ステンレス、シリコン
質量(kg)約2.2(乾電池を含む)
色ホワイト
測定範囲0 ~ 5000g
材質(本体)ABS、PC/ABS、PET、シリコーンゴム、ステンレス
種類デジタルスケール
電源(V)DC6V 単3形アルカリ乾電池(LR6)4本 または 専用ACアダプター(出力DC6V 200mA 別売)
ひょう量(kg)5
電源DC6V・LR6(単3、15C、AA)単3マンガン乾電池4本、ACアダプター(出力DC6V200mAセンターマイナスプラグ<別売>)
最小表示(g)2
文字高(mm)32
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×263×114
保護等級IP67
機能地域設定、自動パワーオフ(10分・30分・60分・連続)
表示形式デジタル
電池寿命(時間)約300
最小目盛2g
保証期間1年
オートパワーオフ設定時間変更可能(10分・30分・60分・連続)
計量皿形状角皿
ひょう量単位g
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
携帯に便利なポケットサイズ。
見やすくシンプルな白文字液晶表示。
用途郵便物に。個数計算に。
種類デジタルはかり
表示形式デジタル
ひょう量(g)200
目量(g)0.1(最小表示)
計量皿形状角皿
測定範囲0.2g~200g
材質(計量皿)ステンレス
寸法(mm)116×64×17
オートパワーオフ約1分
表示LCD表示 文字高13mm 画面表示
文字高(mm)13
機能個数計算機能、風袋引機能、オートパワーオフ機能、バックライト機能
再現性0.2g
使用温度範囲(℃)10~30
使用環境湿度(%)85以下
直線性±0.2g
電源単4アルカリ乾電池×2本
付属品校正用100g分銅、ケース、モニター電池
質量(g)110(電池含む)
仕様取引証明以外用
最小表示(mm)0.1
ひょう量単位g
1台
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
最大計量200g、最小表示0.1gの高精度計量。
校正機能(キャリブレーション)付。
ソフトケース、校正用の分銅付。
持ち運び時も安心のハードカバースタイル。
付属品校正用分銅(200g)、ソフトケース、CR2032コイン形リチウム電池1個
材質ABS
寸法(mm)幅60×高さ19×奥行134(計量皿:D68×W43)
色ブラック
測定範囲0 ~ 200 g
材質(本体)ABS、PET
電源(V)CR2032コイン形リチウム電池1個
ひょう量(kg)0.2
電源DC3V、CR2032コイン形リチウム電池1個使用
最小表示(g)0.1
文字高(mm)10
連続使用時間(時間)60
表示形式デジタル
最小目盛0.1g
保証期間1年
オートパワーオフ約10分
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)134×60×19
計量皿形状角皿
ひょう量単位g
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
種類デジタルはかり
電源単4乾電池×2本
ひょう量(g)2000
本体寸法(mm)125×162×30
精度2~500g時:±2g、500~2000g時:±3g
目量(g)1
計量皿寸法(mm)124×124
表示形式デジタル
製品質量(g)245
オートパワーオフ無操作で約5分後
計量範囲2~2000g
計量皿形状角型
ひょう量単位g
1台
¥1,888
税込¥2,077
当日出荷
お求めやすい価格でありながら正確性、再現性を兼ね備え、ラボや工業や教育分野まで幅広くご利用いただけます。
1秒以内に正確に安定するように設計されており、素早く計量結果を表示することで、オペレーターの作業効率、生産性、処理能力を向上させます。
過負荷に強い構造は定格ひょう量の約4倍までの荷重に耐え、天びんの損傷を防ぎます。また内蔵された輸送ロックにより輸送中、保管中における計量セルの損傷を防ぎます。
タッチレスセンサを搭載しているため、天びんに触れることなく特定の操作が行えます。ゼロ点調整、プリントアウト、風袋計量などの操作をタッチレスでコントロールできるため、サンプルの残留物がキーパッドに付着すること等を防止できます。
電源ACアダプター(標準付属)、単2乾電池4本(別売)或いは充電式バッテリー(オプション)
表示部バックライト付きLCDディスプレイ
構成ABS樹脂ハウジングとステンレス製受け皿
校正スパン校正もしくは直線性校正/分銅使用
測定単位g、kg
計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)230×174
風袋引き範囲ひょう量まで
バッテリー寿命270時間
ひょう量単位g
最大計量120gまで0.1g刻みの高精度タイプ。
校正機能(キャブレーション)付。
計量皿や表示部を守るハードカバースタイル。
付属品校正用分銅(100g)、ソフトケース、CR2032コイン形リチウム電池1個
材質ABS、PET
色ブラック
測定範囲0 ~ 120 g
材質(本体)ABS、PET
電源(V)DC3V CR2032コイン形リチウム電池1個
ひょう量(kg)0.12
電源DC3V、CR2032コイン形リチウム電池1個使用
最小表示(g)0.1
連続使用時間(時間)60
最小目盛0.1g
計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)66×48
最大計量(g)120
保証期間1年
主材質ABS
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)113×90×20
ひょう量単位g
1台
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
・生産性の向上(パック詰め、欠品チェックに最適)
・計量スピードが大幅UP
・防水仕様
・自動風袋引き機能搭載
・計数機能搭載
・目標重量の設定がカンタン
用途パック詰め、欠品チェックに
計量皿寸法(mm)237(W)X207(D)
材質ABS樹脂(但し、載皿はSUS製カバー付)
質量(kg)約3.0(乾電池含む)
電源単一乾電池×2本、専用ACアダプタ(オプション)
機能ワンタッチ風袋引、プリセット風袋引、自動風袋引、オートオフ、上下限(チェッカ)機能、定量計量機能、ランク選別機能、計数機能、ランク選別組合せ機能(選別モードと組み合せモード)
電池寿命(時間)連続1400(アルカリ電池)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)242X297X110~117
表示文字サイズ13.6(W)X26(H)mm
RoHS指令(10物質対応)対応
計量皿形状角
ひょう量単位g
防塵・防水機能で、調理時の粉の侵入を防ぎ、水洗いもできる。
薄さ51mmで、スペースを取らず収納に便利。
オールステンレスでさっと手軽に洗えて清潔。
地域設定機能で、地域ごとの重力誤差を解消。
付属品取扱説明書(保証書付)、単3乾電池4本付、ステンレス皿
材質ステンレス、PC/ABS、ABS、シリコン
寸法(mm)幅163×高さ51×奥行218
質量(kg)約1.2(乾電池を含む)
色ステンレス
測定範囲0 ~ 2000g
材質(本体)ABS、PC/ABS、PET、シリコーンゴム、ステンレス
種類デジタルスケール
電源(V)DC6V 単3形乾電池×4本
ひょう量(kg)2
電源DC6V・R6(単3、15C、AA)単3マンガン乾電池4本
最小表示(g)1
文字高(mm)20
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)163×218×51
保護等級IP65
機能地域設定、自動パワーオフ(約6分)
表示形式デジタル
電池寿命(時間)約300
最小目盛1g
保証期間1年
オートパワーオフ約6分
計量皿形状角皿
ひょう量単位g
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
CXシリーズ天びんは乾電池使用で約1000時間継続して使用ができようにエコ設計さています。
形状がコンパクトで軽量、また収納がしやすいため、研究ラボ、教育やご家庭にも最適です。
操作ボタンは2つのため操作が簡単で、大きなバックライト付きLCDディスプレイは非常に見やすいです。
材質ABS樹脂製ハウジング、ステンレス鋼製計量皿
質量(kg)0.5
電源単2乾電池3本(付属)または、ACアダプター(別売)
寸法(幅W×奥行D)(mm)128×142(計量台)
校正外部分銅による校正
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×201×41
測定単位g
ディスプレイバックライト付き液晶ディスプレイ(LCD)、18mm
風袋引き範囲0~最大ひょう量
バッテリー稼動時間1000時間
ひょう量単位g
堅牢で使いやすい防水型デジタルスケール
約0.5秒以内の高速安定表示で作業効率を大幅にUP
日本語表記キーシート採用で簡単操作
明るく見やすいLED表示が両面に搭載され、1台で2人の対面作業を実現
種類デジタルはかり
表示形式デジタル
計量皿形状角皿
計量皿寸法(mm)190×242
材質(本体)ABS
材質(計量皿)ステンレス
計量方式重量
バッテリー稼動時間約50時間
表示部赤色LED表示(全面および背面)、文字高さ:20.5mm
安定時間(秒)0.5以内(代表値)
電源ACアダプタ(標準付属)または充電式内蔵バッテリー(標準装備)
保護等級IPX8
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)256×280×121
質量(kg)3
ひょう量単位g
完全防塵防水性能IP67。調理時の粉の侵入を防ぎ、丸ごと洗えて清潔。
大型表示。文字高32mmで表示が大きく、どの角度からも見やすい。
地域設定機能で、地域ごとの重力誤差を解消する。
付属品取扱説明書(保証書)アルカリ単3乾電池4本、ステンレス皿
材質ABS、PC/ABS、ステンレス、シリコン
寸法(mm)幅200×高さ114×奥行263
質量(kg)約2.2(乾電池を含む)
色ホワイト
測定範囲0 ~ 2000g
材質(本体)ABS、PC/ABS、PET、シリコーンゴム、ステンレス
種類デジタルスケール
電源(V)DC6V 単3形アルカリ乾電池(LR6)4本 または 専用ACアダプター(出力DC6V 200mA 別売)
ひょう量(kg)2
電源DC6V・LR6(単3、15C、AA)単3マンガン乾電池4本、ACアダプター(出力DC6V200mAセンターマイナスプラグ<別売>)
最小表示(g)1
文字高(mm)32
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×263×114
保護等級IP67
機能地域設定、自動パワーオフ(10分・30分・60分・連続)
表示形式デジタル
電池寿命(時間)約300
最小目盛1g
保証期間1年
オートパワーオフ設定時間変更可能(10分・30分・60分・連続)
計量皿形状角皿
ひょう量単位g
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
vivianさん監修のcottaオリジナルスケールです。最大3kgまで量れます。起動時間は約2秒で、待たずに使えます。電源ボタンで電源オフしなかった場合には、約4分で電源が切れるオートパワーオフ機能がついてます。
種類電子天秤
最小表示(g)0.3~300g以下:0.1、300~1500g:0.5、1500~3000g:1
外寸(mm)130×183×H30
表示形式デジタル
素材ABS樹脂
計量範囲0.3g~3000g
計量皿形状角
ひょう量単位g
1個
¥3,598
税込¥3,958
4日以内出荷
種類上皿式はかり
表示形式デジタル
ひょう量(g)3000
計量皿形状角皿
計量皿寸法(mm)174×137
エスコ品番EA715CH-8B
目量(g)1
ひょう量単位g
1個
¥19,500
税込¥21,450
翌日出荷
スピーディーな計量で安定サイン点灯までの計量スピードは1秒以下。アルカリ乾電池使用時、3000時間の長寿命。過酷な環境下でも使いやすい防塵防水等級IP65準拠。文字サイズ(H)23×(W)12mmで見やすさが大幅にアップ
種類上皿はかり
消費電力(W)0.05 (MAX.)
電源単1形乾電池×6本(付属)
定格電圧(V)DC 9
計量皿寸法(mm)230×230
機能零点リセット機能、オートオフ機能、ワンタッチ風袋引き機能、自動風袋引き機能、風袋引き忘れ防止機能、マルチファンクション機能(定量計量機能※2、チェッカー機能、ランク選別機能※2、減算式チェッカー機能※2、計数機能※2)
表示形式デジタル
文字寸法(mm)23(H)×12(W)
防塵防水性能IP65準拠
電池寿命連続約3000時間(アルカリ電池使用時)
風袋引方法あり
計量皿形状角
着脱可能なステンレス製計量皿を採用しています。薄型デザインなので、積み重ねての収納が可能です。
仕様本体サイズ:201×135×41mm●安定時間:約1.5秒●機能:風袋引き・オートパワーオフ●電源:単3乾電池×3本(テスト用付属)またはACアダプタ(AC100V 50/60Hz・別売)
種類電子天秤
計量皿寸法(mm)142×128
表示形式デジタル
計量皿形状角
ひょう量単位g
校正証明書一般校正
グルスのボイススケールは、デジタル表示付きの音声スケールです。計量物を液晶表示と音声でアナウンスします。
製品の特長:上皿に量りたいものを乗せるだけで、自動で重量をアナウンス。重量を聞き逃した場合は、左側の音声ボタンを押せばもう一度重量を読み上げます。機能とデザインはいたってシンプル。誰にでも簡単で便利にお使いいただけるような製品を目指しました。製品のカラーリングは、ボディが黒、上皿が白と明確に分けました。また、右と左のボタンの違いも分かりやすい色で区別しています。さらに上皿には中央位置がはっきりと分かるように黒いセンターマークを設置。製品自体の視認性を高めることに繋げました。0表示(風袋引き)。風袋(0リセット)の機能が搭載されているため、お皿やボールの重さを考慮する必要がありません。器を乗せて0リセットボタンを押すだけで準備完了です。また、電源の自動オフ機能も搭載。電源を切り忘れても5分後には「電源オフ」とアナウンスし、自動的に電源が切れる仕組みになっています。目の見えない方、見えにくい方でも使いやすいように、形の違う2つの操作ボタンを配置。ボタンには、指で触って認識できるように加工を施してあります。
計量範囲±3000g
最小表示1g
仕様丸正マーク取得(家庭用特定計量器 技術基準適合マーク)、自動原電オフ機能(約5分後)
材質ABS樹脂
精度【表示】+1g、【音声】±2g
機能ゼロリセット機能(風袋)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×200×45
皿径(Φmm)【上皿】150
計量皿形状丸
ひょう量単位g
1個
¥5,998
税込¥6,598
9日以内出荷
着脱可能なステンレス製計量皿を採用しています。薄型デザインなので、積み重ねての収納が可能です。
寸法(mm)皿:142×128
電源単3乾電池×3本(テスト用付属)またはACアダプタ(AC100V 50/60Hz・別売)
最小表示(g)1
本体寸法(mm)201×135×41
機能風袋引き・オートパワーオフ
安定時間(秒)約1.5
アズワン品番7-6934-02
計量皿形状角
ひょう量単位g
1個
¥10,600
税込¥11,660
当日出荷
種類上皿式はかり
表示形式デジタル
ひょう量(g)5000
計量皿形状角皿
計量皿寸法(mm)230×190
エスコ品番EA715CF-5
目量(g)5
ひょう量単位g
1個
¥9,900
税込¥10,890
翌日出荷
シャワープルーフはかりCS-Sシリーズのステンレス上皿装着済タイプ。上皿は脱着可能で丸洗いも出来る為、お手入れに便利で衛生面でも安心です。
用途厨房、食品、土木、測量、漁業、農業など
種類上皿式はかり
表示形式デジタル
計量皿形状角皿
計量皿寸法(mm)230×190
電源単2形乾電池×4個(非付属)、またはACアダプター(別売)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約250×108×260
保護等級IPX2準拠
RoHS指令(10物質対応)対応
最小目盛0.1g(0~10g)の高精度スケール。使いやすい横長デザイン。
付属品LR44タイプ電池3個、ソフトケース
材質ABS、PET
色ホワイト
測定範囲0~100g
材質(本体)ABS、PET
電源(V)DC3(CR2032コイン形リチウム電池1個)
ひょう量(kg)0.1
電源DC4.5V LR44タイプ電池3個使用
最小表示(g)0~10gまで0.1、10~50gまで0.2、50~100gまで0.5
文字高(mm)8
連続使用時間(時間)約100
表示形式デジタル
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×156×16.5
最小目盛0.1g
計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)99×72
保証期間1年
オートパワーオフ約3分
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)76×156×16
計量皿形状角皿
ひょう量単位g
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
着脱可能なステンレス製計量皿を採用しています。薄型デザインなので、積み重ねての収納が可能です。
種類電子天秤
電源単3乾電池×3本(テスト用付属)またはACアダプタ(AC100V 50/60Hz・別売)
最小表示(g)1
本体寸法(mm)201×135×41
機能風袋引き・オートパワーオフ
表示形式デジタル
安定時間(秒)約1.5
アズワン品番7-6934-03
計量皿形状角
ひょう量単位g
1個
¥12,500
税込¥13,750
当日出荷
種類上皿式はかり
表示形式デジタル
ひょう量(g)300
計量皿形状角皿
計量皿寸法(mm)128×128
エスコ品番EA715CH-7
目量(g)0.1
ひょう量単位g
1個
¥18,000
税込¥19,800
翌日出荷
高速安定(1~1.5秒)で生産性を劇的に向上
ひょう量の10倍まで耐えられる構造を採用。
薄型設計および複数台ご使用の際には積み重ね保管用キット(0.001gモデルを除く)をアクセサリでご用意しております。
様々な計量アプリケーションあよびインターフェイスを搭載
0.001gモデルは風防を標準搭載
校正用分銅はひょう量620gまでのモデルに標準付属
種類ポータブル天びん
表示形式デジタル
通信出力RS232、USBホスト、USBデバイス、イーサネット(別売)
電源ACアダプタ(標準付属)または単3乾電池4本(別売)
質量(kg)1
ひょう量単位g
種類電子はかり
表示形式デジタル
ひょう量(g)300/600/1500
計量皿形状角皿
計量皿寸法(mm)133×170
エスコ品番EA715CC-300
目量(g)0.1/0.2/0.5
ひょう量単位g
1個
¥29,800
税込¥32,780
翌日出荷
お求めやすい価格でありながら正確性、再現性を兼ね備え、ラボや工業や教育分野まで幅広くご利用いただけます。
1秒以内に正確に安定するように設計されており、素早く計量結果を表示することで、オペレーターの作業効率、生産性、処理能力を向上させます。
過負荷に強い構造は定格ひょう量の約4倍までの荷重に耐え、天びんの損傷を防ぎます。また内蔵された輸送ロックにより輸送中、保管中における計量セルの損傷を防ぎます。
タッチレスセンサを搭載しているため、天びんに触れることなく特定の操作が行えます。ゼロ点調整、プリントアウト、風袋計量などの操作をタッチレスでコントロールできるため、サンプルの残留物がキーパッドに付着すること等を防止できます。
電源ACアダプター(標準付属)、単2乾電池4本(別売)或いは充電式バッテリー(オプション)
表示部バックライト付きLCDディスプレイ
構成ABS樹脂ハウジングとステンレス製受け皿
校正スパン校正もしくは直線性校正/分銅使用
風袋引き範囲ひょう量まで
バッテリー寿命270時間
ひょう量単位g
CRシリーズはベーシック計量のために設計されたお求めやすい価格の天びんです。
スリムで保管しやすいように設計され、ポータブル天びんとしてさまざまな計量場面で活用いただけます。
材質本体および皿部:ABS樹脂
質量(kg)0.4
電源単2乾電池3本(付属)または、ACアダプター(別売)
寸法(幅W×奥行D)(mm)125×132(計量台)
校正外部分銅による校正
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×205×41
測定単位g
ディスプレイLCD表示
風袋引き範囲0~最大ひょう量
安定時間(秒)2
バッテリー稼動時間約300時間
画面寸法(mm)15
ひょう量単位g
1
2
次へ
『上皿はかり』には他にこんなカテゴリがあります
- アナログ上皿はかり
- デジタル上皿はかり
- 防塵/防水デジタルはかり
はかり の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。